便利なワイヤータイプのダイヤル錠です。
鍵不要で3桁のダイヤルを合わせるだけで施錠および解錠ができます。
つる部がワイヤー式なので屈曲性もあり柔軟で設置しやすいです。
用途バッグ、ポスト、ロッカー、自転車など
ロックダイヤル式
仕様3桁ダイヤル可変式
材質(本体)亜鉛合金/(ワイヤー部)鋼
長さ(mm)(ワイヤー)約105
色ブラック
質量(g)約38
寸法(幅W×高さH)(mm)約33×43
ワイヤー径(Φmm)約3(塩ビコーティング含む)
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
用途自由で強度の高いステンレスワイヤー。
連結部分が螺旋になっており、脱着が簡単に行えます。
用途鍵の保守管理、商品の取り纏め
色シルバー
材質(ワイヤー)ステンレス、(ねじ部)真鍮
全長(mm)200
質量(g)15
線径(Φmm)1.4
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
ねじを緩めると1本の線状になります。
材質ステンレス
エスコ品番EA916ZC-21
全長(mm)160
質量(g)3
ねじ径(mm)3.3
ロープ径(Φmm)1.5
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
ワイヤー長さ(m)1.5
ワイヤーロープ直径(Φmm)4.4
アズワン品番64-0896-83
鍵ダイヤルタイプ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
番号はお好きな番号に設定できます。ツルがワイヤー式のため大変便利。
ロックダイヤル式
寸法(幅W×高さH)(mm)38×40(ワイヤー除く)
仕様ワイヤー内広さ (幅W×高さH)(mm):38×48
ワイヤー太さ(mm)約3
シリンダー式の南京錠で開錠するタイプはSOL HARDだけです。
用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、ハンドバッグ、カバン、自転車、工場現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど
ワイヤー長(mm)750
トラスコ品番849-0158
材質本体:真鍮ワイヤー:鉄、ビニールコーティング
質量(g)115
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
取り付け部品、鍵などに接続する、eセキュリティ用ワイヤーです。
こんなお得な商品も!

ダイヤル錠 ワイヤー式
モノタロウ
¥769
税込¥846
鍵なしで番号をあわせると開錠できます。
ご希望の開錠番号を自由に設定できます。
バッグや家具などにご利用ください。
用途バッグ・家具・ポスト・ロッカー
ロックダイヤル式
仕様ワイヤー太さ:2X85mm
使用方法番号変更方法:初期解錠番号は000です。解錠番号をあわせて底のボタンをボールペンの先などで押し続けながら順に番号を変更し、決定すればボールペンを離します。解除方法:解除番号に合わせた後に、レバーを指で押し下げて解錠します。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(ワイヤー部)ステンレス・塩ビコーティング
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ノートパソコンのセキュリティスロットにセットするだけで、ノートパソコンやマウス、テンキー等を同時に盗難から守ります。
キー紛失の心配がないダイヤル式。
液晶モニタ、ハードディスク、NASなどPC周辺機器を盗難にも設置可能。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
仕様液晶モニタにも対応
トラスコ品番539-2799
セット内容透明ワイヤー(1.7m・Φ2.2mm)×1本・ダイヤルキー(3桁)×1個・ロックパーツ×1個
質量(g)83
対応機種3~4×6.5~8mmサイズのセキュリティスロットを持つノートパソコン
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)約600
キー数3本
こんなお得な商品も!

ワイヤーリング ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質ステンレス(ネジ式)
線径(Φmm)1.6
4ケタのダイヤル式ワイヤー錠。
材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄(PVCコーティング)
寸法(mm)Φ6×600
質量(g)115
タイプダイヤルワイヤー錠
ワイヤー長(mm)600
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
※別売のマスターキーをお求めいただければ、複数のパソコンを一つの鍵で管理できます。
移動が多い方に最適な着脱簡単タイプです。
パソコンと取付け部の間に緩みが生じる場合は、付属のスペーサー(3サイズ)を使用して、しっかり取付けできます。
ワイヤー径(Φmm)4.2
セット内容本体×1、鍵×2、スペーサー×3(厚み3種類、各1個)
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング)
アズワン品番64-0855-25
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質鉄
ロープ径(Φmm)3-4.3
箱入数5本
カールコードで余分なワイヤーが邪魔にならない!セキュリティスロットに取り付けてパソコンなどの盗難を防止する、シリンダ錠タイプのカールコードセキュリティワイヤーロック。
ワイヤーをデスクの脚やラックのフレームなどに巻き付け、シリンダ錠をセキュリティスロットに取り付けるだけでロック可能です。
カールコードタイプのワイヤーを採用しているので、取り付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。
付属のキーを差し込み、回転させることで解錠できます。
小型ヘッドのシリンダ錠を採用し、ワイヤーと一体型なので、設置したままノートパソコンなどを使用しても邪魔になりません。
ワイヤーが360°あらゆる方向に回転し、取り付け・設置に便利なスイング式です。
パソコンなどとロックパーツとのあいだのすき間を調節できるパッドが付属しています。
ワイヤーにはビニールコーティングを施していますので、ワイヤーによるデスクなどへのキズを防止することができます。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)4.2
仕様ワイヤーカバー、通常キー
トラスコ品番539-2969
セット内容シリンダー錠付きワイヤー×1、鍵×2、パット×1
材質(ヘッド)亜鉛合金、(ワイヤー)スチール、(ワイヤーカバー)PUコーティング、(カギ)スチール+銅+ABSキャップ、(パッド)PU
質量(g)116
対応機種3mm~3.8mm×6.5mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(筐体厚み対応サイズ:4mm以下、内部奥行き対応サイズ:2.5mm以上)
ロックシリンダー錠
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ねじ式で付け外しも簡単。サビに強いワイヤーリングです。キーホルダーとして鍵の整理や、プレートの吊下げなどにもおすすめ。
材質ステンレス
備考41フクム
部品名称ワイヤハーネス(キースイツチ)
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.46MB) 展開図3(1.5MB) 展開図4(1.47MB) 展開図5(1.53MB) 展開図6(1.46MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.21MB)
図解NoMS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.41、MS753DR6S-2Y -A エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.41、MSV615DR4CSL-Y(11.5 エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.40、MSV615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.40、MS755DR6SF-K(13) デンソウヒン部品_No.40、MS753DR6S-3Y エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.41、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.40、MSA755DR6S-Y(13) エンジン スターティングモータ、ダイナモ部品_No.40
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーリング ステンレス製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。
表示板、プレートの吊り下げに最適です。
材質(本体)ステンレス
種類ワイヤーキャッチ
使用荷重(kg)1
材質(ねじ部)真鍮
材質(ワイヤー部)ステンレス
材質本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ仕上げ)、傷防止シート:EVA
色ブラック
タイプ4段
ワイヤー長(mm)450
対応径(Φmm)140
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ワイヤー式のカギの保管ボックス。ワイヤー使用で、これまでシャックル形状では、固定できなかった「太めのパイプ」に巻いて固定したり、細いスペース(1cm程度の穴)や、イビツな形状の場所でも、ワイヤーの特徴でもある柔軟さで通したり、束ねたりして固定することが出来ます。大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。施錠解錠はダイヤル式でキーは不要。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルがあわせやすくなッおります。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置方法は、ワイヤーを使用しての「束ねるような」固定方法とシャックルを使用しての「南京錠のような」固定方法2通りから選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保存・受け渡しに最適です。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しや、工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に。収納機能がついた南京錠としても使用可能です。
ロックダイヤル式
材質(本体):亜鉛ダイカスト、(ワイヤー):スチール亜鉛メッキ仕上、(シャックル):スチール焼き入れ処理、(キズ防止シート):EVA
内径(Φmm)(シャックル)約38
適合ワイヤ長さ約45×径約0.5cm(直径約14cm迄の物を巻く事が出来ます)
交換方法1、本体の暗証番号を合わせふたを開ける。2、本体中部にあるロックレバーを矢印の方向へ動かしながらワイヤーを外します。3、シャックルをワイヤーが取り付いていた穴に差し込みます。4、シッカリとロックされたことを確認して交換完了です。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×132×50
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
高強度スチールワイヤー使用です。対象物をキズつけにくいビニールコーティングです。両端アイ加工のワイヤーロープと南京錠のセット品です。同一錠です。
用途門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバックなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。
セット内容シリンダー錠1、キー3、ワイヤーロープ1
材質ワイヤー:鉄・ビニールコート、スリーブ:アルミニウム、シリンダー錠本体:真鍮、キー:真鍮・ニッケルメッキ
幅(mm)29
タイプ同一鍵
寸法B(mm)14.3
寸法C(mm)14.6
つる径(Φmm)4.8
鍵付属本数:3
取り付け部品、鍵などに接続するワイヤーです。
仕様●直径:6.0mm●全長:1.5m●材質:亜鉛(ビニールコーティング加工)●ワイヤーかしめ部:直径:14.5mm長さ:31mm●ワイヤーの輪内寸:29(W)×70(H)mm●重量:170g
アズワン品番65-2311-01
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)1.8
ワイヤー径(Φmm)2.4
材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス
対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等
ロック南京錠(キー式)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
自転車を屋外に置く場合に雨や風などから汚れを防ぎます。表面は撥水処理を施しており、水をはじきます。また厚手のタイプなので耐久性もあり破れにくいです。鍵用の穴がありますのでカバーをしたままU字ロックやワイヤーロックが出来ます。
用途自転車用
適合26型、27型
材質ポリエステル
寸法(mm)1900×1020
色シルバー
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
鍵を収納できるBOXです。
4桁のダイヤル式ロック。
お好みの番号を設定できます。
U字金具ではなく、ワイヤーになっているので、様々な場所に取付けできます。
仕様暗証番号桁数:4桁
材質スチール
色ワイヤー:ブラック
保証期間初期不良のみ
色(本体)ブラック
収納寸法(mm)有効内寸:約W69×D13~26×H75~101
短時間の駐輪にぴったりのコイルワイヤー鍵。ポケットに収まるサイズでありながら、180cmの長さで余裕をもって駐輪できます。
サイズ(cm)180
二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております
軽くて扱いやすい
タフタ生地を使用し、かさばらず扱いやすいカバーです
リーズナブルで高品質
シンプル設計でリーズナブル、縫製は他のカバーと同じく二本針による縫製で丈夫
汚れからガード
粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります
ロックを通せる鍵穴付
40mmのアイレットでワイヤーロックもOK
用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ
材質ポリエステル
色シルバー
生地タフタ生地(75デニール相当)
仕様【風飛び防止】センターのひもを結んで固定、【ロックホール】前輪部40mmアイレット
ノートパソコンなどのセキュリティスロットに差し込む取付け部品です。
マウスなどのケーブルも通すことができ、ノートパソコンと同時に盗難を防止します。
※ワイヤー、鍵は別途お買い求めください。
サイズ(mm)25×22.5
アズワン品番64-0855-22
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
鍵とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。
シリンダが非常に小さいので、取付後、シリンダの厚みでパソコン本体が浮かず、薄型のノートパソコンにも最適です。
移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
セット内容本体×1,鍵×2
ワイヤー径(Φmm)4.4
ワイヤー長さ(m)2
型番SL-80
シリンダー径(Φmm)直径9.8
アズワン品番65-2310-16
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
鍵やループワイヤー吊、小さなエコバッグなどを掛けるのに使います。横にスライドして位置を動かすことができます。長押ラック(D50)用オプション部品
静止荷重(kg)3
材質(本体)スチール塗装
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×55×27
アズワン品番64-5264-31
1袋(2個)
¥589
税込¥648
5日以内出荷
鍵やループワイヤー吊などを掛けるときに使います。横にスライドして位置を動かすことができます。ピクチャーレール(レール5)・長押ラック(D30)・ラインシェルフ・なげしレール・マルチレールにも使用できます
材質(本体)スチール
静止荷重(kg)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×29×13.5
アズワン品番64-5263-94
1袋(2個)
¥269
税込¥296
当日出荷
取り付け部品、鍵などに接続する、eセキュリティ用ワイヤーです。
ワイヤー径(Φmm)2.2
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工)
取り付け部品、鍵などに接続する、eセキュリティ用ワイヤーです。
ワイヤー長(mm)2
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工)
ワイヤー長さ(m)0.3~1.9
ワイヤー径(Φmm)4.2
付属品鍵×2、スペーサー×3(厚み/1.6mm・0.8mm・0.4mm)
鍵シリンダタイプ
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
ノート・デスクトップパソコンのセキュリティスロットに簡単取り付けできます。
ワイヤーがカールコードになっており、取り付け後、余分なワイヤーが邪魔になりません。
鍵とワイヤーが一体型になっています。
着脱が簡単なので、会議や出張など、ノートパソコンを持ち運ぶことが多い方に最適です。
パソコンと取り付け部の間に緩みが生じる場合は、付属のスペーサーを使用して、しっかり取り付けができます。
※ワイヤーを長く伸ばした状態で取り外す際は、本体をしっかりと持ち、元に戻るケーブルにご注意ください。
ワイヤー長さ(m)0.3~1.9
ワイヤー径(Φmm)4.2
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
セット内容本体×1鍵×2個スペーサー×3(厚み3種類、各一個)
厚さ(mm)(スペーサー)1.6、0.8、0.4
寸法(幅W×高さH)(mm)(シリンダー)32.4×29.5
シリンダー径(Φmm)20.8
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工)
アズワン品番64-0858-95
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
取り付け部品、鍵などに接続する、eセキュリティ用ワイヤーです。
ワイヤー径(Φmm)3.5
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工)
アズワン品番64-0859-68
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
取り付け部品、鍵などに接続する、eセキュリティ用ワイヤーです。
ワイヤー長さ(m)1
ワイヤー径(Φmm)2.2
材質(ワイヤー部)亜鉛(ビニールコーティング加工)
アズワン品番64-0849-95
1個
¥399
税込¥439
欠品中
アメリカ旅行をされる方の手荷物施錠に必携です!
米国内(含ハワイ・グアム・サイパンその他アメリカ領のエリア)の空港を利用する際、この鍵で施錠したままで荷物を預けることができます。
解錠番号を自由に変更できます。
ワイヤーだから自由に曲がるので邪魔にならず狭い場所にも最適。
用途米国旅行をされる方に。バックやロッカーに
ロックダイヤル式
材質(本体)亜鉛ダイカスト
材質(ツル)鉄/塩ビコーティング
簡易的な鍵が付いています。盗難防止ワイヤーを通すための穴があります。鍵を開け、底板をスライドすることで中身が取り出せます。A4用紙が折らずに300枚入ります。アンケートやお客様のお声など、中身が見えない方が良い用紙を回収するのにおすすめな回収ボックス。
用途抽選グッズの「抽選箱・応募箱・募金箱」
材質アクリル/ホワイト
寸法(cm)37×27×13
寸法(高さH×幅W)(cm)投入口:1.2×23
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
15mm径、長さ1000mmのベーシックなワイヤーロックです。鍵穴シャッター付き。
色スモーク
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ