59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッサチェインビクターチェーン
エコ商品
複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに、安定性を高めました。
材質 1巻長さ(m)30 表面処理クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

チェインのつなぎ目がめだたず、ジョイントなどのパーツが利用しやすいのも魅力です。
材質 1巻長さ(m)30 表面処理クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送 流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品 材質 接続方式ワンタッチ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日鉄溶接工業(旧日鉄住金)溶接フラックス入りワイヤ
エコ商品
溶着金属は溶接のままでビッカース硬さ450程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し、スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため、良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
用途ロール、トラックローラ、キャリアローラ、アイドラ、スプロケット、シャフトなどの肉盛溶接 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1巻(20kg)
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインチェーン
エコ商品
製鎖から表面処理まで全て国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。
用途末端金具を使用し、様々な用途に。 材質鉄(SWRM6) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(15m)
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニッサチェインチェーン
エコ商品
既に溶接済みのリングが両側に取り付けられているため、すぐにご使用いただけます。
用途キーホルダーや店舗内ディスプレイなどに。 材質鎖:鉄(SWRM6)、リング:鉄(SWRM6) 長さ(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
789 税込868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

成形から表面処理まで全て国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。
用途アンテイークカラーチェインと組合わせることで様々な用途に。 材質鉄(SWRM6) 寸法A(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)2.3
1袋(4個)
199 税込219
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッサチェインチェーンパーツ
エコ商品
成形から表面処理まで全て国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。
用途アンテイークカラーチェインと組合わせることで様々な用途に。 材質鉄(SWRM6) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
199 税込219
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニッサチェイン鉄ニッケルキーリング
エコ商品
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。 トラスコ品番127-7102 材質本体:鉄(SWRM6) 内径(Φmm)18.5 線径(Φmm)2 寸法A(mm)18.5 参考使用荷重(kg)2 破断荷重(kg)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
3,500 税込3,850
翌日出荷

ニッサチェインチェーンパーツ
エコ商品
成形から表面処理まで全て国内で仕上げており、外観の美しさはもちろん、素材としてお客様の商品選定に貢献します。
用途アンテイークカラーチェインと組合わせることで様々な用途に。 材質鉄(SWRM6) 寸法A(mm)28 寸法C(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
209 税込230
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニッサチェイン鉄ニッケルキーリング
エコ商品
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。 材質本体:鉄(SWRM6) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェイン二重チェーン
エコ商品
接合部を二重にして強度を向上、美しく仕上げたチェインです。
材質 表面処理クローム RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッサチェインニッケル鉄キーリング (200個入)
エコ商品
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途キーホルダに。チェーンの端末金具として。 トラスコ品番126-7654 材質本体:鉄(SWRM6) 寸法A(mm)21.6 参考使用荷重(kg)4 破断荷重(kg)34.5 内径(mm)21.6 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)2.5 グリーン購入法適合
1箱(200個)
3,698 税込4,068
翌々日出荷

ダックス/シャリィ用スーパーワイドスイングアームとメーカー10インチ5.5Jワイドホイールを装着した場合に、チェーンラインを出すために必要な部品になります。鉄とアルミのハイブリット構造を採用し、部品強度を確保しています。使用するリアスプロケットは、NSR50/80もしくはNSF100用のスプロケットになります。20mmオフセットスプロケット(36028)の併用をお勧めします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
欠品中

材質機械構造用炭素鋼 種類スプロケット 表面処理黒染(四三酸化鉄被膜) 熱処理歯先高周波焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質機械構造用炭素鋼 表面処理黒染(四三酸化鉄被膜) 熱処理歯先高周波焼入 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

両端にビス止め端子が付いています。
用途物の吊り下げ、引っ掛けなど。 トラスコ品番125-9771 材質クローム鉄、鎖:鉄(SWRM6)、ビス止め端子:ステンレス(SUS304) 寸法(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
378 税込416
翌日出荷

KANA(片山チエン)KANAローラーチェーン KANA80用継手
エコ商品
KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーン トラスコ品番804-3743 材質 タイプCPタイプ 列数1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チェーンNo.80
1個
169 税込186
3日以内出荷

KANA(片山チエン)KANAローラーチェーン KANA50用継手
エコ商品
KANAローラチェーンはコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途チェーン駆動の一般機械用ローラチエーン トラスコ品番804-3736 材質 タイプRPタイプ 列数1 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チェーンNo.50
1個
84 税込92
3日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

全長(m)30 材質 仕上錫コバルトメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニッサチェインマンテルチェーン
エコ商品
チェインのリンクを90度ひねって強度を増し美しく仕上げたチェインです。
材質 1巻長さ(m)15 寸法A(mm)8.9 参考使用荷重(kg)40 寸法B(mm)3.4 破断荷重(kg)120 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)2
1巻
5,198 税込5,718
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途装飾や手芸などの用途に適しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインワイドマンテルチェーン
エコ商品
材質 1巻長さ(m)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

さび止め、潤滑、浸透性に優れ、鉄、銅、アルミ系、その他さまざまな金属部に広く使用できる汎用スプレーです。
用途金属加工、成形金型、刃物、測定器具等の治工具。軸受、チェーン、スプロケット、レバー、スプリング等の部品。さび付いたネジのゆるめ。回転部、摺動部の潤滑。ドアーヒンジ、錠前、大工道具、家具用金具。ゴルフクラブ、スキー、スケート、リール等のスポーツ用品 トラスコ品番756-6531 使用温度範囲(℃)-10~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.3L RoHS指令(10物質対応)対応 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
779 税込857
当日出荷

スリットカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
付属品六角穴付ボルト(黒染め) 1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

セットカラー 2穴付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
種別スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート 透明 脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764) 連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高) 引張強度(MPa)34.3(120℃時) 曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177) 比熱(J/kg・K)1.26×103 荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa) 線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696) 屈折率1.585(25℃) 拡散光線透過率(%)1 曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256) 熱貫流率(W/m2・K)5.5 影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム 最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) ロックウェル硬度R119 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー 2穴付 黒染め 岩田製作所 CADデータあり
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C) 付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本 形状2穴付 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

セットカラー 4穴付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
1個
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ニッサチェインニッケルキーリング
エコ商品
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。 材質本体:鉄(SWRM6) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1パック(2個)ほか
85 税込94
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインニッケルGリング
エコ商品
二重リングの先端の一方を90°内側に曲げています。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。キーホルダーに。 トラスコ品番126-1419 材質本体:鉄(SWRH62A)、表面処理:ニッケルメッキ仕上げ 寸法A(mm)20 参考使用荷重(kg)3 破断荷重(kg)49 梱包内容IGR18-20×4個入 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)1.8
1パック(4個)
189 税込208
当日出荷

ニッサチェインユニクロDリング
エコ商品
チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。未溶接のため、口を開き、チェーン・ワイヤー等の連結が行えます。
用途チェイン・ロープ・ベルトの末端金具として。 トラスコ品番126-1485 材質本体:鉄(SWRM6) 線径(Φmm)3.2 寸法A(mm)17 参考使用荷重(kg)6 寸法B(mm)11.3 梱包内容IDR32-17×2個入 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
109 税込120
翌日出荷

水本機械製作所回転アイボルト
エコ商品
チェーン等がよじれません。 専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
仕様専用スパナ付 材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニッサチェインゴールドスナップ
エコ商品
線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています
用途チェーン・ワイヤーロープの先端金具・フックとして。フェンス用チェーンの先端金具。 種類スナップフック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チェーン等がよじれません。 専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。
仕様専用スパナ付 材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードスリットカラー 3穴付 黒染め 岩田製作所 CADデータあり
締結力の強いスリットタイプ。 面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトに傷が付きにくいです。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
材質鉄(S45C) 付属品六角穴付ボルト(黒染め)1本 形状3穴付 表面処理黒染め RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

セットカラー キー溝付タイプ 岩田製作所 CADデータあり
岩田製作所セットカラー キー溝付タイプ
エコ商品
止めネジでシャフトを押さえて固定するセットカラーです。 簡易的な位置決めなどで使用でき、シリーズ中、最もコンパクトなタイプです。 キー付のスプロケットやプーリーなど、固定用として使用できます。
種別スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)