水拭きだけでほとんどの汚れが落とせる地球にやさしいガラス・鏡掃除用のクロスです。
乾いた布で2度拭き(仕上げ拭き)をしなくてもケバ・スジ・曇りなどが残りにくくなっています。
用途窓ガラス・ショーウィンドウの掃除
材質ポリエステル繊維、ナイロン繊維
寸法(mm)約300×500
1パック(2枚)
¥769
税込¥846
当日出荷
パイルのないダイヤ模様織で、繊維落ちがなく拭き跡を残さない。マイクロファイバー繊維が汚れをキャッチしてピカピカに磨き上げる。鏡やガラスの水垢・手垢、蛇口磨きに。
色グレー
混率(%)ポリエステル80 ナイロン20
寸法(cm)30×30
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
業界最高クラスのマイクロファイバーを使用した多目的クロスです。
ジグザグ加工が施された、高品質クロス。
約500回まで洗濯が可能。
93度までの水温で洗濯可能。
漂白剤を使用しなくても殺菌が可能。
布端は型崩れしにくい二重加工済み。
用途ガラス・鏡用。
使用場所ガラス、鏡
トラスコ品番819-4305
寸法(mm)405×405
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
パイルのないダイヤ模様織で、繊維落ちがなく拭き跡を残さない。マイクロファイバー繊維が汚れをとってピカピカに磨き上げる。鏡やガラスの水垢・手垢、蛇口磨きに。
色グレー
混率(%)ポリエステル80 ナイロン20
寸法(cm)30×30
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

マイクロファイバー クロス 30×30cm
モノタロウ
¥959
税込¥1,055
細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。繊維の切れ・抜けが少ない耐久性が高い製品です。洗剤を付けずにきれいに汚れを落とすため、拭き取り後の水拭きが不要です。
用途工具の油汚れ。モニターやパソコン画面の汚れ。厨房や食器の汚れ。ガラスや鏡、金属面の油汚れ。
シートサイズ(mm)360×360
材質ナイロン/ポリエステル
片手でサッとついで拭き、キレイをキープ!
鏡、洗面台、シンク、蛇口の汚れ、水気取りに。
マイクロファイバー”ベリーマ®:X”使用。
抜群の吸水速乾性で水気をサッと拭き取れます。
拭き取り性能バツグン、拭きスジが残りにくく、毛羽も残りません。
水拭き、乾拭きどちらでも使用出来ます。
スーパークリーンルームでも採用されている日本製高性能マイクロファイバー採用。
タイプドライ
寸法(cm)約29×29
材質ポリエステル、ナイロン
厚さ(cm)0.1
商品タイプ本体
1枚
¥829
税込¥912
7日以内出荷
超極細繊維のマイクロファイバーなので、落ちにくい汚れも簡単に除去。
カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能。
サイズ30×30cmの、お得な20枚入り。
用途工場機械・機器のメンテナンスに。
洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。
ビルメンテナンスの掃除用具に。
使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。
材質マイクロファイバー(極細繊維)[ポリエステル、ナイロン]
区分新品
質量(g)約520
サイズ(mm)約300X300(1枚あたり)
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
生地の種類マイクロファイバー
特殊扁平加工された極細繊維の働きで、洗剤なしでも油性・水性を問わず汚れをきれいにふき取ることが可能です。
ソフトな仕上げなので、素材表面を傷つけません。
乾ぶき、水ぶき、どちらでも使用できます。
用途ガラス、鏡、金属面、パソコンモニター、車などの汚れや水の拭き取りに
材質ナイロン、ポリエステル
色青
エスコ品番EA929DB-116
質量(g)72
寸法(cm)36×60
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
危険物の類別非危険物
1枚
¥919
税込¥1,011
当日出荷
生地に「KBセーレン ザヴィーナ ミニマックス」を採用した超高性能ワイピングクロスです。
色ブルー
素材ポリエステル
水にぬらして固く絞って拭くだけで、しかも洗剤要らずで二度拭き、乾拭きもいらないので手間もかかりません。
清掃のプロが愛する一品です。
用途食器類、ガラス類、OA機器等どこにでも使えるマイクロファイバークロス。
材質ポリエステル50%、ナイロン50%
ガラス窓、食器の油汚れ 洗剤を使わず水拭きだけでみるみる落ちる
用途窓ガラスや鏡に、調理器具に、グラスやアクセサリーに
材質クロス/ポリエステル、ナイロン
サイズ(cm)約30×30
1枚
¥489
税込¥538
欠品中
こんなお得な商品も!

マイクロファイバー クロス 30×30cm
モノタロウ
¥959
税込¥1,055
超極細繊維が微細なホコリや汚れをしっかり綺麗にかきとります。洗剤を使用しなくても水拭きだけで油分も除去でき、2度拭きいらずで効果的です。
明視野・暗視野照明を標準搭載。
綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。
明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。
照明は明視野・暗視野の2通り。
暗視野観察ユニット標準搭載。
対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。
視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
総合倍率40×~400×
接眼レンズWF10×(視野数20)、防カビ加工
対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、防カビ加工済
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載
寸法(mm)175×210 ×360
質量(kg)3.9
付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。
綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。
明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。
照明は明視野・暗視野の2通り。
暗視野観察ユニット標準搭載。
対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。
視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
総合倍率40×~900×
接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工
対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、NPL S60×、防カビ加工済
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載
寸法(mm)175×210 ×360
質量(kg)3.9
付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り
1個
¥108,800
税込¥119,680
4日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。
綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。
明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。
照明は明視野・暗視野の2通り。
暗視野観察ユニット標準搭載。
対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。
視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
総合倍率40×~600×
接眼レンズWF10×(視野数20)、WF15×(視野数13)、防カビ加工
対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、防カビ加工済
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載
寸法(mm)175×210 ×360
質量(kg)3.9
付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。
綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。
明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。
照明は明視野・暗視野の2通り。
暗視野観察ユニット標準搭載。
対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。
視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
鏡筒形式双眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
総合倍率40×~600×
接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個、防カビ加工
対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、防カビ加工済
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載
寸法(mm)175×210 ×360
質量(kg)4.5
付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
明視野・暗視野照明を標準搭載。
綺麗に見えるから、観察が楽しくなる。
明視野・暗視野照明標準搭載、ハイグレードレンズ採用で、今までにない美しい観察像を実現したハイスペックな顕微鏡です。
照明は明視野・暗視野の2通り。
暗視野観察ユニット標準搭載。
対物レンズにナリカプランレンズ(NPL)採用。
視野の端までピントが合うため、全体がくっきり見える。
鏡筒形式双眼30°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
総合倍率40×~900×
接眼レンズWF10×(視野数18)2個、WF15×(視野数13)2個、防カビ加工
対物レンズNPL4×、NPL10×、NPL S40×、NPL S60×、防カビ加工済
焦準装置ステージ上下動式、1軸粗微動装置、トルク調節機能、標本破損防止装置
ステージプレート2枚プレート方式メカニカルステージ
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き
機能電池残量表示、消し忘れ防止用ランプ、サービスコンセント(AC100V)、ナンバリングスペース、暗視野観察ユニット標準搭載
寸法(mm)175×210 ×360
質量(kg)4.5
付属品暗視野ユニット用リング、接眼レンズ固定ねじ用金具、ステージ上下リミット用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー
仕様【レボルバ】4個用・ターレットレボルバ(突起付き滑り止めゴム装備)、【コンデンサ・絞り】アッベコンデンサ(N.A.1.25 )・虹彩絞り
1個
¥149,800
税込¥164,780
8日以内出荷
リビングのお掃除に!洗剤なしでスッキリ超極細繊維(マイクロファイバー)が油汚れやほこりなどをスッキリ落とし、水滴をすばやく拭き取ります。
リビングの家電製品・家具・窓ガラス・鏡などの汚れ・手アカに。カラ拭き、水拭きのどちらでもお使い頂けます。
用途リビングの家電製品・家具・窓ガラス・鏡などの汚れ・手アカに。カラ拭き、水拭きに。
材質ポリエステル85%+ナイロン15%(マイクロファイバー)
寸法(mm)約280×280
色ホワイト・グリーン・イエロー・ピンク・パープル
質量(g)103
タイプリビング用
1パック(5枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
窓ガラスや鏡、ステンレス製品など、透明感や光沢が求められる清掃に最適です。
材質ポリエステル・ナイロン
寸法(幅W×奥行D)(mm)約330×220
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
特殊扁平加工された極細繊維で、洗剤なしでも油性・水性の汚れをきれいに拭き取ります。糸残りが少なく美しく仕上がります。
用途窓ガラス、鏡、厨房備品などに付着した汚れの拭き取り。
明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に
付属品固定用スチールネジ3本
質量(g)約200
スイッチ電源ON/OFFスイッチ
電源USB給電
定格電圧(V)5
コード長さ(m)1.2
定格電流(A)1
取付穴径(Φmm)30~65
取付け方法3点ネジ留め
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32
光色白色
調光方式調光可能
取扱説明書(1.2MB)
繊維が細く、かつ、毛足が長いため、超ソフトなタッチで、対象物にほとんど傷を付けることがありません。洗って繰り返し使用できるので、経済的です。優れた吸水性(綿の約2倍)です。超極細繊維”ベリーマX”を使用したアンテイロープ調高級クリーニングクロスです。くさび型断面のマイクロファイバーが、微細な汚れもしっかりと拭き取り、放しません。水性、油性のあらゆる汚れに対応・乾いた状態でも、濡らした状態でも使用できます。
用途微細な汚れの除去。傷つきやすいデリケートな素材の清掃。液晶画面、パソコン、ガラス、鏡、金属などのメンテナンスに。ステンレス、真鍮、プラスチックの磨きや汚れ取りに。カラフルな4色のカラーバリエーションで用途ごとへの使い分けもできます。
質量(g)27
シートサイズ(mm)290×290
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg)1.67
スタンドポールスタンド式
接眼レンズ10×(視野数20)
対物レンズ2×、4×(切替式)
焦点調整鏡体上下動式
作動距離(mm)53
ベース寸法(mm)W114×D168×H22
接眼部傾斜角(°)45
高さ(mm)220~300
総合倍率(実視野)20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm)
柱スタンドの直径(mm)14
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
対象物を4.3インチのモニタで観察できます。
USB電源に接続して使用可能です。
LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様お客様組み立て品
電源USB DC 5V
倍率(倍)約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時
LED色ホワイト
ディスプレイ4.3インチLCDディスプレイ
解像度1080P、720P、VGA
焦点距離(mm)10~40
照度(Lux)0~30000
言語表示日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語
LED使用数(個)8
調整機能明るさ(手動)
ピクセル2.0メガピクセル
対応microSDカード2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm
質量(kg)0.06
目盛板クロス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
光学倍率最大300倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。
光学ズームは10倍~300倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3インチ大型液晶モニタを内蔵
専用スタンド付きで、カメラ本体を固定して使用できます。
液晶画面が回転でき、見やすい向きに変更できます。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。
付属品リチウムイオンバッテリー、スタンド、専用ポーチ、クリーニングクロス(150×115mm)、ハンドストラップ、ACアダプタ(ケーブル長/約150cm)、USBケーブル(ケーブル長/約107cm)、ビデオケーブル(ケーブル長/約148cm)、取扱説明書
電源リチウムイオンバッテリー
倍率(倍)光学ズーム最大300、デジタルズーム最大4
センサーCMOSセンサー(1/3インチ)
インターフェースUSB
ディスプレイ3インチTFT液晶
解像度【ビデオ】VGA・QVGA、【静止画】12M,、8M、5M、3M、1.3M、VGA
対応メディアmicroSDHCカード
フォーマット形式【静止画保存】JPEG、【動画保存】AVI
動作時間最長3時間(LED消灯時)
画素数500万画素
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
光学倍率最大300倍まで拡大できるPC用USB顕微鏡。200万画素、フルHDの高画質仕様です。ドライバのインストール不要、接続するだけで使えます(別途ソフトウェアが必要です)。USB Aコネクタ、マイクロUSB、タイプCコネクタの3種類の接続が可能です。ダイヤルを回転させるだけで簡単にフォーカス調整が可能です。プリント基板や印刷物の確認に使用できます。植物や昆虫の観察など夏休みの自由研究などのSTEAM教育向けにも最適です。被写体を照らす高輝度LED付。明るさ調整可能です。自由な角度で固定できる専用スタンドを付属。手ブレ防止に役立ちます。
セット内容本体、スタンド一式、取扱説明書兼保証書
質量(g)約70(スタンド含まず)
ケーブル長(m)約1.5
倍率最大300倍
対応OSWindows 11・10・8.1・8・7、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS
コネクタ形状USB Aコネクタ、タイプC、microUSB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×117
センサーCMOS
インターフェースUSB
LED色白色
解像度静止画:最大1920×1080
フォーカス手動
画素数200万画素
LED使用数(個)8灯
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
◎最大500 倍まで拡大可能な顕微鏡 ◎光学拡大鏡付属 ◎LED ライト付きで暗い場所でも観察が可能 。◎2.0 インチのカラースクリーン内蔵 ◎表示映像の静止画や動画撮影が可能
用途コンパクトサイズで持ち運びが可能。すぐに見たい作業現場で確認できます。
仕様記憶媒体:本体、microSD カード(別売)
セット内容本体、USB 充電ケーブル
寸法(mm)約65×115×20
質量(g)約60
倍率(倍)最大:500
バッテリー600mAh/3.7V
ディスプレイ2.0 インチ TFT 液晶 IPS 型
焦点距離(mm)0(固定)
動作時間約90 分
画素数センサー:200万画素
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm
質量(kg)0.06
目盛板クロスミクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
光学倍率最大220倍まで拡大できる顕微鏡。
スタンドから取り外しができ、撮影物に近づけて撮影できます。
光学ズームは20倍~220倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。
MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品本体、専用スタンド、USB-ACアダプター、USBケーブル1m/電源用、HDMIケーブル3m/(HDMI-ミニHDMI)、キャリブレーションシート、プレパラート/ガラスプレート各2枚、取扱説明書
電源USB電源
倍率(倍)光学ズーム20~220
センサーCMOSセンサー
外部出力HDMI
解像度【静止画】14M(5120×2880)、8M(3840×2160)、5M(3072×1728)、3M(2304×1296)、2M(1920×1080)、WVGA(848×480)
対応メディアmicroSD(2GBまで)、microSDHC(32GBまで)
フォーマット形式【静止画保存】JPEG
画素数350万画素
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。
仕様(Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm
質量(kg)0.06
目盛板クロスミクロ2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

デジタル顕微鏡
モノタロウ
¥9,998
税込¥10,998
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。
光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。
3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。
モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。
デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。
8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます
ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。
リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。
microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚
質量(g)680
形式ビデオ:H.264
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ
倍率(倍)光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4)
接続方式HDMI/USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×149×227
センサー350万画素CMOS
ディスプレイ3.5インチTFT液晶
解像度静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA
電池寿命最大 120分(LED点灯時)
フォーマット形式保存:JPEG
充電時間(時間)約3
アズワン品番64-0901-92
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
記録メディアmicroSD SDHC(最大32GB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4
総合倍率40×
作動距離(mm)71.5
接眼レンズOC-20(20倍)
対物レンズOB-2(2×)
鏡筒形式傾斜角45°
目盛板クロス
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)6
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
洗剤を使わずに汚れを落とす高機能な万能クロスです。超極細繊維(マイクロファイバー)が油汚れやホコリなどをスッキリ落とし、水滴をすばやく拭き取ります。高密度、高品質な超極細繊維を採用しています。激落ちシリーズのマイクロファイバークロスを是非お試し下さい。カラ拭き、水拭きどちらでも使えます。水ぶきの場合は固く絞ってからお使いください。いっそう効果的に汚れが落とせる。吸水性が高いので洗車後の水滴の拭き取りにも効果的です。
用途家電製品・家具・窓ガラス・くもり止めなどの表面加工されていない鏡に。
高輝度ライトがついた顕微鏡です。光をあてることで、陰影を強調した立体感のある観察が可能になりました。
用途調べものや観察などの用途に優れた便利なルーペです。
材質(本体)ABS樹脂、エラストマー樹脂
質量(g)約25(電池含む)
電源ボタン電池 SR41W×3個(テスト用電池付属)
倍率(倍)(拡大率)約60~100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時/32×22×84
連続点灯時間約4時間
点灯方式LEDライト
材質(レンズ)アクリル樹脂
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵。モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます
電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター
倍率光学ズーム20~500倍(デジタルズーム最大4倍)
センサーCMOSセンサー
外部出力HDMI(デジタル)/RCA(アナログ)
充電時間3時間
ディスプレイ3.5インチ
画素数350万画素
取扱説明書あり
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
照明装置が白色LED光源の製品です。
接眼レンズでの観察と同時にテレビモニタに観察像を映すことができます。(Cマウントカメラ、テレビモニタ等は別途お求めください。)
付属品電源(TS-EP2A)、ACアダプタ(入力側AC100~240V 50/60Hz)
質量(kg)(鏡筒)0.6、(電源)0.5、(ACアダプタ)0.1
電源専用電源TS-EP2A、ACアダプタ付
ケーブル長(m)(照明)1.8、(電源)1.8
総合倍率100×
光源白色LED
作動距離(mm)6.5
接眼レンズOC-10(10×) ※視野が欠ける場合があります
対物レンズOB-10(10×)
鏡筒形式傾斜角45°、TV鏡筒付、LED内蔵落射照明式
目盛板クロス
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)1.8
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)29.5
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4
総合倍率100×
作動距離(mm)13
接眼レンズOC-20(20倍)
対物レンズOB-5(5×)
鏡筒形式傾斜角90°
目盛板クロス
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)2.4
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4
総合倍率50×
作動距離(mm)13
接眼レンズOC-10(10倍)
対物レンズOB-5(5×)
鏡筒形式傾斜角90°
目盛板クロス
RoHS指令(10物質対応)対応
実視野(Φmm)3.6
機械筒長(mm)163
対物レンズの長さ(mm)21
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ