寸法(mm)500×15×700(鏡500×5×700)
形状長方形
寸法(縦×横×厚さ)(mm)700×500×15
材質(固定金具)ステンレス
材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
粘着テープで壁などに貼り付けるだけで、簡単にミラーを設置する事が出来ます。軽くて割れにくいミラーです。
用途車庫の出入り口や工場敷地内等
材質本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤
板厚(mm)約1.5
寸法(外径×厚さ)(mm)256×22
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質ガラス
直径(Φmm)8
適応つつみボタン:82mm
1袋(5枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
寸法(mm)Φ500×15(鏡Φ500×5)
形状丸
寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×15
材質(固定金具)ステンレス
材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
軽量で割れにくいので、安全性が高いです。
裏面は、表と同じRの凹面で、グレーの塗装が施されています。
エスコ品番EA724ZW-33
材質鏡面:アクリル
寸法(mm)Φ200×2(t)
質量(g)75
設置場所屋内、壁面
曲率半径600R
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
透明板にミラーシートを貼り合わせたものです。
カッターナイフで筋を入れ、はがすだけですばらしい仕上がりになります。
透明板に油性ペンで着色したり、裏からいろがみをはったりすることもできます。
寸法(mm)400×300×0.5
1枚
¥810
税込¥891
当日出荷
こんなお得な商品も!

アクリルミラー 丸形 両面テープ付
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
ペタッと貼るだけ!防犯対策や衝突事故防止に。軽くて割れにくいミラーです。裏面 両面テープル付なので、簡単に貼付けできます。壁や塀など、どこにでも晴れます。カラープラポールサインキャップにも貼り付けて使用できます。
トラスコ品番788-5598
材質本体:PETフィルム・アクリル両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤
質量(g)140
寸法(外径×厚さ)(mm)256×1.5
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
点検鏡の替ミラー。新潟精機の全ての点検鏡、拡大鏡と互換性があります。
専用両面テープ貼付け済で簡単に設置できます。施設内の死角や駐車エリアの安全対策、店舗での防犯用に使用できます。サイズが豊富で使用箇所により最適なサイズを選択できます。破損しずらく、非常に軽量です。取り付け用の金具や支柱などが必要ないのでローコストです。
用途視認性向上による事故防止、安全確認、防犯、万引き防止などに。サイズによって使い分けて下さい。大(1000R):死角が多く、見ずらい道路などに。中(650R):歩行者や自転車が多い道路。小(330R):前方、側面、後方の死角の確認。極小(250R):手軽に周りを確認。
材質本体:アクリル・PETフィルム、両面テープ:発泡ポリエチレン・アクリル系粘着剤
ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。
型式丸型
仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで
取付可能対象ポール、壁面
材質(鏡)ステンレス
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります
DIYやホビークラフト用の工作素材
耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル円板です
明るく照らせる砲弾型LEDとやわらかい光で広い角度照らせる表面実装型LEDの2種類を用意いたしました。
光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
対象物に影ができにくい円形のLED配置。
用途実体顕微鏡の照明や実体顕微鏡カメラの補助照明に
付属品固定用スチールネジ3本
質量(g)約200
スイッチ電源ON/OFFスイッチ
電源USB給電
定格電圧(V)5
コード長さ(m)1.2
定格電流(A)1
取付穴径(Φmm)30~65
取付け方法3点ネジ留め
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)97×59×32
光色白色
調光方式調光可能
取扱説明書(1.2MB)
光源・カメラ内蔵型の電子ボアスコープ。別売りのオプション品を用意する必要なく、USBでパソコンと接続するだけで観察が可能です。適度なハリをもったスプリングケーブルと曲がった先端部で、一般的な棒状のボアスコープではできなかった円形対象物の検査を効率化します。
セット内容電子ボアスコープ本体
寸法(mm)約35×35×170(ハンドル部のみ)
質量(g)約340
入力電圧(V)5
光源光ファイバー
解像度1280×720※カメラアプリによる
保証期間ご購入日から1年間
使用環境温度(℃)-20~70(スプリングケーブルカメラ部のみ)
視野角約90°
防塵防水性能カメラ部 IP65相当
焦点距離(mm)約7~150
入力電流(A)0.6
撮像素子1/9 CMOS
画素数92万画素
有効長(m)カメラケーブル:1
先端外径(Φmm)5
1個
¥769,800
税込¥846,780
4日以内出荷
像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
総合倍率(実視野)7~45×
質量(kg)4.6
電源(V)100
電源コード(m)1.8
作動距離(mm)87(フィルター/リング含む)
ベース寸法(mm)200×255
眼幅調整範囲(mm)53~75、左右連動式
接眼レンズWF10×(L-545-10)
対物レンズ0.7~4.5×
鏡筒形式傾斜角45°
支柱の高さ(mm)272
視度調整左右独立式
ピント調節鏡筒上下式
レンズ中心から支柱まで(mm)146
LFM LED G2は、お客様より高い評価を頂いたLFM LEDの後継機種に当たるモデルで、大口径Φ127mmの大径ガラスレンズと、50,000時間(設計値)の寿命を持つ円形状のLED照明、全金属構造のスプリングバランス式フリーアームを装備した最新、軽量の照明拡大鏡です。
レンズは、対象物を照らすのに理想的な円形照明の中心に配置して有り、影の無い拡大像を得ることが出来ます。LED照明は、4000Kの白色LEDを装着し、ステップ式(100-50-0%)の3段階の調光機能を装備しています。LUXO伝統のフリーアームは、垂直、及び水平方向の自在な操作を提供し、最適な位置での保持を可能にします。また、ヘッド部とアームを繋ぐジョイント部の柔軟性は、正確な位置決めをより容易にしています。倍率は固定式レンズの3倍のみのラインナップですが、LUXO-PULを使用する事で、倍率の変更、追加が可能になります。
用途LFM LEDは産業用や、それ以外に精密な拡大鏡を必要とする人にも適した製品です。軽量のため移動が容易であり、取り外し可能なテーブルクランプで設置が可能です。
倍率(倍)3
仕様演色性(CRI):80
質量(kg)約1.5
消費電力(W)9.5(実測値)
クランプ範囲(mm)0-55
方式レンズ:固定式
レンズ径(Φmm)Φ127
入力電圧(V)100(50/60Hz)・Aプラグ
アーム長さ(mm)約1000
光源白色LED×2セット(レンズ左右に配置)
作動距離(mm)3倍/130
色温度(K)4000
材質(レンズ)光学ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド寸法(mm)195×168
調光の可否有り/ステップ式(100-50-0%)
反射防止マルチコート設定:設定無し
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
照明拡大鏡・B・CL・Fタイプ(ワイドタイプは除く)に使用できます。
蛍光灯20W円形ランプ
使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。ワイド型はレンズ径を約15%拡げ、広視野が必要な検査に適しています。光源には円形LEDを採用しているので、照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。
消費電力(W)7
レンズ径(Φmm)130
電源コード(m)1.8(AC側) 1.8(DC側)
光源LED(設計寿命40000時間)
使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。レンズ径を約15%拡げ、広視野が必要な検査に適しています。光源には円形LEDを採用しているので、照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。
電源コード(m)1.8
倍率2×
レンズ径(Φmm)150
使いやすさを追求した光学ガラス製丸型レンズを採用しています。ワイド型はレンズ径を約15%拡げ、広視野が必要な検査に適しています。光源には円形LEDを採用しているので、照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減。照射ムラの無い均一な照明下で検査が可能です。ON/OFFスイッチ及び調光用のボリューム(100~約10%)はヘッド部に配置し、操作性を向上しました。作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。交換レンズシステム対応品です。レンズの倍率を簡単に交換できる脱着式になっています。
消費電力(W)7
レンズ径(Φmm)130
電源コード(m)1.8(AC側) 1.8(DC側)
光源LED(設計寿命40000時間)
軽量で割れにくいので、安全性が高いです。
裏面は、表と同じRの凹面で、グレーの塗装が施されています。
エスコ品番EA724ZW-31
材質鏡面:アクリル
寸法(mm)Φ100×2(t)
質量(g)22
設置場所屋内、壁面
曲率半径850R
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
寸法(mm)350×110×462.5(鏡350×5×450)
形状長方形
寸法(縦×横×厚さ)(mm)462.5×350×110
材質(棚受け部、化粧棚)アルミ(表面:塗装)
材質(固定金具)ステンレス
材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
形状長方形
軽く、割れにくいアルミを真空蒸着したミラーです
アクリル板ミラー
加工・施行が容易です
反射率が優れています
厚さ(mm)2
はさみで簡単に切れるポリカーボネイト製の鏡タイプのシートです。
裏面に粘着剤がついていますので、セパレータを剥がしてそのまま貼り付けできます。
使用の前に表面のキズ防止保護フィルムを剥がしてからお使いください。
貼り付ける面は凹凸のない面に、油分やほこりなどを拭き取ってから貼り付けてください。
屋外での使用や水気のある場所での使用には適しておりません。
用途屋内用
材質ポリカーボネイト
厚さ(mm)約0.5
仕様粘着剤付き
粘着剤アクリル系
こんなお得な商品も!

カーブミラー 仮設用
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に
材質ポリカーボネイト
SEM試料作製用に最適な円形のカーボン両面テープです。テープをカットする手間がかからないので、より迅速な試料作製を行う事が出来ます。
樹脂包埋を行う際に型として使用できる包埋板です。一度に30個の包埋試料を作製することができます。
4502は先端が円形なので試料の方向を気にせず包埋でき、トリミングが容易です。
材質シリコン
形状円柱
大口径ガラススケールGS-Aは、ガラス表面に目盛や各種ゲージ類を蒸着した精密な「モノサシ」です。
GS-Aを測定物に密着させ拡大鏡等で形状を直接測定する事が可能です。
Φ76mmの円形ガラスの表面に6種類のスケールを描画してあり、外周のアルミ枠には使用感を考慮したゴムローレットが装着されています。
トラスコ品番312-6211
厚さ(mm)8
直径(Φmm)90
質量(g)50
精度(mm)±0.005
加工Cr蒸着
レンズ材光学ガラス
スケール60mmスケール(0.1mm目盛)、分度器(0°~90°)、アールゲージ(1.5~0.2mm)、ピッチゲージ(0.5~1.75mm)、スクエアゲージ(2.0~0.3mm)、テーパーゲージ(0.5~0.1mm)
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)。国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に
仕様国土地理院3級水準儀登録
質量(kg)1.25、Pケース:1.2
直径(Φmm)目盛:110
角度(°)目盛分角:1
精度(mm)[1Km標準往復偏差]±2.0
最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1]
望遠鏡:倍率24倍
自動補正範囲±16’
像望遠鏡部:正立
視界1° 30′
最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm
対物レンズ有効径(mm)30
円形気泡管感度(mm)10’/2
スタジア比乗数:100/加数:+10
防塵防水性能JIS保護等級4
自動補正機構マグネットダンパー
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170
測量から建設・土木建築まで、様々な利用シーンに対応するオートレベルシリーズ。明るくシャープなレンズを搭載したプロ用スタンダードモデル。有効径30mm、明るくシャープな正立像の望遠鏡を採用。マグネットダンパー方式の自動補正機構。本体質量1.25kgの軽量コンパクト設計。外部からの微振動やショックを受けても、安定した高精度測定が行えます。最短合焦距離75cm(対物レンズ前面より)狭い場所での作業に便利です。スタジア測量可能。(スタジア乗数:100、スタジア加数+10)。国土地理院3級水準儀登録。平面・球面、いずれの三脚でも使用可能です。円形気泡管の上部に反射ミラーを配置しており、望遠鏡をのぞきながら、気泡の位置が確認できます。エンドレス水平微動ノブにより、簡単に素早く視準ができます。
用途測量から建設・土木建築、レベル出し作業に
仕様国土地理院3級水準儀登録
質量(kg)1.25、Pケース:1.2
直径(Φmm)目盛:110
角度(°)目盛分角:1
精度(mm)[1Km標準往復偏差]±1.5
最小読取値(°)目盛:1[推読:0.1]
望遠鏡:倍率28倍
自動補正範囲±16’
像望遠鏡部:正立
視界1° 30′
最短合焦距離(対物レンズ前面より)75cm
対物レンズ有効径(mm)30
円形気泡管感度(mm)10’/2
スタジア比乗数:100/加数:+10
防塵防水性能JIS保護等級4
自動補正機構マグネットダンパー
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)190×123×128、Pケース:291×163×170
レーザー搭載で測定地点が探しやすく読み取り誤差を軽減。32倍の望遠鏡にレーザーを搭載。望遠鏡とレーザーが同一視準。スタッフを持つ人が数値を読み取れます。レーザー到達距離:200m/スポット径5mm/100m。
用途レベル出し作業に
倍率(倍)32(望遠鏡)
最短合焦距離0.5m
精度(mm)±1.0(1km標準往復偏差)
自動補正機構マグネットダンパー
自動補正範囲±15’
防塵防水性能JIS保護等級3相当(IPX3)
スタジア乗数100
スタジア加数0
円形気泡管感度(mm)8’/2
電源(レーザー)単4アルカリ電池×2本
連続使用時間(時間)約13
寸法(mm)220×129×135
質量(kg)約1.45
仕様焦点鏡:十字線
対物レンズ有効径(mm)36
品質管理に特化した三次元計測、画像合成アプリケーション「Pictsyzer(ピクトサイザー)3D」。試作品の寸法測定や不良品の解析等を場所を選ばず低コストで高速計測。作業効率、業務スピードアップを図ります。また簡単な操作性で誰でも同じクオリティの品質チェックが可能です。場所がない、コストやトラブルなど品質管理に関する課題を解決します。
簡単なピント調整で深度合成画像を作成
複数の画像をデジタル画像処理によって合成。全体にピントが合った画像を作成します。
高精度の3D計測
三次元(X , Y , Z座標)に対する製品の長さ、位置、形状を即座に計測が可能です。 三角形計測で溝や段差の深さなども計測可能。補正倍率機能付きで実際の長さと調整することができます。
用途開発部門、製造部門。品質管理部門
機能深度合成、3D計測、2D計測、二点間計測、三角形計測、四角型計測、角度計測、垂直計測、半径計測、三点円形測
1個
¥398,800
税込¥438,680
4日以内出荷
土木・建築の現場作業者と測量技師向けのプロフェッショナルなオートレベル。大口径36mmレンズ搭載。完全防水で雨に強いモデル。十字線焦点鏡。窒素ガスが封入された望遠鏡は曇りにくいため、視界を常にクリアな状態に保ちます。
用途レベル出し作業に。距離の計測、基準線の設定、高低差の定義、または高さの読み取り
望遠鏡:倍率24倍
最短合焦距離0.5
精度(mm)[1Km標準往復偏差]±2
自動補正機構マグネットダンパー
自動補正範囲±15’
防塵防水性能IP57(JIS保護等級7)
スタジア比乗数:100/加数:+10
円形気泡管感度(mm)10’/2
本体寸法(mm)190×120×120
質量(kg)1.6
作動温度(℃)-20~50
対物レンズ有効径(mm)36
視界2°
仕様焦点鏡:十字線
明るくクリアなレンズ搭載、スタンダードモデル。一般工事、土木工事に最適。有効径30mm、明るくクリアな正立像の望遠鏡。マグネットダンパー方式の自動補正装置を内蔵。外部から微振動やショックを受けても、安定した高精度測定可能。JIS保護等級4相当のすぐれた防水性。十字線焦点鏡。
用途レベル出し作業に
仕様焦点鏡:十字線
寸法(mm)130×200×120
質量(kg)約1.2
自動補正範囲±15’
最短合焦距離0.5m
対物レンズ有効径(mm)30
円形気泡管感度(mm)8’/2
防塵防水性能JIS保護等級4相当
自動補正機構マグネットダンパー
スタジア乗数100
スタジア加数0
ラグビーボールやアメフトの楕円形のボールを美しく飾れるケースです。背面に鏡が付いているためボールの裏側も見る事が出来ます。
用途思い出のボールを飾れます。
仕様梱包状態:段ボールカブセ箱、削除
材質縁部分:アルミ、透明板:アクリル
色(フレーム)ビター
内寸法(縦×横×高さ)(mm)有効:350×205×255
材質(底部)人工芝
外寸法(縦×横×高さ)(mm)額:418×273×272
1台
¥45,980
税込¥50,578
13日以内出荷
キャストステーと楕円形ハウジングの採用により、高級感とスピード感を両立させたデザイン。
可倒式ステー採用によりワンタッチでミラー位置を調節可能。
取付ねじ10mm 正・逆ネジボルト付
仕様左右共通360°回転8段階調整可能
種別左右共通
直径 = 330mm。形状 = 円形。屋内/屋外 = インドア、 アウトドア。材質 = ガラス。。RS Pro 丸型汎用ガラスミラー. RS Pro のこの汎用ミラーは、死角の除去や、あらゆるタイプの駐車場、私道、倉庫、工場 搬入口、及び視界が限られた場所。また、個人用セキュリティミラーとしての使用や、商業施設での盗難防止監視にも最適です。 この凸状丸形安全ミラーは屋内又は屋外での使用に適しており、取り付けが簡単で、壁面やポールに取り付けるように設計されています。 この丸みのあるミラーはガラスとポリカーボネート製で、どちらも頑丈で耐久 Durable です。. 特長と利点. .屋内又は屋外での使用では耐候性 .直径 330 mm . 90 度の Vision .円形の鏡 .高品質のガラスとポリカーボネートでできています .堅牢性と Durable 性に優れたミラー .優れた可視性 .多目的セキュリティミラー / 安全ミラー .事故と負傷の両方を防止します . 取り付けが簡単. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
直径 = 600mm。形状 = 円形。屋内/屋外 = インドア。材質 = アクリル。。屋内用凸型アクリルミラー. 屋内凸型ミラーの用途. RS Pro のこの凸型ミラーは、倉庫から個人用セキュリティまで、あらゆる屋内セキュリティ用途に最適です。このドームミラーは、ブラインドスポット、パレットラック、フォークリフトエリア、コンベア、駐車場、ホテル、及び視認性が制限されているあらゆる場所での一般的な個人の安全性と監視を排除します。子供のデイケア施設や一般的な人の安全性の向上など、屋内での監督の支援に最適です。 この凸型ミラーは屋内専用で、取り付けが簡単です。天井に取り付けるか、壁面に固定するように設計されています。 この凸型ミラーは、強度、耐破損性、耐擦傷性の両方を備えたアクリル製で、透明で明るくシャープな反射を実現する純銀コーティングが施されています。. 特長と利点. .円形の鏡像 .アクリル製 .黒いゴム製の縁付きミラー .人員のセキュリティを強化および強化するのに最適 .優れたオールラウンドビュー / 実行可能性 .セキュリティミラー / 安全ミラー .事故や負傷の防止に役立ちます . 取り付けが簡単 .屋内使用のみ .お客様の要件に応じて、さまざまな直径のミラーをご用意しています. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ