「鏡スポンジ」の検索結果

46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GSR・EZクリーン用に開発した専用のパッドです。 ポリウレタン製で、研磨材を使っていないので素材に傷をつけません。 耐久性に非常に優れており、コスト削減にもつながります。 折り曲げて使用したり、丸く切ってハンドポリッシャーにつけてお使いいただくことも出来ます。 厚さ7mmのしっかりとした大判サイズなので手に馴染みやすく、汚れをしっかり落とすことが出来ます。 すすぎも簡単で作業効率が上がります。 柔軟性があり潰れにくい特殊なスポンジです。クタクタにならず、ファブリックパッド(白パッド等)の約10倍長持ちします。 強く擦ってもステンレスや鏡、ガラス等に傷を付けないので、従来のパッドの繊維によって付いてしまう細かい傷の悩みを解消します。 繰り返し使えるので非常に経済的です。ハウスクリーニングの方にお勧めです。
寸法(mm)140×230 タイプGSR・EZクリーン専用パッド 材質ポリウレタン 厚さ(mm)7 適合用途玄関・タイル掃除
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

鏡固定用の両面シートです。※接合金具等を併用してご使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)ほか
598 税込658
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウロコ取りパッド ガラス 鏡用 モノタロウ 動画あり
頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水をつけながら擦るだけで簡単に落とせます! 酸化セリウム配合でピカピカの仕上げ! ダイヤ型格子のパターンで汚れを効果的に落とします。 厳しいプロの現場でも評価が高いダイヤモンドパッドを使用。 【酸化セリウムの効果とは】酸化セリウムとガラスが化学的に反応し、研磨材がガラスの表面を削っているだけでなく、この化学的反応によって表面の凹凸をなだらかにするためガラスの研磨などに使用されます。
用途鏡の汚れ除去 材質研磨部/人工ダイヤモンド・酸化セリウム・クラフト紙 パッド部/ポリエチレンフォーム パターン形状ダイヤ型格子 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しつこい汚れが簡単に落ちる!なのに傷つきにくい!。強力研磨材と超保水スポンジの組合せにより、研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。水を付けて擦るだけで、クレンザー等で落ちなかった水垢汚れも簡単除去。超保水スポンジから強力研磨材に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途浴室・洗面台などの鏡、透明ガラス 材質研磨層/ダイヤモンド砥粒・金属フィラー、保水層/PVAスポンジ 寸法(mm)ウエット時:約75×45×10 耐熱温度(℃)60
1個
999 税込1,099
当日出荷

ソフトセラミックス微粒子の持つ、スポンジ状にあいた無数のミクロの穴が、浴室内のガンコな湯あか、水あか、石けんカス汚れ、鏡等のくもり汚れも吸着しながら落とします。
1個(180g)
499 税込549
当日出荷

プロが使用する洗剤を家庭でも使えるように改良いたしました。 頑固な鏡のウロコ状の汚れをスッキリ落とす、研磨パッドと研磨剤のセット。 大変で時間のかかるウロコ汚れがラクに落とせます。
成分研磨材(30%アルミナ系鉱物)・界面活性剤(19% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)・有機酸(リンゴ酸・クエン酸)・増粘剤 液性酸性
1セット
969 税込1,066
当日出荷

浴室の鏡、ガラス、カランなど水周りに付着したウロコ状の汚れやトイレのカルキ汚れも、安全簡単に除去できるクリームタイプのクレンザーです。超微粒子研磨剤と特殊な研磨剤の相乗効果で素材を傷つけず汚れを分解除去します。手肌にやさしい弱酸性。
使用場所浴室(ガラス・鏡・カラン) 商品タイプ業務用 液性弱酸性 使用方法ダスタークロスやスポンジに適量を取り、洗浄面を擦って汚れを除去ししっかりと洗剤分を水で洗い流します。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

研磨面にダイヤモンドパッドを使用。 水をつけながら擦るだけで洗剤やクリーナーでは落ちないガンコな水垢・うろこ状汚れを落とします。
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチ洗剤がパワーアップ。 これ一本で家中ピッカピカ。
液性アルカリ性 成分界面活性剤(5%脂肪酸アルカノールアミド)・溶剤・アルカリ剤・安定化剤・金属封鎖剤 トラスコ品番835-7537 形状液体 商品タイプ本体
1本(500mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

鏡のウロコ・水アカを溶かしながら磨く。2種類の研磨材と酸性洗剤で蓄積したウロコ・水アカ汚れを効率よく落とします。鏡・平面用に便利なスポンジ付き。
材質研磨材(45%)・界面活性剤(8%脂肪酸アルカノールアミド)・酸剤 、スポンジ:ポリエチレン、液性:弱酸性 質量(g)約308 正味質量(g)約250
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合油膜、ウロコ 成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプクリーム状(ケイ素入) 種類琢磨剤タイプ 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鏡やガラスに付いたウロコ・油膜除去用スポンジパッド。 ウロコ落としZERO(ハード・ソフト)と一緒にご使用下さい。
サイズ(mm)100×45×22 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

最硬質の研磨剤[人口ダイヤモンド]を使用した、プロ仕様の特殊研磨シートです。鏡の頑固なウロコ汚れ(鱗状痕)を、水につけてこするだけで簡単に落とせます。パッドつきなのでくり返し使えて経済的です。傷がつきにくい強力研磨!
用途鏡用 材質研磨部:人工ダイヤモンド・酸化セリウム・ポリウレタン・塩化ビニル樹脂、パッド部:ポリエチレンフォーム 仕様鏡用ハード 寸法(mm)50×30×25 質量(g)10 タイプウロコ取り
1個
659 税込725
当日出荷

内視鏡の洗浄スポンジとして使用可能です。移動や保管時の先端の保護にも使用可能です。内視鏡の洗浄や先端部の保護に!
寸法(Φ×mm)60×100 材質ウレタン アズワン品番7-7488-11
1袋(50個)
5,698 税込6,268
10日以内出荷

V字カット部分で軟性内視鏡のユニバーサルコード部洗浄に最適です。フラット部分でレンズ部や操作部の洗浄に最適硬性内視鏡・コード系器材・ラパロ鉗子の洗浄に最適。軟性内視鏡の保管時に於ける先端保護に最適。
外径(Φmm)60 材質ポリウレタンフォーム 耐熱温度(℃)70 ピンク 内径(Φmm)8 長さ(mm)100 寸法(mm)30CFカット アズワン品番63-0991-99
1ケース(30個)
6,598 税込7,258
翌々日出荷

V字カット部分で軟性内視鏡のユニバーサルコード部洗浄に最適です。フラット部分でレンズ部や操作部の洗浄に最適硬性内視鏡・コード系器材・ラパロ鉗子の洗浄に最適。軟性内視鏡の保管時に於ける先端保護に最適。
寸法(mm)30/CFカット 長さ(mm)100 内径×外径(Φmm)8×60 材質ポリウレタンフォーム イエロー 耐熱温度(℃)70 アズワン品番63-0992-01
1ケース(30個)
6,298 税込6,928
翌々日出荷

浴室の鏡・ガラス・陶器用 ダイヤ研磨パッド E アイン 動画あり
業務用で実績のある、NCA製の国内製人工ダイヤ研磨材です。 従来のクレンザーや研磨材では落としきれない、頑固な水垢汚れ(うろこ・鱗状痕)を落とせます。 キズが付きづらく、耐久性があります。 浴室の鏡・ガラス・陶器・硬質タイルなどに使えます。鏡の研磨後は親水性の曇り止め効果があります。 水を付けて擦るだけなので、洗剤や溶剤が不要で、環境に負荷をかけません。業務用使用では殆どのプロが使うタイプと同等性能品です。
1個
759 税込835
当日出荷

多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。 鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。 鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません) アズワン品番65-2251-44
1枚
1,320 税込1,452
当日出荷

人工ダイヤモンド配合の鏡磨きです。人工ダイヤモンド配合面で軽くこするだけで汚れを落とすことができます。反対のフッ素加工面は磨くたびに汚れがつきにくくなります。
材質レーヨン、ポリエステル、ポリウレタンフォーム、アクリル不織布、フッ素樹脂(水溶性)、研磨剤:人工ダイヤモンド/酸化アルミナ/酸化セリウム 寸法(mm)60×45×23 本体質量(g)4
1個
369 税込406
7日以内出荷

パイオラックスメディカルデバイス内視鏡用ディスポーザブル洗浄スポンジ 新洗組
3つのスポンジが細かい汚れを逃さず、高い洗浄効果が得られます。ブラシ部のスポンジ、やわらかい先端が管路を傷つけにくくしています。取り扱いがやさしく、安全なディスポーザブルタイプです。
材質ナイロン、PE(ポリエチレン)、ステンレス
1箱(50本)
22,980 税込25,278
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お掃除のプロも納得の鏡用ウロコ取りの決定版です。ダイヤモンドを特殊コーティングしており、驚きの研磨力を実現しました。薬品を使わず、環境と人にやさしいです。
用途鏡・ガラスのウロコ取り。 材質ダイヤモンド・ウレタンスポンジ 寸法(mm)50×100×25 タイプハード 入数1枚 適合用途鏡・ガラスのウロコ取り
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

手作業でコンパウンドを塗り込むのに便利です。 用途に合わせ、複数のサイズ・形状をラインナップ!
用途コンパウンド磨き 材質EVAフォーム+ポリウレタンフォーム 危険物の類別非危険物
1セット(2個)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水をつけて擦るだけで保水スポンジが研磨面に水分を自動供給ウロコ状汚れを強力除去! 保水性・柔軟性に優れたPVAスポンジ+高硬度ダイヤモンド粒子の組み合わせにより研磨キズが目立ちにくく、高い研磨力を発揮します。 水を付けて擦るだけのスポンジタイプ。保水層から研磨面に水分が補充されるため、作業がスムーズ。
用途浴室・洗面台などの鏡、透明ガラスのスケール汚れ落としまたは下地処理 使用場所浴室 適合用途風呂掃除
1個ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鏡、ガラス面についたガンコな汚れを落とします。必ず水をかけながら軽くこすり洗いをして下さい。
材質研磨部/ポリウレタン・ポリエステル・人工ダイヤモンド・エポキシ樹脂、スポンジ部/ポリエチレン 全長(mm)60 サイズL 寸法(奥行D×高さH)(mm)40×30 TKG品番9-1324-0701 TKG品番(2017)6-1184-0701
1個
699 税込769
当日出荷

用途鏡止め用、スポンジ付です。 付属品取付ビス×4本 材質ステンレスSUS430 寸法(mm)30×28×10 生地
1パック(4個)
429 税込472
当日出荷

超ミクロンの研磨粒子が素材のキズつきを防ぎ、表面にこびりついた湯アカ・水アカ・石鹸カス・皮脂汚れ等を磨き落とします。 天然植物抽出のマイルドな洗浄成分で手肌の弱い方もお使いいただけます。抗菌剤配合していますのでカビ・雑菌のはびこりやすい浴室廻りを清潔・快適に保ちます。
用途浴槽(ステンレス・ホーロー・ポリ・FRP)、ガラス、鏡、蛇口、タイル等の浴槽廻り、洗面器、腰かけ等の浴室用プラスチック小物 使用場所浴室 付属品スポンジ1個 材質主成分:研磨剤(20%)、陰イオン系界面活性剤、(2%)、キレート剤【キャップ】ポリプロピレン【ボトル】ポリエチレン 内容量(mL)120 アズワン品番64-1236-16
1セット
499 税込549
当日出荷

人工ダイヤモンドを使用した研磨スポンジです。浴室鏡のガンコなウロコ汚れ(鱗状痕)を、水をつけてこするだけで落とせます。
材質ポリエチレン、人工ダイヤモンド、ポリウレタン、不織布
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

スポンジにエンドザイムを含ませており、デリケートな内視鏡や医療器具の表面を簡単に洗浄できる用スポンジです
用途内視鏡、医療用器具の洗浄
1箱(25個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

C01306 笑激SHOCK浴室鏡のくもり止め LEC(レック) 動画あり
くもり止め効果約8週間持続。(※湯気の状態や鏡の汚れ具合、塗り方などの条件によって効果、持続期間は異なります。)ウロコ汚れが付きにくくなる。効果が落ちたら、重ね塗りをしてリペア可能。コーティング前鏡のウロコの除去もできる洗浄剤、スポンジ付き。50x50cmの鏡に対して約15回使用できます。
用途鏡の洗浄、くもり止めに。 成分鏡の洗浄剤:研磨材(38%)、増粘剤、石けんカス除去剤、防カビ剤、くもり止め:水、水溶性ポリマー、くもり止め用スポンジ:ポリエステル、ポリエチレンフォーム セット内容鏡の洗浄剤15g、くもり止め30mL、くもり止めスポンジ 寸法(mm)洗浄剤:45×45×25H、くもり止め:30×30×77H、くもりどめ用スポンジ:50×45×12H シリーズ激落ちくん 商品タイプ本体
1セット
1,988 税込2,187
7日以内出荷

ケルヒャースポンジノズル
OC3、OC3フォルダブル専用のスポンジブラシです。柔らかいスポンジは、ガラス、鏡、ニス塗りの表面などのなめらで繊細な表面を傷つけずに優しく清掃できます。圧力ジェットと水を含んだスポンジの組み合わせは最適な施錠力が得られます。
用途敏感な表面、自転車清掃 質量(kg)0.2 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)271×75×184
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

US-101 業務用ウロコクリーナー ビアンコジャパン 動画あり
ガラス・鏡・ポリカーボネートについた頑固なウロコ状の汚れを除去します。
用途ガラスに付着したウロコ状の白い汚れを除去。ポリカ(ポリカーボネート)についた頑固な汚れを除去します。バスタブ、洗面台に付着した白い環状ウロコを除去します。 使用工具(塗付)ステップモップ等(擦り洗い)ガラス/スポンジ研磨材、ポリカ・鏡/手磨きダイヤガラス用(#4)(ふき取り)ウエス等 主成分乳酸 標準使用量40~60g/m2 ボトル形状トリガー付 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
3,398 税込3,738
当日出荷

腰を曲げずに立ったまま浴槽の隅々までラクラクお掃除。5種類の替えブラシ付き、ワンタッチで入れ替えでき、一台他役で様々な場所に活躍します。コードレスなので移動もラクラク。ハンディ&スティックタイプの2Way使用で使い分け掃除が可能です。延長ポールも簡単にジョイントできます。波型スポンジと研磨パッドはマジック式で付属の台座への取り付けが簡単。波型スポンジは浴槽、シンク、ガラス、鏡に、研磨パッドはシンクやタイルに最適です。6ヶ月間保証書付き
セット内容本体(ヘッド・ハンドル部)、多目的ブラシ、すき間ブラシ、床用ブラシ、スポンジ、研磨パッド、土台、ACアダプター、延長ポール、予備バッテリー(ハンドル部) 質量(kg)(約)0.68(付属品除く) タイプ9点セット+予備バッテリー 電源入力:AC100-240V/0.2A、出力:DC5V/1A 連続使用時間(分)約40~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)7×11×62~110(付属品除く) 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)約2000 回転数(回/分)満充電無負荷時340
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

浴室、温泉、プールなど水を大量に使用する場所の鏡・ガラス・石材・タイルの表面に付着したスケールや汚れを、表面をキズ付けることなく簡単に素早く除去します。専用スポンジ付
使用場所浴室、温泉、プール 付属品専用スポンジ 成分界面活性剤
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内視鏡レンズのくもり・結露を防ぎ、視界をクリアに保ちます。 スポンジはシール付きなので、患者ドレープ等に貼り付けて使用できます。 放射線滅菌済(個包装)スポンジ(20枚)付き。
容量(g)6 アズワン品番7-3516-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00008000031 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(20本)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

羽田空港のカリスマ清掃員 新津春子さん特別推奨品。マイクロファイバーで汚れをかき取る。めくって使える12層の超吸水スポンジ。汚れ落としからふき上げまでOK。1枚でクロスとしても。窓、鏡、浴室、キッチン、車の掃除に。1個あたり約150mlの吸水力
用途お掃除、洗車などに。 12層 はがせる マイクロファイバー 掃除 使い捨てクロス マイクロファイバークロス 洗車 ふき取り 超吸水 給水スポンジ 材質PVA マイクロファイバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×7×2 吸水量(mL)約150/1個 適合用途窓、鏡、浴室、キッチン、車の掃除に
1個ほか
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス、鏡のうろこ取りに最適なダイヤモンドパッド。
使用方法1.作業前に、鏡やガラスの表面に付いた汚れをよく水洗いしてください。(傷の原因になります。)2.磨く部分に水をつけながらスポンジの研磨面で、長い面と平行方向に均等の力で同じところを少しずつ繰り返し擦る。(一気に広域の作業をせず、少しずつ移動するのがコツです。)3.最初は、ザラザラという感触があり、それがなくなってくると汚れが落ちてきます。※汚れがひどい場合は、この工程を繰り返してください。4.使用後はよく洗った後、水分を良く拭き取り、乾燥させて保管してください。 耐久性重汚染:10m2、軽汚染:40~50m2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

EX.自動膨張救命いかだ コンテナ メテックス 動画あり
ひもを引くだけでわずか2分、4/6/8人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われたとき、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり、避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。 コンパクトだから、屋内・ガレージ・車のトランク等にも簡単収納。
付属品水に浮く手漕ぎオール×2、水汲み用ひしゃく×1、水吸出用スポンジ×2、笛×1、水に浮く防水懐中電灯×1、信号発信用鏡×1、空気ポンプ×1、修理キット(プラグ大小×2、クランプ×2)、船酔いバッグ(1人1袋) 材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス ISO規格ISO-9650-2/3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超微粒子ダイヤモンド研磨剤を配合したウロコ痕落とし。抗菌仕様のスポンジを採用しているので、清潔さが持続し、繰り返し使えます。研磨後は親水性の曇り止め効果があり、撥水材や曇り止め剤等の薬剤も不要です。
用途鏡・ガラスの鱗状痕落とし 材質研磨部:人工ダイヤモンド・ポリウレタン・不織布 、スポンジ部:ポリエチレン、樹脂ガラス、すりガラス・エッチングガラス等の加工ガラス、曇り止め加工・撥水加工・フィルム加工・コーティング加工したガラス・鏡、車のガラス・バックミラー、眼鏡レンズ、樹脂製品、金属、塗装面、軟質の石材、濃色の陶器類 本体サイズ(mm)25×50×25 使用面積(m2)約2
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

これまで手が届きにくかった高所のガラス、デパートやオフィスビルのトイレ内、ホテル客室内の大きな鏡、壁に付着したヤニやほこりなどを安全に、簡単に落とします。 ハンドルは2段伸縮ハンドル。830mm~1,430mmまで伸び縮みできるので高いところもラクラク届く。 クッション性のあるゴム素材のスポンジにより、にぎりやすく力を入れやすい。 ハンドルを前後左右に倒すことができるので、狭い場所や高い場所にも最適。 面ファスナーなので、クリーニングクロス多用途の取り外しが簡単。
トラスコ品番835-9342 セット内容ホルダー(95mm×220mm) 1台、ハンドル(830mm~1,430mm) 1本
1セット
4,598 税込5,058
7日以内出荷

HYF-10C EX.自動膨張救命いかだコンテナ10人用 メテックス 動画あり
ひもを引くだけでわずか2分、10人乗りの水に浮く救命いかだが出来上がります。 海岸や河川の近くで、津波や洪水に襲われた時、浮かぶ避難シェルターとして活用できます。 地震の際、家屋が倒壊したり避難所が満員の時、庭・広場に設置して、風雨を防げます。 コンパクトだから、屋内・ガレージ・車のトランク等にも簡単収納。
用途地震、津波、洪水、豪雨などあらゆる災害に対応する究極の浮かぶ水難シェルター オレンジ 付属品水に浮く手漕ぎオール、水汲み用ひしゃく、水吸出用スポンジ、笛、水に浮く防水懐中電灯、信号発信用鏡、手持ち式赤色火炎発煙筒、パラシュート型赤色発煙筒、空気ポンプ、修理キット(プラグ大小、クランプ)、船酔いバッグ タイプ10人用(コンテナ内蔵) 寸法(mm)膨張時:縦横四方1880×高さ(水面下除く)1400 収納寸法(mm)コンテナ:825×575×350 質量(kg)コンテナ:42 材質救命いかだ:弾力性ポリアミド生地、コンテナ:強化ファイバーグラス RoHS指令(10物質対応)対応
1双
299,800 税込329,780
6日以内出荷