表面が鏡のようになった厚紙です。ハサミやカッターで切ることができます。アクリル絵具、油性マーカーで描けます。水のりなどで接着すると、鏡面の映りが悪くなることがあります。
寸法(mm)390×270
内容素材
科目図工
1枚
¥200
税込¥220
当日出荷
こんなお得な商品も!

アクリルミラー
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など
材質アクリル
色鏡シルバー
0.5mm厚の薄さ。ハサミ等で簡単にカット!
粘着タイプで簡単に取り付け。
耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全性も高く便利にご使用いただけます。
用途浴室、家具等に。
厚さ(mm)0.5
材質/仕上ポリカーボネート/アルミ蒸着メッキ
仕様粘着テープ付き
粘着剤アクリル系
RoHS指令(10物質対応)対応
透明板にミラーシートを貼り合わせたものです。
カッターナイフで筋を入れ、はがすだけですばらしい仕上がりになります。
透明板に油性ペンで着色したり、裏からいろがみをはったりすることもできます。
寸法(mm)400×300×0.5
1枚
¥810
税込¥891
当日出荷
長方形なので遠近感が出ます。
セット内容本体展開カット済<Φ6mm穴あき>未組立、ミラー(79×79×2mm)塩ビ(1枚はΦ5mm穴あけ済)×2、トレーシングペーパー(240×120mm)、ボックス組立用タックテープ×4、説明書
寸法(mm)200×80×80
材質(本体)内面ケント紙、外面コート紙(厚さ1.5mm貼り合わせ紙)
1個
¥519
税込¥571
3日以内出荷
ペットボトルとガラスビーズでユニークな顕微鏡が作れます。
虫めがねのような単式の簡単な構造ですが高倍率です。
本品はペットボトル顕微鏡の工作に必要な材料と用具をセットしたものです。(6人分)
セット内容ガラスビーズ(約10g:約800個)、リサイクルカットL×2、千枚通し×2、ペットボトル(300mL)×6
1セット
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
箱の3面に描かれた図形が奧に貼られた鏡の反射により無限に連続しているように見えます。穴をのぞくと、無限に連続した不思議な世界が広がります。
科目図工
3枚の鏡で作るオーソドックスな万華鏡と透明ビー玉や分光シートを加えた不思議な万華鏡を作れるセットです。
万華鏡の先端に透明ビー玉を付けると、外の景色がきれいな模様となって観察できます。
のぞき窓に分光シートを付けて照明器具を見ると光が分光し、美しい虹の万華鏡が観察できます。
付属品分光シート(2cm角)、ガラス球(Φ30mm)
セット内容プラスチック製鏡(32×188mm)3枚、紙筒(Φ40×188mm)、模様チップ、両端キャップ
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
軽量で割れにくいです。
用途室内専用
型式角型
仕様エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売)
材質アクリル
厚さ(mm)2
はさみで簡単に切れるポリカーボネイト製の鏡タイプのシートです。
裏面に粘着剤がついていますので、セパレータを剥がしてそのまま貼り付けできます。
使用の前に表面のキズ防止保護フィルムを剥がしてからお使いください。
貼り付ける面は凹凸のない面に、油分やほこりなどを拭き取ってから貼り付けてください。
屋外での使用や水気のある場所での使用には適しておりません。
用途屋内用
材質ポリカーボネイト
厚さ(mm)約0.5
仕様粘着剤付き
粘着剤アクリル系
2枚のレンズと紙筒を使って、小学生でも簡単に望遠鏡が作れる工作セットです。のりもはさみも不要です。
2個の紙筒に凸レンズ(対物)と凹レンズ(接眼)を1つずつはめ込み、筒をスライドさせることで焦点調節します。正立像が見られるガリレオ式望遠鏡が作れます。
レンズ【プラスチック製凸レンズ】Φ55mm・焦点距離340mm、【プラスチック製凹レンズ】Φ18mm・焦点距離-95mm、レンズ固定用段ボール紙付
鏡筒形式ダンボール紙 対物用:19×25cm 接眼用:14×24cm
1セット
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ミクロの世界をのぞいてみよう!ハサミ・のり不要の組立キット。明るく観察しやすいLED光源付(ボタン電池)好きな色を塗ってオリジナル顕微鏡の完成!
セット内容レンズおさえ×2、レンズスリーブ×1、接眼筒×1、本体×1、対物レンズ2種×各1、接眼レンズ×1、しゃ光パーツ×1、土台用台紙×1、連結パーツ×1、LEDライト×1、工作ボンド×1、スライドグラス×2
材質紙
寸法(mm)完成サイズ:200×80×85
包装形態ヘッダー付きOPP袋
1セット
¥964
税込¥1,060
当日出荷
キャッチコピー:キラキラな飾り付けができるデコレーションテープ12個付!。商品説明:デコレーションテープ付万華鏡工作キット
セット内容紙管×1、キャップ上下×1、トレー上下×1、塩ビミラー×3、デコレーションテープ×12、セロハン・モールセット×1
材質紙、プラスチック
寸法(mm)180×255×42
包装形態ヘッダー付袋入/個
1セット
¥428
税込¥471
当日出荷
キャッチコピー:表面が鏡のようになった厚紙です。はさみやカッターで切ることができます。商品説明:表面が鏡のようになった厚紙です。はさみやカッターで切ることができます。
仕様1個梱包形態:袋
セット内容本体×10枚組
材質紙
寸法(mm)270×190
1セット(10枚組)
¥619
税込¥681
当日出荷
材質ガラス
直径(Φmm)8
適応つつみボタン:82mm
1袋(5枚)
¥759
税込¥835
当日出荷
お絵かきできるキラキラ万華鏡!自分だけのキラキラ万華鏡をつくれる工作キットです。お絵かき用画用紙にデザインし、カラフルなラインストーンシールでオリジナルの万華鏡がつくれます。お子さまの工作や親子での休日の遊びにぴったりです。
セット内容紙管×1、キャップ上下×1、トレー上下×1、ミラー×3、タックジュエリー×1、お絵かき用画紙×1、おはじき×1、モール×3、カラーセロハン5色組×1
材質紙、アルミ蒸着硬質塩ビ、OPP、ナイロン、鉄、ガラス、PP、AS、PS
形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
サイズ(mm)完成サイズ:約Φ42×154
1セット
¥491
税込¥540
4日以内出荷
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
実験や工作など、使い方いろいろ。自作レーウェンフック顕微鏡の素材としても利用できます。
寸法(Φmm)約2
1個(10g)
¥280
税込¥308
当日出荷
対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。
白色LED(TLWC)タイプは自然な色合いで観察できます。
電球色LED(TLLC)タイプはガラス表面のキズの観察などに使用でき、ブルーライト低減を図っています。
質量(g)50
電源TLEP
ケーブル長(m)1.7
照明環状照明
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。
接眼レンズの視度調整により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(g)400
接眼レンズEYL10、EYL20
対物レンズTLX1、TLX2、TLX3、TLX5
機械筒長(mm)163
本体のボリュームで調光できます。
トラスコ品番207-5593
セット内容専用ACアダプタ、ケーブル(長さ1.8m、入力側AC100~240V 50/60Hz)、単3乾電池×4本
幅(mm)77
厚さ(mm)27
質量(g)300
奥行(mm)140
対応機種TLWC1、TLLC1、TLWC5、TLLC5
アズワン品番64-8725-59
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
工作顕微鏡を取り付け、位置合せができるスタンドです。
工作顕微鏡を固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
使用方法Φ12mmボール部分をクロスクランプ、治工具等で保持します。
黒紙にガラスビーズGB-0.2をまくと虹が観察できます。
ガラスビーズGB-2をレンズにしてペットボトルと組み合せると、顕微鏡を作れます。
片面通常鏡、片面拡大鏡になっていますので、実用的な作品が作れます。
セット内容コンパクトミラー×1、らでん調シール2種セット×1
寸法(mm)【コンパクトミラー】本体:Φ69・鏡:Φ58、らでん調シール2種セット:132×76
色コンパクトミラー:黒
質量(g)57
1個
¥410
税込¥451
3日以内出荷
長寿命で低消費電力のリング照明はチラツキや照明ムラのない均一な光を照射することができます。
照明本体でのON/OFF 切り替えや光量調節が可能です。
内蔵トランス式で余分なスペースを取りません。
トラスコ品番208-1781
アズワン品番64-8610-55
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取り付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
型式角型
仕様表面ハードコート処理、室内専用
付属品両面粘着シート4枚
材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
ハサミで切ったり、折り曲げたりと加工が簡単なプラスチックミラーです。
反射の実験や万華鏡工作など幅広く活用できます。
仕様両面ミラー
寸法(mm)300×225×厚さ0.5
1セット(5枚組)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軽くて割れにくく錆びないミラーです。
用途室内専用です。
材質アクリル
厚さ(mm)2
風水で幸運を招く形として知られる八角形の木彫プラークです。
セット内容本体×1、くさり×1、ヒートン×2、ペーパー×1
寸法(mm)木部:180×180×12、鏡:Φ100×2鏡 Φ100×2
内容卒業制作
科目図工
1個
¥982
税込¥1,080
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
厚さ(mm)1
寸法(Φmm)19
1目盛(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
厚さ(mm)1
寸法(Φmm)19
1目盛(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
厚さ(mm)1
寸法(Φmm)19
1目盛(mm)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
1
2
3
次へ