無可塑剤タイプですので、鏡面への耐汚染性に優れています。
「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。
刺激臭が少なく、金属を腐食しないので、建築用途に適しています。
硬化物は、高い弾力性を保ち、衝撃や振動に強く、被着材同士の膨張・収縮の応力を吸収し、耐久性に優れています。
高粘度のマスチック型ですので、凹凸面への充てん接着剤としても、使用できます。
JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途鏡と合板の接着。
床仕上げ工事における木質フロア(MDF系を含む)と、木質材料(パーティクルボード)との接着。
色ホワイト
トラスコ品番392-7644
使用温度範囲(℃)-30~90
主成分変成シリコーンポリマー
改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★
危険物の類別非危険物
1本(330mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
従来のボンド変性シリコンコークの特長を生かしたまま速硬化を追求したタイプです。その他耐熱性、耐寒性、耐久性、耐候性、低温作業性、貯蔵安定性に優れ、塗装も可能。
用途一般建築物外装の各種目地・スキ間シール
冷蔵庫・温蔵庫コンテナーなどのシール
バス・キッチン・洗面所・サニタリーなどの各ユニット製品のシール
自動車・車輌・船舶部品のシール
シート防水の端末処理
金属・プラスチック類の接着
大型タイル・装飾ガラス・鏡などの接着
初期の接着性が良好です。
凹凸面の密着性が良好です。
低温での接着性が良好です。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用。
手で切断可能
用途一次接着用両面テープ。
キッチンパネル施工用。
鏡・装飾ガラスと下地との接着。
銘板・パネル・モールの接着。
仕様低VOC環境対応形、F☆☆☆☆相当品
トラスコ品番361-4697
主なワークパーツ
1巻
¥899
税込¥989
当日出荷
臭いが少なく、安全で使いやすい汎用タイプの建築・内装用接着剤です。「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。JIS認定品です。(JIS A 5538、5547)。(JIS A 5538、5547)JAIA F☆☆☆☆適合品です。
用途床仕上げ工事におけるモルタル・コンクリート・金属・木質などの下地材と、木質フロア・クッションフロアとの接着。
壁・天井仕上げ工事における各種化粧合板・無機質ボード・ポリスチレンボード・硬質ウレタンフォームボード・せっこうボード・ステンレス板との接着。
色ホワイト
容量(mL)330
質量(g)540
トラスコ品番392-7636
使用温度範囲(℃)-30~90
主成分変成シリコーンポリマー
危険物の類別非危険物
1本(330mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

壁ボード用接着剤 変成シリコーン系
モノタロウ
¥659
税込¥725
弾力性。耐振性。耐熱。耐寒。簡単施工。
用途ボンド TM工法用接着剤。衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。熱膨張係数の異なる材料の接着。
特性弾力性、耐振性、耐熱、耐寒
成分変成シリコーン樹脂系無溶剤形
使用温度範囲(℃)-40~90
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
適合用途耐衝撃
主なワークパーツ
作業効率の良い速硬化タイプで仕上がり時間スピードUP
低温時の押出し性に優れ、冬季でも作業性が良好
広範囲の下地材料への密着性に優れる
塗装汚染性が少なく、カビの発生も少ない(防カビ剤配合)
JSIA F★★★★(日本シーリング材工業会自主管理規定)認定品
成分変成シリコーン樹脂
使用温度範囲(℃)-40~90(硬化後)
主成分変成シリコーン樹脂
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)191×50×39
原材料変成シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
鏡固定用の両面シートです。※接合金具等を併用してご使用下さい。
サイズ(mm)300×450
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。
施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。
一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。
一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。
光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
超強力・うす型耐熱(+110℃)耐寒(-20℃)。耐候。追従性。JIS1種2号適合品。F☆☆☆☆相等品
用途「ボンド TM工法」専用一次接着テープ
厚さ薄手
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
速乾
強力
仮止め不要
速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。
内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。
トルエンは使用していません。
JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。
コルク、タイル、ゴム
改正建築基準法(JIS対応)F★★★★、JIS A5538
成分クロロプレンゴム系溶剤形
比重0.87(20℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
基材にクッション性に優れたウレタンフォームを用いています
柔らかい基材なので、接着面に多少の反り、凹凸があってもなじみやすく、追従性が良好です
耐反発性に優れ、強力な接着力がある為、長期間使用しても浮きや剥がれが生じにくく、安定性に優れています
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
こんなお得な商品も!

シリコンシーラント 防カビタイプ
モノタロウ
¥549
税込¥604
防カビ剤入りで、とくに水回りの用途に適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール浴槽・洗面台と壁の継ぎ目
成分シリコーン樹脂系
使用温度範囲(℃)-40~150
JIS規格JIS A5758適合品
改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
適合プライマー#7、#7N
超微粒子研磨剤&有機酸のダブルパワーで鏡の水あかを強力除去。食品用ラップを使用してこすります。
用途鏡、ガラス、カラン、陶器の石鹸カスや水あかの除去
成分研磨材(アルミナ系鉱物)、界面活性剤、有機酸、増粘剤
液性酸性
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取り付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
型式角型
仕様表面ハードコート処理、室内専用
付属品両面粘着シート4枚
材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂
弾力性。耐水性。
耐熱性。耐寒性。耐候性。
低温作業性。塗装可。
用途塩化ビニール鋼板など広範囲の材料への密着性に優れています。
一般建築物の内外装目地のひび割れ。
モルタル・コンクリートのひび割れ。
浴室・洗面所・洗い場での壁と設備機器とのスキ間シール。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
セット内容対物レンズ(Φ34mm、PmmA製)×1、接眼レンズ(スリープ径:Φ21.5×38mm)×1、本体(紙管)×8、ファインダー接続パーツ(木製)×1、三脚パーツ(木製)×3、蝶ナット×1、六角ボルト×1、工作ボンド×1
寸法(mm)本体:約Φ38×500(ファインダー・三脚除く)、約360×500×120(三脚接続時)
1個
¥1,605
税込¥1,766
当日出荷
自由に絵を描いてオリジナルの天体望遠鏡がつくれる!倍率17倍ケプラー式天体望遠鏡
セット内容台紙A×1、レンズホルダーA1~A4×1、セット台紙D×1、鏡筒ホルダーD1~D3×1、セット台紙BC×1、レンズホルダーB1~B5×1、セットレンズホルダーC1~C5×1、セット鏡筒ホルダーE×2、対物レンズ×1、接眼レンズ×2、工作ボンド×1
材質紙、PPMA
直径(Φmm)対物レンズ:34、接眼レンズ:25
質量(g)114
全長(m)約405
1セット
¥964
税込¥1,060
当日出荷
ミクロの世界をのぞいてみよう!ハサミ・のり不要の組立キット。明るく観察しやすいLED光源付(ボタン電池)好きな色を塗ってオリジナル顕微鏡の完成!
セット内容レンズおさえ×2、レンズスリーブ×1、接眼筒×1、本体×1、対物レンズ2種×各1、接眼レンズ×1、しゃ光パーツ×1、土台用台紙×1、連結パーツ×1、LEDライト×1、工作ボンド×1、スライドグラス×2
材質紙
寸法(mm)完成サイズ:200×80×85
包装形態ヘッダー付きOPP袋
1セット
¥964
税込¥1,060
当日出荷
倍率100倍の手作り天体望遠鏡!月のクレーター、土星の環などが観察できます。手作りタイプなので望遠鏡の構造が学習できます。三脚は付属していません。観察の際は市販の望遠鏡用もしくはカメラ用三脚を使用してください。倍率:100x
セット内容対物レンズセット・接眼レンズ・紙管各種・ファインダー接続木製パーツ・三脚接続木製パーツ・工作ボンド
材質紙、ガラス、木
寸法(mm)600×110×70(完成)
1個
¥4,364
税込¥4,800
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

壁ボード用接着剤 変成シリコーン系
モノタロウ
¥659
税込¥725
壁ボード用接着剤です。アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボードに使用できます。硬化物は弾性に優れ、ボードの動きに追従します。タレにくく、作業効率が大幅にアップします。
用途アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボード専用。
仕様健康住宅対応ノンホルムアルデヒド仕様脱トルエンキシレンタイプ
成分変成シリコーン系樹脂
容量(mL)333
JIS規格JIS A 5538(F☆☆☆☆)
改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合
標準塗布量セラール3×8サイズ/1本
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。
鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。
鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません)
アズワン品番65-2251-44
1枚
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
強靱な接着性を有し、幅広い被着材に適応します。耐熱性・耐水性にも優れています。屋外も使用可能です。
用途金属・プラスチックなどの接着に。
トラスコ品番376-2602
質量(g)35
使用温度範囲(℃)-20~+120
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1巻
¥498
税込¥548
当日出荷
外装・内装・屋根の多用途シーリング材です。
水性塗料による塗装ができます。
広範囲の下地材料への接着性に優れ、耐久性に優れています。
低温時の押し出し性に優れ、冬季でも使いやすくなっています。
塩ビ鋼鈑、ステンレスなど各種材料への接着性が優れています。
カビの発生が少なくなっています(防カビ剤配合)。
はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
仕上げ塗装への汚染が少ないです。※メーカー比
用途一般建築の内外装目地。
モルタル・コンクリートの目地。
塩ビ鋼板・金属屋根の接合部シール。
各種屋根材のシール。
車両(荷室パネル)目地、船舶窓枠、継ぎ目シール。
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
仕様【推奨プライマー】MP1000
タイプ防カビタイプ
主成分変成シリコーン樹脂
危険物の類別指定可燃物
特性高耐久性、塗装可
軽量で割れにくいです。
用途室内専用
型式角型
仕様エッジ加工等しておりません。(切断のみ)、両面テープ止め(別売)
材質アクリル
厚さ(mm)2
縦にも横にも取り付けられる、薄型のシンプルな鏡です。4タイプの取り付け方法で取り付け可能です。
用途浴室・リビング・キッチン
材質鏡:ガラス、 フレーム・裏板:スチロール樹脂、 取付板:ABS樹脂
商品タイプボンド・ピン・ネジ・掛ける
平面なのに視野が広い。ワンタッチ取付。カベ専用。
用途屋外可
型式角型
材質ミラー:新素材の特殊プラスチック(UVハードコート処理)枠:アルミ(ステンカラー)
注腸・内視鏡検査に。
ディスポタイプですので衛生的です。
丈夫で肌触りが良く、不快感がありません。
サイズIP-100/フリー(丈
材質PP(ポリプロピレン)スパンボンド不織布
品名検査用上着
アズワン品番0-3168-02
1袋
¥369
税込¥406
翌々日出荷
用途ガラス、鏡用
材質PVC
1個
¥399
税込¥439
8日以内出荷
用途ガラス、鏡用
材質PVC
1個
¥239
税込¥263
8日以内出荷
小物が置けるラック付きのサニタリーミラーです。4タイプの取り付け方法で取り付け可能です。
用途浴室・リビング・キッチン
材質鏡:ガラス、フレーム・裏板・ラック:スチロール樹脂、取付板:ABS樹脂
荷重(kg)1.5
商品タイプボンド・ピン・ネジ・掛ける
セット内容黒彫板(200×30×10mm)×2、黒彫板(150×30×10mm)×2、トンボ 4ヶ組×1、鏡(150×100×2mm)×1、ウラおさえスタンド×1、工作ボンド(10g)×1
材質PVC、炭酸カルシウム
寸法(mm)完成サイズ:約200×150×15
1個
¥1,182
税込¥1,300
3日以内出荷
関連キーワード