232件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SG-K-SET2 SG 鏡面一発ディスクキット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
セット内容SG クールトップ #120(SG-CTOPA7)、SG 鏡面一発ディスク #240(SG-K10)・#400(SG-K12)、SG サイザルディスク(SG-SD100)、SG フェルトディスクソフト(SG-FD100S)、白棒 小(WK-70)、青棒 小(BK-70)、センターキャップ(SSCLL) 各1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど 適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など 成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
4,808 税込5,289
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手軽で安心、多分野で使用可能! マリン関係や、住環境などの多くの分野で使用可能。 カバー付きでスッキリとした外観なので美観を損ないません。 そしてステンレス製なのでサビにくく、他にアウトドア用品として使用できるなど、使い方はアイデア次第!
寸法d(mm)5 材質ステンレス(SUS304) 仕上鏡面仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上) LAMP(スガツネ) 動画あり
肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
8日以内出荷

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 仕様穴あき 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平丁番 仕上鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

きれいな鏡面仕上げのステンレス鋼製フックです。長短のバリエーションがあり、さまざまな用途に使用できます。壁面取付部がスリムなため、枠に取り付けることもできます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 すりわり付のローレットツマミです。 ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉 材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304) 取付部おねじ(段付) 種類丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス ハンドル
エコ商品
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨仕上およびサテン仕上 種類ハンドル グリップ径(Φmm)16 仕上鏡面研磨およびサテン仕上 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用 材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304) 取付部めねじ 種類丸形 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)8 高さ(mm)29 材質ステンレス鋼(SUS304) 取付け方法めねじ 種類裏止めハンドル 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラス面に貼り、ガラスの存在を示す為のシールです。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
1箱(10個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製ハンドル
エコ商品
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)10 高さ(mm)35 材質ステンレス鋼(SUS304) 取付け方法めねじ 種類裏止めハンドル 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。
適合扉厚(mm)10~50 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手
1組
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製フック
エコ商品
モダンな空間にも合うステンレス鋼製のフックです。面がフラットで美しい鏡面研磨仕上です。
取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS304) 種類ハンドル グリップ径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製ハンドル
エコ商品
重量感のある形状ながら、内側は丸みを帯びているため握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
U字形種類ストレート 材質ステンレス鋼(SCS14) 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 種類面付ハンドル 面付形種類U字形 付属品FT-T-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-T-170:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)FT-T-220:十字穴付丸皿タッピンねじ6×35(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製ハンドル
エコ商品
丸みを帯びた形状で握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
付属品FT-R-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-R-160:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS13) 種類面付ハンドル 仕上鏡面研磨 取付け方法丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。 専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器 材質ステンレス鋼棒(SUS-304) 付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HCT-150 ステンレス鋼製トランクハンドル LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製トランクハンドル
エコ商品
ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
材質(本体・ハンドル)ステンレス鋼(SCS14)、(バンパー)バンパーエチレンプロピレンゴム(EPDM)、(ばね、板金取付用ブラケット)ステンレス鋼(SUS316) 付属品十字穴付トラス小ねじM5×12(ステンレス鋼)板金取付用ブラケット(ステンレス鋼) 高さ(mm)7 質量(g)990 種類その他 グリップ径(Φmm)16 仕上(本体・ハンドル)鏡面研磨、(板金取付用ブラケット)光沢バレル研磨 取付け方法めねじ 耐荷重N(kgf)980(100) 耐荷重(N)980 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
材質ステンレス鋼(SUS316) 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼) 種類ハンドル グリップ径(Φmm)10 仕上鏡面研磨およびサテン仕上 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製ジャンボフック
エコ商品
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
用途各種産業機器。 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼) トラスコ品番824-7641 セット内容十字穴付丸皿タッピンねじ6×30(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS303) 幅(mm)173 シルバー 高さ(mm)300 奥行(mm)173 寸法L(mm)300 寸法d(mm)Φ6.2穴・Φ12.5皿 寸法A(mm)20 寸法D(mm)16 参考使用荷重(kg)15 表面処理鏡面研磨/サテン仕上 寸法P(mm)110 寸法N(mm)3 寸法d1(mm)6.2 寸法d2(mm)12.5 取付穴数3 耐荷重N(kgf)147/15 H(mm)173 耐荷重(N)147 吊下荷重N(kgf)147/15 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)147
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスハンドル
エコ商品
左右兼用型です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理設備制御、消火栓ボックス 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分設備・機械 仕上鏡面研磨 操作方法左右勝手の変更は座金を180°回転させて下さい。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型丸棒取手です。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器 材質ステンレス鋼棒(SUS-304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスフック
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3木ネジ×2本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスソケット
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×3本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 形状ソケット 寸法(mm)25 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスフィックス
エコ商品
シャフトに寸切ボルトを取り付けているため、ガラス厚や躯体の厚みに合わせた寸切ボルトを用意することで、シャフトの長さを簡単に変更できます。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 前面から締め込むことができます。
材質ステンレス鋼 仕上MST(鏡面) その他#2のみ、OT-G450-SUSと組み合わせて使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスフック
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3木ネジ×2本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
10日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス取手
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用 仕上鏡面研磨
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスフィックス
エコ商品
ガラス板を保持するための固定金具です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス 仕上MST(鏡面) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス取手
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスローレットツマミ
エコ商品
用途制御機器 材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304) 取付部おねじ(段付) 種類丸形 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスローレットツマミ
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉 ねじの呼びM6 材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303) 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304) 取付長(mm)10 取付部おねじ(段付) 付属品M6 ナット× 1 個、スプリングワッシャ× 1 個 質量(g)35 種類丸形 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
809 税込890
6日以内出荷

国産高級ステンレス錆を最高級鏡面手仕上磨きあげました。 柄も選び抜かれた日本産本白樫を採用し汚れ防止のパック付です。 首長タイプです
種類仮枠ハンマー 材質(柄部) 主な用途仮枠作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)