セット内容SG クールトップ #120(SG-CTOPA7)、SG 鏡面一発ディスク #240(SG-K10)・#400(SG-K12)、SG サイザルディスク(SG-SD100)、SG フェルトディスクソフト(SG-FD100S)、白棒 小(WK-70)、青棒 小(BK-70)、センターキャップ(SSCLL) 各1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
適度の研磨力があるタイプ。塗膜に傷つけることがないため光沢が良い。
用途アクリルウレタン塗膜、フッ素クリヤー塗膜等硬質塗膜の鏡面仕上げとツヤ出し。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし
目の粗さ極細目鏡面仕上げ
臭気石油系溶剤臭
外観乳白色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ
色緑
種別固形研磨剤
工程仕上げ磨き
適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ
適合材金属全般
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨
その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)
適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
用途各種キャビネット汎用
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン+鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
戸当り付きです。欄間ガラスと固定ガラスを保持するための固定金具です。
用途ガラス扉
付属品M6六角穴付きネジ(2種類) 各3本、六角レンチ1本
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上鏡面研磨(MST)
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。鏡面仕上げでクロムレス、バフ目が目立たない。
用途綿バフ用、フェルト用
寸法(mm)125×45×35
質量(g)336
アズワン品番64-8783-90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!
フェルトホイール 砲弾型 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。
形状砲弾型
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。
形状円筒型
適合材金属
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ8の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)8
高さ(mm)29
材質ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ10の丸棒ステンレス鋼製裏ビス止めハンドルです。サテン仕上と鏡面研磨仕上があります。
グリップ径(Φmm)10
高さ(mm)35
材質ステンレス鋼(SUS304)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
RoHS指令(10物質対応)対応
モダンな空間にも合うステンレス鋼製のフックです。面がフラットで美しい鏡面研磨仕上です。
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)100
RoHS指令(10物質対応)対応
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
材質ステンレス鋼(SUS316)
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25(ステンレス鋼)
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)10
仕上鏡面研磨およびサテン仕上
取付け方法めねじ
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。
用途金属の鏡面研磨用。
材質砥材:羊毛
粒度フェルト(#)
色白
砥材羊毛
枚数【不織布】1
RoHS指令(10物質対応)対応
対象物へやさしく当たります。白棒/青棒を塗りつけることで、金属などの鏡面研磨ができます。六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。
タイプソフト
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
こんなお得な商品も!
フェルトホイール 砲弾型 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨
その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)
適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤
適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
軸とホイルを別々に廃棄できます。対象物へ優しく当たります。白棒/青棒を塗り金属などの鏡面研磨ができます。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。
幅(mm)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3,000
軸径(Φmm)6.3
適合材ステンレス、アルミ、真鍮、金属、ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上げです。
付属品十字穴付トラス小ねじM5×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨仕上およびサテン仕上
種類ハンドル
グリップ径(Φmm)16
仕上鏡面研磨およびサテン仕上
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
用途各種産業機器。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)
トラスコ品番824-7641
セット内容十字穴付丸皿タッピンねじ6×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS303)
幅(mm)173
色シルバー
高さ(mm)300
奥行(mm)173
寸法L(mm)300
寸法d(mm)Φ6.2穴・Φ12.5皿
寸法A(mm)20
寸法D(mm)16
参考使用荷重(kg)15
表面処理鏡面研磨/サテン仕上
寸法P(mm)110
寸法N(mm)3
寸法d1(mm)6.2
寸法d2(mm)12.5
取付穴数3
耐荷重N(kgf)147/15
H(mm)173
耐荷重(N)147
吊下荷重N(kgf)147/15
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)147
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
用途鏡面研磨仕上げ用油脂研磨剤
適合フェルト、クロスホイール、サイザルホイール
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル部はばねの力で自動的に収納位置に戻ります。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
材質(本体・ハンドル)ステンレス鋼(SCS14)、(バンパー)バンパーエチレンプロピレンゴム(EPDM)、(ばね、板金取付用ブラケット)ステンレス鋼(SUS316)
付属品十字穴付トラス小ねじM5×12(ステンレス鋼)板金取付用ブラケット(ステンレス鋼)
高さ(mm)7
質量(g)990
種類その他
グリップ径(Φmm)16
仕上(本体・ハンドル)鏡面研磨、(板金取付用ブラケット)光沢バレル研磨
取付け方法めねじ
耐荷重N(kgf)980(100)
耐荷重(N)980
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
丸みを帯びた形状で握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
付属品FT-R-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-R-160:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS13)
種類面付ハンドル
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
重量感のある形状ながら、内側は丸みを帯びているため握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
U字形種類ストレート
材質ステンレス鋼(SCS14)
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
種類面付ハンドル
面付形種類U字形
付属品FT-T-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-T-170:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)FT-T-220:十字穴付丸皿タッピンねじ6×35(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。
色オレンジ
適合材ステンレス、アルミ、真鍮など
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
フェルトディスク
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
柔らかく、使いやすいです。
バフ研磨の#800仕上げ程度
丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。洗浄と拭き取りやすさを考えた裾広がり形状です。パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。
用途厨房機器、食品加工機械
仕上鏡面研磨
材質ステンレス鋼(SCS13)
取付け方法めねじ
種類裏止めハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
六角軸フェルトホイール インパクト用
モノタロウ
¥429
税込¥472
研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。
柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。
鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。
六角対辺(mm)6.35
使うほどに得られる「仕上がり満足感」。積層タイプで長寿命
用途鏡面研磨の前仕上げ、サテン仕上げ、塗装剥がし、サビ取り、クリーニング作業、木工の表面研磨
外径×内径(Φmm)100×15
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
スタンダードヘッド(H013)を搭載したハンドピース。バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧3~30(D.C.V)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
普及型丸棒取手です。
専用座金が付属しています。
用途水処理設備、分析機器、工作機械、厨房機器、鋼製家具、消火栓扉、理化学機器
材質ステンレス鋼棒(SUS-304)
付属品ナット× 2 個、スプリングワッシャ× 2 個
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
シャープな切れ味。
美しい研磨が自慢です。
用途ステンレス、アルミその他の仕上げ研磨に。
ヤケ取りに。
鏡面仕上げ前研磨に最適です。
コットンディスク研磨前の研磨にも最適です。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
厚さ(mm)約18
トラスコ品番303-0059
直径(Φmm)100
質量(g)67
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
最高使用周速度(m/s[m/min])63
適合材ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ