スタンダードな長イスです。長
材質(脚部)スチール/クロームメッキ、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
スタンダードタイプのロビーチェアです。
仕様組立式脚部:26mm角パイプ(メタリック塗装)
幅(mm)1500
質量(kg)16
タイプ背なし
種類ロビーチェア
奥行(mm)460
張地ビニールレザー張り
背もたれなし
肘掛なし
組立時間2人20分
座高(mm)420
素材ビニールレザー
張り地には防汚レザーを採用し、作業現場などの使用でも、汚れにくく、また汚れても掃除が簡単です。奥行420mmの省スペースタイプで通路などに置いても幅を取りません。
仕様組立式脚部:31mm角パイプ(ブラック塗装)
トラスコ品番352-5627
幅(mm)1800
質量(kg)16
タイプ背なし
種類ロビーチェア
奥行(mm)420
張地防汚レザー(ビニールレザー)張り
背もたれなし
肘掛なし
組立時間2人20分
座高(mm)420
素材防汚レザー(ビニールレザー)
1脚
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
奥行き350mmの省スペースタイプなので、レストチェアー、ロッカーベンチに最適の商品です。
用途喫煙室・待合い用
高さ(mm)400
材質(本体)木枠、ウレタンフォーム
種類ロビーチェア
奥行(mm)350
張地ビニールレザー張り
背もたれなし
肘掛なし
材質(フレーム)40×16角パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)
主な用途喫煙室・待合い用
材質(脚部)Φ28.6mm丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)
素材ビニールレザー
庭先での夕涼やくつろぎのスペースに!
耐食性にすぐれ、軽量なので持ち運びもラクラク。
脚部が工具不要の蝶ネジ、蝶ナット式なので、取外してコンパクトに収納できる。
用途花鉢などを置いて、花台に。
ご家族やご友人を招いてのバーベキュー用テーブルに。
フリーマーケットなどでの商品陳列台に。
材質アルミ
最大使用質量(kg)100
材質座面・背/樹脂成型品
高さ(mm)700
種類ベンチ
奥行(mm)500
背もたれあり
肘掛なし
座高(mm)400
材質(脚)スチール(Φ26mm)、粉体塗装
色(本体)ブルー
材質(座面)樹脂成型品
素材樹脂成型品
材質(背)樹脂成型品
簡単組立方式にリニューアル!
アルミ製なので軽くて丈夫です。
用途現場や工場の休憩場所に。ベランダや庭での腰掛用に。
材質アルミニウム
色ブラウン(表面塗装)
耐荷重(kg)約200(片足側:約100)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ビニールレザーは抗菌・防汚・難燃・耐薬品仕様です。脚部は堅牢なスチール製です。
用途工場 施設 病院 ロッカー室 リフレッシュエリア 待合室
材質背・座/木枠 合板 ウレタンフォーム、脚部/スチールパイプ(□31)クロームメッキ アジャスター付
肘掛なし
材質(脚部)スチールパイプ(□31)クロームメッキ
材質(座面)木枠 合板 ウレタンフォーム
素材ビニールレザー
グリーン購入法適合
スタンダードタイプのロビーチェアです。
仕様組立式脚部:26mm角パイプ(メタリック塗装)
トラスコ品番465-6091
幅(mm)1800
質量(kg)24
タイプ背付
種類ロビーチェア
奥行(mm)520
張地ビニールレザー張り
組立時間2人20分
座高(mm)420
材質(座面)ビニールレザー張り
1脚
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
落ち着いた質感で、様々なシーンで活躍する折りたたみベンチです。
脚部を折りたたむとフラットになり、積み重ねてすっきり収納できます。
用途商業施設、一般店舗、学校関係、イベント会場や遊園地等の休憩コーナーに
幅(mm)1800
質量(kg)15
高さ(mm)365
種類ベンチ
奥行(mm)400
背もたれなし
肘掛なし
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1800×400×55
設置場所屋外使用不可
材質(脚)スチール角パイプに粉体塗装
材質(座面)ポリエチレン
素材ポリエチレン
屋内・屋外問わず、様々な場所で使えるホームベンチシリーズ。
粉体塗装仕様。
材質座面:ポリプロピレン(再生樹脂)、脚:スチール角パイプに粉体塗装
幅(mm)1206
質量(kg)約8.7
高さ(mm)365
種類ベンチ
奥行(mm)400
背もたれなし
肘掛なし
設置場所屋外使用可
素材ポリプロピレン(再生樹脂)
グリーン購入法適合
奥行460mmの省スペースタイプです。
仕様組立式脚部:Φ28.6mm丸パイプ(ステンレスクラッドパイプ)
トラスコ品番465-6377
幅(mm)1820
質量(kg)26
タイプ背付
種類ロビーチェア
奥行(mm)460
張地ビニールレザー張り
組立時間2人20分
座高(mm)400
材質(座面)ビニールレザー張り
1台
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
移動や収納に便利な折りたたみベンチ。
材質座面:硬質塩化ビニール、脚:スチールパイプに粉体塗装
幅(mm)1805
質量(kg)約11.6
高さ(mm)370
種類ベンチ
奥行(mm)477
スタンダードタイプのロビーチェアです。
仕様組立式脚部:26mm角パイプ(メタリック塗装)
トラスコ品番465-6083
幅(mm)1800
質量(kg)24
タイプ背付
種類ロビーチェア
奥行(mm)520
張地ビニールレザー張り
背もたれあり
肘掛なし
組立時間2人20分
座高(mm)420
材質(座面)ビニールレザー張り
素材ビニールレザー張り
1脚
¥43,980
税込¥48,378
8日以内出荷
スタンダードな長イスです。長
材質(脚部)スチール/クロームメッキ、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー
座面高さ(mm)390
趣きあるデザインのぬれ縁。
質量(kg)12.5
全長×全幅W×全高(mm)1800×450×430
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
張り地には防汚レザーを採用しているため作業現場などの使用でも汚れにくく、また汚れても掃除が簡単です。
仕様組立式脚部:26mm角パイプ(ブラック塗装)
トラスコ品番374-8197
幅(mm)1800
質量(kg)20
タイプ背付
種類ロビーチェア
奥行(mm)490
張地防汚レザー(ビニールレザー)張り
背もたれあり
組立時間2人20分
座高(mm)420
素材ビニールレザー張り
材質(背)張地:防汚レザー(ビニールレザー)
1脚
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
長いフックでとても便利!
砥石、テープ、ホース、安全メガネ等様々なものを掛けることができます。
マグネット式で穴を開けずに簡単に取り付けができます。
用途砥石、テープ、ホース、安全メガネ等の管理に
材質(本体)スチール、(磁石)フェライト磁石
幅(mm)50
高さ(mm)77
色アイボリー
フック1本
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。
特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。
耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。
静電気発生を防止し、安全です。
走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
種別M
材質(ベルト)ゴム
種類Vベルト
使用温度範囲(℃)-40~70
角度(°)40
材質(ベルト)ゴム
最小プーリ径(mm)50
関連資料(0.75MB)
ベルト形M
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸
セット内容トリガーガン:G120Q、1ジェットノズル、サイクロンジェットノズル、高圧ホース:6m、本体側カップリング
色イエロー
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264
モーター出力(kW)1
本体質量(kg)3.7
最高圧力(MPa)8
機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納
高圧ホース(m)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
最大吐出量(L/h)330
給水温度(℃)40
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
日本製タオルの代名詞である、今治と並ぶ生産地域です。(大阪府泉佐野市)
生産量は日本一で、薄手で吸水性の高いタオルが特徴です。
デザインはシンプルなものが多く、普段使いに最適です。
フェイスタオルの通常サイズより少し長いロングサイズ。
寸法(cm)約34×85
質量(g/枚)約78
種別フェイスタオル
混率(%)綿100
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。
特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。
耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。
静電気発生を防止し、安全です。
走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム
使用温度範囲(℃)-40~70
角度(°)40
関連資料(0.75MB)
英式・米式バルブ対応。多目的アダプター付属。ホースが長いからラクラク
空気圧(kPa[psi])注入可能:約1000(145)/10BAR
色ライトブルー
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
AdBlue(アドブルー)用の手動ガンノズルです。
タンクに接続されたホースに取り付ける事で、自重で簡単に小分け出来ます。
ホースの取り付け口が長いので、しっかりとホースが取り付け出来る事でAdBlue(アドブルー)給水中のホース外れによる飛散を防ぎます。
用途自重落下式のAdBlue(アドブルー)タンク用手動ガンノズル
材質本体:PP、O-リング:NBR
質量(g)175
タイプ自重落下式タンク用手動ガンノズル
ノズル内径(Φmm)20(先端ノズル)
適合ホース径(Φmm)25
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
全長が最大、約140センチ伸びる長い柄と、コーティング被膜にやさしいプレミアムマイクロファイバーがドッキング!
ツイスト加工された毛足の繊維が汚れをかき取り、洗剤なしの”水だけ洗車”でも驚きの洗浄力を発揮します。また、内部の高弾性スポンジにより、均一な力を加えることができ、ムラなくしっかり洗えます。
柄が長く伸びるから、ミニバン・大型車の天井部分もラクラク洗える超便利な洗車アイテムです。
約2ミクロンの超極細繊維を使用
ポリマー系・ガラス系・フッ素系・疎水系・撥水系コーティングに対応
スペアスポンジを交換して使用可能です。
危険物の類別非危険物
住所をミスなくはやくきれいにポンっと押せる一行印
書類への住所記入はこれ1つでOK!
住所が長い、画数が多い、書類が多いなんて事がひと押しで記入完了
インボイス登録番号の押印に
質量(g)12.8
エコマーク認定認定
インク色6色より選択可能
書体楷書体、行書体、隷書体、古印体、明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体 、てん書体より選択可能
印面サイズ(mm)5×60
表示文字数35文字以内(文字内容によってはつぶれる可能性あります)
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号15 112 029
繰り返し・詰め替え対応
ドレンのつまりを解消、ドレンホースを傷つけない。
繰り返し使用可能で経済的。
優れた直進性で長い配管にも効果的、先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。
冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
家庭用ながらプロ機並みの耐久性。
15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)。
溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付。
ストレーナ&フィルタを標準付属。
キャリーバッグのようにラクラク移動。
収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル。
吐出圧力(MPa)7.5
吐出水量(L/min)6
最大吐出水量(L/min)6.5
質量(kg)17.8
電流(A)12.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)367×368×591(923)※()内の数値は伸縮ハンドルを伸ばした時の高さ
電源コード(m)5
最高許容圧力(MPa)11
給水方式水道/自吸
ポンプ3連プランジャ
水温(℃)(許容)40以下
吸上高さ(m)1
こんなお得な商品も!
Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。
特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。
耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。
静電気発生を防止し、安全です。
走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム
使用温度範囲(℃)-40~70
角度(°)40
関連資料(0.75MB)
こんなお得な商品も!
ステップドリル TiNコート
モノタロウ
¥789~
税込¥868~
1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。
用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに
被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
食品工場などで使用する伸縮性・通気性に優れた1回使い切りの不織布キャップです。
スティック状のジャバラ型でサッと広げて簡単に装着でき、 長い髪の毛でもしっかり収まります。
介護、医療など清潔が求められる現場に。
食品加工場や製品検査などでの抜け毛・脱毛防止に。
不織布なので通気性が良く、蒸れにくく快適に作業できます。
用途介護、食品加工、製品検査など
色ホワイト
サイズフリー
寸法(縦×横)(cm)約23×25(広げたサイズ)
材質ポリプロピレン
生地性能ストレッチ
アズワン品番65-1843-14
1箱(100枚)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
長いホースも楽々巻き取れる水用自動巻きリールです。
ホースを必要な長さで止めるストッパーが便利です。
天井や壁面に設置するので、作業場やフロアーはいつもすっきり快適です。
設置に便利なスタンド式です。
左右方向40度の首振り機能付きです。
ホース長さ(m)1.5
トラスコ品番210-5659
カバーあり
質量(kg)11
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
適合外径(Φmm)(蛇口)15
取付金具(一次側)3/8(1mホース付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181×476×440
適合ホース長さ(m)/15
適合ホース内径×外径(Φmm)12×17
巻取形式自動
1台
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
吸入ホースが細く長いのでどこでも簡単に作業できます。
持ち運びにも便利で、手動操作なので出張修理にも最適です。
ポンピングでのエンジンオイル、ATF、ギアオイルなどの吸入が可能です。
容量(L)6
エスコ品番EA991CR-6
直径(Φmm)【本体排出口】25
寸法(直径Φ×高さH)(mm)23×550(ポンプ含)
危険物の類別非危険物
先端ノズル径(Φmm)20
1個
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
NVC-S35L用のジャバラホース5mです。本体付属のホースより少し長い5mのオプションです。
適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE
1本
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
モバイル高圧専用機専用アクセサリーです。5mの長い自吸用ホースにより、タンクやバケツなどのため水を利用できます。 ホースは柔軟性があり扱いやすく、ハンドヘルドクリーナーに最適です。
簡単な吸引:ため水からすばやく水を吸い上げます。
持ち運びもラクラク:水源がない場所での使用にも便利です
使いやすい:柔軟なホースは、簡単に接続、片付け・保管できます。
用途タンクやバケツ、浴槽などのため水を利用できます。
適合機種KHB 5 バッテリーセット,KHB 6 バッテリーセット
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×250×60
本体質量(kg)0.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
カジュアルテイストに立体袖がポイント
ウォッシュド加工を施した綿100%素材に、機能的な左右の胸ポケットを配したボタンアップ仕様のシャツ。腕が曲げやすく、作業しやすい立体袖がポイント。屋内外のハードな現場に対応する4色での展開です。
袖口には、金属ドットボタン、フラップにはリベット採用。
フロントには金属のスナップボタンを採用しています。
右胸の上部ポケットは深さ18.5cmと、長いモノもすぽっり収納。
衿裏にはオリジナル織りネームとカジュアルテイストのプリントロゴ入り。
左袖には出し入れが簡単で作業の邪魔にならない、便利なペン差し付き。
胸ポケットのフラップに施された、赤のカン止め補強がアクセント。
ソフト風合い
洗い加工
種別長袖シャツ
素材綿100%
生地バックツイル
材質(ボタン)金属
材質(ファスナー)金属
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)12×11、右胸ファスナーポケット11.5×17
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ