69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクイジーのチャンネルです。スーパーチャンネルは超軽量アルミ製の長いチャンネルです。長くても曲がらないように作られています。スーパーチャンネルには専用のハンドルをお使い下さい。クリップ・ゴム付き。
用途ガラス、カガミの清掃 材質アルミ
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポスタークリップ
作業標準書や工程表がはさみ込めます。
トラスコ品番818-5363 質量(kg)0.2 クリームグレイ
1個
899 税込989
当日出荷

紙を傷めず、カンタン抜き差し。隙間に差し込み、しっかり固定。
仕様両面テープ付 材質アルミ製 綴じ枚数5
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑り止め効果で滑り止めなしに比べて約2.5倍のグリップ力があり、展示物をしっかりホールドします。
用途文書や図面などの掲示に。事務機や電話のメモ立てに。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。 2018年トラスコ掲載ページ10 0670
1個ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで着脱可能。圧倒的に強い保持力。大切な書類を傷つけない。何枚でも重ねて固定。 どんな場所にも取付け自在。
用途メモやレシピのクリップに。会議中の資料掲示に。散らかりやすい書類や伝票の整理に。お店のポップや価格表示に。生産工場の図面や指示書の掲示に。写真のディスプレイに。 最大荷重(kg)0.3~0.6 タイプマグネット
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルダーに用紙を差し込むだけで、用紙が固定され掲示できます。外すときは用紙を持上げるだけで簡単に外れます。マグネット付なのでホワイトボードだけではなく、その他スチール製品にも取り付けできます。付属の木ねじで壁にも取り付けできます。A4用紙10枚保持可能です。
保持枚数A4用紙10枚 付属品木ねじ
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広で書類も綺麗に掲示できるマグネットクリップ。 掲示物の端がめくれず綺麗に掲示できる 30枚保持。テプラ貼付け可能(6~12mm幅)。
材質(本体)ABS 口幅(mm)150
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極細タイプのマグネットバーです。細くてもしっかり掲示できます。
仕様マグネット式 材質本体:PS、磁石: ネオジム磁石 幅(mm)220 厚さ(mm)7 高さ(mm)6 質量(g)10 吸着力(N)13.72 N(製品1本あたり) 保持枚数(A4コピー用紙)約7~10枚 磁束密度(表面)3600G
1パック(3本)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SONIC(ソニック・文具)山型クリップ 大 ブリスター
用紙のサイズや容量に合わせて使い分け。 大量の伝票などを保管したい時に大活躍。
材質スチール サイズ 口幅(mm)147 綴じ枚数約190枚
1箱(5個)
999 税込1,099
当日出荷

1本
1,898 税込2,088
当日出荷

ステンレスだからサビに強く、耐久性に優れ経済的です。長期間使用しても劣化が少なく、プラスチックピンのように破片が飛び散らないので、圃場に安心です。
用途園芸ネット・トンネル栽培の防虫ネット止め。 材質(本体)ステンレス・スチール
1セット(10個)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(2個)
599 税込659
8日以内出荷


ETTORE(エトレ)真鍮チャンネル
スクイジーのチャンネルです。エトレの真鍮チャンネルは真鍮製でほどよい重さがしっくりきます。長い歴史の中でもベストセラーのチャンネルです。別売りのエトレ製ハンドルをお使い下さい。クリップ・ゴム付き。
用途ガラス、カガミの清掃 材質真鍮 長さ(mm)550(幅) 質量(g)208
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷

LION (ライオン事務器)新聞挟
仕様パンチレス式、挟める長さ:W560mm、挟める厚さ:12mm 全長(mm)596 アズワン品番64-8220-58
1台
3,998 税込4,398
6日以内出荷

支点部がダブルフックなので耐久性があり、紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 紐挟み部が長いため、縦紐・横紐どちらにも留められます。 紐挿入口が大きく開くため、クリップの留め外しが簡単に行えます。
パ-プル 内径(Φmm)15(茎保持部) 材質(本体)耐候性ポリプロピレン 材質(バネ)1.8SW60C・ユニクロメッキ
1袋(500個)
4,998 税込5,498
6日以内出荷

サンフレイムジャパンジャンボゼムクリップ
細長いクリップで数枚のコピー用紙などを挟んで留めます。
長さ(mm)49 形状長円形 シルバー
1セット(25本)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリエチレン セット内容大/6本、小/6本 質量(g)大/20(1本)、小/10(1本) 寸法(cm)大/(約)2.8×20×1、小/(約)2.8×14×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本)
499 税込549
当日出荷

伸縮できるから引き出しのサイズに合わせてピッタリフィットするデスクトレー!スライド式の上段トレーには消しゴムやクリップ、スティックのりなどの小物を分けて収納できます。伸縮式の下段トレーにはペンやはさみだけではなく、定規などの長いステーショナリーも収納できます。
質量(g)約620 材質本体:ABS樹脂、上段トレー:PS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約25×24.6~45×5.7 対応幅・奥行約25~45cm以上、高さ約6cm以上の引き出し(内寸) 内寸(cm)幅・奥行:約25~45以上、高さ:約6以上の引き出し
1個
2,000 税込2,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗腸時にナチュラフランジまたはフェースプレートに取り付け末端を便器内に垂らし排泄物を流すための長い筒状の袋。クリップ1個付き
仕様●サイズ:57mm(2 1/4") アズワン品番68-0517-80
1箱(5枚)
5,998 税込6,598
13日以内出荷

リアガーニッシュ用トリムクリッププライヤです。ヘッドの3種類の溝の形状で、様々なクリップに対応します。長い全長により奥まった場所にあるクリップにも使用可能です。クリップを破損させず、クリップの再利用が可能です。先端は角度付きで障害物をかわしやすいです。
用途自動車のリアガーニッシュ用トリムクリップの取り外し。 仕様リアガーニッシュ専用クリッププライヤ 材質樹脂グリップ・特殊工具鋼
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷

支点部がダブルフックなので耐久性があり、紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 紐挟み部が長いため、縦紐・横紐どちらにも留められます。 紐挿入口が大きく開くため、クリップの留め外しが簡単に行えます。
グレー 内径(Φmm)20(茎保持部) 材質(本体)耐候性ポリプロピレン 材質(バネ)1.8SW60C・ユニクロメッキ
1袋(200個)
5,898 税込6,488
6日以内出荷

Circlips(R)8>200mmの場合。 ピアノ線の先端:高い耐歪み性。 10°の角度の付いた長い先端:最適なサークリップを保持します。 識別カラーコード:時間を節約します。 滑り止め花崗岩PVCのグリップ。
用途スナップリングプライヤー 質量(g)250
1個
7,298 税込8,028
8日以内出荷

3段階に明るさが調節可能な12灯のLEDリングライトと、高性能10倍マクロレンズを搭載したスマートフォン用接写レンズです。 ホワイトカバーで写り込みを防止し、約6000Kの最適な色温度下で誰でも綺麗な拡大&接写画像と動画が撮影できます。 クリップ部が長いため、ほとんどのiPhoneとAndroidモデルに対応。USBで充電できるので、電池は不要です。
レンズ形状10Xマクロレンズ、0.6X広角レンズ 色温度(K)約6000 付属品広角レンズ、クリーニングクロス、専用ケース、USB充電ケーブル 寸法(mm)65×95×25 質量(g)36 電源DC5V1A(充電式) 対応機種iPhone 5、5s、5c、5SE、6、6s、6s Plus、7、7Plus、8、8Plus. X、ipad、Android、その他 照明12灯LED 充電時間(分)約15 連続点灯時間(分)約20(点灯モードにより前後します)
1個
13,980 税込15,378
欠品中

サンフレイムジャパンゼムクリップ
細長いクリップで数枚のコピー用紙などを挟んで留めます。
シルバー
1セット(60g)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジカワたっち君
つる系作物や茎の長い作物を支え、誘導する誘引クリップです。トマトなどの自重の重い物を上からの吊るし紐を軸に支えることも可能!。ひも挟部は特殊な凹凸で、様々なひもに対応可能です。バネはステンレス製につき錆びに強く、適度な硬さを実現しています。
1箱(2000個)
59,980 税込65,978
4日以内出荷

RS Pro スチール M12 x 1.75 クレビス、 86 mm x 24 mmこの RS Pro シリーズのクレビスファスナーは堅牢な性質を備えているので、重い荷重を持ち上げて支持する必要がある用途に最適です。このため、航空産業や農業などの産業で一般的に使用されています。 各ファスナーは U 字型で、長いフォークが付いています。長いフォークは、クリップの動作角度が広いことを意味します。そのため、農業機器やヨットのリギングによく使用されます。クレビスジョイントのボディに取り付けると、通常の保持ピンで形成された接続よりも安全性の高い接続が形成されます。 亜鉛めっきで留め具の外側カバーを形成し、腐食に強いようにします。また、長時間の摩耗や損傷に耐える堅牢性が必要な食品、医療、石油化学産業などの環境での用途にも実用的です。特長と利点.長いクレビスファスナー .スプリングクリップ . M12 x 1.75 ロッド接続ねじ .ボール径は 12 mm .全長: 86 mm .全幅: 24 mm .亜鉛仕上げによる耐腐食性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ロッド接続ねじ = M12 x 1.75ボールの直径 = 12mm全体の長さ = 86mm全幅 = 24mm材質 = スチール仕上げ = 亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個
特価
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

長い年月と驚くほどの試作を重ね、日本人の手になじむ機能を追及し遂に完成したDEENのNEWクリップリムーバー。 異なる2つのマテリアルを採用した新しいグリップハンドルは、とにかく握れば分かります!
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

長い年月と驚くほどの試作を重ね、日本人の手になじむ機能を追及し遂に完成したDEENのNEWクリップリムーバー。 異なる2つのマテリアルを採用した新しいグリップハンドルは、とにかく握れば分かります!
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷

ClipTech[[TM上]] Hub[[TM上]]により、あらゆるベルトにクリップで簡単に着脱できます。メインポケットは、プライヤーを収納するときは底をしっかり閉じ、長いツールをぶら下げるときは開くことができます。4つのドライバーループ、ノートポケット、ペンシルポケット、巻尺クリップも付いています。
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

長い年月と驚くほどの試作を重ね、日本人の手になじむ機能を追及し遂に完成したDEENのNEWクリップリムーバー。 異なる2つのマテリアルを採用した新しいグリップハンドルは、とにかく握れば分かります!
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ClipTech[[TM上]] Hub[[TM上]]により、ベルトにクリップで簡単に着脱できます。単独でも、あらゆるツールベルトと組み合わせても使用できます。メインポケットは、プライヤー用に底を閉じることも、長いツールをぶら下げるために開くこともできます。ドライバーループ、巻尺クリップ、ペンシルポケットも装備しています。
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

あらゆる種類の詰め物用クリップに対応し、成形シートのシートカバーをシートフレームに確実に固定します。 フライス加工された特殊溝が詰め物用クリップを正しい位置に固定します。 閉鎖ばねがプライヤーを閉じた状態で保持するので、クランプを安全に固定してプレスすることができます。 プライヤーの的確なテコ比により詰め物用クリップを簡単に押し縮めます。 複数の材質で作られたカバーにより、快適に作業できます。 長い寿命と安定性に優れます。 材質は特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
用途車両シートの修理(シートカバーの交換、センサーマットまたはシートヒータマットの交換など)に。 全長(mm)185 質量(g)195 ハンドルコンフォート 仕上(ヘッド)鏡面研磨 アズワン品番65-0302-87
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

PELICAN(ペリカン)高演色LEDライト 3310PLCC
CRI90以上の高演色LEDライトなので、被照射体の色を正確に認識できます。蓄光ボディが暗闇の中で発光し、且つ点灯時間が長いため緊急避難用ライトにも適しています。取り外し可能なベルトクリップ付きです。ハイ・ロー・フラッシュの3モードを搭載しています。
付属品ナイロン製ベルトクリップ トラスコ品番251-3070 材質本体:蓄光ポリカーボネート 全長(mm)156 電源(V)単3形乾電池(3個)付属 スイッチプッシュボタン 電源単3形乾電池(3個)付属 保護等級IPX8 色(本体)ライトグリーン(蓄光) 外径(mm)40 明るさ(Lm)378(強)/39(弱) 照射距離(m)196m(強)/62m(弱) 最大点灯時間8時間(強)/202時間(弱)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

錆に強いステンレスのクリップと、軽量なアルミのチェーンを組み合わせた軽量なグローブホルダーです。スプリングフック付きで色んな箇所に付けることができます。強力なステンレス製クリップを採用し、グローブをしっかりホールドします。チェーンは強度を高める為、つなぎ目を溶接しています。長い場合はボルトクリッパー等でカットしてご使用ください。
用途作業効率の向上に。 全長(mm)180
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

RS Pro ヘビーデューティワニ口 RS Pro ヘビーデューティわに口クリップ製品をご紹介します。電気測定及びテスト用途向けのコスト効果が高く汎用性の高いソリューションです。耐久性を高めるためにニッケルめっきスチールを使用して設計されたこれらのクリップは、ワイヤやケーブルを接続して接続を確立し、使用者の手を解放するのに最適です。 特長と利点: このヘビーデューティ RS Pro わに口クリップは取り付けに最適です 様々な電気的用途のワイヤやケーブルに対応します 各クリップはニッケルめっきスチール製で、耐久性と耐腐食性に優れています この他に、このわに口クリップはねじ又は圧着終端の汎用性が高いため、さまざまな接続に最適です 用途: ワニ口クリップは、さまざまな環境で柔軟、一時的、又は実験的な電気接続を作成するために最も一般的に使用されています。これは、 本のワイヤの間、又は電気リードとデバイスの陽極又は陰極の間(電流の入口及び出口ポイント)になります。非常に用途が広く、次のような多くの日常的な環境で使用されています。 電池、電球、回路の機能を示す学校や大学 バッテリ充電が行われるガレージ及び車両のメンテナンス施設 過剰な吸収を可能にする溶接及び製造業界 ワニ口クリップとワニ口クリップは同じですか? ワニ口クリップとワニ口クリップは同じことで、いずれの用語も正しいということです。どちらの用語も使用している場合、ほとんどの人が話していることを知っています。 ワニ口クリップはどのように機能するのですか? ワニ口クリップ(また、ワニ口クリップ)は、一時的な電気接続の作成に使用される、長い鋸歯付きジョー付きのスプリング式金属クリップです。このクリップの先細の鋸歯付きジョーは、スプリング式の服ピンと同様に機能し、物体をつかむためにスプリングで力をかけます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様定格電流 = 15A開口最大幅 = 21mmコンタクト材質 = ニッケルめっき絶縁 = なし色 = シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

クリップで挟むだけで外れにくく、アクティビティにもお使いいただけます。帽子のツバにクリップを取り付けてカジュアルに。帽子のビンカワに取り付けてクリップを目立たせずに。帽子と洋服に片方ずつ取り付けてスタイリッシュに。可愛い黒ネコがモチーフストッパー付き!。紐が長い場合はストッパーでサイズ調節をすることができます。
適合サイズ生地厚3mm以下に対応 パッケージ(約)6×20×1cm 本体寸法(cm)(約)50
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷