無水クローム酸処理を行い強い防錆力があります。
用途主に木材に使用します。
材質/仕上鉄(軟鋼線材)/ユニクロメッキ
頭部布目
胴部ストレート
防草シートを地面へ固定する金具です。
頭部径(Φmm)16
材質スチール
耐蝕性にきわめて優れ、錆が出にくい。
用途アルミサッシ、アルミ板、かわらの取付。すのこの打付。台所、風呂場その他湿気の多い場所。
仕様平頭
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)60
質量(g/パック)60
頭部平頭
胴部ストレート
材質スチール
頭部径(Φmm)15
胴径(Φmm)5
L字型の金属製止めピンです。
用途防草シートを地面に固定する際に使用します。
太さ(mm)10
釘一筋100年のアマテイ
JIS A 5508 くぎ 認証取得製品
JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。
住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。
材質鉄
JIS規格JIS A 5508
先端部角先
頭部布目頭
胴部スムース
番手#18
長さ(mm)16
太さ(Φmm)1.21
材質鉄
質量(g)約40
仕上生地
入数約220本
1パック
¥149
税込¥164
欠品中
こんなお得な商品も!
シート押さえピン21cm ワッシャー付き
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
防草シートの押さえに最適です。硬い土にも打ち込める超強力タイプです。パットは釘の頭が飛び出ないフラット構造です。
用途防草シートの固定用釘。
材質釘部:鉄 パット部:PE
太さ(mm)ピン:5
ピン長さ(mm)200
コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。
仕上ユニクロ
サイディング施工作業に最適の長い釘〆部!。持ちやすい全長185mm
全長(mm)185
全質量(g)約135
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。
用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。
材質鉄
仕上光沢メッキ
頭部平頭
●20cmの釘で、硬い土、草の根がはびこるような地面でもしっかり打込めます。
●防草シートなど雑草対策シートや、農園芸用防虫ネット、不織布、ビニール。ポリなどすべてのネット・シートをしっかり固定します。
●パット部分がシートを面で押さえるので、シートが破れにくくしっかり押さえられます。
●パットの形状により釘の頭がパット上部にピッタリ収まります。
●金属製の為打ち込み時に各種ハンマーが使用できます。
●1m以下の間隔でのご使用をおすすめいたします。
用途防草シート マルチシート 不織布や防虫ネット 寒冷紗類を地面にしっかり固定するピン 。
材質釘:スチール、パッド:ポリエチレン
サイズ【パッド】6cmΦ
長さ(cm)【釘】20
設置方法対象のシート類に対し約1m以下の間隔で使用します
RoHS指令(10物質対応)対応
用途長いビス・釘用に
材質普通鋼(S55C)
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上
適正回転数(回転/分)3000以下
用途防草シート・不織布・マルチシート等の押さえ杭に。
頭部径(Φmm)65
長さ(mm)180
材質ステンレス
頭部平
RoHS指令(10物質対応)対応
作業効率大幅アップ!!。場所を選ばない万能型。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOK!!
種類仮枠ハンマー
全長(mm)390
材質(頭)スチール
主な用途仮枠作業
サイディング施工作業に最適の長い釘〆部!。持ちやすい全長185mm
全長(mm)185
全質量(g)約140
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
シャフトと頭が一体となったマグネット付仮枠鎚です。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。
用途本職仮枠作業用のハンマー。
種類仮枠ハンマー
頭径(Φmm)27
全長(mm)390
主な用途仮枠作業
頭の全長(mm)124
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
作業効率大幅アップ!!。場所を選ばない万能型。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOK!!
種類仮枠ハンマー
全長(mm)390
材質(頭)スチール
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途仮枠作業
作業効率大巾アップ。場所を選ばない万能型。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。
シャフトと頭が一体となったマグネット付仮枠鎚です。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。
用途本職仮枠作業用のハンマー。
種類仮枠ハンマー
頭径(Φmm)29
全長(mm)390
主な用途仮枠作業
頭の全長(mm)132
全質量(g)約730
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
打ち込みエネルギー10%UP (メーカー従来機CN-890Sとの比較)
長い釘も装填しやすい新マガジン
仕様使用オイル:タービン油2種ISO VG32(JIS K 2213)
付属品保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、コンタクトトップ(キャリングケースは付属していません)
トラスコ品番818-4508
質量(kg)3.6
安全装置メカニカル方式、トリガロック装置
使用空気圧力(MPa)0.5~0.8(約5~8kgf/cm2)
ネイル装填本数150本、200本、250本、300本
ネイル足長さ(mm)50、57、65、75、90
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×129×350
使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
マグネット付グラス柄仮枠鎚。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらに広げました。かりわく作業に使用する長い釘から短い釘までOK。
用途仮枠作業において便利なグラス柄のハンマー。
種類仮枠ハンマー
頭径(Φmm)27
全長(mm)390
材質(頭)スチール
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途仮枠作業
材質(グリップ)ゴム
頭の全長(mm)127
質量(g)570
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
作業効率大巾アップ。場所を選ばない万能型。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。
種類仮枠ハンマー
頭径(Φmm)29
全長(mm)390
材質(頭)スチール
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途仮枠作業
種別すべり無
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
作業効率大巾アップ。場所を選ばない万能型。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。
種類仮枠ハンマー
頭径(Φmm)29
全長(mm)390
材質(頭)スチール
主な用途仮枠作業
種別すべり無
トラスコ品番752-0913
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
シャフトと頭が一体となったマグネット付仮枠鎚です。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOKです。
用途本職仮枠作業用のハンマー。
種類仮枠ハンマー
全長(mm)390
主な用途仮枠作業
作業効率大幅アップ!!。場所を選ばない万能型。磁石式の釘の仮止め機能が使いやすさをさらにひろげました。仮枠作業に使用する長い釘から短い釘までOK!!
全長(mm)390
頭の全長(mm)138
【N50・N65・N75釘が抜きやすい新しい釘抜き!】。大工さん必携!!。N65を使用する仮枠大工さん、N50~N75を使用する大工さんに便利な釘抜き!。特徴その1:釘抜部が新形状のU字型になっており、N50・N65・N75の太く長い釘も奥まで掴み、抜いた後の釘も離れやすい!。特徴その2:太く長めのグリップで、しっかり持つことができます!
用途N釘の抜釘に。
頭部が長いので、長い釘も抜きやすい。打撃面に滑り止めの筋が入っているので釘頭をしっかり捉えます。深みのある風合いのブロンズ風に仕上げております。
用途仮枠作業に。
全長(mm)450
質量(g)540
呼び寸法(mm)頭部:24
主な用途仮枠作業
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
頭部が長いので、長い釘も抜きやすい。打撃面は、滑り止め用の筋は入っておりません。対象物にキズを付けにくい。深みのある風合いのブロンズ風に仕上げております。
用途仮枠作業に。
全長(mm)450
質量(g)510
呼び寸法頭部:小(約24mm)
材質(柄部)樫材
主な用途仮枠作業
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
頭部が長いので、長い釘も抜きやすい。打撃面に滑り止めの筋が入っているので釘頭をしっかり捉えます。
用途仮枠作業に。
全長(mm)600
質量(g)600
呼び寸法頭部:小(約24mm)
材質(柄部)樫材
材質(頭)ステンレス
主な用途仮枠作業
1個
¥5,598
税込¥6,158
9日以内出荷
牛床革製で耐久性抜群です。摩耗、熱に強いです。ヨレ防止にボード補強を施しています。釘、ビスの収納に最適です。
ホルダー付で柄の長い道具にも最適です。
用途ホルダー付釘袋。
色ホワイト・ブラック
材質牛革
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×40×320
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仮止め作業に便利なマグネット付!(使用釘 N35~N65)。通常より長い全長450mmタイプ。
全長(mm)450
口径(Φmm)29
全質量(g)750
頭の全長(mm)138
ACSR、ネジ、釘、およびほとんどの硬化ワイヤを切断できます。
ハンドルが長いため遠くまで届き、偏芯デザインにより軽い力で扱うことができます。
刃が短く角度が付いたデザインでワイヤを短く切断するのに適しています。
耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。
用途ACSR・ビス・釘・硬鋼線の切断に
トラスコ品番195-2014
材質特殊鋼、グリップ:プラスチック
全長(mm)228.6
質量(g)290
切断能力(Φmm) 鉄線2.5
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
オリジナル柄を差し込んだ仮枠ハンマーです。扱いやすさ、握りやすさに重点を置きコレ1本!となる商品となっております。仮枠ハンマー 頭(止付)中:建設工事で型枠を組み立てる仮枠作業で使われる炭素鋼製のハンマーの頭部です。コンクリートを流し込む型枠を組立時にベニヤ板や角材などに釘を打ち込むのに適した頭部です。仮枠作業が必要になる様々なシーンで扱いやすいよう頭部はやや長いラッパな形状で、片側が打撃部、もう片側が釘抜き部となっています。打撃面は格子状の滑り止め用の溝があり、釘頭をしっかり捉えることができます。蛇曲 ハンマー柄600mm (天然木・樫) / 仕込み部 16x33mm:蛇のように波打つ形が特徴的なマルキン印オリジナルのハンマー柄。なめらかな曲線の柄は握り心地に優れ、振り下ろす際の力が逃げにくいためしっかりした打感を体験できます。また、打撃時のショックを分散し打ち疲れを軽減させます。金物の街として世界的にも有名な燕三条地域で製造しております。
用途建築・土木など幅広い用途で利用できます。主に関東地方で広く使用されています。
材質頭:炭素鋼 柄:天然木:樫
寸法(mm)600
全長(mm)610
質量(g)720
タイプ頭:銅(ブロンズメッキ)止付、中、柄:仮枠ハンマー柄、蛇曲
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×33~47×25~28
頭径(Φmm)29
頭部長(mm)145
1本
¥9,098
税込¥10,008
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ