「長寿ゲル」の検索結果

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリルアミドモノマーを扱わなくても、すぐに電気泳動が可能なプレキャストゲルです。 泳動バッファにSDSを添加する事でSDS-PAGE用としても使用可能です。 ゲルの保存期間は、低温保存(4℃)で12カ月保証しています。
寸法(mm)(ゲル)85×90×厚さ1.0 プレート寸法(mm)100×100 保管環境1
1箱(10枚)
12,980 税込14,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バイク用12Vバッテリー ゲルタイプ モノタロウ 動画あり
安心のゲルバッテリー ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。 また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。 高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用 電圧(V)12 取扱説明書(6.5MB) 化学物質安全性参考資料(1.4MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。
用途バイク用バッテリー 電圧(V)12
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

半固体状のゲルを電解質として使用しリチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命4倍約2000回【耐久】寒さ・厚さに強いマイナス20℃~60℃
付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書、保証書 材質ABS、PC、アルミニウム合金 質量(g)約200 電圧(V)【標準】3.85【最大】4.4 出力合計5V2A(W)Max(複数ポート使用時)、USB-C:5V3A,9V2.22A、12V1.67A,10V2.25A(22.5W)Max 単ポート使用時、USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5AMax 単ポート使用時 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×17×112 入力USB-C:5V3A、9V2.2A,12V1.67A(PD20W)Max 保存温度(℃)-20~+60 保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード 標準容量(mAh)10000 動作温度(℃)-20~+60 バッテリー容量(mAh)6000 関連資料カタログ(1.04MB) 充放電回数(回)約2000(80%)
1台
7,298 税込8,028
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半固体状のゲルを電解質として使用しリチウムデンドライトを防ぎます。安全性が高く、超寿命で、充放電サイクルが多いという優れた特徴があります。【安心】発火しにくい新素材ゲル状バッテリー【長寿】電池寿命4倍約2000回【耐久】寒さ・厚さに強いマイナス20℃~60℃
特記リチウムデンドライトとは、リチウムイオン電池の負極表面に針状に析出するリチウムの結晶で、過充電や不均一な反応によって発生します。セパレータを突き破ってショートを起こすと、発火や破裂を引き起こす可能性があります。 付属品USBC-Cケーブル、取扱説明書、保証書 材質ABS、PC、アルミニウム合金 質量(g)約110 電圧(V)【標準】3.85【最大】4.4 出力[USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、10V/2.25A(22.5W)Max 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×9×112 入力[USB-C] 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(PD20W)Max 保存温度(℃)-20~+60 保護機能入力過電圧保護、入力低電圧保護、出力過電流保護、出力過電圧保護、短絡保護、バッテリー過充電保護、バッテリー過放電保護、バッテリー過電流保護、IC過熱保護、充放電バッテリー温度NTC保護、自動スリープモード 標準容量(mAh)5000 動作温度(℃)-20~+60 バッテリー容量(mAh)3100 関連資料カタログ(1.02MB) 充放電回数(回)約2000(80%)
1台
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命でDNAへのダメージの少ない青色LED仕様青色LED採用ですのでUVに比べてDNAへのダメージを軽減できます。カバーは任意の場所で留めることができ、ゲル切り出し作業も容易です。
仕様最大ゲルサイズ(mm):100×150 質量(kg)1.4 電源AC100~240V 50/60Hz 光源青色LEDライト 波長(nm)470 サイズ(mm)210×210×30 アズワン品番4-809-01
1個
120,800 税込132,880
当日出荷

BNCコネクタータイプのため、特別の用途向けのAPERA・LabSen®ガラス電極も接続できる。折り畳み式スタンドにより、ベンチトップメーターとして利用可能。トラブルシューティングの自己診断機能を搭載。樹脂製保護カバーを装着、滑りを防止する上、不意のメーター落下からメーターへのダメージも最小限に抑える。フィールド環境に対応できる頑丈な構造 IP57防水防塵等級。 製品機能特徴 見やすい大型液晶画面に測定値、温度と校正ポイントを同時に表示。最大12種類の校正液を自動識別、正しい校正プロセスをナビゲーション、標準液NIST/USA選択可能。測定要求に合わせて自由自在で調整できる設定機能(標準液タイプ、自動電源オフ、自動測定値ロック)。簡単なトラブルシューティングとしての自己診断機能を搭載。読取値が安定した場合、顔表示でお知らせ、測定値の読み取りに迷いがない。標準液を含めて携帯ケースにオールインワン収納され、検査室以外でも校正と測定を正しく実行可能。別売りORP電極(301Pt-C)を接続すれば酸化還元電位の測定も可能。。標準pH電極(LabSen®753)。半固体サンプルを容易に突き刺すことができる電極先端は食品関係の半固体サンプルのpH測定に大活躍。 厚膜ガラス応答部は内部抵抗が低いため(<250MΩ) 、応答膜面積が小さくても、pH測定反応は迅速で再現性高い。ポリマー電解質とオープン液絡部を採用し、目詰まりが起こりにくく長持ちでメンテナンスが簡単。電極ボディは耐腐食性が高いチタン合金製保護チューブに覆われて、電極の強度を高める。【スイス特許取得済み】独立なガラス支持管から応答ガラス膜にすぐ近くに温度センサを配置し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされる。電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現。ゲル状の内部液が応答ガラス膜に充填され、測定の安定を支障する気泡が出ない。扱いやすい電極保護キャップは、電極を常に清潔・安心に保存できる。
付属品LabSen(R)pH電極, pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml), キャリングケース, 日本語取扱説明書 測定範囲pH/0.00~14.00、ORP/-1000mV~1000mV、温度/0~100℃(電極:0~14pH、0~80℃/推奨:2~12pH、10~60℃) タイプ長寿命システム 電源単三乾電池×3本 測定項目pH/mV/℃ ケーブル長(m)1 本体寸法(mm)360×270×76 本体質量(g)1.3 測定精度pH/±0.01、ORP/±0.2%F.S、温度/±0.5℃ 分解能pH: 0.1/0.01、ORP: 1mV、温度: 0.1℃ 温度センサーサーミスタ 液絡部オープン液絡部 内部液ポリマー シャフト寸法(mm)Φ5~Φ12×115
1セット
59,980 税込65,978
22日以内出荷