最小加工穴径は6.8mmになります。
小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。
チップは角度を変えて3回使用できます。
クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番541-5225
全長(mm)112
質量(kg)0.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
使用空気圧力(MPa)0.6
面取能力1.5R
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口NPT1/4
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
最小加工穴径は6.8mmになります。
小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。
チップは角度を変えて3回使用できます。
クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番541-5217
全長(mm)112
質量(kg)0.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
使用空気圧力(MPa)0.6
面取能力1.5C
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口NPT1/4
面取り角度(°)45
1台
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。
用途面取り、バリ取り加工に。
材質PP+TPR(グリップ)、M2(刃)
面取角度90°
全長(mm)162(刃含む)、141(グリップのみ)
付属品スパナ×1
質量(g)94(刃含む)、74(グリップのみ)
使用範囲(mm)3-20
柄幅(mm)28.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステップドリル TiNコート
モノタロウ
¥789~
税込¥868~
1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。
用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに
被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様コロ付
材質超硬
R3対応で造船・橋梁にも。
フル充電で25m面取り可能。
(SS400、C2での実測値)
36Vの強力バッテリを採用。
25分の急速充電。
新設計の5角形チップ採用。
チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。
チップは「ミニべべラー CLMB-0202」と共通。
スピンドルロック付きでチップ交換が容易。
用途橋梁や造船のボルト穴の面取り、丸穴や長穴・曲線部の面取り作業に
バッテリー容量(Ah)2.5
充電時間(分)25(充電器)
電圧(V)DC36
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2/R3
面取り角度(°)45
本体質量(kg)3.4(バッテリ・ハンドル含む)
バッテリー電圧(V)DC36
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)
付属品ハンドル×1個、バッテリ (36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ5mm×1本、ゲージ×1個
仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚
アズワン品番64-8464-02
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。
ハンドル部が替刃の収納に利用できます。
ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。
後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個
ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
皿小ねじの沈め穴加工をするフライスです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、非鉄金属、アルミ合金。
仕様皿小ねじ用
材質高速度鋼(SKH51)
最小加工穴径は6.8mmになります。小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。チップは角度を変えて3回使用できます。クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
用途小径ボルト穴や長穴などの面取り作業に。
全長(mm)112
質量(kg)0.4
高さ(mm)80
品名エアーミニベベラー
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
使用空気圧力(MPa)0.62
質量(kg)1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000
空気消費量(m3/min)0.4
面取角度45°
仕様空気式曲線面取り機
付属品チップ:9.525角(C面)×2枚(内本体装着1枚)面取り量ゲージ×1個スパナT-9F×1本フックスパナ58-62×1本カプラ200-30SH×1個保護キャップ×1個
トラスコ品番116-6298
本体寸法(mm)全長136
面取能力軟鋼材(SS400):0~2C、2R
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
(軸径×全長)3.2mm×51mmの三角形スクレーパーです。工具メーカー、金型メーカーに最適です。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、超硬スクレーパーブレード D55 (BD5510) 1個
トラスコ品番111-3003
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
軽量・コンパクトなdinレールカッターに面取り機能を追加しました。カットから面取り加工まで1台で完結。
用途DINレールの切断に。
全長(mm)500
質量(kg)6
耐久性に優れ、美しい仕上げ面が得られます
純正品に比べ、抜群のコストパフォーマンスを実現します
外径(Φmm)25
穴径(Φmm)15
材質超硬
刃長(mm)20
適合材一般鋼、非鉄、樹脂
加工内容45°面取り
エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
仕様●先端径(mm):2●刃径(mm):10●全長(mm):90●シャンク径(mm):10●センタ穴角(°):90●錐径(mm):10●表面処理:SAコーティング●刃長(mm):25●先端角(°):90●原産国:日本●コード番号:322-9483
アズワン品番67-2249-51
1本
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
仕様●先端径(mm):2.4●刃径(mm):12●全長(mm):90●シャンク径(mm):12●センタ穴角(°):90●錐径(mm):12●表面処理:SAコーティング●刃長(mm):30●先端角(°):90●原産国:日本●コード番号:322-3164
アズワン品番67-2249-19
1本
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
ブレーカー付ハイスチップで切れ味抜群。
チップ交換式のため再研磨の手間要らず。
用途ボール盤、フライス盤用工具
刃数1枚
適合チップTM32GUR HSS、TM32GSR HSS
切刃形状1枚刃
。エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
仕様●先端径(mm):0.8●刃径(mm):4●全長(mm):60●シャンク径(mm):6●センタ穴角(°):60●ドリル径(mm):4●錐径(mm):4●表面処理:SAコーティング●刃長(mm):8●先端角(°):60●原産国:日本●コード番号:322-9478
アズワン品番67-2250-62
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
エンドミルとドリルの設計思想の融合により、幅広い用途でお使いいただけます。面取り部にダブルアングルを採用しています。バリの少ないきれいな仕上げ面に加工できます。
仕様●先端径(mm):1.21●刃径(mm):5●全長(mm):60●シャンク径(mm):6●センタ穴角(°):120●錐径(mm):5●表面処理:SAコーティング●先端角(°):120●刃長(mm):10●コード番号:322-4719
アズワン品番67-2250-54
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
重切削用の仕事に適しています。直線、曲線のバリ取り、面取りができます。
付属のS100ブレードは、ステンレス鋼やプラスチックのバリ取りに最適です。
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。
軸径(Φmm)6
全長(mm)46
刃長(mm)14
形状ヒンジ穴
刃幅(mm)12
1本
¥859
税込¥945
翌々日出荷
センター穴の加工に適した工具です。
ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。
通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。
材質Hss
先端角(°)60
コーティング無し
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
一部のセンター穴の加工に適した工具です。
ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。
通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用でき、先端90°になっているため、面取りもかねた作業に便利です。
用途一部のセンター穴の加工や面取りをかねた位置決め作業に。
材質Hss
先端角(°)90
コーティング無し
Gタイプ砲弾型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
全長37
刃径3
刃長7
シャンク径(Φmm)3
使用工具電動工具及びエアグラインダー
適合材合金鋼、鋳鉄、溶接物、チタン合金、ステンレス鋼、ニッケルクロム、炭素鋼など
カット名称スパイラルカット
1本
¥579
税込¥637
翌々日出荷
Nタイプ逆テーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)37
刃長(mm)7
被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
シャンク径(Φmm)3
使用工具電動工具及びエアグラインダー
角度(°)10
各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
材質超微粒子超硬合金
使用工具電動工具及びエアグラインダー
カット名称スパイラルカット
各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
材質超微粒子超硬合金
使用工具電動工具及びエアグラインダー
カット名称ビアックスカット
Kタイプテーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃径8
全長(mm)62
刃長(mm)22
使用工具電動工具及びエアグラインダー
角度(°)18
シャンク径6
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
Hタイプコーン型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
形状Hタイプコーン型
全長(mm)43
刃長(mm)13
被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
シャンク径(Φmm)3
使用工具電動工具及びエアグラインダー
刃径D(Φmm)3
1本
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
Aタイプ円筒型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃径6
使用工具電動工具及びエアグラインダー
シャンク径3
Kタイプテーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
全長(mm)70
刃長(mm)30
シャンク径(Φmm)6
使用工具電動工具及びエアグラインダー
刃径(Φmm)16
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
Kタイプテーパー型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
刃径6
全長(mm)58
刃長(mm)18
使用工具電動工具及びエアグラインダー
角度(°)18
シャンク径6
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
Fタイプ炎型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
使用工具電動工具及びエアグラインダー
適合材合金鋼、鋳鉄、溶接物、チタン合金、ステンレス鋼、ニッケルクロム、炭素鋼など
カット名称スパイラルカット
Lタイプ円錐型で各種金属のバリ取り・面取り・金型修正・長穴加工・溶接ビード除去などの研削加工修正に。
用途用途
材質超微粒子超硬合金
形状円錐型
全長(mm)50
刃長(mm)5.2
被削材合金鋼/鋳鉄/溶接物/チタン合金/ステンレス鋼/ニッケルクロム/炭素鋼
シャンク径(Φmm)6
使用工具電動工具及びエアグラインダー
刃径D(Φmm)6
カット名称ビアックスカット
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ