55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長輝ライトテックワークライト
防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強く、本体脚部にコードを巻きつける部分があるので、すっきりと収納することができる。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 材質【本体】強化ガラス・アルミ・合成樹脂、【ネジ】SUS【本体脚部】合成樹脂 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)2 光源SMD モード切替ON-OFF 色温度(K)6000~6500 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 防水性IP65(水中使用不可) 電球の種類LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量・コードレスの充電式電動ポリッシャー 。回転数を2段階の変速調整が可能で、用途に合わせての調整できます。小型軽量で持ち運びも容易です。
用途コードレスのため、作業場所を選ばず、多彩な用途でお使いいただけます。車の研磨はもちろん、洗い場やお風呂のお掃除にも。 付属品バッテリー・ハンドル・マジックパッド・専用充電器 寸法(mm)190×60×150 質量(kg)本体 668/バッテリー 180 質量(g)本体:668・バッテリー:180 タイプ本体 電圧(V)11.1 電源AC100~240V 50/60Hz 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(1)0~2500 (2)0~7500 パッド寸法(mm)50/75 バッテリーリチウムイオン11.1V 2000mAh (3cell 22.2Wh) 取付サイズ1/4 充電時間(時間)3~4 ねじサイズマジックパッド取付部:M8UNF 変速段数2段階(各段無段階) バッテリー寿命約600回 変速2段階(各段無段階)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

DS-01用 バッテリーになります。
寸法(mm)80×48×55 質量(g)180 タイプ付属品 対応機種DS-01 バッテリーリチウムイオン11.1V 2000mAh (3cell 22.2Wh) 充電時間(時間)3~4 バッテリー寿命約600回
1個
4,598 税込5,058
欠品中

長輝ライトテック水冷式ジャケット
タンクの入っているタンクバッグの内張は保冷構造になっているので、水と氷を入れる涼しく快適になります。操作はタンクに水と氷を入れたら水冷服を着てサイドポケットに入っているバッテリーのスイッチを押すだけです。HIGH・LOW・OFFの順に切り替わります。保冷構造になっているので、冷やした水を入れる事でさらに涼しく快適になります。
用途高温の工場内作業や、炎天下の野外作業、夏のツーリング等に 長さ(mm)シリコンホース:170/85/465 出力ポンプ:5V/0.3A(最大) 定格(充電)microUSB:DC5V/2A(最大) 最大流量(L/min)3 タンク容量(L)2.987 胸囲(cm)80~120 着丈(cm)51.5 バッテリーリチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh 使用時間強:約10時間。弱:約20時間。 バッテリー容量(Ah)4.4 充電時間(時間)DC5V/2Aで約4 動作切替:HIGH(5V/2A)・LOW(3V/1A)・OFF 胴囲(cm)90.5 外径(mm)シリコンホース:4 タンク寸法(mm)220×320×67、バックサイズ:270×350×100 内径(mm)シリコンホース:6 充電定格入力(V/A)【Micro USB】DC5/2(最大) 使用時間(時間)HIGH:約10、LOW:約20 蓄電池容量(Wh)16.28 バッテリー寿命約500回
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

長輝ライトテックワークライト
最大光束3300ルーメンの防水規格はIP65。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化で樹脂ボディで衝撃に強い。充電式なので設置場所を選ばない。
用途夜間・暗い場所での作業や野外の使用も可能。壁掛けとしても使用でき、コンパクトに使える薄型設計。 仕様電池残量・充電インジケーター付 付属品専用充電器 質量(g)520 光源SMD モード切替LOW-HIGH-OFF バッテリーリチウムイオン3.7V-6600mAh 充電時間4.5時間(付属ACアダプター使用時) 色温度(K)6000~6500 電源タイプ充電式 防水性IP65(水中使用不可)(充電キャップ使用が必須) 電球の種類LED バッテリー寿命600回
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長輝ライトテックLEDワークライト
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。LED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。 付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書 適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300 材質表平面部:強化ガラス・アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)3 色温度(K)6000~6500 防水性IP65(水中使用不可) 電球の種類LED(SMD)
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚部の裏面に強力な磁石付き。金属部分に付いて非常に便利。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 電球の種類LED 仕様充電方式バッテリーマネジメントシステム採用 付属品充電器 材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット 寸法(mm)140×70×121.5 質量(g)610 消費電力(W)12/6 保護等級IPX7(充電キャップ使用が必須) 光源LED-COB10Wチップ バッテリーリチウムイオン7.4V-4400mA 使用時間HIGH:5時間、LOW:10時間 色温度(K)5500 充電時間(時間)約5 電源タイプ充電式 モードHIGH/LOW/OFF 充電方式専用充電器(付属品) 明るさ(Lm)HIGH:1100/LOW:550 演色指数(Ra)95 点灯時間(時間)HI:5。LOW:10。 バッテリー寿命約600回 定電流駆動電源リチウムイオン
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

長輝ライトテック3WAYワークライト
WY-01の後継品。開くと一方向を集中照射。閉じると360度全方向照射。
用途正面から360度まであらゆる方向に配光。前面を照らすことが出来るので、広い現場で便利です。 付属品三脚・灯具(3IN1)・取り付け金具・支持台・ねじ 材質ABS・ポリカーネット・ナイロン・スチール・ステンレス・防水ケーブル3m 寸法(mm)1765×680×790 質量(g)3710 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)90 伸縮範囲(mm)高さ:1010~1765 保護等級IP65 光源SMD LED 160個×3灯 色温度(K)6000 電源タイプAC式 使用場所屋外 明るさ(Lm)9000 電球の種類LED
1個
13,980 税込15,378
欠品中

長輝ライトテックの充電式投光器に使用できるリチウムイオン充電器です。対応機種品番:OT-01/OT-02/R-01/R-31/(T-TY03)
用途長輝ライトテック充電式投光器の対応機種用充電器 質量(g)76 出力電圧(V)DC8.4 入力電圧(V)AC100~240 50/60Hz 出力電流(A)1.5 対応機種OT-01/OT-02/R-01/R-31/(T-TY03) コード長さ(cm)110
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

専用フックはメーカー独自のデザインで自由度の高い設置が可能。単管にフックで下向き・横向きに固定可能。壁に固定できる金具がついており、ボディは踏んでも壊れない柔軟な設計です。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 電球の種類SMD LEDチップ 96個 保護等級IP65(真水で25度での検査数値です。経年劣化により機能は低下します。) 消費電力(W)20 付属品ネジ×4本・アンカー×4個・壁固定金具×2個 材質ポリカーボネート・ナイロン6・スチール・防水プラグVCTFケーブル3m 寸法(mm)685×40×42 質量(g)357 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)3 光源SMD LEDチップ 96個 色温度(K)6000 電源タイプAC式 明るさ(Lm)1700
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

長輝ライトテックエラストマーブラシ
長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
用途特殊樹脂に研磨剤を練りこんで成型した、研磨剤入り樹脂ブラシです。樹脂製により、ワイヤーブラシの様に作業時に飛散物が刺さることがなく安全です。下地の金属をあまり傷つけず、塗装剥がしやサビ取りができます。塗装剥がしやサビ取りなどの金属研磨に。 粒度#80相当 寸法(mm)50×30×50 質量(g)18 取付方式ロロック式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~16000 対応機種DS-01 パット径(Φmm)約45
1セット
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脚部が360度前後方向どちらにも回転可能、小ネジ 1/4 inch の穴付きでカメラの三脚が使用できます。ポケットに入るコンパクトサイズ、脚部の裏面に強力な磁石付きで金属部分に付いて非常に便利。
用途自由度の高い作業灯として様々な場面で使用できます。 消費電力(W)10 明るさ(Lm)1100 材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂・マグネット。 寸法(mm)140×78×121.5 定格AC100V 50/60Hz 保護等級IP68 光源LED-COB 10Wチップ 色温度(K)5500 電源タイプAC式 演色指数(Ra)95 電球の種類LED
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

長輝ライトテック樹脂ブラシ取付パッド50Φ
長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
用途本製品は別売「LITETEC樹脂グリットブラシ RR-12 (JANコード4573258360944)」の取り付けに必要です。「DS-01のスピンドル取付用シャフト」と、市販のドリルチャック式電動工具取付用に「軸径6mmのシャフト」の2種類が付属しています。本品は別売「LITETEC樹脂グリットブラシ RR-12 (JANコード4573258360944)」の取付け用シャフト付パッドです。 セット内容本体・ネジ(#80ブラシ用・Φ6) 寸法(mm)50×70×50 質量(g)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~16000 対応機種DS-01 パッド径(Φmm)約45(呼びサイズ50)
1セット
759 税込835
当日出荷

安定した角度で撮影ができる、フィッシング用アクションカメラフォルダーです。カメラは90度角度調節が可能、仕掛けにカメラを向け続け水中で回転しにくい設計です。本体と部品ともに海水に強いSUS材質を使用しています。
用途釣りの際の撮影補助に限らず、海・川・湖などのレジャーや調査・研究など。水中カメラを安定させ、撮影の効率を向上させます。 セット内容本体フォルダー、スプリットリング#12×4、M5ボルト、M5すべり止めナット、M5ナット、スナップリング#6 材質付属部品:SUS316 材質(本体)SUS304 質量(g)単体:51、セット合計:65
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

長輝ライトテックウールバフ&スポンジバフ
長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用。ウールバフとスポンジバフのセット。どちらもマジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。
用途台所や洗面台、浴槽やガラスなどの水アカ取りや荒傷取りに。家具などの軽い艶出し、ウールバフ使用後の仕上げ研磨、艶出し用に。 セット内容ウールバフ2枚・スポンジバフ2枚(合計4枚) 寸法(mm)ウール:80×80×10・スポンジ:80×80×30 質量(g)ウール:10・スポンジ:8 取付方式マジック式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000 対応機種DS-01 パット径(Φmm)約80
1セット
1,198 税込1,318
欠品中

ライトテックLED投光器充電式15W
USBで充電可能な投光器。 点灯時間は1400lmで2.5時間持続可能です。
付属品USBアダプター 材質本体:アルミダイキャストフレーム・合成樹脂。ネジ:鉄。本体脚部:合成樹脂 寸法(mm)140×65×121.5 質量(g)466 消費電力(W)15 保護等級IP67(充電キャップ使用が必須) 光源LED-COB 15Wチップ バッテリーリチウムイオン3.7V-4400mA 色温度(K)5500 充電時間(時間)約6.5 電源タイプ充電式 モードHIGH/LOW/OFF 充電方式USBアダプター(付属品) 使用場所屋外 明るさ(Lm)HI:1400/LOW:700 光色白色 電球の種類LED 点灯時間(時間)HI:2.5。LOW:4。 バッテリー寿命約600回 定電流駆動電源リチウムイオン
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

タイヤ交換の必需品。ハブ周りの磨きにくい錆や汚れにドリルに付けて回すだけでピカピカに。
用途車のハブクリーニングに。 セット内容先端部×2個・本体 寸法(mm)110×50×50 質量(g)194 タイプ本体・ブラシセット ソケット差込角(mm)12.7(1/2インチ) 適合工具電動ドリル
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

長輝ライトテック投光器用三脚
簡単ワンタッチで伸縮自在。カメラ三脚と同じ1/4インチネジ採用で、レバーロック式なのでラクラク伸縮。投光器用三脚で700~1455mmまで伸縮できる。
用途OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04の投光器が取り付けることができる。 仕様1/4インチネジ・レバー式ロック・配線止め付 適合機種OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04 寸法(mm)700~1455×790×680 質量(g)2295
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

高電圧・大電流のバッテリーのホットプラグ化に適しています。コネクタとしては一番小さい部類ですが、それでも50A越えに対応。へばったバッテリーの交換がとてもスムーズになり、極性を間違える心配がありません。
仕様●本体1個+ピン2本のセット数:1●常時:50A●最大電圧:600V●電線サイズ:8AWG/8.4mm2●接触抵抗:0.05MΩ●耐電圧:2200V(DC)●絶縁抵抗:500MΩ●引抜抵抗:53N●使用温度:-20~125℃●脱着回数:1万以上●本体材質:ABS●端子素材:銅+銀メッキ アズワン品番65-9622-53
1袋
769 税込846
8日以内出荷

タイヤ交換の必需品。ハブ周りの磨きにくい錆や汚れにドリルに付けて回すだけでピカピカに。交換用ブラシセット。
用途車のハブクリーニングに。交換用ブラシセット。 寸法(mm)35×50×50 質量(g)16 タイプブラシセット 適合品番本体:AG-01 適合工具電動ドリル 入数(個)5
1セット
1,398 税込1,538
6日以内出荷

TIG溶接で使用されるタングステン電極棒、アークスタート性の高い溶接棒です。
仕様●材質:純タングステン●直径:2.4mm●長さ:150mm●入数:10本●※商品改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。 アズワン品番67-2185-58
1箱(10本)
2,398 税込2,638
8日以内出荷

水冷式ジャケット(JCW110)のポンプのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。 その他本体品番:JCW110 出力ポンプ:5V 0.3A(最大) 流量最大3L/分
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

高電圧・大電流のバッテリーのホットプラグ化に適しています。コネクタとしては一番小さい部類ですが、それでも50A越えに対応。へばったバッテリーの交換がとてもスムーズになり、極性を間違える心配がありません。
仕様●本体1個+ピン2本のセット数:1●常時:50A●最大電圧:600V●電線サイズ:6AWG/13.3mm2●接触抵抗:0.05MΩ●耐電圧:2200V(DC)●絶縁抵抗:500MΩ●引抜抵抗:53N●使用温度:-20~125℃●脱着回数:1万以上●本体材質:ABS●端子素材:銅+銀メッキ アズワン品番65-9622-50
1袋
769 税込846
24日以内出荷

長輝ライトテックウールバフ ハード
長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
用途ウールの密度が高く、表面の溝加工により従来品比較で研磨剤保持力を約1.5倍向上させ、作業効率を高めます。中間材にEVA(低反発素材)を採用しているので研磨時の反発を吸収し、安定した研磨作業が可能です。マジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。台所や洗面台、浴槽やガラスなどの水アカ取りや荒傷取りに。家具などの軽い艶出しに最適。バフに研磨剤をつけて磨いてください。 寸法(mm)80×10×80 質量(g)10 取付方式マジック式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000 対応機種DS-01 パット径(Φmm)約80
1個ほか
569 税込626
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビット先端に電着加工でコーティングしたダイヤでしっかりホールド。ダイヤコーティングなのでカムアウトしにくい。日本製でこだわりの品質。
用途ネジを締めたり緩めたりする作業がスムーズに行えます。 家庭用具やオフィス家具、DIYプロジェクトにおいても活躍します。 仕様先端スリム部にダイヤモンド電着加工 材質工具用特殊鋼 形状プラス 全長(mm)100 種類スリム 先端寸法(mm)スリム部:刃先端から10・径Φ4 表面処理ニッケルメッキ 差込角対辺(mm)6.33(公差-0.1) サイズ(mm)PH2×100 焼入硬度HRC59(公差-0.1) 入数5本 両頭機能片頭
1セット
999 税込1,099
4日以内出荷

ビット先端に電着加工でコーティングしたダイヤでしっかりホールド。ダイヤコーティングなのでカムアウトしにくい。日本製でこだわりの品質。
用途ネジを締めたり緩めたりする作業がスムーズに行えます。 家庭用具やオフィス家具、DIYプロジェクトにおいても活躍します。 仕様先端スリム部にダイヤモンド電着加工 材質工具用特殊鋼 形状プラス 全長(mm)100 種類スリム 先端寸法(mm)スリム部:刃先端から10・径Φ4 表面処理ニッケルメッキ 差込角対辺(mm)6.33(公差-0.1) サイズ(mm)PH3×100 焼入硬度HRC59(公差-0.1) 入数5本 両頭機能片頭
1セット
999 税込1,099
4日以内出荷

長輝ライトテック電着ビット4点セット
ビット先端に電着加工でコーティングしたダイヤでしっかりホールド。ダイヤコーティングなのでカムアウトしにくい。日本製でこだわりの品質。
用途ネジを締めたり緩めたりする作業がスムーズに行えます。 家庭用具やオフィス家具、DIYプロジェクトにおいても活躍します。 仕様先端スリム部にダイヤモンド電着加工 材質工具用特殊鋼 形状プラス 全長(mm)100/65 種類スリム 先端寸法(mm)スリム部:刃先端から10・径Φ4 表面処理ニッケルメッキ 差込角対辺(mm)6.33(公差-0.1) 焼入硬度HRC59(公差-0.1) 入数4本 両頭機能片頭
1セット
999 税込1,099
4日以内出荷

水冷式ジャケット(JCW110)のシリコンホースのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。 その他本体品番:JCW110
1セット
219 税込241
4日以内出荷

水冷式ジャケット(JCW110)のバッテリーのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。 その他本体品番:JCW110 質量(g)125 切替方式強(5V 2A)/弱(3V 1A)/切 定格充電:Micro USB DC5V 2A(最大) バッテリーリチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh 使用時間強:約10時間。●弱:約20時間。 充電時間DC5V 2Aで約4時間 電池寿命約500回
1個
2,999 税込3,299
4日以内出荷

長輝ライトテック水冷式ジャケット 単体
水冷式ジャケット(JCW110)のジャケットのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。 その他本体品番:JCW110 サイズ(cm)対応:80-120(フリーサイズ) サイズ(mm)着丈515・胴囲905
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

アングラーズバッテリーAB-20専用の充電器です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×52×33
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

ショートの原因となる異物の混入から端子を保護するダストカバー。電源コネクターの接続面がほこりから保護されます。
仕様●電源コネクター用ダストカバー●入数:1個●材質:シリコンゴム アズワン品番65-9622-59
1個
859 税込945
8日以内出荷

長輝ライトテックスポンジバフ ファイン
長輝LITETEC充電式ポリッシャーDS-01専用パーツです。
用途表面の亀甲状の溝により、従来の溝無しスポンジバフと比較して研磨剤保持力を約1.5倍向上させ、作業効率を高めます。マジックテープ式パッドにワンタッチで装着できます。台所や洗面台、浴槽やガラスなどの水アカ取り。ウールバフ使用後の仕上げ研磨、ツヤ出し用に。磨きたい箇所に水をかけて、バフに研磨剤をつけて磨いてください。 寸法(mm)80×30×80 質量(g)8 取付方式マジック式 最高使用回転数(min-1[r.p.m])0~3000 対応機種DS-01 パット径(Φmm)約80
1個ほか
529 税込582
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水冷式ジャケット(JCW110)のタンクバッグのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。 その他本体品番:JCW110 サイズ(mm)270×320×100
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

長輝ライトテックWL-3300C用ACアダプター
長輝LITETECのWLシリーズWL-3300C用のACアダプター。
用途長輝LITETECのWLシリーズWL-3300C用のACアダプター。 その他本体品番:WL-3300 質量(g)53 タイプACアダプター 出力5V=3000mA 入力100-240V 50/60Hz 0.5A Maw サイズ(mm)75×45×27
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

長輝ライトテックR-01用充電ケース
長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる充電ケース。
用途長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる充電ケース。 その他本体品番:R-01 タイプ充電ケース サイズ(mm)86×23×77.5
1個
559 税込615
4日以内出荷

安定した角度で撮影ができる、フィッシング用アクションカメラフォルダーです。カメラは90度角度調節が可能。仕掛けにカメラを向け続け水中で回転しにくい設計です。※水中カメラなどは別売です。
仕様●本体重量:51g●セット合計重量:65g●セット内容:本体フォルダー、スプリットリング#10×4、M5ボルト、M5滑り止めナット、M5ナット、スナップリング#6●本体材質:SUS304●付属品材質:SUS316●実用新案登録済み アズワン品番65-8984-74
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

TIG溶接で使用されるタングステン電極棒、アークスタート性の高い溶接棒です。
仕様●材質:純タングステン●直径:1.6mm●長さ:150mm●入数:10本●※商品改良の為、仕様・外観は予告なく変更する場合があります。 アズワン品番67-2185-56
1箱(10本)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

水冷式ジャケット(JCW110)のタンクのみ交換できる。
用途水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。 その他本体品番:JCW110 タンク容量(L)2.987 サイズ(inch)タンク:220×320×2.6
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

長輝ライトテックR-01用乾電池ケース
長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる電池ケース。
用途長輝LITETECのRシリーズ10W充電式投光器(R-01)に使用できる電池ケース。 その他本体品番:R-01 質量(g)30 タイプ電池ケース 本数必要:5本 サイズ(mm)73.8×19.5×70
1個
559 税込615
4日以内出荷