90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
郵送目的以外にも便利な多用途封筒。
郵便番号欄なし 仕様センター貼り 材質古紙40%使用 サイズ長4 規格長4 寸法(縦×横)(mm)205×90 紙厚(g/m2)50 グリーン購入法適合 窓枠なし
1パック(100枚)
299 税込329
当日出荷

汎用的でリーズナブルなクラフト封筒です。
用途書類の受け渡し、移送などの使用 紙質クラフト紙 テープなし グリーン購入法適合 窓枠なし
1セット(500枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壽堂紙製品クラフト封筒 長40
エコ商品
プリンタで出力しやすいサイド貼り。サイド貼りは、貼り位置が端にあり、宛名を書くとき邪魔になりません。A4用紙が四つ折りでピッタリ入る長40サイズ。
仕様サイド貼り 材質古紙40%使用 寸法(mm)縦225×横90 サイズ長40 規格A4 横4つ折り エコマーク認定認定 紙厚(g/m2)70 郵便番号欄枠:なし グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 210
1パック(100枚)ほか
498 税込548
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A4サイズの紙が横に四つ折りで入ります。
サイズ長形40号 郵便番号欄あり 窓枠なし 寸法(mm)90×225 タイプ定型郵便 坪量(g/m2)50
1個(100枚)
189 税込208
当日出荷

クラフト封筒 モノタロウ 動画あり
モノタロウオリジナルのクラフト封筒です。
用途封筒として クラフト色 窓枠なし 貼り合せ位置センター貼り 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(100枚)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キングコーポレーション長形40号 カラークラフト
色鮮やかなカラークラフト封筒です。
用途A4書類(297×210)を四つ折り(210×75)の封入に最適 質量(kg)7.2 サイズ長形40号 縦(mm)225 横(mm)90 郵便番号欄あり テープなし 窓枠なし
1箱(4000枚)
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お得なボリュームパックです。 用途に合わせて厚さとサイズをお選びください。
窓枠なし エコマーク認定認定 坪量(g/m2)70 テープなし グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 275
1パック(100枚)
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイズ長40 材質古紙40%使用 寸法(mm)90×225 紙厚(g/m2)70 グリーン購入法適合
1袋(100枚)
369 税込406
当日出荷

モノタロウオリジナルのホワイト封筒です。
用途封筒として 窓枠なし 坪量(g/m2)80 貼り合せ位置センター貼り 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

1パック(100枚)
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

お得なボリュームパックです。
窓枠なし 坪量(g/m2)50 テープなし グリーン購入法適合
1パック(100枚)
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ソフトなカラー。使いやすい50枚パック入りです。
仕様A4判横4つ折 寸法(mm)90×225 サイズ長形40号 坪量(g/m2)81.4 郵便番号欄あり テープなし 窓枠なし
1パック(50枚)
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用頻度の高いクラフト封筒のお買得100枚パックです。 再生紙配合、グリーン購入法適合商品。
貼り合せ位置センター貼り グリーン購入法適合 窓枠なし
1パック(100枚)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


お得なボリュームパックです。用途に合わせて厚さとサイズをお選びください。
エコマーク認定認定 坪量(g/m2)85 テープなし グリーン購入法適合 窓枠なし エコマーク認定番号17 112 275
1パック(100枚)
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(1000枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

サイズ長3 材質古紙40%使用 寸法(mm)120×235 文字内容なし 紙厚(g/m2)70 グリーン購入法適合 窓枠なし
1パック(100枚)
549 税込604
当日出荷

窓枠なし 郵便番号欄なし 長さ(mm)205 幅(mm)90 サイズ長4 タイプB5横四つ折り 坪量(g/m2)32 メーカー商品コード007522200
1パック(100枚)
259 税込285
当日出荷

透けない窓付き封筒 テープ付 長3クラフト モノタロウ 動画あり
窓付きの透けない封筒(封かんテープ付き)。 内側に地紋印刷を施し、中身が見えにくい仕様! 長3(A4用紙3つ折り)の定形郵便対応。 古紙パルプ配合率40%以上、窓はグラシン紙のため分別不要です。
用途窓付き封筒として。 クラフト 郵便番号欄なし 仕様封緘テープ付裏面(内側)に地紋印刷 材質封筒:クラフト紙、窓:グラシン紙 サイズ長形3号 寸法(幅W×高さH)(mm)235×120 坪量(g/m2)70 窓寸法(幅×高さ)(mm)90×45 貼り合せ位置センター貼り テープあり 位置窓位置:上から13mm、横から23mm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 窓枠あり
1パック(100枚)
759 税込835
当日出荷

サイズ長形40号 仕様網目二重封筒・テープ式ワンタッチ 寸法(mm)90×225 郵便番号欄あり テープあり 窓枠なし
1パック(10枚)
209 税込230
当日出荷

一般的によく使われる茶封筒です。繊維が長く丈夫な紙質です。GPNグリーン購入法登録商品。古紙パルプ配合率40%。一番よくでる厚さです。B5用紙の横3つ折りが入るサイズです。
寸法(mm)90×205 クラフト サイズ長形4号 入数(枚)1000 坪量(g/m2)70 郵便番号欄なし 貼り合せ位置L貼(サイド貼) グリーン購入法適合 窓枠なし
1箱(1000枚)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

一般的によく使われる茶封筒です。繊維が長く丈夫な紙質です。GPNグリーン購入法登録商品。古紙パルプ配合率40%。一番よくでる厚さです。B5用紙の横3つ折りが入るサイズです。
寸法(mm)90×205 クラフト サイズ長形4号 入数(枚)1000 坪量(g/m2)70 郵便番号欄あり 貼り合せ位置L貼(サイド貼) グリーン購入法適合 窓枠なし
1箱(1000枚)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

一般的によく使われる茶封筒です。繊維が長く丈夫な紙質です。GPNグリーン購入法登録商品。古紙パルプ配合率40%。一番よくでる厚さです。A4用紙の横3つ折りが入る定形封筒です。
寸法(mm)120×235 クラフト サイズ長形3号 入数(枚)1000 坪量(g/m2)70 郵便番号欄あり 貼り合せ位置L貼(サイド貼) グリーン購入法適合 窓枠なし
1箱(1000枚)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

一般的によく使われる茶封筒です。繊維が長く丈夫な紙質です。GPNグリーン購入法登録商品。古紙パルプ配合率40%。一番よくでる厚さです。A4用紙の横3つ折りが入る定形封筒です。
寸法(mm)120×235 クラフト サイズ長形3号 入数(枚)1000 坪量(g/m2)70 郵便番号欄なし 貼り合せ位置L貼(サイド貼) グリーン購入法適合 窓枠なし
1箱(1000枚)
3,198 税込3,518
8日以内出荷

一般的によく使われる茶封筒です。繊維が長く丈夫な紙質です。GPNグリーン購入法登録商品。古紙パルプ配合率40%。一番よくでる厚さです。A4用紙の横3つ折りが入る窓付きの封筒です。
寸法(mm)120×235、窓枠:90×45 クラフト サイズ長形3号 入数(枚)1000 坪量(g/m2)70 郵便番号欄なし 貼り合せ位置中貼(センター貼) グリーン購入法適合 窓枠あり
1箱(1000枚)
5,298 税込5,828
8日以内出荷

日本ノート長4封筒 花妙
花をモチーフにした封筒。花名:デンファレ 花期:年中。SEN301、SEN401がお揃いの便箋として使えます。
サイズ長4/セミB5 仕様二重 柄入 寸法(mm)250×177 内容無罫 柄入り 下敷付き 郵便番号欄あり 紙種レード目 窓枠なし
1個
318 税込350
4日以内出荷

ハッとする程軽くて、柔らかい 6×37%構成のワイヤにハイテン線材を採用してストランダーで3本によっていますので、硬いワイヤがベルトスリングの感覚で何にでも使える 非常に軽く、通常の硬くて重いワイヤの枠を超えた万能玉掛ワイヤです。
種別両端アイ 材質高強度線材(ハイテン材)
1本
特価
75,980 税込83,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線を使用しており、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比) バイス仕様で、照射角度は90度です。コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。コード先端は防雨2Pプラグです。
仕様アースなし、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 入力プラグ防雨2Pプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵 長さ(mm)1275 質量(kg)3.2 材質(本体)亜鉛鉄板(クロムフリー) タイプ壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用 定格電圧(V)100~242 起動形式LE9 材質(カバー)アクリル 演色指数(Ra)84
1セット
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光源LED 付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造) 幅(mm)40 保護構造IP40(閉鎖形) 端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子) 定格周波数(Hz)50/60 保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと) 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)3 色(本体)黒色(枠) 適合パネル厚さ(mm)1~6 相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

【軽量化!】 アルミフレーム機種メニュー拡充。 最大質量40%ダウン実現。 【低騒音!】 同社独自の最新技術により、ファンカバーおよび外部ファン形状などの最適設計化を図り、風損の低減と低騒音化を実現しました。 【すぐれた運転特性!】 高品質材料の採用や最適なスロット形状などの合理的な設計により、始動から運転まで安心かつ経済的にすぐれた特性を実現しました。 【保守・メンテが容易!】 据付け、取付け:取付寸法は、IECおよびJEM規格に準拠しています。 軸受構造:枠番225S以下はグリース封入軸受、枠番250S以上へはグリース補給式軸受を採用しています。グリースは、リチウム系またはウレア系を使用しており、長寿命で長時間の連続運転が可能です。
1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

超強プラスチック障子紙専用両面テープ アサヒペン 動画あり
超強プラスチック障子紙がカンタン、きれいに貼れる
用途木製障子枠やアルミ製障子枠に テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)20 使用の目安腰板なし障子戸4列8段8/1枚分 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20m×2巻)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

封かんに便利なワンタッチのり付タイプ。
グリーン購入法適合
1袋(40枚)
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型 非調光
エコ商品
LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
電圧(V)100/200/242 ランプの種類高演色LED 演色指数(Ra)94 取付直付型40形 タイプトラフ型 本体 ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.9 LED寿命(時間)40000 調光の可否 取付場所壁・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)90 仕様調光器:不可 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×1225×53 色(本体) 再生紙使用マーク適合
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

豊富なカラーで人気のHiソフトカラー封筒です。
2018年トラスコ掲載ページ10 0388 窓枠なし
1セット(100枚)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

元祖パック入りクラフト封筒です。 使いやすさを追求し豊富なサイズを取り揃えております。
1パック(40枚)
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)