198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレーン設備のない作業現場に最適です。軽量アルミレールなので吊荷の移動操作が軽いです。組み立て・解体、持ち運び・移動が簡単・容易です。移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びプレーントロリー、給電用ケーブルハンガー(3個)付です。
用途クレーン設備のない作業現場に最適。 奥行(mm)1500 揚程(m)3
1台
449,800 税込494,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)1 仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付簡易式組立式 付属品組み立て解体用足付(2個) トラスコ品番460-1882 質量(kg)124 揚程(m)2.8 全高(m)3 全幅(cm)300
1台
789,800 税込868,780
10日以内出荷

軽量にして強靭です。組み立て、解体が簡単です。持ち運び、移動が容易です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)0.49 仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付簡易式組立式 付属品組み立て解体用足付(2個) トラスコ品番460-1912 質量(kg)109 揚程(m)2.3 全高(m)2.5 全幅(cm)300
1個
689,800 税込758,780
11日以内出荷

ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)1 仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付伸縮型組立式 付属品組み立て解体用足付(2個) トラスコ品番460-1891 質量(kg)273 揚程(m)2~3 全高(m)3.13 全幅(cm)300
1台
799,800 税込879,780
10日以内出荷

ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)0.49 仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付伸縮型組立式 付属品組み立て解体用足付(2個) トラスコ品番460-1921 質量(kg)259 揚程(m)2~3 全高(m)3.1 全幅(cm)300
1台
699,800 税込769,780
11日以内出荷

溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35相当)で対候性・耐食性に優れています。W3/8に対応できる長穴付です。M4タッピングビス用下穴付で、スリムダクトSD/LDなどの支持にも使用できます。
用途配管などの支持に使用します。 表面処理溶融亜鉛メッキ仕上(HDZ35)
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

京都スペーサーKSジャッキ
用途丘組した梁筋を梁型枠内へゆっくり下ろす際に使用する門型レバーブロックです。 横幅(mm)1000 高さ(mm)1000~1500
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

1個
999,800 税込1,099,780
40日以内出荷

クレーン設備のない作業現場に最適です。スリム構造で狭い場所でも充分なスペックを発揮できる省スペースタイプです。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。全高・全幅など指定寸法製作が可能です。
用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。 材質アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
789,800 税込868,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,690 税込4,059
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

このクレーンは少人数で組立、解体、持ち運びができこの一台の有効活用で、クレーン設備が不要です。 移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)及びギヤードトロリー付。
吊上能力(kg)1000 質量(kg)377 揚程(m)3
1台
599,800 税込659,780
20日以内出荷

エンジンの脱着や、エンジンスタンドへの取り付け時にエンジンを吊り上げます。ビーム調整4段階。折りたたみ式で収納にスペースを取りません。6輪キャスター装備 .
最大吊り下げ能力(t)1(ビームの長さで1t/0.75t/0.5t/0.25tと能力が変わります)
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm)1685 全幅D(mm)690 全高C(mm)1950 脚長さJ(mm)620(前脚) フォーク内幅H(mm)510(前脚) フォーク外幅G(mm)690(前脚)
1台
399,800 税込439,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エンジンクレーン JTC 動画あり
1台
79,880 税込87,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M10×25L)、丸ワッシャー8枚(M10)となります。
用途門型ブラケット用のベースプレートです。 材質SUS304 幅(mm)44 寸法(mm)100x50 穴径(Φmm)(丸穴)13 板厚t(mm)4
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

昭和コーポレーションドブメッキ門型ブラケット
標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。 材質ドブメッキ 幅W(mm)40 長穴(mm)11×40 板厚t(mm)3.2 適合ボルトM8、M10、W3/8
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

昭和コーポレーションドブメッキ門型ブラケット
標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。 材質ドブメッキ 幅W(mm)50 長穴(mm)13×40 板厚t(mm)4.5 適合ボルトM12、W1/2
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレス門型ブラケット
標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。 材質SUS304 幅W(mm)40 長穴(mm)11×40 板厚t(mm)3 適合ボルトM8、M10、W3/8
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

昭和コーポレーションステンレス門型ブラケット
標準品の使用により大幅なコストダウンと時間短縮が図れます。高さ調整は現場で寸法切りするだけで使用可能です。門型ブラケットベースやカンタンバイ(基礎枠)との組み合わせも可能です。
用途切断、溶接、穴明け不要の門型支持架台です。 材質SUS304 幅W(mm)50 長穴(mm)13×40 板厚t(mm)4 適合ボルトM12、W1/2
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M12×30L)、丸ワッシャー8枚(M12)となります。
用途門型ブラケット用のベースプレートです。 材質ドブメッキ 幅(mm)44 寸法(mm)100x50 穴径(Φmm)(丸穴)13 板厚t(mm)4.5
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M10×25L)、丸ワッシャー8枚(M10)となります。
用途門型ブラケット用のベースプレートです。 材質ドブメッキ 幅(mm)44 寸法(mm)100x50 穴径(Φmm)(丸穴)13 板厚t(mm)4.5
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。
全長(mm)765 刃長(mm)175 質量(g)1050
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

電動ポンプで操作出来る油圧プレスです。手動式ポンプが併用でき、微調整が簡単です。
付属品ヤゲン台 仕様フットスイッチ式
1台
669,800 税込736,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積水樹脂門型車止め
埋め込むだけの簡単施工の門型車止め。連続設置で柵のように使えます。設計不要。いろんな現場に設置ができます。
用途ブレーキ操作ミスからの建物・設備保護、歩道空間への車両進入抑止、歩行者保護
1個
7,998 税込8,798
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,690 税込4,059
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容は、本体2個、ボルトナット4セット(M12×30L)、丸ワッシャー8枚(M12)となります。
用途門型ブラケット用のベースプレートです。 材質SUS304 幅(mm)44 寸法(mm)100x50 穴径(Φmm)(丸穴)13 板厚t(mm)4
1セット
4,498 税込4,948
4日以内出荷

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の一体打ち用幅決めセパレーター。型枠を浮かす事ができ、基礎幅、段差を確保できます。V溝加工を施しているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。鉄筋組み立て後の設置が可能です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の一体打ち用幅決めセパレーター。型枠下部に使用します。 仕様(段差)150 材質普通鉄線、亜鉛鋼板 幅(mm)基礎幅:150 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.19MB) (1.77MB)
1箱(50個)
20,980 税込23,078
3日以内出荷

カルナバ配合、柔らかい艶と手触りをボディに与えます。 配管の詰まりを抑制した設計です。
用途洗車機用ワックス。 自動車ボディ用。(業務用) トラスコ品番177-8779 セット内容ノズル 材質/仕上カルナバロウ、固形パラフィン、鉱油、陽イオン系界面活性剤 質量(kg)21 容量(L)20 液色黄色 アズワン品番64-8349-18 危険物の類別非危険物
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

クレーン設備のない作業現場に最適です。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。全高・全幅など指定寸法製作が可能です。
用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。 材質アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,198,000 税込1,317,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の一体打ち用幅決めセパレーター。型枠を浮かす事ができ、基礎幅、段差を確保できます。V溝加工を施しているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。鉄筋組み立て後の設置が可能です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の一体打ち用幅決めセパレーター。型枠下部に使用します。 仕様(段差)150 材質普通鉄線、亜鉛鋼板 幅(mm)基礎幅:150 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.19MB) (1.77MB)
1箱(50個)
20,980 税込23,078
3日以内出荷

ワーク形状に合せ吸着金具を自在に移動可能です。 ハンド取付部は他社製ロボットにも取付可能なユニバーサル仕様です。
トラスコ品番388-6788 幅(mm)300 高さ(mm)63.1 タイプ門型 奥行(mm)395
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

NEOTEC(榮製機)精密門型バイス
エコ商品
高精度加工されたネジ式精密バイスです。材質はSKS-3を使用し、焼入硬度はHRC62°に施されています。 バイスを横倒しにして使用する場合に接地面が多いため、直角精度が安定します。
直角度(mm)0.003以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


強力な洗浄力で汚れをしっかり落とします。 汚れの洗浄と同時に下地を作ります。 泡切れをよくし、現在主流の節水機に対応しています。
用途洗車機用洗剤。 自動車ボディ用。(業務用) トラスコ品番177-8773 セット内容ノズル 材質/仕上直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(C=10~14)、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防腐剤 質量(kg)21 容量(L)20 アズワン品番64-8349-17 危険物の類別非危険物
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ゲートが手動で上下5段階調節(200mm刻み)ができます。クレーン設備のない作業現場に最適です。コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。
仕様移動用キャスター(4輪共自在ブレーキ付)およびギヤードトロリー付、伸縮式、組立式 付属品プレーントロリー、組み立て解体用柱自立プレート付(2個) 揚程(m)2.2~3 全幅(m)1.8~2.8
1台
879,800 税込967,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(タイトン)門型ケーブルサポート
結束バンドを通す穴があるため、等間隔で多回線の電線を固定することが可能です。片方の固定穴が約10mmの幅を持つため、固定位置の微調整が可能です。結束バンドを固定する溝があるため、両面(背合わせ)に2回線の水平配線が可能です。
寸法(Φmm)適合リベット:4.8 適合ビスM4 使用インシュロックタイT120タイプまでZ130Rタイプまで
1袋(25個)
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)用の一体打ち用幅決めセパレーター。型枠を浮かす事ができ、基礎幅、段差を確保できます。型枠が組み付け時に滑り落ちる事はありません。狭い隙間やスラブ筋の下へ入れやすいように、プレートと門型バーが別々になっています。V溝加工を施しているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。鉄筋組み立て後の設置が可能です。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾50mm)の一体打ち用幅決めセパレーター。型枠下部に使用し土間セパプレートに差し込んで使用します。 仕様(段差)150 材質普通鉄線 幅(mm)基礎幅:150 厚さ(mm)型枠:50 関連資料(0.14MB) (1.77MB)
1箱(45個)
25,980 税込28,578
3日以内出荷