車形状がR加工されており、走行面との接地面積が少ないため、走行性が向上します。
用途フロア用。
引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
表面処理(枠)クロメートメッキ仕上げ
材質(枠)スチール
車輪タイプ単輪
こんなお得な商品も!

キャスター 自在車 ゴム ねじ式
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
形状自在車
型式420EA自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
型式SUS-ET型自在車
金具仕上ステンレス
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐水性、耐食性
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
フロアー用です。
用途フロア用。
引戸用門扉、工場、学校、倉庫等の出入口などに。
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄(FCD-450)
【R型】鋳鉄製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。
【RM型】MCナイロン製のアングル車輪です。アングル上、フラットバー上で使用可能です。
ラジアルベアリングを使用していますのでスムースな走行が可能です。引戸、門扉などにご使用いただけます。
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
密閉防塵式。
50~60mm車はベアリング、75mm車以上はダブルベアリングを使用。
タイプV型
材質車/ダクタイル鋳鉄、枠/鉄板(ユニクロメッキ仕上げ)
セット内容エニー1・2・4型・アメリカン1型・アルクレア1~6型/全色兼用
適合シリーズアメリカン、アルクレア、アルフェア、エニー、エルシャレオ、シャレオ、ハイ千峰、プリレオ、京香
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.
タイプV溝型
材質(車輪)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

戸車 鉄製 V溝型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。
タイプV溝型
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容UM・UR・UH兼用/当金具・ねじ付/全色兼用
適合シリーズアルピタUH、アルピタUM、アルピタUR
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム
形状自在車
型式ST型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ストッパーなし
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
車輪はダクタイル鋳鉄(FCD-45)を使用のため強度は普通鋳鉄に比べ大幅アップ
用途アングル、フラットバー用。
タイプコ型
形状固定
型式C-2350型
ブレーキナシ
材質(車輪)ダクタイル鋳鉄
金具仕上クロメートメッキ仕上
セット内容【対象門扉】シャレオR・プリレオR(折戸部品J)/1コ入り
適合シリーズシャレオR、プリレオR
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
セット内容RX用/ブラック色用
色ブラック
適合シリーズシャレオRX
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
セット内容旧アルシャイン用(06年4~10年7)/1コ入/取付ねじは別途手配/右・左は戸当柱から本体を見て判断ください/在庫終了時はCHS21021A(MB)にて対応願います
色シャイングレー
適合シリーズアルシャイン
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
セット内容平座金M10(1)、バネ座金M10(1)、六角ナットM10(2)、キャスターキャップ(1)
色ホワイト
適合シリーズアドニス、エクジス、ニューエクジス、プレジール
1セット
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
セット内容D1アルミ・ステン・スチール・D3アルミ用/Φ100/全色兼用
色黒
適合シリーズジャンボD型
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
セット内容旧アルシャイン用(06年4~10年7)/1コ入/取付ねじは別途手配/右・左は戸当柱から本体を見て判断ください/在庫終了時はCHS21011A(MB)にて対応願います
色シャイングレー
適合シリーズアルシャイン
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
セット内容キャスターブラケットカバーL/R各1個
色ブラック系
適合シリーズカーゲード、ニューエクジス
1セット
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
セット内容バネ座金M10(1)、六角ナットM10(1)
色シルバー
適合シリーズカーゲード、クローゼ
1セット
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
セット内容R2型アルミ用/Φ65、飾りナット(白)、取付ナット付/アイボリーホワイト用
適合シリーズポリピタR型
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
セット内容平座金M10(1)、バネ座金M10(1)、六角ナットM10(2)、キャスターキャップ(1x2色)
色シルバー
適合シリーズエクジス、グランドゲート、スーパーゲート、デュース、峻岳ゲート
1セット
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
材質(車輪)ゴム
材質スチール
形状ネジ込式
荷重種別軽荷重
タイプ軽荷重
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
ネジ固定(床面)で簡単に取り付けできます。
本体がユニット化しているので、簡単に施工できます。
足がかりがないのでペットがよじ登る心配が要りません。
フレーム部分はアルミのためサビに強く屋内はもちろん屋外にも使用可能です。
材質ポリカーボネート、アルミニウム合金、鉄
幅(mm)603
厚さ(mm)51
材質(キャスター)エストラマー
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途各種門扉・重量扉
タイプVH兼用型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
側面に取付けられる新しいタイプのフロアロックです。
従来品と異なり床面に多少の凹凸があっても確実にロック出来ます。
内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。
そのロック代が約5mmで、この時の押し圧力は、約392N(約40kgf)です。
小型でしかも軽量であるため広範囲に使用できます。
用途キャスターの取り付けられたあらゆる機器(運搬器具、移動用陳列ケース、照明器具、包装機器、医療用器具、事務用器具、ベッド、移動用クーラー、業務用ワゴン・・・)の移動防止、ドア、門扉用ストッパー、その他移動防止用にご利用頂ける製品です。
取付穴径P(Φmm)7
全長H(mm)223
上昇時高さ(mm)46
ストロークS(mm)38
取付ピッチY(mm)15
床面高さ(mm)25~30
トラスコ品番166-2066
質量(g)435
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式。
アルミ製だから重量はスチール製の約半分で操作が楽々。縮小幅も60%コンパクト化。有効通路幅も拡大!。
本体吊り元が現場(現地)にて、左右交換が簡単に行えます。パネルの取付が簡単に行えます。(パネル別売)。
ゲートが移動しないように固定するための落とし棒も標準で搭載。100Φのキャスターはストッパー付きなので安全です。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。
高さ(m)約2
タイプ片開き
材質本体・支柱:アルミ(角材)、ボルトナット:ステンレス、キャスター:ゴム
仕様単管フック、ワイヤー通し、落とし棒
筐体側面に取付けられるフロアロックです。
搬送機器・医療機器および事務機器の移動防止や、ドア・門扉用ストッパーとして幅広く使用されています。
内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。ロック代は約5mm、押し圧力は最大約392N(約40kgf)です。
有効寸法(30mm)以内であればどの位置でもロックできます。
高さ(mm)UP:(H1)46
材質(本体)三価クロム化成処理
寸法L(mm)床面から:25~30
全長H(mm)223
取付ピッチY(mm)15
取付穴径P(mm)7
ストロークS(mm)38
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ