1個
¥112
税込¥123
当日出荷
ユポにラミネート加工を施したシールタイプの標示です
表示内容Slide・開
材質ユポ80uオフセット印刷・上部PP20uラミネート加工
寸法(mm)70×30×約0.1
1セット(2枚)
¥159
税込¥175
当日出荷
寸法(mm)16×6/17.5
タキゲンコード70502
1個
¥112
税込¥123
当日出荷
用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています
材質基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
サイズ(mm)70×26.5
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263
表示内容開閉 閉/開
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

バルブ開閉札 アルミ製 角型
モノタロウ
¥179
税込¥197
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
寸法(mm)50×50
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)4
穴数1
仕様両面印刷
種別開閉札
材質アルミ
形状標識
区分バルブ
質量(g)8
取付方式札
文字内容常時開
取付方式札
材質アルミ
仕様両面印刷
エスコ品番EA983H-41
寸法(mm)50×50×1
色赤
型角
取付穴径(Φmm)4
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
材質アルミ薄板
テープ文字色6mmのゴシック白抜き文字、(矢印)黒
テープ地色白
板厚(mm)0.5
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
用途対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器、対象者: 保守要員
仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています
材質基材 PET50μ(UL合格品)、(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式ラベルシール
使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263
表示内容開閉 開⇔閉
サイズ(mm)70×26.5
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式ステッカー
材質透明ペットフィルム
仕様Φ4.5mm穴上1・粘着シール
寸法(mm)80×40
文字内容閉←→開
取付方式札
材質アルミプレート(テープ付)
エスコ品番EA983HD-4
寸法(mm)15×80×0.5
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
耐水性・耐久性に優れた衝撃に強い素材を使用しています。
アルミ製の為、高温に強く耐久性も抜群です。
美しさも長期間保ちます
取付方式札
材質アルミ
仕様両面印刷
厚さ(mm)1.5
質量(g)55
縦(mm)50
横(mm)50
プリント脱落ストッパー/表紙を閉じるだけで中のプリントが落ちないようにするストッパー。
付属シール/自分でシールを貼って自分だけの探しやすいプリントファイルができる。
また、「プリント置き場」シールでプリント置き場を作ることができ、プリントを渡す習慣付けに。
マチ付きワイドポケット/大きなポケットでA3サイズまでガサっと入れられて、出し入れが楽。
フラットポケット/小さなサイズのプリントやカードにぴったり。
手前にあるので大きなプリントに埋もれず探しやすい。
A4フラットファイル対応のランドセルに入る。
付属品シール付き
材質表紙・ポケット:R-PP
サイズA4(A3二つ折り)
厚さ(μm)表紙R-PPシート厚み:600
寸法(縦×横)(mm)310×(225+225)
収納量(最大)マチ付きポケット:片面でコピー用紙10枚程度+ノート1冊、フラットポケット:コピー用紙5枚程度(B5サイズまで)
ポケットあり
寸法(mm)16×6/17.5
タキゲンコード70501
1個
¥112
税込¥123
当日出荷
用途ドアの開閉方向表示・非常時の誘導に
仕様表面透明ペットフィルム、粘着シール
材質PVCステッカー
幅(mm)Φ50
取付方式ステッカー
様々な作業に適用した充実な工具セット。
持ち運びに便利な取っ手付きスチールケース入り。
用途様々なシーンでの作業に
差込角(mm)9.5
セット内容【ソケット(6角)(差込角9.5mm)】6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、19、22mm(計13個)【72ギアブッシュ式ラチェットハンドル(差込角9.5mm)】1個【エクステンションバー(差込角9.5mm)75mm】1個【スパークプラグ(差込角9.5mm)16mm】1個【モンキーレンチ】1個【スパナ】6×7、8×9、10×11、12×13、14×15、16×17、18×19mm(計7個)【ドライバー】#0×75mm、#2×100mm(計2個)【ドライバー】-3×75mm、-6×100mm(計2個)【差替ビット用ドライバーハンドル】1個【ラジオペンチ150mm】1個【ペンチ150mm】1個【カッターナイフ(替刃3枚付)】1個【CR-Vビット】(計18個)【HEX】2、2.5、3、4、5、6mm(計6個)【TORX】T10、15、20、25、30、40(計6個)【PH】No.1、2、3(計3個)【SL】3、5、7mm(計3個)
質量(kg)4.5
外寸法(縦×横×深さ)(mm)170×355×160(箱を閉じた時)
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(50点組)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
ポート数2
作動方式パイロット式
ねじの種類Rc
作動区分ノーマルクローズ形
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)5
作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)25(水圧)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
プリント脱落ストッパー:表紙を閉じるだけで中のプリントが落ちないようにするストッパー。
付属シール:自分でシールを貼って自分だけの探しやすいプリントファイルができる。
フラットポケット:小さなサイズのプリントやカードにぴったり。手前にあるので大きなプリントに埋もれず探しやすい。
マチ付きポケット:ノートやたくさんのプリントが入る。見開きでA3サイズまで対応。
A4フラットファイル対応のランドセルに入る。
幅(mm)225
寸法(mm)225×8×310
サイズA4(A3見開きサイズ)
高さ(mm)310
グリーン購入法適合
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。
お菓子が入れやすく、食べやすいバーガー袋です。
やわらかな色合いでお菓子を優しく包みます。
ヒートシール対応
材質薄葉紙20g/PE15
寸法(mm)140×135
1枚(100枚)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。
適合D25
材質/仕上樹脂
質量(g)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。
ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。
ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー
もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。
ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。
付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本
材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製
寸法(mm)67×23.9×112
お菓子が入れやすく、食べやすいバーガー袋です。
雲竜柄が和風のお菓子にピッタリです。
ヒートシール対応
材質雲竜紙9g/片面ヒートシールOPP25
寸法(mm)135×131
1枚(100枚)
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
口開きワイドな手のひらサイズのショート形エコワイド
ウェルパック適合目安:B-50
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
冷凍対応
材質和紙雲龍9g/押出PEラミ20/バリアNY15/バックPEラミ30
寸法(mm)135×170
1セット(100枚)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
左右独立タイプです。
仕様「医薬用外毒物」シール貼付、完成品
トラスコ品番478-9938
セット内容棚板×4、床面・壁面用固定金具×6、棚板固定金具×16、上下連結金具×4、トラスねじ×20、釘×6、鍵×4
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)32
高さ(mm)900
奥行(mm)500
間口(mm)900
棚板数(枚)4
設置方法上置・下置兼用
均等積載量(kg/段)30
棚板調整ピッチ(mm)25
1台
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
スタイリッシュなデザインのゴールドパッケージで高級感を演出します。
厚みのあるお菓子もスマートに入れることのできる便利な底マチ袋です。
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質バリア PET12/アルミ蒸着PET12/LL40
寸法(mm)110×H200(底マチ64)
1枚(100枚)
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。
適合D30
寸法(mm)カン下:30
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
質量(g)97
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
スタイリッシュなデザインのゴールドパッケージで高級感を演出します。
厚みのあるお菓子もスマートに入れることのできる便利な底マチ袋です。
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質バリア PET12/アルミ蒸着PET12/LL40
寸法(mm)130×H250(底マチ74)
1枚(100枚)
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
一般産業機械のEC指令への適合、およびCEマーキング取得に必要不可欠なスナップアクション機構内蔵の接点強制開離機構付きリミットスイッチ。接点強制開離機構付き制御スイッチのシンボルマーク付きでEN規格認定取得。EN50041規格に準拠。UL/C-UL/CE/GB(CCC)マーク付きで、北米、欧州、中国向け輸出機械に最適。スナップアクション機構でNC/NO電気的独立接点(zb)を実現。スナップアクション機構でNC/NO電気的独立接点(zb)を実現。接触信頼性を高めるツインコンタクト構造。豊富な実績を持つLS汎用形リミットスイッチとコンパチブルな取付ピッチ。防浸形(JIS)・IP67(IEC 60529)の高シール性。
片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。
適合D40
寸法(mm)カン下:30
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
質量(g)110
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。
適合D40
寸法(mm)カン下:30
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
質量(g)131
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
厚さ(mm)2
質量(g)19
仕様両面表示
材質エコユニボード
取付方式4mmΦ穴上1
片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
用途シートの先頭に取り付け、シートが開くのを防ぎます。
適合機種ベンダーレール
主材質樹脂・スチール
1組
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:N●スイッチの動作:モーメンタリ●リード長さ:0.5m●IP評価:IP67●コンタクト定格電流:400 mA @ 32 V ac●ターミナルタイプ:3.5 mmステレオプラグ●接触抵抗:50mΩ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンタクト材質:金めっき銀●動作温度範囲:-40 → +85℃●ペンダントスイッチ(IP67). IP67等級のシール構造のペンダントスイッチに、コイル状コードと3.5 mmジャックプラグが付属しています。 シンプルでスタイリッシュなデザインで高い信頼性(最小 電気的寿命: 500,000回) リード長: 0.5m(自由長)、2m(軽く引っ張った時) プッシュツートーク、緊急通報(ナースコールなど)、照明コントロール、機器の作動(写真の撮影)、ホームオートメーションなど、さまざまな用途に最適 最大 抵抗負荷ありでの電流 / 電圧定格: 400 mA (32 Vac)、100 mA (50 Vdc) 常時開コンタクト ペンダント制御ステーションについては、代表品番 ; 251-2561 251-2561 を参照
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。
適合D40
寸法(mm)カン下:51.5
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
質量(g)121
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ウェルパック適合目安:B-50
脱酸素剤対応
乾燥剤対応
アルコール揮散剤対応
ヒートシール対応
材質KOP#20/PE#15/L-LDPE#25
寸法(mm)125×160
色透明
1セット(100枚)
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。
適合D40
寸法(mm)カン下:51.5
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
質量(g)144
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ