24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両刃の段ボールのこぎりに粘着物が残りにくいフッ素コーティング加工を施しました。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
トラスコ品番469-6786 材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼 全長(mm)135 質量(g)15 刃長(mm)30
1本
529 税込582
当日出荷

荷物の開閉に最適です。異物混入対策や安全対策に使用できます。中身を傷つけにくい短い刃です。
用途段ボールや荷物の開閉に。PPテープやPPバンドの切断に。 トラスコ品番403-6361 材質本体:ポリプロピレン樹脂(PP)、刃:ステンレス刃物鋼 全長(mm)135 質量(g)15 刃長(mm)30
1本
379 税込417
当日出荷

DC-15 段ボールのこ 物流くん 長谷川刃物 動画あり
段ボールの開梱や切断、PPバンドも切断可能です。片手で刃が出せるスライド式で、作業効率がアップしました。 ストラップホール付
トラスコ品番473-6257 材質グリップ:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼 全長(mm)(使用時)137、(収納時)110 質量(g)29 刃渡り(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
539 税込593
当日出荷

開封のこぎり フッ素コーティング刃 モノタロウ 動画あり
段ボールの開封に最適な短い刃の段ボールのこぎりです。 フッ素コーティング加工を施したギザギザ両刃で、粘着物が刃に付着しにくく、PPバンドもラクラクカットできます。 手軽に使えるストレートハンドル。
用途ダンボールや荷物などの開封、PPバンドの切断に。 質量(g)23.2 刃長(mm)約33.5 寸法(幅W×長さL)(mm)25.6×144.4 コーティングフッ素コーティング 材質(ボディ)PP 材質(ブレード)ステンレス
1本
279 税込307
当日出荷

段ボールのこ ダンちゃん 長谷川刃物 動画あり
曲線切りもラクラク。 抗菌剤入り樹脂を使用。
用途家庭・業務そしてホビーにて段ボールをカットする際にご使用ください。 全長(mm)190 付属品保管用ケース(オレフィン樹脂)付き 刃長(mm)75 材質(ボディ)PP樹脂 材質(ブレード)ステンレス刃物鋼 刃渡り(mm)75
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に使える両刃の段ボールのこぎりにフッ素コーティング加工を施しました。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。
用途段ボールの開封、工作。 トラスコ品番412-2771 材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼 全長(mm)190 質量(g)20 刃長(mm)75
1本
599 税込659
当日出荷

カッター ストレッチフィルム・ダンボール用 モノタロウ 動画あり
スライド式により開梱作業がはかどります。 安全な設計で荷物を傷つけません。 携帯に便利な紐の取付穴つき(大きさ約7mm)。 ワンタッチ方式でダンボール開封に便利なカッター内蔵。
用途PPバンドを切る。 ダンボールを開ける。 紐を切る。 厚さ(mm)20 黄/紺 全長(mm)165 幅(mm)50 材質(本体)樹脂
1本
459 税込505
当日出荷

「セーフティ ラップカッター」はくちばし状のガイドを差し込み「すくい切り」するので、荷物を傷つけることなくシュリンクラップやPPバンドの切断が可能です。またステンレス製のテープスリッターを装備しており、カートンテープの開梱時にも箱の中身を切ることがありません。 刃の露出が少ないため安全性が高く、刃の交換もストッパーを引き、ブレードカバーをスライドさせるだけのシンプルな構造となっていますので、まさしく開梱作業に適したカッターです。
トラスコ品番403-1181 全長(mm)160 質量(g)47 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
759 税込835
当日出荷

ドア・窓センサー送信機と携帯型受信機をセットにしています。 すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。 出入口のドアやベランダの窓が開けられると、小電力電波を送信し、 100m以内の受信機にお知らせします。
用途施設やご自宅のベランダ窓に取り付け、安全対策に。 個室部屋の扉に取り付け、夜間の外出検知用途に。 個人宅や居室の各出入り口に取り付け、徘徊検知用途に。 非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない扉に取り付け、安全対策用途に 身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介助者に早く伝え、転倒リスク回避・安全対策に。 セット内容携帯型受信機セット:HCT-115+RXF-60K 種別1扉セット 電波到達距離(m)約100
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

スプリングで刃が自動的に戻る、安全性の高い開梱用カッターです。左右両用設計。
用途段ボールを安全に開梱するカッターです。 全長(mm)118 適合替刃SKB-7 質量(g)43 トラスコ品番402-7370 材質本体(樹脂部):ABS樹脂(再生100%)、本体(金属部):ステンレス オレンジ 刃厚(mm)0.4 材質(刃)合金工具鋼
1丁
449 税込494
当日出荷

ギザ刃加工により、スムーズに切り進めます。
用途段ボール、厚紙、発泡スチロールのカットに。 トラスコ品番381-5781 全長(mm)240 質量(g)35 刃長(mm)128
1本
589 税込648
当日出荷

オートガードシステムにより、カッターの刃による手やまわりの物を傷つけることを防止する安全カッターです。
イエロー/ブラック 付属品刃1枚付 トラスコ品番275-5891 全長(mm)139 質量(g)85.7 刃厚(mm)0.6 適合替刃TAG-K10
1丁
999 税込1,099
当日出荷

グリップを握ったときだけ刃が出る安心設計。 布や紙をはじめ、薄いゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。 刃は直径45ミリ円形刃。 別売の45ミリピンキング刃もセットできます。
用途布地やフィルムなどの切りにくい素材のカットに適しています。 刃径(Φmm)45 適合替刃RB45-1、RB45-10、RB45W、RB45P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

カイコーン オルファ 動画あり
すくい切り+テープスリッターで開梱作業を安全に手軽に・安心設計の2ポイント。 中身を傷つけにくい。刃に指が触れにくい。 本体先端は便利なテープスリッター・サビにくい高硬度ステンレス刃!! 洗えるステンレス刃・刃の交換作業がいらない、使いきりタイプの安心設計。 左右両用・NSF認証取得。 安全コードを取り付けることによって、本体の落下や荷物への混入リスクを軽減できます。 摩耗、溶剤への耐性に優れたホルダー。
用途荷作りひも・一般PPバンド・薄いダンボール・ペットボトルのラベル・ストレッチフィルムなどの開梱作業に 仕様左右兼用・水洗いOK 材質(刃)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃の幅がせまいので小さな円も簡単に切れます。段ボール工作にも最適です。 梱包用のPPバンドも滑らずカットできます。 上の刃でカット下の刃でカットどちらからでも使えます。 刃が収納できるスライドタイプなので持ち運びにも便利です。
トラスコ品番858-5947 全長(mm)(使用時)250、(収納時)170 質量(g)77 材質(樹脂部)ABS樹脂 材質(ブレード)ステンレス刃物鋼 刃渡り(mm)75
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ダンボールの開梱作業から、雑誌や新聞の一枚切りまで幅広く使えるカッターです。 錆びにくく耐久性に優れたセラミック製のカッター刃は、反転させることで新しい刃として使用可能。 替刃を利用することで半永久的に使用が可能なサステナブルなカッターです。 マグネットが内蔵されており、金属製のアイテムに留めてスマートな保管が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)50×50×12.5 適合替刃35411006
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃が自動的に戻り、刃が出たままにならない安全設計。安全管理者に選ばれる安全に配慮したカッターナイフ。
用途ケガや異物混入の悩みの解決に。 イエロー トラスコ品番360-0670 材質本体:ABS樹脂、内軸:0.8ミリ厚ステンレス、押手:ポリアセタール樹脂 質量(g)72.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142×38×24 適合替刃サブナイフL型替刃(XB108S)、フックS刃(XB108F) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

1セット(2枚)
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドア・窓センサー送信機と携帯型受信機をセットにしています。 すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。 出入口のドアやベランダの窓が開けられると、小電力電波を送信し、 100m以内の受信機にお知らせします。
用途施設やご自宅のベランダ窓に取り付け、安全対策に。 個室部屋の扉に取り付け、夜間の外出検知用途に。 個人宅や居室の各出入り口に取り付け、徘徊検知用途に。 非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない扉に取り付け、安全対策用途に 身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介助者に早く伝え、転倒リスク回避・安全対策に。 セット内容卓上型受信機セット:HCT-115+HC-350 種別1扉セット 電波到達距離(m)約100
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷

段ボールの開梱はもちろん、曲線カットや穴をあけることもできます。PPバンドも切断できます。
トラスコ品番472-8530 材質本体:ABS樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼 全長(mm)190 質量(g)26 刃長(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型受信機
超小型、手のひらサイズの携帯型受信機!さらに、4周波切替・PC登録ソフトにも対応! 無線の周波数を4種類から選択して切り替えることができますので、他の無線システムの混信の危険性を低減することができます。 受信エリア内で移動中でも、本機を携帯していただくだけで、手元で各送信機の状態を知ることができますので、警報発生をリアルタイムにお知らせすることができます。 任意に入力した3桁の送信機CHを部屋番号などにして表示させることが可能なため、学校や工場、介護施設や、大規模施設に対応できます。
トラスコ品番495-4106 材質樹脂 パールシルバー 質量(g)約60(電池含む) 電源DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh)×1 機能受信周波数切替機能、タンパ-異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリ-機能、充電異常検出機能、外部通信機能 受信可能距離約100m(見通し距離) 周波数帯域(MHz)426 使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと) 液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリ-機能あり)、登録、消去、点検、確認時など操作時に表示、充電エラ- 連続待機時間約50時間 最大接続台数50
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

クリーンワンこまめだワン
こまめに替えても経済的なペットシート。抗菌剤入りでいつも清潔。新聞紙見開きサイズで大きなワンちゃんも安心。吸収材(ポリマー)を約10%増量し、吸収力UP。
材質表面材:ポリオレフィン不織布 / 吸水材:綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材 / 防水材:ポリエチレンフィルム / 結合材:ホットメルト接着材 / その他:抗菌剤 質量(kg)1.8 サイズスーパーワイド ケース質量(kg)8.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×210×290 ケース寸法(mm)600×440×265 シートサイズ(cm)90×60
1袋(32枚)
2,298 税込2,528
4日以内出荷

しろくまちゃんがホットケーキを作る。卵を割って、牛乳を入れて…。焼き上がったらこぐまちゃんを呼んで、ふたりで「おいしいね」。見開きいっぱいに描かれたホットケーキの焼ける場面は、子どもたちに大人気。
初版年月1972/10/01 分類児童 判型A5 ページ数22 ジャンル日本文学小説 著者名若山憲 [ほか]著
1冊
900 税込990
8日以内出荷

アンパンマンの可愛いおしりふきケースです。デコボコシートのおしりふき1個パック入り。赤ちゃんや子供に大人気のキャラクターでおむつ替えを楽しい時間に。ウェットティッシュケースとしてもご使用いただけます。成分の99%が純水でできたおしりふき1パック入り。保湿成分桃エキス配合。汚れをやさしく落とせるレック独自のデコボコ厚手シートで乳幼児のこびりついた便もさらっと拭き取り。 パラベン、PG、アルコール、香料、着色料無添加。子供のいたずら防止に安心の閉開ボタンのロック機能付き。(品番:A00325/アンパンマン、品番:A00326/ばいきんまん、品番:A00327/ドキンちゃん の3つのキャラクターがございます)
用途おしりふき、ウェットティッシュケース 成分水、モモ果汁、モモ種子エキス、モモ葉エキス、BG、DPG、クエン酸、EDTA-2Na、安息香酸、安息香酸Na、ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル、ベンザルコニウムクロリド シートサイズ(mm)約180×140
1個
889 税込978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)