59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
受水槽に取付けられたボールタップに生ずる共振を防止してボールタップの開閉弁を安定させ、 振動による破損を阻止するために弾性体を組み込んだ器具です。
材質本体:C3604、弾性体:合成ゴム
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)防振インパクトアダプター
エコ商品
差込角(inch)凹1/2、凸3/8 差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートバイの振動がスマートフォンに与えるダメージを軽減するAMPS/NPT規格対応の防振モジュール。本体内部に3層に渡って組み込まれた計9個の防振ラバーマウントが、アイドリングから高回転域まで幅広い周波数帯で振動を軽減します。別体のNPTスレッドAMPSホールラウンドプレートは、クレイドルホルダーや機種専用ホルダー、ワイヤレス充電ホルダーなどのAMPSホール2穴パターン対応のスマホホルダーと組み合わせて使用することが可能です。【製品詳細】。。商品内容。・#8-32x1/2"ネジx2。・#8-32ナイロンナットx2。。注意事項。・本製品によって得られる振動軽減効果はスマートフォンを故障から完全に保護するものではありません。本製品を使用していても様々な外的要因によりスマートフォンの機能に不具合、故障が発生する可能性があります。
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール無
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式 材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン 材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒)C3604
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類複式 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
499,800 税込549,780
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧力バランスによる止水で、ウォーターハンマーやバイブレーションなどのトラブルを防ぎます。水圧の高低による止水への影響が少なく、止水位にも大きな変化を与えません。器具への異物混入を防ぐ、ストレーナーを内蔵しています。他の同等機種と比べ、多い水量が得られます。調整ナットにより、止水面の調整が簡単に行えます。
付属品ポリ玉付、ストレーナー付 使用圧力(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60未満 材質(玉)ポリエチレン
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様SS:C6、CSP:With coolant hole 材質Steel RoHS指令(10物質対応)対応 機械側接続径(mm)63.000
1個
349,800 税込384,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(玉)PE 種類複式 材質(本体)青銅 規格日本水道協会品質認証センター認証登録 使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 最高使用温度(℃)60 材質(アーム)黄銅
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式 材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉) 材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒)C3604
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類単式 材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ) 使用圧力(MPa)0~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートバイの振動がスマートフォンに与えるダメージを軽減するAMPS/NPT規格対応の防振モジュール。本体内部に3層に渡って組み込まれた計9個の防振ラバーマウントが、アイドリングから高回転域まで幅広い周波数帯で振動を軽減します。別体のNPTスレッドAMPSホールラウンドプレートは、クレイドルホルダーや機種専用ホルダー、ワイヤレス充電ホルダーなどのAMPSホール2穴パターン対応のスマホホルダーと組み合わせて使用することが可能です。【製品詳細】。。商品内容。・#10-32x7/16"ネジx2。・#8-32x1/2"ネジx2。・#8-32ナイロンナットx2。。本体サイズ。全長: 85.8mm。全幅: 76.2mm。厚み: 34.5mm。。ホールパターン。AMPSホールパターン(2穴)。※「菱形ジョイント」(品番P054-1294 / RAM-B-238U)対応。。注意事項。・本製品によって得られる振動軽減効果はスマートフォンを故障から完全に保護するものではありません。本製品を使用していても様々な外的要因によりスマートフォンの機能に不具合、故障が発生する可能性があります。
材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール無
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

ヘッド交換式のボーリングバイトです。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能です。
1個
142,590 税込156,849
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
121,250 税込133,375
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ヘッド交換式のボーリングバイト。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能。
1個
121,250 税込133,375
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
341,440 税込375,584
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ヘッド交換式のボーリングバイトです。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能です。
1個
206,610 税込227,271
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
122,220 税込134,442
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


1個
2,498,000 税込2,747,800
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヘッド交換式外径カッティングヘッド。ポジチップ使用により、低切削抵抗。高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能。
用途内径旋削加工用。
1個
259,800 税込285,780
翌々日出荷



非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の利用に適しています。 種類複式 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ヘッド交換式のボーリングバイトです。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能です。
用途あらゆる被削材の内径旋削加工に。
1個
2,198,000 税込2,417,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールタップ SANEI 動画あり
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
469,800 税込516,780
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
569,800 税込626,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ScrewFit フロントピース用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途ScrewFit フロントピース用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399,800 税込439,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
399,800 税込439,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399,800 税込439,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。
形状丸形 接続方式両端おねじ 材質(防振ゴム)エーテル系ポリウレタン RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレン タイプポリ浮玉付 種類複式 最高使用圧力(MPa)0.75 接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付) 最高使用温度(℃)100 適合流体上水道水 適合圧力(MPa)0~0.75 材質(玉)ポリエチレン 使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)