吊木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を軽減します。I型複合梁にもご使用いただけます。
用途床根太と天井野縁を結合する金具です。
材質JIS G 3302 SGHC
レベルアジャスター機能で作業も手軽に。
材質FRPP+クロロプレンゴム
色(柄)ブラック
荷重(kg)1本当たり30
天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
材質(防振天井吊り木)JIS G 3131 SPHC、ゴムEP70、(調整防振天井吊り木)JIS G 3302 SGHC、ゴムEP70
長さL(mm)400
表面処理(防振天井吊り木)JIS H 8625 Ep-Fe/Zn5/CM1、(調整防振天井吊り木)Z22
木材吊木のような割れや施工後の痩せによる天井面の波打ちの心配がありません。金物なので均一な耐荷重が見込めます。
用途天井の吊木受け材と梁をつなぐ金物です。
材質(本体)JIS G 3302 SGHC
付属品ステンレスリング釘(♯13×38mm)×4本
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(本体L字部:Z27/帯部:Z12)
材質(ゴム)合成ゴムEPDM(エチレンプロピレンゴム)
1個
¥408
税込¥449
当日出荷
豊富なバリエーションに中から状況に応じたサイズ選定ができます。
形状吊形
高さ(mm)120
寸法L(mm)120
寸法H(mm)70
接続ねじW3/8
寸法B(mm)42
寸法C(mm)40
接続方式その他
寸法T(mm)23
材質(金具)スチール、有色クロメートメッキ
適合用途防振
高い防振性、簡単施工。耐久性、信頼性に優れた強化樹脂製吊木です。
振動減衰効果で高い防振性を発揮します。
施工後の高さ調整で仕上精度が向上、枠組み壁工法における吊木受けや天井根太が省略できます。
適合(施工可能最大内寸)210
セット内容釘160本、施工説明書1部
調整範囲(mm)257~322
1箱(40個)
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。
良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
材質(防振天井吊り木)JIS G 3131 SPHC、ゴムEP70、(調整防振天井吊り木)JIS G 3302 SGHC、ゴムEP70
寸法L=409(有効調整寸法105mm)
表面処理(防振天井吊り木)JIS H 8625 Ep-Fe/Zn5/CM1、(調整防振天井吊り木)Z22
1個
¥719
税込¥791
欠品中
防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。
用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。
形状吊形
接続方式片端おねじ
材質(金具)一般構造用圧延鋼材
材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)
ゴム硬度50°
適合用途防振
用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具
サイズW3/8
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
高い防振性、簡単施工。耐久性、信頼性に優れた強化樹脂製吊木です。
振動減衰効果で高い防振性を発揮します。
施工後の高さ調整で仕上精度が向上、枠組み壁工法における吊木受けや天井根太が省略できます。
適合(施工可能最大内寸)140
セット内容釘160本、施工説明書1部
調整範囲(mm)157~187
1箱(40個)
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
溶融亜鉛メッキ。空気や水を通しにくい亜鉛の酸化被膜を形成し、さびを生じにくくする保護被膜作用に加え、亜鉛メッキに何らかのキズが発生し、素地鉄が露出しても、キズが周囲の亜鉛が鉄より先に溶け出し、鉄を腐食させない犠牲防食作用があります。プチルゴム採用。衝撃エネルギ吸収性、耐候性、耐熱性、電気全遠征に優れ、ボールやタイヤのインナーライナーにも使用されています。
材質SPHC+プチルゴム
寸法(mm)300~330
表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
¥489
税込¥538
3日以内出荷
形状吊形
接続ねじW3/8
接続方式その他
材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ)
吊ボルト径W3/8”
適合用途防振
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
形状丸形
材質(ねじ部)スチール(SWCH/SPCC)
接続方式両端おねじ
固有振動数(Hz)15
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度HS20±5
特性耐久性
適合用途防振
防振対策
用途配管・ダクト・天吊り機器
材質(ゴム)合成ゴム
材質(防振ゴム)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料参考図(0MB) カタログ資料(1.56MB) 参考図(0.06MB)
(1)木製の吊り木と同様に使用できます。
(2)軸部が細いため、断熱材(グラスウール等)敷き込みの作業がしやすいです。
(3)定尺のため、カットする手間がありません。
(4)吊り木に使用するビスよりも短いビスを使用できるため、施工しやすいです。
(5)予備孔を使用することで取り付け高さの調整ができます。
用途横架材と天井材の接合に使用します。横架材と同じ向きに野縁受け材を配置する場合には「平行タイプ」を使用します。横架材と直交する向きに野縁受け材を配置する場合には「直交タイプ」を使用します。
材質強度区分4.6を満足する炭素鋼
仕様使用接合部:木工用ビス(4本)
構造が簡単で安価 : 構造が簡単であり、取付けも容易です。
取付けスペースが小さくてすむ : 小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持可能。
いろいろな支持方法が可能 : 取付け方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか、傾斜方向にも使用でき、広い応用性を持っています。
材質がクロロプレンゴム : 耐候性と軽度の耐油性に優れます。
形状丸形
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)クロロプレンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
ゴムとケースが組み立て済みの製品なので施工性に優れています。
国土交通省仕様のダブルナット取付が可能です。
用途横走り配管、ダクト、送風機、ファンコイルユニット、パッケージエアコン、ラインポンプなどの設備機器の懸垂支持に用いる防振ゴムです。
形状吊形
材質(金具)SS400
材質(防振ゴム)合成天然ゴム
適合用途防振
材質(ハンガー)SS400
木材から吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
適合吊りボルトW3/8
適合板厚(mm)50以上
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード