40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具、パネルカバー取付穴
使用温度範囲(℃)‐10~+40 適合プレートコスモシリーズワイド21 ラウンドプレート、スクエアプレート系列、フルカラーモダンプレート系列(※金属プレート系列には使用できません。)
1個
66 税込73
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。 断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で取付施工がアップ。 施工後もアドバンスシリーズのデザインを損ないません。
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アドバンスS埋込防気カバー
住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。 断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で取付施工がアップ。 施工後もアドバンスシリーズのデザインを損ないません。
適合プレートアドバンスシリーズ
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ボックスの内側に取り付けるタイプ。壁を貼った後から取り付けられます。 粘着テープ付で隙間が生じずプレートが浮く心配もありません。 差し込む位置が明確にわかるIV線通線口・通信線通線口付。
1個ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合床用コンセント/F型アップコン(住宅用)ケーブル工事用 カバーポリエチレンシート(透明) サイズΦ85 使用温度範囲(℃)-10~+40 使用場所屋内
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



コスモシリーズワイド21。住宅の高気密化・高断熱化をサポートします。断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で取付施工がアップ。施工後もデザインを損ないません。はさみ金具施工、パネルカバーの取付に対応しています。
用途1連用スイッチ・コンセントなど 適合プレートアドバンスシリーズ、SO-STYLEシリーズ、ワイド21プレート(ラウンド・スクエア)、フルカラーモダンプレート
1箱(10個)
589 税込648
4日以内出荷

アドバンスシリーズ。断熱効果を高めることで、省エネルギーに貢献します。 透明色の採用で施工性アップ。 コスモシリーズワイド21、フルカラーシリーズにはご使用いただけません。
用途1連用スイッチ・コンセントなど 適合プレートアドバンスシリーズ、SO-STYLEシリーズ、セレクトプレート
1箱(10個)
589 税込648
4日以内出荷

後付けタイプだから、新築にも!リフォームにも! 特許技術!円錐型電線口により気密化がカンタン!確実! 背面はもちろん、上部にも円錐型電線口配置。納めがラク!(下部には、円形の目印を設けました。) 予期せぬ混線対策!Wタイプにはスペーサーを同梱!安心!(2枚/袋入りです。)
1箱(10個)ほか
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寒冷地等の気密性を要する建物に最適です。 本体は蛇腹になっている伸縮自在タイプですから、浅型・深型に兼用できます。 化粧プレートは気密パッキンが露出せず、スッキリ取り付けられます。
適合浅型・深型兼用、1ヶ用スイッチボックス 適合電線Φ1.6・Φ2.0
1個
559 税込615
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。
適合電線Φ1.6、Φ2.0、3.5mm2、5.5mm2
1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
780 税込858
翌日出荷

1箱(50枚)
16,980 税込18,678
当日出荷


1箱(100個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ライトコントロール
コスモシリーズ ワイド21 LED(LD・LV)用AC100V専用コントロール。 別売オプションの取り付けが可能 プレート(別売)の変更や、防気カバー・パネルカバーなどの取り付けが可能です。また、他スイッチなどとの連接取り付けも可能です。(最大5連接まで)
付属品スイッチC(3路)付 適合スイッチボックス:JIS1コ用金属製(カバー付)、樹脂製スイッチボックス(深型) カバー防気カバー、パネルカバー取付可能 種類コスモシリーズ ワイド21 100V専用 適合機器NQL10151 適合負荷パナソニック製信号線式連続調光型LED照明器具(LD・LV)、簡易調色システム(XNQH2130600)として使用時:起動方式DK 周囲温度(℃)0~35 定格容量(A)15 入力電源(V)AC100 最大構成ユニット台数(台)制御電源:16まで 装着台数連続取付可能台数:5台まで
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)【ダクト寸法】出口(横):620.0、出口(縦):620.0 質量(kg)28.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1318×700×955
1台
139,800 税込153,780
10日以内出荷

マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。 高気密対応にするには防気カバー1連用(WV24919)をご使用ください。
仕様操作シーン数:4シーン+ON/OFF 適合親器:NQ28752WK、NQ28732WK 幅(mm)70 プレート:ホワイト 取付JIS 1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合 高さ(mm)120 出しろ(mm)10
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

材質ステンレス 寸法(mm)【ダクト寸法】出口(横):620.0、出口(縦):620.0 質量(kg)28.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1318×700×955
1台
139,800 税込153,780
10日以内出荷

機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。 安全性を高めた高速ポリシャー。 高速・防滴仕様。 防滴:少々の水しぶきがかかっても大丈夫な防滴対応の密閉式モーターカバー付です。 水はねの気になる場所での清掃作業も安全に行えます。
用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。 回転数(min-1[r.p.m])200/240 質量(kg)27 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175 ブラシサイズ(inch)12 パッドサイズ(inch)13
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。 安全性を高めた高速ポリシャー。 高速・防滴・シャンプータンク付き仕様。 防滴:少々の水しぶきがかかっても大丈夫な防滴対応の密閉式モーターカバー付です。 水はねの気になる場所での清掃作業も安全に行えます。 シャンプータンク:洗浄と洗剤の補水が同時に行えます。
用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。 回転数(min-1[r.p.m])200/240 質量(kg)30 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175 ブラシサイズ(inch)12 パッドサイズ(inch)13
1台
269,800 税込296,780
8日以内出荷

機動性に優れ、広い床も素早くクリーニング。 安全性を高めた高速ポリシャー。 高速・レバースイッチ・防滴仕様。 レバースイッチ:手元で操作でき、作業効率もアップ。 レバーを握ると作動し、離すと止まります。 防滴:少々の水しぶきがかかっても大丈夫な防滴対応の密閉式モーターカバー付です。 水はねの気になる場所での清掃作業も安全に行えます。
用途工場・学校・事務所・ホテルなどの床面のワックス剥離、洗浄、磨き。 回転数(min-1[r.p.m])200/240 質量(kg)27 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×450×1175 ブラシサイズ(inch)12 パッドサイズ(inch)13
1台
199,800 税込219,780
8日以内出荷

軽量アルミフレーム収納カバー付高さ5段階調節(頂点部314・322・330・338・346cm、垂幕部180・188・196・204・212cm)天幕部ポリエステル防水性・500D厚・防炎製品(日本防炎協会認定)UVカット率99%杭(30cm)×4本、収納カバー付シリコーンスプレー・天幕取付金具付
寸法(m)3.0×4.5 収納時寸法(cm)29×34×156 質量(kg)30 材質アルミ脚32・26mm角
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーエイライトワンタッチテントDR3717
高さ2段階調節(頂点部285・293cm、垂幕部171・179cm)天幕ポリエステル防水性・500D厚・防炎製品(日本防炎協会認定)UVカット率99%杭(30cm)×4本・収納カバー付シリコーンスプレー・天幕取付金具付
材質スチール脚32・26mm角 質量(kg)32 収納時寸法(cm)25×30×131 本体寸法(m)2.5×3.7
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量アルミフレーム収納カバー付高さ5段階調節(頂点部314・322・330・338・346cm、垂幕部180・188・196・204・212cm)天幕部ポリエステル防水性・500D厚・防炎製品(日本防炎協会認定)UVカット率99%杭(30cm)×4本、収納カバー付シリコーンスプレー・天幕取付工具付
寸法(m)3.0×3.0 収納時寸法(cm)28×28×156 質量(kg)23 材質アルミ脚32・26mm角
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラフアンドロードAQA DRY サイドバッグ
全天候型防水サイドバッグ。サイドバックの弱点は防水性です。表面しかカバーできないレインカバーではバッグ内側にかかるタイヤが跳ね上げた水飛沫を、防ぎきれないためです。このAQADRYサイドバッグなら完全防水のメイン気室には水の浸入を心配する必要が無く、刻々と変わる不安定な天候下でも荷物の心配をせずライディングに集中していただけます。雨の心配から解放されるツーリングを是非ご体験ください。
用途品番: RR5613。品名: AQA DRY サイドバッグ。COLOR: G-BLACK。容量: 40L(20L×2)。SIZE: W42cm×D15cm×H32cm G-BLACK 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×15×32
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

軽量アルミフレーム収納カバー付高さ5段階調節(頂点部314・322・330・338・346cm、垂幕部180・188・196・204・212cm)天幕部ポリエステル防水性・500D厚・防炎製品(日本防炎協会認定)UVカット率99%杭(30cm)×6本、収納カバー付シリコーンスプレー・天幕取付金具付
材質アルミ脚32・26mm角 質量(kg)40 寸法(m)3.0×6.0 収納時寸法(cm)29×43×156
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラフアンドロードAQA DRY ヒップパック
抜群の使い勝手を誇る3タイプの収納スペースで快適なライディングをサポート。収納スペースを防水のメイン気室、中央のスリットポケット、フロントファスナーポケットの3部屋に区分けすることで用途ごとに使い分けが可能となり、快適なライディングをサポートします。オートバイの天敵である雨対策として、防水必須の持ち物はメインの防水スペースへ、中央のスリットポケットには地図やスマホなど使用頻度の高いものを収納、そしてフロントファスナーポケットには貴重品やウエットティッシュ・化粧品などの細かいものの収納に適しています。レインカバーが付属しているのでスリットポケット、フロントファスナーポケットを簡易にカバーすることも可能(非完全防水)です。容量は防水のメイン気室が約6L、中央のスリットポケットが1L、フロントのジッパーポケットが2.2Lの合計9.2Lとたっぷり収納できます(※数値は概算です)。
ブラック 容量(L)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×160×200(防水室最大高)
1個
11,880 税込13,068
4日以内出荷

雨天時に大切な楽器を保護するための管楽器ケース専用レインカバー 管楽器ケースに覆い被せるだけでOK 約830 × 200 × 340 mm のテナーサックス用長方形型ケースに最適 ケースによって余幅が出ますが、ソプラノサックスやトランペットにもお使いいただけます ※最小で 約530 × 150 × 200 mm レインカバーは撥水性のある生地を起用しておりますが、完全防水ではありませんので、雨量の多い時、長時間濡れる状況下では、防水スプレー等との併用を推奨します。 ・ポーチサイズ:約 205mm × 135mm ・撥水効果に加えて、ケースの取っ手部分は防水チャックを装備 ・各ケースに応じてサイズ調整が可能 ・アルトサックス/テナーサックス/ソプラノサックス/トランペットのケースなどに対応可能
1枚
2,298 税込2,528
9日以内出荷

大空間の一般換気に加え、飲食店舗などの高温高湿度換気にも対応。(厨房換気可能) 分流板と吸音材を備えた構造の消音カバー”エアガイドサイレンサー”により、吐出側騒音を大幅に低減。(消音カバー無しに対し、12dB減(平均))また、給気使用時は消音カバーを吐出側から吸込側に入れ替え可能。 ”床置スプリング防振架台”を標準装備。床面への振動伝播を抑制。 キャビネットファン専用風路”ネオ・スライダーフロー”により消音ボックスを低圧損化・小型化。幅寸法は全機種590mm以下。 羽根車への汚れ付着を抑制し、お手入れ回数半減。”ダストブローガイダー『DBG』”採用。 天面側に点検パネルを配置。狭い場所への設置時もファンモーターユニットのメンテナンスが容易。 ベルトレスの直結駆動。ベルトスリップでのエネルギーロスがなく、頻繁なベルトの調整・交換が不要。 別販部材のインバータの併用による風量調整で、さらに低消費電力化が可能。 外面パネルは、ステンレス鋼板(SUS430)に粉体塗装を実施。屋外環境での耐食性に配慮。(機内部品はメッキ鋼板+粉体塗装) ”着脱可能ドレンパン”を採用。清掃作業性に配慮。 高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”を採用。厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 全機種端子台付 羽根車は鋼板製
極数4 電源(V)三相200V
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)100 方式同時給排式(熱交換器組込) モーター4極コンデンサー誘導電動機 色調(本体枠)マンセル5Y8.9/1
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)