191件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水スプレー モノタロウ 動画あり
水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に 適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品 成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.3L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
409 税込450
当日出荷

防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。 適合用途衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品 トラスコ品番375-5819 主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 危険物の性状非水溶性
1本(380mL)
999 税込1,099
当日出荷

甘糟化学産業防水用 洗浄剤 950TD
特化物含まれていない 防水材の希釈、洗いに。 トルエンリッチ
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
6,598 税込7,258
3日以内出荷

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(312g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、 バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚 主成分フッ素樹脂
1本(420mL)ほか
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特化物含まれていない 防水材の希釈、洗いに。 トルエンリッチ
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1.6L 危険物の性状非水溶性
1缶(1.6L)
1,498 税込1,648
当日出荷

1缶(12kg)ほか
26,980 税込29,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

アクアシールとテネシアスリペアパッチがセットになった便利な補修キット。アクアシールの上から防水のテネシアスクリアテープを貼るので、その場でスピーディーにウェーダーの補修が可能です。
セット内容アクアシール7g(チューブ1本)、テネシアスリペアパッチ(ブラック2枚)、専用ブラシ1本、専用ケース
1セット
1,498 税込1,648
欠品中

ポリウレタンを採用し、軽量化を実現しました。 手袋内部に起毛させたパイル地を採用することにより、保温性を高めています。 低温下でも柔軟性を保ちます。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。
用途お掃除に、除雪に、防水全面コートタイプ、寒冷地での作業に、除雪作業に、防水全面コートタイプ、 農業、 水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、冷凍倉庫内作業に、防水全面コートタイプ、食品関連業、冷気による手袋のゴワつきが気になる方に、建築・設備メンテナンス業、土木建築関連業、基礎工事・外壁工事に、作業性に優れた防寒タイプ 材質樹脂部ポリウレタン繊維部:【アウター】ナイロン、ポリウレタン【インナー】アクリル、ポリウレタン、その他 ブルー 入数(双)1 機能軽量、保温性、柔軟性 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収) 浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。 店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。 ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です) 従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。 積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。 扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。 寸法(mm)1250×330 トラスコ品番433-4361 材質(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー 質量(kg)(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。 5分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。 袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。 水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。 乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等 材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、PP土のう袋 トラスコ品番818-4918 質量(kg)16(使用時) 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×550×70
1セット(10枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

タバコのヤニ、手アカなどを素早く除去。※耐水壁限定
用途アルカリ性内装壁用洗剤 標準使用量10~40倍
1缶(18L)
6,198 税込6,818
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【GM ECO LAUNDRY LUQUID】 これ1本で全部まとめてOK、汚れをしっかり分解する100%植物由来の原料のみでできた洗濯洗剤です。1回の使用量はわずか5プッシュ(5mL)、1本で約100回分使用可能です。柔軟剤も不要なので経済的です。カビの原因となるせっけんカスが発生せず、洗剤残りや汚れの再凝固がないので洗濯槽をキレイに保ちます。水に溶けないものが徐々に付着して起こるパイプ詰まりも、ほとんどの成分が分解されたキレイな排水でパイプの汚れも防いでくれます。汚れをしっかり分解することで、繊維1本1本がきちっと起き上がり柔軟剤の必要がなくなります。衣類が持っている本来の柔らかさに洗いあがります。ゴアテックスなどの防水透湿素材やダウンにも、1本で全部一緒に洗えます。
用途洗濯用洗剤 材質高級アルコール系 (非イオン) 9%・ヤシ油脂肪酸アルカノールアミド 7%・天然精油1%・水 (添加物不使用) 83% 容量(mL)【詰替用】500 品番GM-004-RE
1個(500mL)
3,198 税込3,518
5日以内出荷

【GM ECO LAUNDRY LUQUID 】 これ1本で全部まとめてOK、汚れをしっかり分解する100%植物由来の原料のみでできた洗濯洗剤です。1回の使用量はわずか5プッシュ(5mL)、1本で約100回分使用可能です。柔軟剤も不要なので経済的です。カビの原因となるせっけんカスが発生せず、洗剤残りや汚れの再凝固がないので洗濯槽をキレイに保ちます。水に溶けないものが徐々に付着して起こるパイプ詰まりも、ほとんどの成分が分解されたキレイな排水でパイプの汚れも防いでくれます。汚れをしっかり分解することで、繊維1本1本がきちっと起き上がり柔軟剤の必要がなくなります。衣類が持っている本来の柔らかさに洗いあがります。ゴアテックスなどの防水透湿素材やダウンにも、1本で全部一緒に洗えます。
用途洗濯用洗剤 材質高級アルコール系 (非イオン) 9%・ヤシ油脂肪酸アルカノールアミド 7%・天然精油1%・水 (添加物不使用) 83% 容量(mL)500 品番GM-004-500
1個(500mL)
3,398 税込3,738
5日以内出荷

甘糟化学産業防水用 洗浄剤
特化物含まれていない 防水材の希釈、洗いに。 トルエンリッチ
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

激防水ワックス SOFT99 動画あり
新開発・耐久防水樹脂「耐水FSIレジン」が、雨・水・酸性雨をシャットアウト!驚異の撥水&防水機能を発揮。アルカリ性洗剤にも冒されず、かるく洗車10回以上に耐えます。どのタイプもノーコンパウンド。缶底にキズ防止樹脂リングを採用しました。
用途自動車塗膜の保護および艶出し 特性撥水 危険物の類別非危険物
1個(300g)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質洗濯槽・脱水槽:ステンレス 幅(mm)ボディ:550 ホワイト 備考毛布洗い(洗濯ネット必要)3.0kg以下 種類全自動洗濯機 寸法(幅W×奥行D)(mm)対応防水パン:586×556以上(内寸) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×593×1050(給・排水ホース含む) ※【全自動洗濯機】実際の据え付け時には、ボディ幅+排水ホース+設置のスペースが必要です。 電源電圧(V)単相100(50Hz/60Hz共用) 時間目安:標準コース31分 お急ぎコース15分(高水位時) 排水方式左・右2方向 運転音(dB)(A)(50/60Hz)洗い時:38・脱水時:39 ※運転音の表示は(一社)日本電機工業会洗濯機性能評価基準によるものです。
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「GP101 HDクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型のカーペット用洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得) リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。すべての洗浄機で使える。素材にやさしい成分配合で多目的に使える。 汚れを浮かせる力が強く凹凸のある床材に最適。磨きの磁器タイルも光沢を損なわない。希釈の調整で幅広い用途に使える。
用途機械部品などの製造工場の床、食品工場や厨房の、凹凸のある床など(磁器タイル、コンクリート、防水塗装の床、石材、ノンスリップシートなど) 液性アルカリ性 成分クエン酸ナトリウムほか 希釈倍率ひどい汚れ:10倍/普通の汚れ:20倍/軽い汚れ:40倍/多目的:50~80倍 香りシトラス
1本(3.78L)
5,398 税込5,938
欠品中

洗剤投入+お湯使用で、靴底についた固形物、ヌメリ、油などを洗浄します。洗剤投入時にエアーを入れることにより、より良く泡立ち、しつこい汚れも落とします。洗浄後、すすぎ運転でしっかり泡を落とします。
用途水産加工工場、食品工場、厨房など。 材質ステンレス 仕様防滴構造 トラスコ品番855-9266 幅(mm)424 質量(kg)30 高さ(mm)536 タイプステンレス製 奥行(mm)500 電源(V)AC100 消費電力(W)140 2018年トラスコ掲載ページ6 1047
1台
598,000 税込657,800
3日以内出荷

繊維製品にスプレーするだけで、通気性を保ちながら、水分、油分をはじきます。 油汚れ防止にも、効果を発揮し繊維製品を汚れから守ります。 残ガス排出機能つき。
用途スポーツ用品の防水・防汚 洋服・傘・レインコート等繊維製品の防水・防汚 適合用途スポーツウェア、衣類・布製品、レイングッズ 成分石油系炭化水素・フッ素樹脂・噴射剤(LPG) 使用方法使用前に良く振ってください。20cm以上離して軽く濡れる程度にスプレーし、約20分間風通しのよいところで自然乾燥させてください。 高さ(mm)230 底面サイズ(mm)63×63 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
899 税込989
当日出荷

高密度な皮膜を形成するアクリルウレタン共重合樹脂が、大切なフローリング床を水から守ります従来の床ワックスと比較して、水分を放置した際にできるワックス膜の白化(浮き上がり)を防ぎます。
1個(1L)
6,698 税込7,368
8日以内出荷

切って貼るだけで乾燥時間が必要ないので、施工後すぐに使えます。 表面の汚れは洗剤で洗い落とせます。 -45℃~80℃の温度範囲で使用できます。 柔軟性があるので施工箇所に良く密着します。
用途洗面台や流し台など、水周りのすきま補修。 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)2.3 危険物の類別非危険物
1本ほか
1,288 税込1,417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SKB-BS8BK キーボード_ケーブルUSB(防水防塵) サンワサプライ 動画あり
IP68基準をクリアした防水防塵キーボード IP68とは「粉塵が中に入らない」「継続的に水没しても内部に浸水することがない」を満たした基準です。 キーボード内部に基板を実装したハードタイプのシリコンキーボードです。 従来のシリコンキーボードに比べ剛性が高くキーの沈み込みを軽減しています。 キーボード裏面にマグネットを内蔵しており机の側面や棚の側面に貼り付けて固定できます。 マウスカーソルを操作できるポインタ機能を内蔵。これ一台でマウス操作が可能です。 テンキー部分を省いたコンパクト設計です。さらにマウス操作も可能なのでマウスを置くスペースも不要になります。 汚れをウェットティッシュで拭取れます。アルコールの拭き消毒にも対応しています。 USBコネクタをPCに接続した状態でキーボードの入力を一時的に停止するロック機能を搭載。USBを接続した状態でキーボードの掃除が可能です。 ドライバ不要、接続するだけで使用できます。使用上の注意 本体の防水性能は真水・水道水にのみ対応しており、温水や塩水、洗剤、薬品、汗、コーヒーやジュースなどには対応しておりません。真水・水道水以外の水分(コーヒー・ジュースなど)が付着した場合は、速やかに常温の水道水 で洗い流してください。洗う際にブラシなどは使用せず、手で洗ってください。 やや弱めの流水(6リットル/分以下) 洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。 本体が濡れている状態では、絶対に使用しないでください。水が付着したままで使用した場合、故障・発熱などの恐れがあります。 ケーブルのコネクタ部分は防水ではありません。ケーブルのコネクタ部分に水がかからないようにしてください。
仕様テンキー:なし、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、スリムタイプ:スリムタイプ、キーボードサイズ:コンパクト(テンキーなし)、角度調節:なし、抗菌加工:なし セット内容取扱説明書、キーボード スイッチ導電性ラバースイッチ ケーブル長(m)1.8 対応OSWindows11, 10, 8.1, 8 コネクタ形状USB Aコネクタ 接続方式有線 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 動作力100±10g インターフェースUSB キー数92キー キー配列日本語 防塵防水性能ありIP68 キーストローク(mm)2.0±0.5 印刷方式シルク印刷 キーピッチ(mm)17
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

防水パンの上に置くだけでその上を有効活用できるラックです。洗濯機の排水口とホースを隠して埃もガード!表面と裏面の両面仕様だから収納するものや用途で変えられます!裏面で使用する場合はガードがあるから、洗剤ボトルやゴミ箱などの小物を置くのに適しています。表面で使用する場合はフラットなので、収納ラック などの幅のある大きいものを置くのに便利です。
付属品緩衝材×4 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(g)約1000 耐荷重(kg)約5 対応奥行約64cm・縁の幅約1.5cm以上の洗濯機用防水パン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約64×15×2 内寸(cm)裏面:約W61×D14.5
1個
2,300 税込2,530
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンを腕に取り付けることで身軽な装備でトレーニングやランニングを楽しむことができるマルチアームバンドです。79(W) × 159(H)mmまでのスマートフォンサイズに対応し、プロテクターに装着した状態でもスマートフォンを収納することができ、収納した状態での画面操作も可能です。肌ざわりもよく腕にフィットしやすい軽量素材を採用しています。また高耐久なため中性洗剤などで簡単に汚れを落とすことができます。縁部分に反射素材を使用し、夜間のライトなどからの視認性を確保しています。
材質ナイロン、ABS ブラック 本体質量(g)約51 対応機種最大対応サイズ:79(W)×161(H)mmまでのスマートフォン 寸法(cm)装着可能な腕まわり:約22~37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 474×70×161.5 ※ベルト部を伸ばした状態 保証期間初期不良のみ交換保証 RoHS指令(10物質対応)対応 特性ポケット付
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

IP68保護準拠の医療向けキーボード 抗菌加工 USB防水シリコンキャップ付き LEDバックライト付き(TOUCH+モデル) 中性洗剤での洗浄可能、消毒殺菌可能で衛生的 マグネットマウンティング 清掃前にはキーボード操作を無効にするキーロック機能 EN60601-1-2 Edition 4 準拠
仕様キータッチカーボン 材質シリコン 寸法(mm)(L×W×T)365×134×14.2 質量(g)約615 接続方式有線 保護等級IP68 インターフェースUSB2.0 キー数109(USレイアウト) 保証期間2年 保管温度(℃)-30~ 0 ケーブル長(cm)15 各種認証EN60601-1-2 Ed 4、CE、FCC バックライト青色(5段階あかるさ調整) 動作温度範囲(℃)0~55
1個
32,980 税込36,278
52日以内出荷

IP68保護準拠の医療向けキーボード 抗菌加工 USB防水シリコンキャップ付き LEDバックライト付き(PRO+モデル) 中性洗剤での洗浄可能、消毒殺菌可能で衛生的 マグネットマウンティング 清掃前にはキーボード操作を無効にするキーロック機能 EN60601-1-2 Edition 4 準拠
仕様キータッチカーボン 材質シリコン 寸法(mm)(L×W×T)380×130×12.4 質量(g)約660 接続方式有線 保護等級IP68 インターフェースUSB2.0 キー数110(USレイアウト) 保証期間2年 保管温度(℃)-30~ 0 ケーブル長(cm)15 各種認証EN60601-1-2 Ed 4、CE、FCC バックライト青色(5段階あかるさ調整) 動作温度範囲(℃)0~55
1個
31,980 税込35,178
52日以内出荷

医療用シリコンキーボード一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適 医療向けキーボードKSI-U10300は、優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途洗える医療用キーボード 寸法(mm)302×151.5×21 接続方式有線 保護等級IP65 保管温度(℃)-10~60 各種認証CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2 動作温度範囲(℃)0~55
1個
18,980 税込20,878
52日以内出荷

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 耐油性、耐洗剤性、透湿防水に優れています。自然に手にフィットするデザインを採用しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業 エスコ品番EA354GE-1 質量(g)40
1個
960 税込1,056
当日出荷

透湿性と防水性を兼ね備えたポリウレタンをコーティングし、汗などの湿気を手袋外部に放出することでムレを軽減します。 特殊樹脂をコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮します。 耐油性、耐洗剤性、透湿防水に優れています。 自然に手にフィットするデザインを採用しています。 裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
用途農業、水産・漁業、清掃・サービス業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業 エスコ品番EA354GE-2 質量(g)47
1個
960 税込1,056
当日出荷

医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適 医療向けキーボードKPL-U10300は、優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途洗える医療用キーボード 寸法(mm)300×149×20.5 接続方式有線 保護等級IP65 保管温度(℃)-10~60 各種認証CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2 動作温度範囲(℃)0~55
1個
10,980 税込12,078
52日以内出荷

防水パンの上に置くだけでその上を有効活用できるラックです。洗濯機の排水口とホースを隠して埃もガード!表面と裏面の両面仕様だから収納するものや用途で変えられます!裏面で使用する場合はガードがあるから、洗剤ボトルやゴミ箱などの小物を置くのに適しています。表面で使用する場合はフラットなので、収納ラック などの幅のある大きいものを置くのに便利です。
付属品緩衝材×4 材質本体:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)約1200 耐荷重(kg)約5 対応奥行約64cm・縁の幅約1.5cm以上の洗濯機用防水パン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約64×15×2 内寸(cm)裏面:約W61×D14.5
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷

医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適 医療向けキーボードKPL-U10065-JPは、優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途洗える医療用キーボード 付属品1.8mのUSBケーブル、防水USBキャップ 寸法(mm)441×143×35.3 接続方式有線 保護等級IP65 保管温度(℃)-15~60 各種認証CE、RoHS、IEC 60601-1-2:2014 動作温度範囲(℃)0~55
1個
7,998 税込8,798
52日以内出荷

医療用シリコンキーボード 一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能 簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に最適 医療向けキーボードPAL-U10220は、優れた防水性と防塵性を備えています。 手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に最適なソリューションです。 もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。 自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
用途洗える医療用キーボード 寸法(mm)657×221×40 接続方式有線 保護等級IP65 保管温度(℃)-30~70 各種認証CE、FCC、EN60601-1-2 ED4、EN61000-6-2 動作温度範囲(℃)0~55
1個
269,800 税込296,780
52日以内出荷

CT-5000WPシリーズセンサーのコネクタ内側に装着する防水パッキン。防水パッキンは洗剤・油などの付着や時間の経過とともに硬化やひび割れ、緩み等が発生します。これらの変化が見られた場合や、購入(又は前回交換)から2年を目安に定期的な交換をおすすめ致します。
適合機種CT-3000WP/CT-5000WPシリーズ 対応機種CT-5100WP、CT-5200WP RoHS指令(10物質対応)対応
1組
609 税込670
4日以内出荷

洗える医療用シリコンキーボード、一般的な中性洗剤で洗浄したりアルコール消毒することが可能、簡単にお手入れできるので、感染症対策、ウイルス対策に、優れた防水性と防塵性を備えています。、手軽に消毒殺菌や中性洗剤での清掃が可能なため、医療業界など常に細菌やウイルスの防護が求められる場所に適したソリューションです。、もちろん、清掃中はキーロックボタンを押してキーボードのボタンを無効にすることができます。、自然な操作感でキータッチも使いやすいモデルです。
1個
12,980 税込14,278
53日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗剤の使用量や洗濯機の種類によっては、洗濯槽内に大量に発生した泡が排水管を塞ぐことで、逃げ場を失った泡や排水が排水トラップから逆流することがあります。 防水パンへの泡あふれを防ぎます。
材質ABS他 接続配管VP50・VU50 深さ(mm)【封水】50 能力【排水】60L/分 適合配管VP50・VU50
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)