DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能!
規格品
他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
定格容量20Aまで
防水性IP56
電線口Φ14~16mm
防水タイプのプラグです。
電線口15mm(5.5SQケーブルまで)
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式防水レセプタクル 2Pスイッチ付
定格容量(A)20まで
電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式本体15A用 3Pスイッチ付き
定格容量(A)15まで
電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式防水レセプタクル 2Pスイッチなし
定格容量(A)50まで
電線口18mm (8SQケーブルまで)
1式
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。
DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
防水レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂
ガスケット合成ゴム
防水保護等級IP56
定格電流(A)15/16
サイズグランドサイズ:20フリー
ケーブルΦ9~15
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品
用途屋外用
形状ストレート
種類丸型
使用温度範囲(℃)-25~+85
定格電圧(V)250
コネクタ形状レセプタクル
材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ワンタッチ
材質(パッキン)合成ゴム
材質(シェル)/処理合成樹脂/-
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
色黒
定格電圧(V)250
口金E26
結線方式巻締端子式
色ブラック
口金E26
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
コンタクト形状オス
形状ストレート
仕様正芯(機器側)
種類丸型
規格電気用品安全法
コネクタ形状レセプタクル
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
適合VVFΦ1.6mm×2芯
材質(本体)磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
口金E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
型式防水レセプタクル ON/OFFスイッチ
定格容量(A)20まで
電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
三信の船用防水プラグ及びソケットアウトレットは、IEC Pub.309-1 (工業用差込接続機器一一般要求事項)及びIEC Pub.309-2(工業用差込接続機器一接触ピン及び接触子付属物の互換性)に、また、これらの国際規格に準拠した国内規格JIS F 8836(船用防水形プラグ及びソケットアウトレット)及びJIS F 8838(船用防水形プラグ及びレセプタクル)に適合するも ので、国際的に互換性があり、かつ安全性及び耐久性に優れた製品であります。
仕様コードNo.:5137100
質量(kg)0.17
周波数(Hz)50/60
定格500V 16/20A
使用電圧(V)100~130
保護等級IP56
色別Yellow
位置アース極:時計短針位置:4
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
材質(本体)ゴム
口金E26
ケーブル長(mm)約160
ソケットサイズ(mm)Φ42×約47
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
防水スイッチ付レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂
ガスケット合成ゴム
防水保護等級IP56
定格電流(A)15/16
質量(kg)0.65
サイズグランドサイズ:20フリー
ケーブルΦ9~15
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクト形状オス
タイプピンインサート
仕様ピンインサート
形状ストレート
種類丸型
結合方式ねじ
防水仕様単体防水型IP67
嵌合相手コネクタJL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA
結線方法はんだ
ドイツ バルス社の防水レセプタクルです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂
ガスケット合成ゴム
防水保護等級IP56
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
形状ストレート
コネクタ形状レセプタクル
コンタクト形状メス
仕様逆芯(電源側)
種類丸型
規格電気用品安全法
材質(絶縁体)合成樹脂
結合方式ねじ
材質(パッキン)合成ゴム
結線方法はんだ
防水仕様です。
3路スイッチなのでご注意ください!
定格容量(A)20まで
電線口12mm(3.5SQケーブルまで)
1個
特価
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
1式
¥299
税込¥329
6日以内出荷
防水仕様です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使用できます!
型式防水レセプタクル ON/OFFスイッチ
定格容量(A)10まで
電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能!。3Pレセプタクル用プラグ。規格品。他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
型式MPG-3P
防水保護等級IP56
定格容量(A)20まで
電線口Φ14~16mm
1式
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
防水タイプのプラグです
型式防水レセプタクル 3Pプラグ
定格容量(A)15まで
電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
1式
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
スイッチなし。プラグなし。規格品。防水規格IP56。メーカー製品(大阪電機製)などと互換性あり
定格容量(A)20まで
電線口Φ14~16mm
1式
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
スイッチ付き。プラグなし。規格品。防水規格IP56。メーカー製品(大阪電機製)などと互換性あり
定格容量(A)10まで
電線口Φ14~16mm
1式
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
防水タイプのプラグ
型式SG-WW-47
定格容量(A)15まで
電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
1式
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
防水タイプのプラグです
型式防水レセプタクル 4Pプラグ
定格容量(A)15まで
電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
1式
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
防水仕様です。3路スイッチなのでご注意ください!
型式防水レセプタクル 3路スイッチ
定格容量(A)20まで
電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥5,798
税込¥6,378
6日以内出荷
防水タイプのプラグです
型式防水レセプタクル 2Pプラグ
定格容量(A)50まで
電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
1式
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
防水タイプのプラグです
型式防水レセプタクル 2Pプラグ
定格容量(A)20まで
電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
1式
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
防水タイプの2Pプラグ
型式SG-WW-40B
定格容量(A)20まで
電線口15mm (5.5SQケーブルまで)
1式
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
スイッチなし、プラグなし。規格品。防水規格IP56。メーカー製品(大阪電機製)などと互換性あり
定格容量(A)10まで
電線口Φ14~16mm
1式
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
DC12V・24V/AC100V・250Vで使用可能!。2Pレセプタクル用プラグ。規格品。他社製品(大阪電機製)などと互換性あり
型式MPG-2P
防水保護等級IP56
定格容量(A)20まで
電線口Φ14~16mm
1式
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式防水レセプタクル 3Pスイッチなし
定格容量(A)15まで
電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式SGE-WR-60
定格容量(A)15まで
電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式SGE-WR-62T
定格容量(A)20まで
電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥5,198
税込¥5,718
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式防水レセプタクル 2Pスイッチなし
定格容量(A)20まで
電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
防水タイプでキャップ(蓋付)です。DC12V・24V・AC100V・200Vで使えスイッチ付は水中ポンプ用などで使用します!
型式SGE-WR-62
定格容量(A)15まで
電線口12mm (3.5SQケーブルまで)
1式
¥4,098
税込¥4,508
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ