61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。 仕様片面タイプ トラスコ品番376-2793 質量(g)210 粘着力(N/10mm)13 剥離紙なし 特性気密防水、耐久性、耐候性
1巻
739 税込813
当日出荷

手で簡単に切れ、手を汚さない。 厚みが薄いので、段差が発生しにくい。 環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に 特性気密・防水
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

窓回り部の気密、住宅用防湿フィルムの接合部の気密等に(室内気密) 気密性・耐久性に優れます。
仕様のり面:片面 エスコ品番EA944MH-4 材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着材:ブチルゴム系 特性防水気密、耐久性
1個
1,750 税込1,925
当日出荷

雨・風・熱から建物を守るプロ専用の防水・気密テープ。 低温時でも針葉樹合板などの粗面に対しても、初期タック(食い付き)・接着力が極めて高く、また防水シートなどを汚しにくい粘着剤を使用しています。
用途断熱材のつなぎ目封止に。 気密フィルムのつなぎ目封止に。 サッシ廻りの防水シールに。 防水気密用片面接着テープ 窓周り、ドア周り、屋根下地、基礎部などの外装下地接合部の防水気密 タイプ片面粘着強タイプ 伸度(%)28 引張強度(N/15mm)69 粘着力(N/10mm)7.2 引張強度(N/10mm)23.0 粘着力(N/25mm)23.0 セパレータあり 引張強度(N/cm)41 特性防水・気密
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具 木ネジサイズ(径×長さ)2.1Φ×12.8mm
1セット
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密防水用 気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など タイプ片面 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/10mm)12 粘着力(N/25mm)30 剥離紙なし 特性気密防水 粘着タイプ強力
1巻
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。 鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス 材質
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック簡易摩擦式ストッパー
レール内に取付けて使用しますので、レール外に見えず意匠性が向上します。枠の数mm手前から保持しますので、戸の調整による多少の誤差に対応できます。
用途レール端部から60mmに取付けます。 付属品なべタッピンねじ 3.5×25 1本 材質POM 適合レールHR-150、HR-130
1個
299 税込329
当日出荷

気密・防水性に優れています。 耐久性に優れています。 (JIS A5422及びJIS A6930 の50年相当の耐久性試験に準拠。) 手切れ性があるため簡単に切れ作業し易い。 凹凸部になじみ易く、重ね貼りができます。 透明な粘着剤を使用しているため、手を黒く汚さない。 ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。 粘着力(N/10mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
仕様のり面:片面 エスコ品番EA944MJ-26 材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤 特性防水気密 粘着タイプ強粘着
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

高接着タイプで耐候性に優れます。
用途透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。 胴差部、サッシ周りの防水シール用途。 仕様手で切断可能、片面タイプ 質量(g)200 保持力(mm)0.5 粘着力(N/10mm)12 特性防水気密、耐候性
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。 タイプ片面 テープ長さ(m)20 粘着力(N/25mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
839 税込923
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密、防水テープ 抜群の手切れ性で優れた作業性 四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。 透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。 フィルム合紙を使用しない省資源包装です。 NYG協会推奨品。
主な用途隙間用 特性気密防水、耐久性
1巻ほか
749 税込824
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質/仕上鋼/クロメート
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
粘着力(N/10mm)10.00 特性防水
1巻ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手切れ可能なアクリル系防水気密用片面タイプの粘着テープです。耐久性に優れる強力アクリル系粘着剤を特殊工法により均一に塗布することにより、被着体を汚染せず、長期にわたって粘着力を保持する優れた性能を実現しています。粗面でも良好な接着性を発揮、かんながけしていない木材のような粗面も強力に接着できる適度な流動性を持っています。高温でも高い保持力を発揮、夏場など温度の高い季節でも軟化・流動が少なく、安心して使えます。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。高気密高断熱住宅の構成部材など。 粘着力(N/25mm)常態:25(ベニヤとして)
1巻ほか
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テープの色は白ですが施工後、水性・油性のペンキ上塗り可能な片面防水補修テープです。粗面接着性・防水シール性に優れています。柔軟性に優れ、コーナー部・粗面になじみます。
用途建築施工・板金の仮止め。防水シート内装材の接着。サッシまわりの防水・各種防水シール。 質量(g)170 主な用途補修用 粘着力(N/10mm)11.39 粘着力(N/25mm)28.48 剥離紙あり RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1巻ほか
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PETクロス基材にアクリル粘着剤を使用したテープです。手切れ性が良く、テープ引き出しが軽いため作業がスピーディー。 冬場も貼りつけやすく作業。 特殊なアクリル系粘着剤を使用しているため、作業者の手を汚しません。
用途住宅開口部の防水用途 透湿防水シート・断熱ボードの継目の気密防水用 特性気密防水
1巻ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防水性、気密性に優れています。
用途サッシ周りの防水、透湿防水シートの継ぎ目防水。 テープ長さ(m)20
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パワーテープ アサヒペン 動画あり
いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など 主な用途多用途補修用 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 粘着タイプ強力
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

アルミ系断熱材に最適なアルミとポリエチレンの複合タイプです。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。 仕様セパレータなし 質量(g)190 粘着力(N/10mm)12 引張強度(N/10mm)60 粘着力(N/25mm)30 引張強度(N/50mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤテックス気密・防水テープ(片面)
RoHS
環境に配慮したノントルエン・タイプの粘着剤使用。 高温時の粘着剤のダレがない。 セパレータ(はく離紙)がないのでゴミがでない。
用途気密シートの固定用に・断熱材のジョイントに・枠周りの防水用に 基材PE 粘着剤アクリル系
1巻ほか
特価
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

粗面でも強力に張り付く粘着力と柔軟性があります。手切れが良く、手を汚さない。
用途透湿防水シートの固定、つなぎ、補修。断熱材固定、つなぎ、補修。窓枠サッシなどの隙間への二次防水に。 幅(mm)50 長さ(m)20m 基材PETクロス テープ厚さ(mm)0.165 粘着剤アクリル系 主な用途固定・補修 粘着力(N/25mm)25(実測値) 特性片面/気密/強力/防水
1個(50mm×20m)
499 税込549
当日出荷

片面タイプ。低温から高温まで優れた接着性。耐久性。対候性。手切れ性良好。
用途透湿・気密シートのジョイントシール。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール。 主な用途透湿・気密シートのジョイントシール、2×4パネル・断熱材のジョイントシール、サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール 特性接着性、耐久性、耐候性
1個(20m)
599 税込659
当日出荷

通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。
用途断熱材のつなぎ目の封止として。サッシ周りの防水シールに。 仕様セパレータなし 質量(g)190 粘着力(N/10mm)12 引張強度(N/10mm)2 粘着力(N/25mm)30 引張強度(N/50mm)10 特性気密防水
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐久のアクリル系粘着剤を使用、長期性能を保ちます。 室内空気汚染の原因物質ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンなどを含んでいません。 手切れ性のある基材を使用しているためカッターなどを使わずに切れます。 耐候性に優れ、低温でも高温でも長期間安定した性能を発揮します。 サッシ・透湿防水シート・合板など、幅広い被着体に対し強力に接着します。 従来品(ブチル)に比べ、テープ厚が薄いため貼り合わせ時に段差が発生しにくく重ね貼りが容易です。
用途気密透湿シートの固定、繋ぎ目のジョイントに
1巻ほか
739 税込813
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用 仕様のり面:片面 エスコ品番EA944MJ-2 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 特性防水気密
1個
1,190 税込1,309
当日出荷

日東エルマテリアル気密防水テープ ハイパーフィット
RoHS
耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。
用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
1巻
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用 仕様のり面:片面 エスコ品番EA944MJ-6 材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系 特性防水気密
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

防水性、耐候性に優れた厚いブチルゴム粘着剤を使用した気密住宅向け粘着テープです。耐久性に優れ、低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮します。住宅部材として長期使用できます。
用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。各種防水・防湿処理など。 厚さ(mm)0.5 基材不織布 粘着剤ブチルゴム 粘着力(N/25mm)18.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
769 税込846
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノントルエンタイプでシックハウス症候群対応型防水テープです。
用途断熱材のジョイントに。枠周りの防水用に。 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系 質量(g)350 2018年トラスコ掲載ページ6 2048
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気密防水性、耐久、耐候性、耐ガス透過性に優れます。様々な被着体に対して良好な接着性を示し、金属面、粗面にも良好な接着性を示します。建築用ブチルゴム系防水テープ
用途サッシまわり、レジスター枠まわり、銅差しまわりの気密、二次防水に。合板目地やサイディングのジョイント部の気密、二次防水に。板金ジョイント部、屋根と壁との接合部、水切り部の二次防水に。透湿防水シートのはり合わせに。 材質基材:ワリフ、粘着剤:ブチルゴム系 主な用途隙間用 粘着力(N/10mm)18.7 特性気密防水性、耐久性、耐候性、耐ガス透過性
1巻
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール 仕様のり面:片面 材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂 厚さ(mm)0.165 長さ(m)20
1巻
795 税込875
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

低温から高温まで優れた接着性、耐久性、耐候性、手切れ性良好。手で簡単に切れます。
用途透湿気密シートのジョイントシール。2×4パネル断熱材のジョイントシール。サッシまわりの防水シール。胴差し部の防水シール 仕様のり面:片面 材質基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系樹脂 幅(mm)50 厚さ(mm)0.165 長さ(m)20
1巻
690 税込759
翌日出荷

各温度領域において安定した粘着力を発揮します。粗面に対する粘着性、低温での粘着特性が高く防水気密性に優れています。耐久性に優れます。
用途住宅の窓廻り、ドア廻り、屋根下地、基礎部の下地接合部の防水気密に。透湿防水シート、水切りシートの接合部の防水気密に。 材質基材:不織布、粘着剤:ブチルゴム系 厚さ(mm)0.4 ブラック 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)8.1
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,860 税込3,146
翌日出荷

防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。 ポリエチレンネット付きのアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする用途に使用します。
用途住宅、プラント倉庫等の防湿、防水、気密用。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水、気密性に優れたブチルゴム系粘着剤を使用しています。手で切れるアルミPEクロスを使用しているため、高い防湿性と作業効率向上を実現しました。ポリエチレンネット付のアルミ箔を基材としており気密・防湿を必要とする箇所に使用できます。
用途住宅、プラント倉庫などの防湿、防水、気密用。 トラスコ品番161-0202 材質基材:アルミクロス、粘着剤:ブチルゴム系 質量(g)830 タイプ片面タイプ 粘着力(N/10mm)7.8 引張強度(N/10mm)59 特性防水、気密性、防湿性 最大テープ外径(Φmm)153 再生材使用使用
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

気密・防水性、耐候性、耐久性に優れています。耐久性に優れており、低温から高温まで幅広い温度範囲で安定した粘着力を発揮し、住宅部材として長期に使用できます。ざらざらした面に対して優れた密着性を発揮します。
用途外壁材・屋根材の仮固定、接合部の防水シール。透湿防水シート、気密防水シートの継ぎ目シール。2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。各種防水・防湿処理など。 厚さ(mm)0.5 長さ(m)5 基材ポリエチレンネット 粘着剤ブチルゴム 粘着力(N/25mm)21 サイズ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(36巻)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)