28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ばらけにくい組ひもで作業性抜群。
用途足場等の防炎シートの固定に
1セット(100本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途養生シート、防炎シート、テント、防炎メッシュ類のハトメの結束。 長さ(cm)60
1束(1000本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

結束ひも シート用 モノタロウ 動画あり
1袋(100本)
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100本)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シート紐(黒):長さ約60cmと80cmがあります。各サイズ1000本と5000本入りがあります。黒色メッシュシートの固定に。
用途各種シートの固定に。足場のスポンジ養生材の取り付けに。 材質ポリエチレン 幅(mm)約6
1セット(1000本)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プルーシートや足場用メッシュ、防炎シートなどの固定縛りをする紐です。
用途シート固定、縛り用。 材質ポリエチレン 長さ(m)0.6 標準幅(mm)約10
1箱(5000本)ほか
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シート・ネットをスピーディーに、確実に結束します。
長さ(mm)800 材質ポリエチレン 太さ(Φmm)約6
1束(100本)
1,298 税込1,428
当日出荷

耐候性・耐水性に優れたポリエチレン製です。
用途足場や仮設シート類などの連結に。 材質ポリエチレン(PE) 標準幅(mm)4 2018年トラスコ掲載ページ6 1637
1セット(100本)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PPロープ モノタロウ 動画あり
軽くて強度もあるポリプロピレン製のロープです。ロープ状に撚っています。
用途荷造り梱包や結束に RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐水性に優れています。
用途シートの固定に。 仕様組紐 長さ(cm)60
1パック(100本)
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。 工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。 野積みカバー、目隠しシート。 形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.25 材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工 質量(g/m2)約280 材質(ハトメ)アルミニウム ハトメ内径(mm)12 認定番号AFE-23-0435 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ハトメアルミハトメ
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

WING ACEシートひも
エコ商品
安価で丈夫なシート結束用組みひも
材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PPひも モノタロウ 動画あり
ポリプロピレンフィルムをくしゃくしゃにしたひもです。 柔軟性があり、書籍や新聞などを束ねる際に非常に便利なひもです。
用途荷造りや木材などの結束、農業や家庭菜園での野菜の誘引などに RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1巻
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブルーシートや防災シートの接続に便利です。
長さ(mm)600 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)約1 太さ(mm)約7
1セット(100本)
550 税込605
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナロープです。組みひもなのでよじれにくく、切り口がほつれにくいです。ボビン巻仕様。
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。 仕様簡易ボビン巻
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

防炎ブルーシートにひもを通して、縛って覆うことができます。
用途養生に。保管用に。雨よけ、埃除けとして。 ブルー 引張強度270×475 番手#2500 耐久性(年)1 特性防炎 形状折りたたみタイプ
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モリリンシート紐
軽量で安価なシート止め用のポリエチレン紐。
用途各種シートのハトメに通し結んで固定します。 長さ(cm)約60 太さ(mm)約5
1束(100本)
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
用途布袋等の口封じや、手芸等。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

穴の間隔で金具を調節できるので、幅広い使い方ができます。
用途トラックのシート固定、棒状製品の結束、トラック内の商品固定等。 穴ピッチ(mm)150
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しなやかで手ざわりも良く、扱いやすい組ひもです。 耐候性、耐久性に優れています。 組みひもなので結びやすく、ほつれにくい。
用途ケーブル、電工資材の結束、固定。 屋外現場での結束、かがり用。 仕様組ひも 材質ビニロン(ポリビニールアルコール系) 特性耐候
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アンカーが広げられた取り付けクリップ。Anchor。この取り付けクリップの TOP には、板金の穴に Anchor Anchor は背面に広がり、所定の位置にカチッと収まります シートメタル上の所定の位置にロックされたバンドル 防火特性は UL94 V2 に適合しています ハロゲンフリー
仕様●長さ:200mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50RSFM●引張強度:225N●最大バンドル直径:45mm●コード番号:446-308 アズワン品番65-7371-01
1袋(100個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

アンカーが広げられた取り付けクリップ。Anchor。この取り付けクリップの TOP には、板金の穴に Anchor Anchor は背面に広がり、所定の位置にカチッと収まります シートメタル上の所定の位置にロックされたバンドル 防火特性は UL94 V2 に適合しています ハロゲンフリー
仕様●長さ:165mm●幅:4.7 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50SL5●引張強度:225N●最大バンドル直径:34mm●コード番号:446-904 アズワン品番65-7369-71
1袋(100個)
7,198 税込7,918
欠品中

アンカーが広げられた取り付けクリップ。Anchor。この取り付けクリップの TOP には、板金の穴に Anchor Anchor は背面に広がり、所定の位置にカチッと収まります シートメタル上の所定の位置にロックされたバンドル 防火特性は UL94 V2 に適合しています ハロゲンフリー
仕様●長さ:165mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50SL6●引張強度:225N●最大バンドル直径:34mm アズワン品番65-7371-34
1袋(100個)
7,198 税込7,918
欠品中

透明なシートに上部アルミポールを組み込んだスダレです。 フックが付いているので紐やチェーンで上部から吊るすことができます。 防炎認定の塩ビ透明シートです。 対面時の飛沫感染対策用として。 工場、オフィスなどの受付・間仕切り用として。
1式
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HMFON-21 帰宅支援21点セット ワンショルダーバック 香彩堂 動画あり
日本防炎協会認定商品。 噴火の際や防塵や、ケガ、防寒にも即座に対応。包帯などが入った救急7点セットのほか、レスキューシート、防塵メガネ、マスク、軍手、タオル、コンパクメットを装備し、あらゆる場面に対応。 緊急避難用として、車の座席下にも収納可能。
セット内容ワンショルダーバッグ、5年間保存水、バランスパワー、軍手、タオル、携帯トイレ2回分(ポンチョ付き)、コンパクメット、コンパクライト、防塵メガネ、マスク、レジャーシート、手回しラジオ(スマートフォン充電アダプター付き)、ホイッスル付きバックル(コンパクメットあご紐)、レスキューブランケット、救急7点セット(包帯・救急絆創膏・麺棒10本、ウェットティッシュ・ハサミ・毛抜き・ピンセット) 材質(ワンショルダーバッグ)防炎布・ナイロン樹脂・防炎ラベル、(コンパクメット)耐衝撃ABS・PE・PS衝撃吸収体、(レジャーシート)ポリエチレン 寸法(mm)ワンショルダーバッグ/約W350×D510×H150、コンパクメット/組立時:約W235×D290×H154・収納時:約W235×D290×H85、レジャーシート/約900×1600 質量(g)約450(ワンショルダーバッグ)、約470(コンパクメット) 内容バランスパワー/ココア味:2袋(4本)、全粒粉:2袋(4本) カロリー(kcal)バランスパワー/100(2本当たり)
1セット
22,980 税込25,278
8日以内出荷

つくし工房スカイメッシュ
スカイメッシュは、高所掲示用横断幕の強風対策を目的に作られた、メーカーオリジナル商品です。 耐風性が強い。5mmメッシュシートの採用で、風圧抵抗がターポリン(養生シート等)の約1/3。 視認性に優れる。普通のペンキネット等と違い、網目をふさぐ特殊印刷加工をほどこしてあり、文字が途切れずハッキリとしています。 防火加工品。丈夫な高強力ポリエステル繊維に、防火処理塩化ビニールをコーティング。
取付方式垂れ幕 材質ポリエステル+PVC 仕様ヒモ8本付 寸法(mm)540×120 ハトメ数8
1枚
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つくし工房スカイメッシュ
スカイメッシュは、高所掲示用横断幕の強風対策を目的に作られた、メーカーオリジナル商品です。 耐風性が強い。5mmメッシュシートの採用で、風圧抵抗がターポリン(養生シート等)の約1/3。 視認性に優れる。普通のペンキネット等と違い、網目をふさぐ特殊印刷加工をほどこしてあり、文字が途切れずハッキリとしています。 防火加工品。丈夫な高強力ポリエステル繊維に、防火処理塩化ビニールをコーティング。
取付方式垂れ幕 材質ポリエステル+PVC 仕様ヒモ20本付 ハトメ数20
1枚
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)