145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防災面 モノタロウ 動画あり
飛来物や粉末、飛沫などから顔面を保護する、かぶり型防災面です。 ヘッドバンドは頭の大きさに合わせて上下(13mmピッチ5段階)、頭囲(最大約65cmまで)調節可能です。 額部分にスポンジ素材を巻いているので、頭当たりが柔らかです。
用途飛来物、飛沫等からの顔面保護用として 形状かぶり型防災面 材質ヘッドギア部/ABS、シールド部/ポリカーボネイト、ヘッドバンド部/PP(ポリプロピレン) 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)250 シールド高さ(mm)約185 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 適合頭囲(cm)約52~65
1個
899 税込989
当日出荷

球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。
タイプヘッドバンドタイプ レンズポリカレンズ 種類防災面 (かぶり型) 頭囲(cm)約55~約64
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れた安全性の高いポリカーボネートレンズを使用しています。
用途草刈り・刈払い作業。 形状かぶり型防災面 仕様ANSI規格品 Z87 トラスコ品番299-7878 質量(g)251 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート(傷付防止加工) 装着方法直かぶり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

規格ANSI規格品(Z87.1) 材質(フレーム)ナイロン シールド高さ(mm)190 頭囲(cm)約55~約64 形状かぶり型防災面
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MP型前ひさし付(フラット型、リブ小型)のヘルメットに使用できます。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業などの作業時の眼及び顔全体を保護 形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)アクリル 適合(ヘルメット)MP型、リブ小型、フラット型 質量(g)258 対応MP型対応 材質(フレーム)金属 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)215×250×2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドバンドタイプのW型防災面(角型)。ヘッドギアの額部分がスポンジで当たり柔らか。
レンズアクリルレンズ 仕様JIS規格外 本体:G2/前面:No10 サイズH245×W295×2mm(前面H100×W190×2mm) 種類ヘッドバンドタイプ 標準質量(g)324
1台
3,798 税込4,178
欠品中

安全で快適な作業環境を提供するポリカーボネートレンズを採用。顔全体を飛来物、熱風、薬品等の飛散から守ります。
適合(ヘルメット):MP型、溝付き型、野球帽型(アメリカンタイプ) 形状ヘルメット取付型防災面 対応MP型対応、溝付型対応 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,498 税込2,748
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途薬品・刈払機・グラインダーなど使用時に。 種別防災面 グリーン 質量(g)270 材質(フレーム)アルミニウム 遮光度#2 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(ヘッドバンド)ポリプロピレン 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001 寸法(mm)約255×200 トラスコ品番231-6072 種類かぶり型
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ヘルメットを必要としない防災面。作業防の上から装着可能。丸型タイプ。
用途薬品、溶剤、農薬散布(液状)、刈払い作業など 形状かぶり型防災面 仕様作業帽装着用、ひさしなし トラスコ品番128-4959 透明 質量(g)201 レンズサイズ(mm)高さ215×幅250×厚2 材質(レンズ)アクリル 再生紙使用マーク適合
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。取付金具(BM-TK)は別売です。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。 形状ヘルメット取付型防災面 機能UVカット、保護メガネ併用可 適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 トラスコ品番231-6005 種別防災面 型式ヘルメット取付型 透明 質量(g)230 対応MP型対応、溝付型対応 取付金具BM-TK 材質(レンズ)ポリカーボネート 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
4,590 税込5,049
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル製の面を使用したスタンダードタイプの防災面です。
用途飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔面などを保護する目的で使用します。 適合(ヘルメット):MP型 材質アクリル 形状ヘルメット取付型防災面 タイプヘルメット取付けタイプ 材質(レンズ)アクリル
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最もスタンダードな防災面として定着しております。(ヘッドバンド円筒タイプ) ヘッドギアの額部分がスポンジタイプで当たり柔らか。
形状かぶり型防災面 仕様JIS規格外 透明 レンズアクリル 標準質量(g)235 寸法(横×縦×厚さ)(mm)250×215×2 材質(レンズ)アクリル 頭囲(cm)約52~82
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

汚れたら交換して清潔に保てますので、感染対策に有効です。産科・婦人科の内診台用のカーテン等に適しています。メッシュアタッチメントと併用で、天井直付けも可能です。
1枚
4,798 税込5,278
6日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1枚
22,980 税込25,278
17日以内出荷

形状かぶり型防災面 機能白ソフトツバ付、18mm巾黄色布ヘッドバンド、ヘルメット取付可(ゴーグルクリップ使用)、めがね・防塵マスク併用可 質量(g)30 タイプメガネ併用可 本体寸法(mm)180×295 材質(レンズ)塩ビ レンズ厚さ(mm)0.3
1個
999 税込1,099
当日出荷

頭部前面にも面体があり、飛来物から保護することができます。 布帽子の上からでも装着できます。
アズワン品番1-4517-01 形状かぶり型防災面 寸法(mm)(シールド部)320×320×2 材質(レンズ)アクリル 材質(面体)アクリル
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

球面インジェクション成型で背後からの反応が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。UVカット。レンズは傷付き防止加工付です。保護メガネとの併用可。
用途薬品、刈払機、グラインダーなどの使用時に。 種別防災面 グリーン 質量(g)230 材質(フレーム)アルミニウム 遮光度#2 相当 材質(レンズ)ポリカレンズ 適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型 取付金具BM-TK トラスコ品番231-6013 種類ヘルメット 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドギヤータイプのW型防災面(角丸タイプ)
G2/#10 標準質量(g)310 レンズアクリルレンズ 寸法(横×縦×厚さ)(mm)250×215×2(前面190×100×2) 種類ヘッドバンドタイプ
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

ブラケット部とフェイスシールド部が独立しています。 ブラケット後部のノブでサイズ調整できます。
種別フェイスシールド アズワン品番8-5363-11 適合品番BI-YE 材質PC(ポリカーボネート) 形状かぶり型防災面 寸法(mm)(シールド部)200×388×0.8
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

アズワン品番9-039-02 材質本体/アルミ、シールド/PMMA(アクリル)板2mm厚 形状かぶり型防災面 寸法(mm)200×200 質量(g)176 材質(レンズ)アクリル
1個
3,240 税込3,564
当日出荷

球面インジェクション成型で背後からの反射が無く、視界もスッキリします。ひさし付レンズで上方からの光線と粉塵から眼を守ります。かぶり型は後部つまみ等でサイズ調整ができ、安定した装着ができます。レンズはポリカーボネートのハードコート処理で耐衝撃性及び耐傷性(傷付き防止加工)に優れます。保護メガネとの併用可。
用途火花の出る作業や高輝度の作業に。 種別溶接面 グリーン(ダブル型) 質量(g)330 材質(フレーム)アルミニウム 遮光度レンズ上:#8レンズ下:#2 材質(レンズ)ポリカレンズ 材質(ヘッドバンド)ポリエチレン 紫外線透過率(%)313nm:0.001365nm:0.001 トラスコ品番231-6081 種類ヘッドバンドタイプ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

屋外用換気口中型グリル。 防虫網、防火ダンパー(後面ヒューズ)付きです。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 種類丸型グリル 温度(℃)72 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ(防虫網)10メッシュ
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外用換気口丸型パイプフード。 防虫網、防火ダンパー(後面ヒューズ)付です。
材質SUS304/FD部:SUS304 1.5t 表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー) メッシュ(防虫網)10メッシュ 温度(℃)72
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたニュータイプ ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・石材に 寸法D(Φmm)98 ダイヤ層厚(T)(mm)4.5 穴径H(Φmm)15 ダイヤ層幅(W)(mm)7 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・石材
1枚
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロブスター(ロブテックス)ダイヤモンドカップホイール(乾式)
一般建材に最適な汎用・寿命重視タイプ ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石に ダイヤ層厚(T)(mm)4.5 ダイヤ層幅(W)(mm)7 適合材コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・人工石
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カンナ用(ウインド付) ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途石材・コンクリート・各種建材の仕上げ・研削及び凹凸面の修正研削に最適(カンナ用工具で使用すると防塵効果があります) 寸法D(Φmm)110 ダイヤ層厚(T)(mm)4 穴径H(Φmm)15 トラスコ品番372-0829 種別オフセットタイプ タイプカンナ用(ウィンド付) ダイヤ層幅(W)(mm)14 適合材石材・コンクリート・各種建材
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

ロブスター(ロブテックス)ダイヤモンドカップホイール(乾式)
切れ味・ライフのバランスに優れた高級品 ダイヤモンド砥粒の密度が高く、各種建設工事のコンクリート研削加工・ブロック・レンガ・瓦・石材・耐火炉材等の面取り加工、研削加工にすぐれた作業性を発揮します。
用途石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガに ダイヤ層厚(T)(mm)4.5 ダイヤ層幅(W)(mm)7 適合材石材・コンクリート・ブロック・耐火レンガ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸音カラー硬質フェルトボード アイテック 動画あり
優れた吸音効果のあるカラー硬質フェルトボードです。音の波長が直接当たる部分に取り付けて頂くと吸音ボードとして効果抜群です。サイズは300ミリ角と400ミリ角と400ミリ角面取り模様入りタイプあり。カラーバリエーションも豊富です。ポリエステル100%の繊維を特殊成型し優しい肌触りで安全面、また通気性、防炎性、耐摩耗性当にも優れています。
厚さ(mm)9 材質硬質フエルト
1枚
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

滑り止めグリップ ストラップホール付 デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除 人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み) 可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(g):453●全重量(g):680●頭径(mm):40●全長(mm):355●ハンドル長:295mm●材質:ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム アズワン品番65-2147-92
1本
13,600 税込14,960
欠品中

EZ9021PVC白 EZパネル 防炎 丸桝産業 動画あり
マグネットで連結してゆきます。組み立てがスピーディです。中身の板面はPVCという防炎ベニヤを使用しています。
用途イベント会場のパーテーション 材質アルミフレーム ・ PVC白 幅(mm)900 高さ(mm)2100 パネル厚さt(mm)3.5まで 関連資料EZパネル組立手順書(14.2MB)
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷

滑り止めグリップ ストラップホール付 デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除 人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み) 可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(g):3620●全重量(g):3620●頭径(mm):60●全長(mm):762●ハンドル長:715●材質:ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム アズワン品番65-2147-96
1本
31,300 税込34,430
当日出荷

滑り止めグリップ ストラップホール付 デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除 人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み) 可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
仕様●頭重量(g):907●全重量(g):997●頭径(mm):45●全長(mm):355●ハンドル長:295●材質:ヘッド:鉄(ゴム)、柄:ゴム アズワン品番65-2147-93
1本
14,600 税込16,060
欠品中

滑り止めグリップ ストラップホール付 デッドブロー機能により、硬化面に当たったときの跳ね返りを排除 人間工学に基づいたハンドル(快適性を向上させ、振動を低減するための形状と厚み) 可燃物の近くで安全に使用するための耐火花性(面、ヘッド、またはシャフトに露出した金属がありません。) グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。
1本
16,300 税込17,930
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベランダなどコンクリート面に最適。敷くだけ簡単人工芝 (防炎・抗菌・防カビ仕様)。裏面がTPRなので滑りにくい。コンクリート面でも色移りしにくい。はさみやカッターでカット可能。
用途ベランダなどに。リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット 人工芝ロール 芝生 グリーンマット 高品質 高密度 ロールタイプ ロール式 マンション 建物まわり 通路 路肩 物干し場 駐車場 ガレージ 緑化 緑 グリーン ナチュラルグリーン グリーン マット シート 屋内 屋外 簡単設置 簡単施工 防炎 防カビ 抗菌 DIY 材質ポリエチレン、ポリプロピレン、TPR グリーン 種類人工芝 寸法(cm)芝丈:3.5 幅(m)1
1ロール
5,298 税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウレタンフォームや耐火皮膜の厚み計りに。 先端部が細くなっており、デコボコ面の測定に最適。
仕様ロック機能付 全長(mm)115 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)45 測定範囲(mm)0~50 針径(Φmm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

合成油に耐熱性に優れる超微粒子のグラファイトを高濃度に配合した高温用潤滑剤スプレーです。耐火物や金属表面によく付着して潤滑被膜を形成します。400℃を超える高温下でも摩擦低減や摩耗防止に効果を発揮します。逆さ噴きが可能です。
用途高温機械の摺動面、軸受面に。耐火物の潤滑やはく離に。スライディングノズルの潤滑に。 トラスコ品番381-3631 使用温度範囲(℃)600以下 主成分エステル油、グラファイト、溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.22L 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)
1,998 税込2,198
欠品中

ワンタッチで貼付けられ、直ぐにモルタルが流せます。 防水性シートのため、スミズミまで凝固して、きれいに仕上がります。 重ね貼りすることで、連続穴にも使用できます。 コーナー部においてもカッター等で加工して使用できます。 デッキプレートの凹凸面にも使用できます。 建築用薄物材料の難燃性試験方法JIS A 1322(防炎2給)適合品。 MOL400Fはフリーサイズ(穴無しタイプ)のため、自由にカットや折り曲げが可能です。又貫通穴をふさぐ用途に最適です。
材質難燃性発泡ポリエチレンフォームの心材へアルミニウム箔を接着加工
1箱(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。 両面使用可能です。
用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。 適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石 セット内容15mmブッシュ 材質工具鋼 質量(g)34.65 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)