マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。
通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。
来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。
両面テープで簡単取付け
音量調整可能
【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に
【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に
音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)
材質ABS樹脂
質量(g)本体/33、マグネット/4.4
電源単4アルカリ電池×2個(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/30×127×14、マグネット/11×24×7
機能ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。
電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。
音声曲/13種類、サイレン/3種類
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用)
裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9
本体とサブユニットが離れると警報音を発する防犯センサーです。ドアや窓が開いたら瞬時にお知らせします。
付属品電池LR44×3個
材質ABS樹脂
寸法(mm)31×62×25
音量(dB)約90/m
1セット
¥959
税込¥1,055
当日出荷
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。暗証番号は自分で設定可能です
用途ドア用補助錠
材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト、(取付金具)ステンレス
色ブロンズ
タイプダイヤルタイプ、外開き専用(左・右開き両方対応)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠
材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上)
本数(付属鍵)5
ドアの開放を検知して、大音量の警報アラーム、またはチャイムが鳴ります。
音量アラーム:約100db/50cm、チャイム:約85db/50cm
音量(dB)アラーム:約100/50cm、チャイム:約85/50cm
付属品壁掛け用ステー、両面テープ、ビス×4本
使用温度(℃)0~40
使用乾電池単四アルカリ電池×3本
電池寿命アラーム/約1年(1日10秒使用時)、チャイム/1年(1日10回使用時)
1個
¥2,944
税込¥3,238
当日出荷
ドア・窓センサー送信機と携帯型受信機をセットにしています。
すぐにご使用いただけるよう、あらかじめ電波登録設定しています。
出入口のドアやベランダの窓が開けられると、小電力電波を送信し、
100m以内の受信機にお知らせします。
用途施設やご自宅のベランダ窓に取り付け、安全対策に。
個室部屋の扉に取り付け、夜間の外出検知用途に。
個人宅や居室の各出入り口に取り付け、徘徊検知用途に。
非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない扉に取り付け、安全対策用途に
身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介助者に早く伝え、転倒リスク回避・安全対策に。
セット内容卓上型受信機セット:HCT-115+HC-350
種別1扉セット
電波到達距離(m)約100
1台
¥52,980
税込¥58,278
6日以内出荷
ドアチェーンよりも防犯性が高いドアガード
アーム付け根部分のクリアランスを大きくし、ビス穴も長穴にすることで地震発生時に開閉不能とならないドアガードです。
大きなクリアランスで建具が歪んで受座がずれても解除できる可能性が高まります。
付属品ネジ/ステンレス・バインドM4×12mm(2本入)、ステンレス・ナベM4×12mm(3本入)
材質亜鉛ダイカスト
1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!扉に傷をつけません!賃貸マンションに最適!
不動産業の物件管理にも最適!
サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に!
お好きな番号に設定OK!番号違い10000通り。
暗がりでも使用OK!ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できます。
ロック裏面はゴムマグネット。
用途自宅・会社の防犯に
ロックダイヤル式
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、取付金具:ステンレス
ドア厚&錠の機種を選ばず取付OK。
ほとんどのドアに対応する万能タイプ。
抜群の強度で強力防犯!
玄関にふさわしいおしゃれなデザイン。
用途外開き扉用防犯プレート
材質プレート本体:ステンレス製(カラー仕上品は塗装もしくはメッキ仕上げ)端部キャップ:亜鉛合金製、塗装仕上げスペーサー:ステンレス製 5枚付
寸法(mm)45×45×272
ドアジョイナーは、扉を”仮”に締めておく金具です。南京錠で施錠して仮締まりします。
アパートやマンションなどで工事をする時の仮締め、入居者が入るまでの空室の戸締まりとして最適です。
カギを紛失して困った!錠が壊れた!長期外出の予備錠として最適です。
ドアやドア枠に穴をあけることなく、簡単に取り付けできます。
センサーがアラーム本体から離れると警報が鳴ります
ドアや窓のサッシ等に両面テープで簡単設置
付属の防犯ステッカーがさらに防犯効果を高めます
用途ドア、窓に取り付け防犯力を高める
音量(dB)115
材質ABS樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×41.5×24
使用電源単四電池×2本使用(お試し電池付)
取付簡単! 工具・加工必要なし! 扉やカベに穴をあけずに防犯
ピッキング被害に大効果! 自宅・会社の防犯に、不動産業の物件管理に
安心の不正開錠に強いリバーシブルディンプルキー5本付。ご家族みんなでお持ちいただけます。
用途自宅・会社の防犯に!不動産業の物件管理に!
付属品キー5本付き(ディンプルキー)
色ブロンズ
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)35×41×34
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。ドアを室外からしっかり押さえてガードします。
用途ドア用補助錠
仕様(ステンレスビス)2本、(ドリルネジ)1本
材質(本体)真鍮
本数(付属鍵)2
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」
というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠
付属品鍵2本
材質(シリンダー部)真鍮
材質(本体)ステンレス
適合幅(mm)(ドア枠の戸あたり)1~65
取付扉厚(mm)36~40
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
鍵が壊れた際等に扉を仮締できる金具です。ドアやドア枠に穴を開けずに取り付け可能です。
カブセ扉向け、外開き一枚扉 物件管理ロックです。
・簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用)
・裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。
・お好みの南京錠をご使用ください。
材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金・ゴム
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9
金具外寸(mm)151×40×27
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
カメラに見えるセンサーライト。防犯対策にも。
消費電力(W)0.5×2
電球の種類LED
付属品コンクリートスリーブ4本、取り付けネジ4本
電源単三形電池×3本(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×84×230
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感センサー
センサー探知範囲水平約120°、約6m
電池寿命1日約10回の使用で約半年
設置方式ネジ取付
点灯時間約15秒固定
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
カップをドアノブに被わせて、南京錠をロックするだけでピッキングをガードします。カップは耐久性に優れた2.5mm厚のステンレスを採用し破壊をガード。暗証番号の設定が自由なデジタル式南京錠つき。
材質外側:SUS304/内側:PVC
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。
ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、バリアフリー
もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。
付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX7本、タッピングネジ 4mmX7本
材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ受座プレート:ステンレス製
ドアを開けるとセンサーが作動しアラーム音が鳴るドアアラーム。窓やドアに取り付け簡単の防犯ドアアラームです。本体よりマグネットセンサーが1センチ以上離れた場合、アラームが鳴り出します。アラームが鳴り出すとドア等を閉じるか、本体のスイッチをOFFにするまで継続します。電池式のため面倒な配線工事が不要。本体、磁気センサー共両面テープで取り付けるだけで簡単に設置できます。スライドスイッチ付で、ON/OFFが簡単に切り替えできます
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)0~+40
本体寸法(mm)91×37×19
センサー寸法(mm)28×16×14
音圧100(dB/30cm)、84(dB/1m)
使用電池単4形乾電池×2個(別売)
電池寿命アラーム連続約30分、待機状態で約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
使用場所屋内用
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。
ネジをゆるめると受座が外せます。家具の出し入れなど出っ張りが気になる時に便利です。
ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、静音設計(衝撃吸収ゴム受座付)、バリアフリー
もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。
ネジ穴が長穴となっており多くのドアに対応します。
付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX5本、タッピングネジ 4mmX5本
材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ受座ゴム:人工ゴム、受座プレート:ステンレス製
寸法(mm)67×23.9×112
耐磨耗性に優れ、色落ち・変形しにくいエラストマー樹脂製
材質エラストマー樹脂
サイズ(mm)13
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
おしゃれで高級感のあるドアチェーンに交換しませんか。今お使いのドアチェーンと簡単に交換できます。
ドライバーだけで交換できます。既存のネジ穴の位置に合わせて取り付けできる万能プレート。
チェーンホルダーも既存のネジ穴に対応できます
ドアチェーンの縦使用も可能。
用途取替用ドアチェーン
寸法(mm)180×33
チェーン長(mm)220
材質チェーン・チェーンホルダー:鉄/亜鉛メッキ仕上、万能プレート金具:鉄/亜鉛メッキ仕上
材質(本体)鉄/亜鉛メッキ仕上
ホルダー寸法(mm)15×93
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
ドア・窓が開いたら瞬時にお知らせ。侵入者を大音量で撃退。お子様の事故防止に。倉庫や貯蔵庫などお子様が入って遊ぶと危険な場所にも。テープ付きで取付が簡単。
サイズ(cm)本体:6.2×3.1×2.5センサー:5.5×1.2×1.2
材質ABS樹脂
電源LR44 1.5V ボタン電池3個 (1組あたり)
1セット(2個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
マグネットセンサーが窓・ドアの開閉を感知してアラーム音でお知らせします。
簡単設置なコードレス式で、設置に便利な両面テープ付きです。
コンパクトなのに大音量で空巣・強盗の撃退に、又はデスク・金庫などの防犯にご使用いただけます。
色シルバー
質量(g)受信機:15、送信機:5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22×58×20
連続使用時間(分)約30
使用電池アルカリボタン電池LR44×3個
電池寿命連続使用時:約30分間、待機時:約180日間
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
自動扉制御アダプターとなります。Ts-U501Bで自動扉制御する際に必要となります。
対応電気錠制御盤:BAN-F01C・BAN-F02C・Ts-u501B
1個
¥7,598
税込¥8,358
10日以内出荷
[設置したドアや窓が開くとセンサーが感知して音を鳴らす防犯アラーム]。本体と磁気センサーがセットになっており、センサーの距離が3cm以上離れると音が鳴る仕組みです。不審者の不法侵入、窃盗などの防止に役立ちます。[アラームは最大130dBと安心の大音量!]。環境やお好みに合わせて3段階の音量調節が設定可能です!(90dB、110dB、130dB)。[誰でも簡単操作]。ON/OFFボタン、モードSETボタンで操作も簡単。[設置は両面テープで貼り付けるだけ]。工事不要でお家のどこにでも簡単に設置できます!※本体と磁気センサーは表面の三角マークを合わせるよう1cm以内に設置してください。[用途によって使い分けができる5種類の動作モード]。ドアや窓が開くとサイレンが鳴る防犯アラームモード。お客様の来訪を知らせるドアベルモード。本体とセンサーが離れると30秒間サイレンが鳴る30秒アラームモード。本体とセンサーが離れると「ピピピ、ブブブ」と音が鳴り続く盗難アラームモード。本体とセンサーが離れたまま15秒経過するとサイレンが30秒鳴り、閉め忘れを知らせてくれる閉め忘れ防止モード
セット内容本体、磁気センサー、粘着テープ、取扱説明書兼保証書、ボタン電池3個(動作確認用)
材質ABS
寸法(mm)16.5×34×65
連続使用時間約200日間(アラームが1日あたり30秒間鳴った場合)
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
SANWA SUPPLYオリジナルのアプリ(Sanwa Connect)を利用して、機器を動作、管理ができます。
アプリ内で、機器同士を連携させたり、シーンに合わせて一括管理できます。
ドアや窓に設置して「開いた」「閉じた」をTUYA専用アプリで確認ができるます。
電池式タイプなので、工事をせず簡単設置ができます。
電池交換もバッテリーの容量を通知してもらえますので、交換時期もわかります。
感知したかどうかは、本体に装備されている赤色LEDで認識できます。
「閉じた」場合は、本体にある磁石が引っ付く状態になるので、簡単に確認できます。
付属品両面テープ(各1枚)、タッピングネジ×4本、タッピングネジ用固定カバー×4本、
電圧スタンバイ状態で約13μA、感知状態で約115mA~120mA
電源電池(CR2-3V)×1個
使用距離範囲(m)約30
使用環境温度(℃)0~40
電池寿命スタンバイ状態で約5年 感知回数が約2800回※1日7回開閉した場合、約1年間使用可能※1日3回開閉した場合、約2年間使用可能
使用環境湿度(%)20~85
無線通信方式Wifi 2.4GHz IEEE802.11b/g/n
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
ロックカバーが金具先端まで被うので安全です。
用途アパート・マンション空家管理や倉庫・出入口の施錠に。
セット内容ロックカバー×1、取付金具×1、スペーサー×2、マグネットシート×1
材質ロックカバー:ステンレス・ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂、マグネットシート:合成ゴム
ドアに挟む込むだけ取付け可能。暗くなって人が近付くと自動的点灯するLEDセンサーライトです。
スイッチでON/OFF/AUTOのモードを切り替えます。 AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約5lux以下の時動く人体等の熱の変化を感知するとライトが点灯します。 点灯後は、約15秒で自動消灯します。
ドア上部に挟み込む構造なので、壁などに穴を開けることなくワンタッチで設置可能です。
センサー感知距離: 最大 約2.5m (高さ約2mのドアに取付けて、前方を横切った場合)
電球の種類LED
付属品取付金具
質量(g)約125(取付金具含む、電池除く)
使用温度範囲(℃)0~+40
センサー人感+明るさセンサー
光源0.3W白色LED×1
使用電池単3形アルカリ乾電池×3個(別売)
照度(Lx)約5以下
点滅1回あたり:約15秒
センサー感知方式人感+明暗
明るさ(Lm)約33
灯数1灯
防水性IPX3
連続点灯時間(時間)約70、センサーモード(AUTO)/約1年2ヶ月(1日15回点灯時)
ドアノブに掛けるだけ!ドアや窓の振動時大音量で警報(120dB)が鳴ります。
用途玄関・勝手口のドアや窓のハンドルやクレセントに掛けておくと、振動を検知して警報音がなります。アラーム音2種。振動感知感度調整可能。工具不要で簡単取り付け。
材質PP・ABS
寸法(mm)70×20×140
区分直送限定
品名ドアノブ振動感知アラーム 4761
電源単四電池×3本(別売)
1個
¥1,198
税込¥1,318
8日以内出荷
既存のネジ穴の位置にあわせて取り付けできる。
ドライバーだけで交換できます。
穴あけ不要。
外側から簡単に施錠・開錠可能なので、外出中も防犯可能。
おしゃれで高級感のあるデザインです。
賃貸マンションにも最適です。
用途玄関ドア用補助錠
寸法(mm)180×33
チェーン長(mm)220
材質チェーン・チェーンホルダー:ステンレス/カラー品は塗装もしくはメッキ仕上、万能プレート・金具:鉄/亜鉛メッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
材質(本体)亜鉛合金/塗装もしくはメッキ仕上
ホルダー寸法(mm)15×93
本品は報知・連絡用で、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼出しなどの用途には使えません。配線不要。充電式なので持ち運んで使用できます。壁面にねじで取付できます。双方向に通話することができます。最大4台まで接続でき、一斉に呼びかけができます。
付属品充電池×2個 ACアダプター×2個(コード長:約1.8m) 子機番号用シール×1枚 取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm) スリーブ×4本(Φ6mm×30mm)
材質ABS樹脂
質量(g)充電台親機:約70/充電台:約60/子機:約110(充電池含む)
消費電力(W)【充電台親機】待受時:約1.0/充電時:約2.0、【充電台】待受時:約0.1/充電時:約1.1
電源充電台親機・充電台:ACアダプター DC5V 子機:ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×57×70(充電台親機・充電台)、57×22×137(子機)
使用環境温度(℃)0~40
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
アズワン品番64-7941-52
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
1セット
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
ドアや窓を開けると電波送信し、徘徊される方をお知らせします。
スタッフや家族の方が入切できるスイッチ付です。
スタッフや家族の方が入切できるスイッチ付きです。
スライドドアや開き扉に簡単に取り付け撤去できます。
「はがした後、糊が残らない」両面テープを付属しています。取付場所を傷つけず、簡単に取付と撤去を行えます。
送信機は、電池で駆動しますので電源工事の必要はありません。
専用リチウム電池採用で長寿命(1日20回送信で約8年)
用途施設やご自宅のベランダ窓に取り付け、転落防止用途に。
個室部屋の扉に取り付け、夜間の外出検知用途に。
個人宅や居室の各出入り口に取り付け、徘徊検知用途に。
非常階段・危険物倉庫など通常開けてはいけない扉に取り付け、安全対策用途に
身障者用トイレの扉に取り付け、利用される事を介助者に早く伝え転倒リスク回避・転倒防止用途に。
仕様空中線:内蔵型
材質樹脂
色グレー
質量(g)約100(電池を含む)
スイッチ操作:入切スイッチ付き
電源専用リチウム電池CR17450E-R-CM1×1本(DC3V)
機能付帯:送信周波数切替・定期送信・タンパー送信、電池切れ報知
使用周囲温度(℃)-10~+50(結露なきこと)(0以下、あるいは40以上では電池の性能が低下する場合があります)
電池寿命約8年(常温時、20回/1日の送信回数として)
設置場所非防水屋内専用
表示灯[赤色]窓・ドア開時:点灯(約1秒間)、窓・ドア閉時:点灯(約1秒間)、電池切れ時:点滅(約5秒に1回)
出力(mW)10
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
扉やカベに穴をあけずに防犯!賃貸住宅にも最適!
簡単に1ドア、2ロック!帰宅時もロックを取り外さず便利!(簡単取付・工具不要)
留守か在宅かわかりません!付けたままなので在宅・不在の判別がつかない!
もしもの時の安心機能!ボタンを押せば金具が外れ、非常の時に中から開けられる!
アンチピッキングピン採用!キー違い200万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
付属品キー4本
色ブラウン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×57×44
安全装置有(非常脱出機能)
金具外寸(mm)40×151×27
1セット
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
扉やカベに穴をあけずに防犯賃貸住宅にも最適!
簡単に1ドア、2ロック!帰宅時もロックを取り外さず便利!(簡単取付・工具不要)
留守か在宅かわかりません!付けたままなので在宅・不在の判別がつかない!
扉やカベに穴をあけずに防犯!賃貸住宅にも最適!
アンチピッキングピン採用!キー違い200万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
付属品キー4本
色ブラウン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×57×44
安全装置無(非常脱出機能)
金具外寸(mm)40×151×27
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
7 インチタッチスクリーン 解像度 1024×600
リモート温度測定と記録チェック、リアルタイムプレビュー
一元化されたデータ管理、最大 100,000 件のログ記録
異常温度でアラーム警告
リモートアクセスコントロールとビデオインターホン
寸法(mm)200×140×15.5
質量(g)419.3(パッケージ含まない)
電源(V)DC12
消費電力(W)≦5
ディスプレイ7インチ TFT タッチスクリーン
解像度1024×600
防塵防水性能なし
使用場所屋内
タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
1台
¥49,980
税込¥54,978
61日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ