こんなお得な商品も!

蚊取り線香 厚太用 携帯線香皿
モノタロウ
¥599
税込¥659
防虫用として、屋外で使用するた為に煙が多く出る様に特別に作っております。家庭用としてご使用くださっても、効果があります。
鎧戸状の排出口のおかげで風や雨に濡れて消えることもなく、ノコギリ状の留め具で中身をしっかり固定してくれます。
造林業のプロが実際に使用しているだけあって抜群の効果です。
ベルトにつけて携帯でき、予備の線香も収納できます。(防虫器1つにつき1枚のスペア線香付き)
アウトドアやガーデニング時にわずらわしい蚊やブヨをどんどん撃退してくれます。
用途森林香&パワー森林香専用の線香皿です。
材質ブリキ、アルミニウム、ポリプロピレン(PP)
質量(g)210
適合害虫害虫
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
用途コンビニ・ショップ・レストラン、畜舎など様々な場所で。
電源コード(m)約1.8
電源(V)100(50/60Hz)
虫の好む365ナノメータの紫外線で虫を誘引し、強力な粘着力を持つ専用捕虫紙で漏らさず捕らえます。保護格子・ビス・チェーンに至るまで、全てステンレス(SUS304)で錆びることなくいつまでも美しく輝きます。殺虫剤を使用することが難しくなった現在、安全に虫を退治するために最も効果的な機器です。なお、本機誘虫等から発生する紫外線は、人体に無害なレベルです。いやなニオイや煙を出したり、虫の死骸が部屋に散ったりしませんから、不快感が全くなく衛生的です。面倒な操作は無用。奥様やお子様にも簡単にセットできる、手軽で使いやすい構造。片面目隠し型(品番末尾DXA)は、人目につきやすい面の捕虫紙に付着した虫が見えず、いつも清潔に見える目隠しタイプです。
用途各種工場・バックヤード・厨房等、様々な場所での補虫に。1.5~2mの適切な高さに設置します。24時間点灯させます。誘虫灯の光が外にもれないようにします。補虫紙は1ヶ月に1度、定期的に交換します。ランプは約半年に一度交換します。
材質オールステンレス(SUS304)
誘虫ランプFL20SBL×1灯(20W)
捕虫紙S-20(2個使用)
付属品ムシポン捕虫紙×5個吊り下げ用ヒートン×2本吊り下げ用クサリ×2本
使用方法1.出入り口や窓のそば、また水周りやゴミの近くなど、虫が侵入・発生しやすい場所に設置します。2.余計な虫を呼び寄せないよう、ムシポンの光が外に漏れないようにする。3.小さな虫の多くは2m以上高くは飛びません。1.8~1.5mの低い位置に設置していただいたほうが虫も良く捕れ、捕虫紙の交換もしやすくなります。なお、ムシポンは取り付け高さに法的規制はありません。4.夜間も稼動させる。5.捕虫紙は定期的に交換する。定期的に交換された捕虫紙の捕獲状態は、そのままそのお店(工場)の「虫レベル」を表し、現在の対策が充分であるか判断する貴重な資料となります。ムシポンは専門家のためのツールとしても非常に有効です。
定格(50-60Hz)100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×75×230
有効面積(m2)30~50
こんなお得な商品も!

蚊取り線香 厚太巻 屋外 室内兼用
モノタロウ
¥699
税込¥769
森林香と防虫器のセット
この森林香は、通常の線香と比べて効力を一層強化し煙の量が多くなるようにしています。
森林香10巻と専用の携帯防虫器とセットに致しましたので、エントリーモデルとしてご使用下さい。
広い野外での森林作業や、農作業、アウトドア、レジャーにお勧めです。
有効成分ディート
適合害虫害虫
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
光で集めて吸引力で捕獲。
用途電撃音がなく、薬も使わないので、室内などに最適です。
有効面積(m2)20~50(参考)
消費電力(W)11
質量(kg)0.9
電源100V 50/61Hz
電源コード(m)約1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×170×280
1台
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
アズワン品番8-5002-01
仕様捕虫器本体
トラスコ品番441-6864
質量(g)970
1個
¥13,900
税込¥15,290
当日出荷
アズワン品番2-7608-01
寸法(mm)300×170×100
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
こんなお得な商品も!

蚊取り線香 厚太巻 屋外 室内兼用
モノタロウ
¥699
税込¥769
森林香よりも有効成分のメトフルトリンをメーカー比で2倍入れており、効力を2倍にしています。
虫よけ線香ですが有効成分のメトフルトリンは殺虫及び忌避、両方に効果があります。また、メトフルトリンは家庭用殺虫剤に広く使用されており、人体に対して安全性の高い成分になります。
普通の線香と比較して効力を一層強化し線香の厚みを厚くして、煙の量を一段と多く出るようにしています。
広い野外での森林作業、釣り、海水浴、園芸、農作業には最適です。専用の携帯防虫器と共にお使いください。
成分植物性混合粉、メトフルトリン、ソルビン酸カリウム、着色剤
種別害虫忌避剤
質量(g)630
適合害虫害虫
箱寸法(mm)(幅)125×(奥行)115×(高さ)110
使用可能目安6時間(1巻)
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30巻)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
用途部屋を飛び回っている虫に、調理場に、玄関先に
セット内容吊り下げチェーン、掃除用ブラシ
電源コード(m)約1.8
丸洗い可能で衛生的です。
電撃殺虫器のような嫌な音がしません。
用途害虫の捕獲に
有効面積(m2)20
トラスコ品番817-3856
セット内容捕虫シート3本、木ネジ2本
質量(kg)0.8
材質(本体)PP樹脂
電源(V)100
誘虫ランプFL6BL
1個
¥8,490
税込¥9,339
当日出荷
虫除け効力パワーアップ!
強力防虫香
このパワー森林香(赤箱)は普通の蚊取り線香と比較して、効力を一層強化し線香の厚みを厚くして、煙の量を一段と多く出るようにしました。
森林香10巻と専用の携帯防虫器とセットに致しましたので、エントリーモデルとしてご使用下さい。
分厚い線香!
煙の量が桁違い!防虫に最適!
この器具には専用防虫香の「富士錦」又は「森林香」「パワー森林香」「獣よけ線香」をご使用下さい。
防虫用として、屋外で使用するために煙が多く出るように特別に作ってあります。
家庭用としてご使用下さっても、効果があります。精々ご使用下さい。
線香の予備1枚2巻も収納可能!
用途森林作業、農作業、キャンプ、釣り、海水浴、園芸、アウトドア
成分メトフルトリン
対象害虫ユスリカ、チョウバエ、アブ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
インバータ方式採用により安定器タイプに比べ約25%の省エネ、出力5%アップが実現しました。捕虫テープ用カートリッジが本体からワンタッチで取り外せるので交換作業の効率化が図れます。オールステンレス製なので衛生的です。
用途食品工場、レストラン・ホテル・病院・娯楽施設等の厨房、医薬品・製紙・印刷・塗装工場、各種パッケージ工場。
有効面積(m2)50~80
消費電力(W)30
トラスコ品番410-0557
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)1.5
電源(V)100
誘虫ランプFL30SBL、30W(1灯)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)740×60×175
1台
¥21,900
税込¥24,090
3日以内出荷
携帯に便利な線香皿吊り下げフック付きなので、腰まわり、壁まわりなど色々な場所に吊り下げて使用できます。
細部までこだわった折り返し加工を施しているので、線香皿のフタで指を切る心配がない安全設計です。
ワンタッチ式で簡単に装着でき、グラスウール(白いマット)とネットで線香を固定します。吊るしても、持ち歩いても線香がずれて線香皿の縁に触れないので立ち消えしません。
適合アース渦巻香 レギュラーサイズ
種別蚊取線香
容量1個
シリーズアース渦巻香
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×265×29
適合害虫蚊成虫
アズワン品番64-1140-21
利用場所屋外
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
通常の線香原料に唐辛子粉末を練り込んでおり、臭覚に敏感な獣に効果的です。
幅(mm)146
全長(mm)149
高さ(mm)80
質量(g)450
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
どんな場所にも設置しやすい小型捕虫器。ムシポン専用捕虫テープが小さな虫もしっかり捕獲します。壁付けもできます。
用途飲食店、小売店舗などの防虫対策に。
有効面積(m2)15~30
消費電力(W)9
適合ランプ:FL6BL(6W)
色パステルアイボリー
質量(g)880
電圧(V)100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×92×296
捕虫紙AS-6 1個
アズワン品番64-4206-68
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,990
税込¥10,989
当日出荷
誘虫ランプで誘引しモーターファンで捕獲します。カラビナ付なので取付け取り外しが容易です。
胴体と傘の脱着が手軽にできるので誘虫ランプの交換も簡単にできます。モーターは静音仕様です。
本体、傘、捕虫袋は抗菌仕様なので衛生的です。
用途蔬菜栽培、花き栽培、きの栽培、遊戯施設に
有効面積(m2)60~120
消費電力(W)56
仕様傘、胴体、補注袋:抗菌仕様
トラスコ品番122-2987
材質傘・胴体:ABS樹脂、捕虫袋:ナイロン糸、羽根組:アルミニウム
質量(kg)2.5
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
寸法(幅W×高さH)(mm)305×250
方式網袋方式
電源コード(m)1.8
誘虫ランプFCL30BL
点灯方式グロー方式
標準消費電力料金(50Hz)1.511円/h
1台
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
腰の周りや壁に吊り下げて使用できる便利なフック付きです。立ち消えや異常燃焼が起きにくい、メーカー独自のヘリ付きマットを使用しています。
屋外・室内両用タイプで、吊り下げても置いても使用できます。
しっかり固定できるので、持ち歩きにも安心です。
用途蚊取り線香 太厚巻 屋外 室内兼用をセットして使用する線香皿です。
タイプ厚太巻き用
取扱説明書(1.1MB)
利用場所屋内・屋外兼用(据置・携帯可)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
虫よけ線香ですが有効成分のメトフルトリンは殺虫及び忌避、両方に効果があります。また、メトフルトリンは家庭用殺虫剤に広く使用されており、人体に対して安全性の高い成分になります。
普通の線香と比較して効力を一層強化し線香の厚みを厚くして、煙の量を一段と多く出るようにしています。
広い野外での森林作業、釣り、海水浴、園芸、農作業には最適です。専用の携帯防虫器と共にお使いください。
成分植物性混合粉、メトフルトリン、ソルビン酸カリウム、着色剤
種別害虫忌避剤
質量(g)630
適合害虫害虫
箱寸法(mm)(幅)125×(奥行)115×(高さ)110
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30巻)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
腰の周りや壁に吊り下げて使用できる便利なフック付きです。立ち消えや異常燃焼が起きにくい、メーカー独自のヘリ付きマットを使用しています。
太巻きタイプ(約5時間)、ジャンボタイプ(約13時間)の蚊とり線香が使用できます。屋外・室内両用タイプで、吊り下げても置いても使用できます。
しっかり固定できるので、持ち歩きにも安心です。
タイプ太巻き・ジャンボ兼用
利用場所屋内屋外両用
1セット
¥599
税込¥659
当日出荷
適合害虫蚊
材質ふた:ブリキ(電気めっき)、受皿:表面処理鋼板 ガラスウール、ネット:ガラスウール
寸法(mm)(約)径138×高さ25(全長188)
利用場所屋内屋外両用
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレスU型フード付換気口
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ(金網)12M
ミリオンブルーボールをそのまま小便器へ投入しておくだけで、悪臭の原因となる配管への「尿石付着成分」を防止します。ケースなしタイプなので自然になくなり、取り換え不要です。小便器に底ブタのないタイプにはケース付きタイプをご使用ください。配管の劣化を防ぎ経済的です。虫除け効果もあります。浄化槽に悪影響を与えることはありません。
用途男子用便器用
成分有機酸、パラジクロルベンゼン、香料、防錆剤、着色剤
使用方法男子用便器にそのまま投入してください。(使用頻度により2個以上)●持続期間は気温・水温・水の量により異なります。●ボールが小さくなったら早めに追加してください。
質量(g)40
入数40g×5個
1袋
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
防虫網付き屋外用排気口グリル。
材質ステンレス(SUS304)
種類薄型グリル
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
屋外用排気口グリル。
防虫網付きです。
種類角型ガラリ
表面処理カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
適合パイプ内径(Φmm)150
市販の加熱式虫除けマット(別売)を入れてどこでも持ち運び。吊り下げフック付き。防水IPX6。電池残量確認ボタンあり。USB充電式で繰り返し充電可能。アウトドア、庭作業に最適。約3時間充電で、約12時間使用可能
用途アウトドア キャンプ 虫除け 虫よけ 蚊除け 蚊よけ 蚊取り器 虫対策 蚊 屋外 庭作業 畑仕事 登山
付属品USB充電ケーブル(Type-C)
材質ABS樹脂
質量(g)160
適合害虫蚊
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4×4.2×17.8
利用場所屋外
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
屋外の広範囲をカバーする虫よけ器です。キャンプや登山、釣りなど様々なアウトドアシーンで大活躍!。確実な効き目のマットタイプで有効成分プラレトリンを加熱・揮散させます。空間に薬剤を揮散させるので、肌に薬剤をつけずに簡単に虫よけができます。マット1枚で約4時間使用可能です。有効範囲:ブユ/直径1~2m、ユスリカ/直径4~5m
用途アウトドアでの虫よけに。
セット内容本体、虫よけマット3枚、トラベルバッグ、取扱説明書
寸法(mm)117×155×60
質量(g)232
1個
¥8,180
税込¥8,998
3日以内出荷
外壁用。自然給排気口。防虫網(12メッシュ)付。換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。防火ダンパー付
仕様●適用パイプ(内径):197~217mm●材質:本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316●仕上:メタリックグレー塗装●温度ヒューズ:72℃
アズワン品番65-3904-12
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
高い防虫効果を発揮し、照明下で作業する人の目に優しく見やすいLED照明器です。
用途倉庫、工場現場等での防虫対策
LED色クリアグリーン
長さ(mm)1100
幅(mm)70
高さ(mm)30
質量(kg)約0.7(本体0.4/電動部0.3)
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)
定格電力(W)15
定格寿命(時間)40000(LED単体)
電源コード(m)約1.8(電動部含む)
電球の種類LED
1個
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
市販の捕虫器の約50倍の昆虫が捕獲できます。
虫の好む波長の蛍光灯に群がる昆虫を透明粘着フィルムに付着捕獲いたします。
昆虫の走光性+螺旋飛行習性を利用した高率捕虫器です。
遠方からの昆虫も捕獲できます。
スリッター機、製袋機、包装機など諸設備の物陰があっても捕獲効果があります。
捕獲時の飛散がありません(電撃殺虫器では周辺に飛散する)。
捕獲数が明確にみられます(社員防虫意識の高揚)。
メンテナンスが容易です(1回/1~2ヶ月)。
昆虫層同定が容易にできます。
電源(V)AC100
コード長さ(m)4.6
ウイルス・細菌の消毒作業をスピーディー、効率的に!
コードレス噴霧器
らくらくコードレス
軽量&コンパクトで取り回し快適
スイッチONで始動のカンタン操作
希釈に便利な目盛付き1.8Lタンク
消臭剤をはじめ忌避剤の噴霧など幅広く使える
バッテリー電圧(V)20
バッテリー容量(mAh)2500
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
ウイルス・細菌の消毒作業をスピーディー、効率的に!
コードレス噴霧器
らくらくコードレス
軽量&コンパクトで取り回し快適
スイッチONで始動のカンタン操作
希釈に便利な目盛付き1.8Lタンク
消臭剤をはじめ忌避剤の噴霧など幅広く使える
付属品スプレイヤー本体、ACアダプター。バッテリー、タンク1.8L
質量(g)950(バッテリー、タンク含む)
タンク容量(L)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×300(タンク含む)
噴射距離(m)約3
バッテリー電圧(V)20
モニター出力129W
噴射量(mL/min)約70
充電時間(時間)約3
バッテリー容量(mAh)2500
稼働時間(分)約30
1台
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
特殊弁構造により縦引きでも横引きでも空気や虫などをシャットアウトし、スムーズに排水をおこないます。クリアボディで楽に点検することができます。フタを外してのメンテナンスが可能です。
仕様●適用パイプ径:20A・25A・30A●全長:100mm●アダプター内径:Φ26mm・Φ32mm●材質:PET樹脂●耐熱温度:100℃●用途:エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに●高気密による高い防臭・防虫効果●V型形状による施工性向上●縦引・横引兼用●耐薬品性、耐候性、耐熱性に優れた樹脂製●屋外設置可能
アズワン品番65-9255-23
危険物の類別非危険物
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
エリミネーター専用のウインドシールド。スタイリッシュデザインのウインドシールドで雨・風での疲労を軽減。ボルトオンで取り付けが可能です。スクリーンは耐衝撃性に優れるポリカーボネートにハードコーディングを施し傷つきを防止。上端のスポイラーが風圧を効果的に軽減する「RS」と、スモークスクリーンがスタイリッシュな「SS」をラインアップ。取り付けステーにはカスタムウインカー装着用のΦ8ウインカーホール付き。お好きなウインカーにカスタムできます。スマートフォンホルダーなどの装着に便利なΦ22.2のクランプバー(全長60mm)付属。【適合車種】。エリミネーター(24) [8BL-EL400A]。・RS / クリアー
用途適合車種:エリミネーター(24)。雨や虫よけに効果があり、空気抵抗による疲労を軽減。スマホホルダーなど装着に便利なΦ22.2(全長60mm)のクランプバー付属。取り付けステーにはΦ8ウインカーホール付きでカスタムが可能。耐衝撃性に優れるポリカーボネート製シールド。ハードコーディングで傷つきを防止
適合エリミネーター(24) [8BL-EL400A]※エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A] には装着不可
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
エリミネーター専用のウインドシールド。スタイリッシュデザインのウインドシールドで雨・風での疲労を軽減。ボルトオンで取り付けが可能です。スクリーンは耐衝撃性に優れるポリカーボネートにハードコーディングを施し傷つきを防止。上端のスポイラーが風圧を効果的に軽減する「RS」と、スモークスクリーンがスタイリッシュな「SS」をラインアップ。取り付けステーにはカスタムウインカー装着用のΦ8ウインカーホール付き。お好きなウインカーにカスタムできます。スマートフォンホルダーなどの装着に便利なΦ22.2のクランプバー(全長60mm)付属。【適合車種】。エリミネーター(24) [8BL-EL400A]。・RS / クリアー
用途適合車種:エリミネーター(24)。雨や虫よけに効果があり、空気抵抗による疲労を軽減。スマホホルダーなど装着に便利なΦ22.2(全長60mm)のクランプバー付属。取り付けステーにはΦ8ウインカーホール付きでカスタムが可能。耐衝撃性に優れるポリカーボネート製シールド。ハードコーディングで傷つきを防止
適合エリミネーター(24) [8BL-EL400A]※エリミネーターSE(24) [8BL-EL400A] には装着不可
1セット
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
電源は電池!警報信号は送信機で無線通信するため配線工事が不要です。「機器を設置するだけ!」で信頼性の高い赤外線センサーによる外周警戒が可能です。電池は高容量電池を採用して、1日100回の送信として付属電池で約3年の電池寿命を実現しました。※投光器(4連電池パック)、受光器(2連電池パック)
メーカー独自の二重変調方式の赤外線センサーを採用して、太陽光や自動車のヘッドライトなどの外乱光との識別性を高めており、信頼性の高い屋外警戒が可能です。
小電力ワイヤレス部は4周波切替対応型です。また、電波到達距離は見通し100mです。屋外用中継機やサイレンフラッシュ付受信機などメーカーの豊富なワイヤレス機器ラインナップにより、さまざまな運用に対応できます。
余裕のある最大100mの警戒距離。警戒距離は内部スイッチで100m、75m、50m、25mの設定が可能なため、警戒距離に応じて機種を選択する必要がありません。
ビームの天地方向の寸法を拡大し、4段ビーム同時遮断方式と併せて、鳥や落ち葉などによる誤動作を大きく低減します。
ダブルリング照準機構。照準器に二重リングを採用し、光軸調整時の視認性を向上させています。目を近づけた時と離した時で、それぞれ適切な見え方になります。
ワイヤレス光軸チェッカー。別売のワイヤレス光軸チェッカーを使用することにより、効率良く正確な光軸調整ができます。感度余裕を十分持たせることで、濃霧・雪・豪雨に強く、信頼性の高い侵入警報システムが構築できます。
又、蛍光色の採用でターゲットカラーと同様に視認性の高い色を使用しています。1.双方向通信機能2.セルフチェック機能
蟻など虫が入らない構造(防虫・防滴設計)。ワイヤレス構成の為、入線口等もなく、またカン合部には、専用パッキンを使用しているのでIP65相当の防塵・防滴・防虫対策を実現しています。
鳥や小動物を寄せ付けない(バードストッパー)。センサーの天面に取りつけるだけで鳥などが寄りつきにくくなり、予期できない誤動作を大幅に低減します。
雨にも強い(ウェザープルーフハウジング)。降雨・降雪時に、雨水や雪がカバーの前面に流れて赤外線が減衰するのを防ぎます。特に冬期の雪融け水がカバー前面で再凍結するのを避けられるので誤動作を低減します。
視認性の向上(ターゲットカラー)。内部の成型に視認性の高い色を採用し、カバーを外した際に、遠くからでも確認しやすくして、光軸調整時の作業性を向上させています。また、投光器と受光器でそれぞれ異なる色を採用して、施工・点検時にも確認しやすくなりました。
ポール取付性向上(背中合わせ取付)。新型ポール取付金具の採用により、背中合わせでポールに取付ける際の施工性が向上しました。
光軸角度調整の拡大。水平方向±90°に加えて、垂直方向±20°を実現。傾斜地における設置にも柔軟に対応出来ます。
ツーステップサウンドチェック方式採用。光軸調整時に受光量が少ない場合は断続音が鳴動し、良判定のしきい値を超えると連続音に変化します。断続音と連続音を組み合わせた鳴動場合方式を採用しています。そのためテスターが無くても良判定を確認することが出来ます。
仕様【空中線】内蔵型
付属品電池パック、ポール取付金具、バードストッパー、取付ネジ一式、取扱説明書
材質樹脂
質量(g)投光器:約1700(電池含む)受光器:約1550(電池含む)
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)[二重変調方式]
電源電圧(V)DC3.6(専用電池パック)
機能【赤外線センサー部】周波数切替機能、サウンドチェック機能、警戒距離切替機能、モニター出力電圧機能、検知応答時間調整機能、上段/下段切替機能、電池切れ表示機能、ワイヤレス光軸チェッカー接続機能、【送信部】警報送信機能、ワンショット送信/繰り返し送信切替機能、ランダム送信/1回送信切替機能、規制送信切替機能、送信周波数切替機能、電池切れ報知機能、定期送信機能、タンパー異常送信機能
応答時間(秒)0.05、0.1、0.25、0.5(4段階切替式)
使用周囲温度(℃)-20~+60(結露、氷結なきこと)(0℃以下、あるいは+40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)
到達距離(m)最大1000
電池寿命投光器側:約3年(常温、4連電池パック使用時)、受光器側:約3年(1日100回送信、常温、2連電池パック使用時)
設置場所屋内・屋外
表示灯【アラーム】センサー検知時:赤色点灯(受光器カバー開時のみ動作)、【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器カバー開時のみ動作)
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
光軸調整範囲水平方向:±90°、垂直方向:±20°
警戒距離屋外100m以内、警戒距離設定:25m、50m、75m、100m(投光パワー4段階切替)
防水性防雨構造I P 65相当
使用周波数(MHz)426帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)
距離余裕10倍
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
関連キーワード