こんなお得な商品も!

吸音・防音マット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。
外部からの騒音対策、断熱。
簡単加工!簡単接合!
縦でも横でも組み合わせ自由自在!
接合などの加工はドリルなどで簡単穴あけ加工はできます。
結束バンド、針金などで固定してください。
配線配管があっても設置が簡単!
軽量なのでキャスターを付ければ移動も簡単!
フレームは樹脂部品、パネルは再生のプラスチック、内部の吸音材には軽量素材を使用。
用途コンプレッサー、ブロアー、粉砕機、金属破砕機、移載機、プレス機、ポンプユニット、モーター、ダクトなどの設備でご利用ください。
幅(mm)900
厚さ(mm)33
長さ(mm)1200
質量(kg)3.5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1200×900×33
標準色黒
1セット
¥45,980
税込¥50,578
14日以内出荷
接着剤未使用のため、シックハウス症候群の心配はありません。
飲料ボトルにも使われる再生ポリエステルから製造。大変安全な素材です。
作業時のチクチク感がなく、手触りも優しく、室内でそのまま使えます。小さなお子様が触っても安心。
環境ホルモンも出さず、燃焼しても水と炭酸ガスに分解され、ダイオキシン等は出しません。
自己消火性を有しています。(融点255℃)
空気の振動である音エネルギーを繊維がしっかり吸収します。
ポリエステル素材の持つ優れた特性と、特殊技術の立体成型加工により優れた断熱性を発揮。省エネルギー対策等級4対応。熱伝導0.035W/(m・K)
用途壁に立掛けて室内の反響を抑える。断熱。
厚さ(mm)50
色ホワイト
質量(g)約2480
備考畳1畳分サイズ
有効寸法(mm)900×1800×50
面密度(kg/m3)30
1枚
¥9,298
税込¥10,228
5日以内出荷
質量(g)117
耐熱温度(℃)-40~100
難燃性FMVSS302、DIN75200
材質(スポンジ)発泡ウレタン
熱伝導率(W/mk)0.033
材質(表箔)PVC(ポリ塩化ビニル)
簡単加工!簡単接合!
縦でも横でも組み合わせ自由自在!
接合などの加工はドリルなどで簡単穴あけ加工はできます。
結束バンド、針金などで固定してください。
配線配管があっても設置が簡単!
軽量なのでキャスターを付ければ移動も簡単!
フレームは樹脂部品、パネルは再生のプラスチック、内部の吸音材には軽量素材を使用。
用途コンプレッサー、ブロアー、粉砕機、金属破砕機、移載機、プレス機、ポンプユニット、モーター、ダクトなどの設備でご利用ください。
幅(mm)900
厚さ(mm)33
長さ(mm)1800
質量(kg)5
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1800×900×33
標準色黒
こんなお得な商品も!

吸音パネル フェルトタイプ
モノタロウ
¥19,980
税込¥21,978
100%ポリエステル製の繊維を高圧縮加工により高密度の板状に成型した硬質吸音フェルトボードが、フェルメノン。
壁面装飾パネルは、面倒な工事が不要で簡単に取付可能です。
インテリアとして空間を演出しながらお部屋の騒音をおさえる吸音パネル。人が不快に感じる2000Hz前後の中音域~高音域に対する吸音効果が高いです。
【安心・安全】
フェルトボードは接着剤を使用せず生産しており、ホルムアルデヒドを放出しない低ホルム商品です。貼りあわせの商品に使用する接着剤もF☆☆☆☆基準で、お子様のいる生活環境でも安心です。石油製品にみられる開梱後のきつい匂いなどもありません。
【染色堅牢度】
専門の試験結果で、耐光試験「4級以上」、摩擦試験「4-5級(乾・湿)」という評価を得ており、高い千食堅牢度をもっています。日光や使用中の摩擦による色落ちの心配がありません。
【防炎性】
繊維密度の高いフェルトボードは難燃性が高く、総務省令防炎試験方法の防火基準を満たし、日本防炎協会の防炎試験に適合する防炎物品です。
【強度・耐磨耗性】
ポリエステルは繊維としての強度が強く、耐久性に優れた素材です。耐磨耗試験での結果は寸法変化率は約1.2%で外観の変化がほとんど見られず、表面強度がある事が立証されています。
【加工性】
カッターなどの刃物で簡単に加工できますので、室内の壁・柱など必要なサイズに合わせ加工することが出来ます。
【メンテナンス性】
ゴミ・ホコリは掃除機で吸い取れます。気になる汚れは中性洗剤で洗って干せば、また使えます。匂いが付着した場合は、ポリエステル製なので市販のスプレー式消臭剤が使えます。折れやシワ、凹みなどが発生した場合は、該当箇所にアイロンのスチームを当てて頂くと復元します。
厚さ(mm)9
石膏ボードと突起付制振マットを積層した、12.5mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。準不燃材料認定を取得しています。
厚さ(mm)12.5
長さ(mm)1820
幅(mm)910
加工あいじゃくり加工、短辺切り放し、長辺のみベベル目地
構成石膏ボード9.5mm+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット3mm
施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。
用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
目の粗さ-
密度(kg/m3)25
シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。
体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。
放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
厚さ(mm)18
長さ(mm)1820
幅(mm)910
基材有孔シナ合板、インシュレーションボード
表面6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm)
裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
家庭内のイヤな音の響きを軽減してスッキリと快適にします。
オトピタは遮音材ではなく「吸音材」です。
吸音材とは、部屋の中等で発生する音の反響を軽減するものです。
外へ漏れる音や、外からの音を遮音して小さくする遮音材とは違います。
道具不要の石こうボードピン(付属品)で固定なので、簡単に取り付けでき、レイアウト替えも簡単です。
配置を変えたり、色を組み合わせることで(全12色)様々なデザインが楽しめ、お部屋のアクセントにもなります。
表面クロスは車の椅子などに使用されている高耐久性ポリエステルなので、手触りも良いです。
オトピタRの貼り付け位置について:テレビや窓の対面・基本的に耳の高さに合わせて設置(6帖間で10枚の目安)
用途※小さなお子様がおられるご家庭では、お子様がピンを飲み込んだり、怪我をされないように、お子様の手の届かない場所にピンを置き、作業してください。また、余ったピンもお子様の手が届かない場所に保管してください。
※ピンを使用する際は怪我に十分注意して使用してください。
※ピンを刺すときはコインなどの硬くて平たいものを使用してください。指で刺し込むと怪我をする恐れがあります。
※ピンは必ず、奥まで刺すようにしてください。差し込みが不十分だと、表面をふれた際にピン突起部が引っかかったり、落下の原因になる恐れがあります。
※振動などにより、ピンの頭が表面に出てくる可能性があります。特にお子様が怪我をしないよう、定期的に点検してください。
※オトピタRに物を取り付けないでください。落下する恐れがあります。
※本製品は部屋全体の音響効果を改善するものではありません。また、音を遮断する性能はありません。
※本製品は基材に木材繊維を使用しておりますので、基材特有のにおいが発生する場合があります。
※表面クロスは製造ロットにより若干の色違いが発生することがあります。
※本製品は一般居室の内装向け後付壁材です。天井面に施工することはできません。また、洗面やトイレなどの水廻りにも使用できません。
※本製品は木材基材ですので、使用場所の環境条件により、伸縮や変形が生じる場合があります。特に温度の高い場所や乾燥する場所には使用しないでください。
※ストーブ等の熱源を近づけないでください。水や湯気にさらされたりする場所では使用できません。反り、歪み、カビの発生等の原因になります。
※直射日光の当たる場所に施工された場合、表面クロスが変色する可能性があります。
※廃棄の際は各自治体で定められた廃棄方法に従ってください。
※表面の汚れは速やかに拭き取ってください。表面に汚れが付着すると染みの原因となる恐れがあります。
※お手入れは次の方法で行ってください。
・日常のお手入れをするとき:乾いた布で軽く拭く。
・汚れがひどいとき:固く絞った布で拭く。
・上記の方法でも汚れが落ちないとき:中性洗剤を含ませて固く絞った布で拭く。
厚さ(mm)12
長さ(mm)303
幅(mm)303
付属品専用取り付けピン10本
材質基材:木質繊維版/表面:高耐久ポリエステル
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)303×303×12
こんなお得な商品も!

遮音シート 特殊ゴム
モノタロウ
¥4,398
税込¥4,838
隣室の話し声、TV音などの生活音を改善する従来の遮音シートより性能を高めた遮音シートです。リモデルにも新築にもお使いいただけます。静かさを要求される子供部屋や寝室などにおすすめします。
厚さ(mm)2.8
長さ(m)6
幅(mm)455
材質特殊非加硫ゴム
質量(kg)11.5
面密度(kg/m2)4.2
ふち仕上四辺切り放し
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
周波数(Hz)/遮音値(dB)500/23
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
こんなお得な商品も!

遮音シート 塩ビ樹脂
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シートで優れた遮音性をもった軟質シート。優れた遮音効果を発揮。防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
厚さ(mm)1.2
長さ(m)10
幅(mm)940
仕様音響透過損失:15dB(500Hz)面密度:2.1kg/m2
材質(表面)不織布張り、(裏面)エンボス加工
質量(kg)19
タイプ遮音シート
基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
1本
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
ストームケース用のフォームセットです。
材質ウレタン
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のヒートシールドラグです。。・ガラス繊維入りアルミシートと2層のスポンジを組み合わせることで高い遮熱・断熱・吸音性を実現する製品です。・冬は熱が逃げるのを防ぎ、夏は熱の侵入を防ぎます。温度の影響を受けやすい車内環境を快適に保ちます。。・強力な粘着剤を採用しており、インナーパネルやルーフパネルに貼り付けるだけで効果を発揮します。
厚さ(mm)8
簡単加工!簡単接合!
縦でも横でも組み合わせ自由自在!
接合などの加工はドリルなどで簡単穴あけ加工はできます。
結束バンド、針金などで固定してください。
配線配管があっても設置が簡単!
軽量なのでキャスターを付ければ移動も簡単!
フレームは樹脂部品、パネルは再生のプラスチック、内部の吸音材には軽量素材を使用。
用途コンプレッサー、ブロアー、粉砕機、金属破砕機、移載機、プレス機、ポンプユニット、モーター、ダクトなどの設備でご利用ください。
幅(mm)900
厚さ(mm)33
長さ(mm)600
質量(kg)2
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×900×33
標準色黒
1セット
¥25,980
税込¥28,578
14日以内出荷
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のノイズレスラグです。。・素材にソフトゴムマットとスポンジを採用し、インナーパネルやフロアパネルに貼り付けることで高い遮音性と断熱性をはっきする製品です。・凹凸の多いインナーパネル・フロアパネルにも容易に施工可能な追従性の高い構造になっています。。・5mm厚のスポンジ層を設けることで不要ノイズを吸音・断熱効果を発揮。・強力な粘着剤でしっかり貼り付け、長期間の使用を実現。
材質合成ゴム・ポリ工チレンフォーム
厚さ(mm)6
こんなお得な商品も!

吸音・防音マット
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。
取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。
廃材がでても、焼却処分することができます。
万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。
厚さ(mm)50
長さ(mm)1215
幅(mm)415
寸法(mm)415×1215
基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維
密度(kg/m3)24
ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
1箱(6枚)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。
さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。
厚さ(mm)1.5
長さ(mm)400
幅(mm)300
寸法(mm)300×400×厚1.5
1箱(5枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
・オーディオテクニカのドアチューニング材「アクワイエ」のサウンドプルーフィングテープです。。・ドアトリムやインナーパネルの空間が広い場所に貼り付けることで不要な音を吸収する商品です。。・粘着剤で貼り付けるだけで簡単に取付けられるので、扱いやすく効果の得やすいアイテムです。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)20
質量(g)約75(1個)
外形寸法(mm)1,200×50
入数1
1セット
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
合板と突起付制振マットを積層した、10mm厚のクロス仕上げ用遮音下地材。軽量で壁厚を薄くしたいときにおすすめです。
厚さ(mm)10
長さ(mm)1820
幅(mm)910
加工あいじゃくり加工、四辺切り放し
構成5.5mm合板+リサイクル塩ビ樹脂突起付制振マット4.5mm
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)3.31(2枚合計)
1箱(2枚)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
反発弾性に優れ、加工性がよい。
用途防振、防音、断熱材として。
長さ(mm)1000
粘着剤アクリル系
材質天然ゴム系
使用温度(℃)-20~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
テープ付で簡単取り付け出来、用途に応じてサイズラインナップも豊富です。
標準色の黒に加え、建材や家具などにおすすめのグレー、ブラウンもラインナップしております。※タフロングES5の感触はタフロングシリーズの中で少しやわらかめです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、扉の戸当たり緩衝材、断熱材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
テープあり
反発弾性に優れ、加工性がよい。
用途防振、防音、断熱材として。
材質天然ゴム系
使用温度(℃)-20~+60
反発弾性に優れ加工性が良いです。臭い・色移り・変形がほとんどなく、水を吸収しません。
用途緩衝材、防音材・断熱材に。
トラスコ品番230-3045
材質発泡ポリエチレン
長さ(mm)200
幅(mm)200
厚さ(mm)5
色黒
タイプ非粘着
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。
高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。
色移行しにくい素材です。
屋外にてご使用可能です。
用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。
材質高弾性架橋ポリオレフィンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として
材質NR発泡体
耳ざわりな高音域の響きを改善する、厚さ12mmのクロス下地材。壁だけでなく、天井にも使用出来ます。
厚さ(mm)12
長さ(mm)1820
幅(mm)910
基材有孔合板、インシュレーションボード
表面タイプⅡ2.5mm厚さ、有孔合板(穴径5mm、ピッチ25mm)
裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張り
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
施工面積(m2)4.96(3枚合計)
1箱(3枚)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。
仕様温度グレード/1100℃
反発弾性に優れ加工性が良く、防振・防音・断熱材・緩衝材としてご使用下さい
防振・防音・断熱材・緩衝材
熱による膨張収縮の力、躯体の変形による力、また地震の振動などが直接加わるのを防ぎます
厚さ(mm)5
ゴム製より強い高耐久スポンジシートです。
高弾力性、高反発性、高グリップ力に優れます。
色移行しにくい素材です。
屋外にてご使用可能です。
用途クッション、すべり止め、保護材、防振、防音、断熱材として使用します。
材質高弾性架橋ポリオレフィンフォーム
形状丸
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車の内装用、外装用としてシールゴム、戸当りゴム、防音断熱材、トランク周りのゴム、床張り材、クッション材等の接着に使用します。
その他、車輌、船舶、建築物等の内装用として、鋼板や鉄板、あるいはコンクリートやモルタルに対しゴム、フェルト、コルク、繊維、モルトプレン、皮革等の接着にも強力な接着力を示します。
速乾性なので比較的狭い面積の能率的接着に好適です。
使用方法接着両面に付着しているゴミ、水分、油、サビ等をブラシ、ウエス等で取り除いて清浄し、接着する両面に薄く塗布して3~5分乾燥後、貼り合わせ圧着して下さい。
種別合成ゴム系
色淡黄色
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量180mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(180mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。
※タフロングタフシート50はゴムシートよりやわらかな薄物で作業性に優れ、感触はタフロングシリーズの中で一番固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など
長さ(m)10
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。
材質鉄(SPCC)
長さ(mm)450
幅(mm)450
各種機器の間隙を充てんする発泡シール材です。合成ゴムEPDMの混和物を半独立半連続状態で発泡させたものです。より高発泡にしたもので、発泡体の圧縮割合により、防水、防風、防塵、防音、断熱材として使い分けることができます。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用
長さ(mm)2000
材質合成ゴム(EPDM)
構成フィルム基材
色黒
粘着剤アクリル系粘着剤
比重0.11
伸び(%)450
引張強度(N/cm2)8
圧縮強度(N/cm2)0.45(50%時)
反発弾性に優れ加工性が良く、防振、防音、断熱材としてご使用下さい。
用途緩衝材に。
仕様粘着テープ付
トラスコ品番224-2943
長さ(mm)300
幅(mm)300
厚さ(mm)10
材質/仕上スポンジ(SR)
色グレー
質量(g)42
使用温度0℃~70℃
1箱(5個)
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
耐久性・耐候性に優れ、屋内外問わず多目的でご使用いただけるスポンジゴム。
気になるすき間の防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れており、建材から自動車部品としてまで幅広くご利用いただけます。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。テープ付で簡単取り付け出来ます。
※タフロングタフシート25はタフロングシリーズの中で特に気密性に優れた薄物で感触は固めです。日本製。
用途すき間の防振防音気密クッション材、緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、手すりのすべり防止、ゴムシートの代替など
材質[本体]EPDMスポンジ、[粘着剤]アクリル系
長さ(m)10
硬さ27ポイント(JIS-C)
住友化学株式会社と岡安ゴム株式会社共同開発の耐久性・耐候性に優れたスポンジゴム。
屋内外問わず多目的でご使用いただけ、防振、防音、気密、断熱性はもちろん、低圧縮による止水性や電気絶縁性も優れています。
表面が被膜に覆われているため、水を弾き、スポンジ屑が落ちにくいのが特徴です。
お好みの形にフリーカットしていただけます。またテープ付で簡単取り付け出来ます。日本製。
※タフロングマイクロセル10はタフロングシリーズの中で特に断熱性に優れ、感触は少し固めです。
用途すき間の防振防音気密クッション材、戸当たり緩衝材、断熱材、止水材、シールパッキン、電気配線固定及び保護、手すりのすべり防止など
長さ(m)10
1.EPDM発泡体は、難燃性規格UL-94 HF-1の認定を受けています。(粘着剤、セパレータを除く)。2.耐候性、耐熱性、耐オゾン性に優れ、長期の使用に耐えます。3.圧縮荷重(応力)が小さく、簡単に圧縮することができ、被着体の凸凹によくなじみます。この効果により優れた気密性、防音性を発揮します。4.比重は0.09と軽いです。
用途電気機器の防水・気密・防音・断熱材・その他
材質EPDM発泡体
種類防塵ゴム
難燃性UL94 HF-1
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ