軽量深型タイプの溝掃除用ジョレンです。幅16センチ前後のU字溝にぴったりフィットし、底部のゴミも残さず掻き取れます。軽量深型タイプで一度に大量の土、ゴミをすくえます。樹脂ヘッドandスチールパイプで扱いやすい軽量タイプです。
用途溝掃除用。
幅(mm)(ヘッド部)160
材質ヘッド部:ABS、柄:スチール
質量(g)570
柄長さ(mm)1200
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
整地・土ならしに最適です。土ならし・整地作業用です。砂利かきに使用します。
用途ジョレン。
長さ(mm)頭部:180
全長(mm)900
先幅(mm)頭部:230
仕様柄付
柄長さ(mm)920
材質(柄部)木
材質(頭)刃物鋼
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
窓あきタイプの草削り。
頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。
全長(mm)1300
材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)1
高さ(mm)(頭部)120
板厚(mm)(刃先部)2.3
先幅(mm)(頭部)210
1丁
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に
全長(mm)900
先幅(mm)245
トラスコ品番436-0150
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)167
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。
全長(mm)1210
先幅(mm)267
トラスコ品番780-7651
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)160
頭部板厚(mm)2.1
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
全長(mm)650
質量(g)500
板厚(mm)1.2
頭部長(mm)130
先幅(mm)105
頭部深さ(mm)35
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。
用途研磨作業。
切削作業。
グラインダー取扱。
機械取扱作業。
刈払作業。
消防作業。
仕様防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプ
機能防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可
形状ゴーグル型
材質(レンズ)ポリカーボネートVFplusコート
トラスコ品番859-0104
材質レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル
質量(g)88
タイプ密閉タイプ
レンズ色クリア
フレーム色シルバー
加工硬化処理
JIS規格JIS T 8147規格品
材質(フレーム)ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂
レンズ厚さ(mm)2.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(バンド)ポリエステル
2018年トラスコ掲載ページ6 0077
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型。48V仕様は最大100Vまで耐圧可
用途フォークリフト専用交換球LED電球
仕様【白熱球換算】48V25/10W
全長(mm)51
電源(V)48
口金BAY15D
バルブ径(Φmm)25
チップ数18
光束(Lm)320/80
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類S
ワット数3/1W
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
チェーンのエンドが簡単に固定できます。
チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結。
チェーンの伸びの調節。
仕様シングルエンド型
種類チェーンボルト・ターンバックル
ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。
荷とワイヤロープの間に挟んで使用します。吊荷やワイヤに対する傷を抑えます。耐摩耗性に優れたナイロン素材を使用しています。
用途ワイヤロープなどで荷物を吊り上げる際のくい込み防止に。傷を嫌う荷に対しての当て物に。
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。用途:うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。
材質頭部:スチール
全長(mm)1360
質量(kg)約1.3
頭部長(mm)238
先幅(mm)240
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
国内仕入の高品質商品。
定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用
材質(パッキン)EPDM
材質(ナット)黄銅
材質(パイプ)ステンレス
独自の構造により高い粒子捕捉効率を確保します。
材質PP
全長(mm)750
外径×内径(Φmm)63×28
最高使用温度(℃)60
最大許容差圧(MPa)0.1(60℃)
関連キーワード