硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
用途タイル、石材、陶器。
有効長(mm)30
全長(mm)65
適合機種電気ドリル
機能回転
シャンク径(mm)六角軸6.35
ダイヤモンド砥粒を電着したガラス・タイル用のホールソーです。
用途ガラス・タイル等の穴あけに。(DC-17は門扉の取り付け、DC-50はトイレの配管等に。)
材質(コアドリル・ガイドリング)炭素工具鋼(SC)
全長(mm)66
シャンク径(Φmm)6.35
10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード
適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)
使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。
用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ。電設、配管、配線用として
有効長(mm)35.5
全長(mm)65
付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ
材質/仕上(本体、ガイドリング)S45C
最大加工厚(mm)30
インパクトドライバーで硬質タイル等の難削材も楽に穴あけできます。仕上がりは欠けもなく非常にきれいで、超硬ドリルの10倍以上長持ちします。溶着ダイヤモンドなので、電着よりも耐久性があります。ガイドリングを付属しておりますので、初めて使用される場合も簡単に穴あけ作業ができます。回転のみでの穴あけですので、低振動・低騒音で穴あけができます。六角軸なのでインパクトドライバーに装着できます。
用途硬質タイル・磁器タイル・石材・ブロック・モルタル・レンガ・陶器等の穴あけ作業。
材質特殊鋼
用途鏡・ガラス・ボトル陶器質・半磁器(セラミック)・タイルなどの取付けや穴あけ加工に使用できます。
特殊形状の超硬チップが穴あけをスムーズにしました。水使用で切削性・耐久性がさらに向上します。
用途磁器タイル、瓦、大理石などへの穴あけに。
適合電気ドリル(回転専用でお使いください。)
回転専用で穴あけが出来るのでヒビ割れしにくい。
きれいな円径の穴あけができます。
特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。
タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用できます。
従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途回転用。磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・スレート、ALC、窯業系サイディング、石膏ボード、大理石、瓦、押出し成形セメント板、陶器タイル、磁器タイル、塩化ビニール材。○(良好)・・・ブロック、レンガ、モルタル、日本壁、金属系サイディング、プラスチック。△(可能)・・・コンクリート、石材。×(不適切)・・・デッキプレート
タイプAKタイプ(レギュラーサイズ)
使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。
用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど。
有効長(mm)20
全長(mm)110
適合機種電気ドリル
シャンク径(Φmm)10
シャンクストレート
材質(刃)超硬チップ
植え込み式ダイヤモンドセグメント方式により、カッターライフも長く、シャープな切れ味を発揮します。給水スポンジによる簡易湿式のため少量の水で使用できます。センターマークシール・センターピン式(位置決め用)なので、スピーディーな穴あけができます。
用途被削材:磁器タイル、セラミック、石板など。
有効切削能力(mm)15
シャンク径(Φmm)10
刃厚(mm)1.75
適合機種電気ドリル、ボール盤
刃長(mm)36
被削材磁気タイル、セラミック、石板
電動工具の「回転」モードに最適化した刃先設計で、電気ドリルでもコンクリートに穴あけできます。刃先を左右非対象に研磨し、低トルクでの被削材の穴あけを可能にしました。6.35mm六角軸でインパクトドライバーでもご使用頂けます。
用途コンクリート、レンガ、モルタル、ブロック、タイル(陶器)の穴あけに。
軸径(Φmm)6.35(六角軸シャンク)
材質軸部:合金鋼、先端部:超硬チップ
仕様回転モード最適化刃先・回転モード用ドリル
タイプコンクリートドリル
適合材コンクリート・レンガ・モルタル・ブロック・タイル(陶器)
適合工具充電ドライバー・充電インパクトドライバー・電気ドリル
穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用しているため、鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔します。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮します。シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のぶれやびびりがなく、適確な穿孔が可能です。
用途被削材:磁器タイル・陶器タイル・瓦など。
適合機種充電インパクトドライバー9.6V以上、電気ドリル(400W以下)
材質刃部:超硬チップ
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク形状六角軸
ガラス、鏡、陶器、盆栽などに穴明けや模様付けする事の出来る、円筒型ダイヤモンド工具です。
従来のダイヤモンド砥石での加工よりも、速く、美しく、深く加工できます。
すり割りした円筒の内外にダイヤ粉末を電着させています。
電気ドリルでも使用でき、削りかすもスムーズに排出されますし、円筒の角で模様細工も容易に施すことができます。
用途陶器・ガラス・石等への穴あけや模様づけに
仕様円筒形
トラスコ品番852-7779
セット内容HD10・HD15・HD20・HD25 各1本
材質ダイヤモンド電着
質量(g)93
適合材陶器・ガラス・石等
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材の穴あけが可能です。ドリル側面の切込みから熱を逃がし長持ちする設計です。5~10個の穴をあけることができます。
用途タイルなど難削材の穴あけ用に。
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
材質刃部:ダイヤモンド粒子
全長(mm)75
有効長(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])1000
推奨回転数(min-1[r.p.m])400-1000
シャンク形状ストレート
シャンク径(mm)10
回転専用で穴あけ出来るのでヒビ割れしにくい。
きれいな円径の穴あけが出来ます。
特殊刃先研磨によりセンターもみなしで、直接穴あけが出来ます。
タイル等穴あけ後切れ味が低下した場合、コンクリートにも使用出来ます。
従来のコンクリートドリルで磁器タイル・カワラ用の穴あけをした場合の3倍以上の穴あけ能力があります。
用途磁器タイル、カワラ、大理石、陶器タイル、押出し成形セメント板等への穴あけ作業に。
使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。
一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。
回転、インパクトのどちらも使用可能。
各種充電ドリルにワンタッチで装着。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチック
シャンク六角軸6.35mm
適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ
適合機種充電・電動インパクトドライバー
シャンク形状六角
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
高密度超硬チップと精密ダイヤモンド七面研磨の先端チップが、磁器タイルの正確な位置決め、抜群の耐久性と早い穴あけスピードを実現します。
6.35mm六角軸シャンクを採用。
Φ3.0~10.5mmまでの錐径と23のラインナップです。
高密度超硬チップと七面のダイヤモンド精密研磨。
2つの技術により高い耐久性と、速い穴あけスピードを実現しました。
用途磁器、陶器タイル、カワラの穴あけ
材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼
全長(mm)90
有効長(mm)45
シャンク6.35mm六角軸
適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
冷却水、位置決めガイドは必要なし。
切かすの除去さえ不要の手間なし穴あけ。
しかも10倍の耐久性を実現しました。
※メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較
ビット自体の中に充填されている植物性オイルにより穿孔部分を冷却します。
オイルは、ドリルビットの回転力と、切かすがビット内部に入り込む反動により、穿孔部分に適量が自動的に供給されます。
穿孔作業中は常に効果的な冷却が可能となり、メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較して10倍の耐久性を実現しました。
湿式タイプと比べて、穴あけ前の準備や、穴あけ後の清掃などの後始末の手間が大幅に軽減されますので、カンタンに手間なく穴あけしたい方に最適です。
用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)
全長(mm)80
適合機種チャック把握が13mmΦの電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
材質刃部:ダイヤモンド、仕上:真空ロウ付
適合板厚(mm)20
シャンク13mm
165PCS マルチルーターセットは、精密作業に便利なフレキシブルシャフト付のマルチセットです。金属・プラスチック・木製品・陶器・ガラス・石材・貝殻の精密切断・溝入れ・研削・研磨・艶出し・サンディング・錆落し・クリーニング・穴あけ・彫刻など様々な状況でご使用いただけます。
用途精密作業に。
付属品フレキシブルシャフト1100mm、レンチ9.5mm、コレットチャック1.5~1.6mm、コレットチャック2.34~2.4mm、コレットチャック3.0~3.2mm×2、アクセサリー158個(詳細は商品画像をご覧ください)
消費電力(W)130
回転数(min-1[r.p.m])8000~30000 無断変速
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2
本体質量(g)約640(コード含む)
定格電流(A)1.3
ケース寸法(mm)約450×430×400
絶縁方式二重絶縁構造
本体寸法(mm)長さ230
本体寸法 直径(mm)58
1セット(1セット)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。
コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。
位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。
ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。
急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。
振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。
Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ
材質刃部:高密度超硬チップ
適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
シャンク6.35mm六角軸
シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。
材質刃部:超硬チップ
シャンク径(Φmm)6.35
専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬チップを耐熱ロウ材で接合することでバツグンの耐久性を実現しました。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。
適合機種充電・電動インパクトドライバー
材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼
シャンク形状六角
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
片刃非対称の新設計刃で切削抵抗が減り切削スピードと耐久性がアップ。刃先を水で冷やせば、穴あけ回数アップ。クッションリングでサイズを色分け。
用途磁器タイル、瓦、陶器タイル、モルタル、ブロック、ALC、石膏ボードなどの穴あけ
適合機種充電・電動インパクトドライバー
シャンク形状六角
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
高密度超硬チップ
位置決めしやすい鋭利な先端部
7面研磨された先端チップにより高い耐久性と早い穴あけを実現
用途磁器、陶器タイル、瓦、石膏ボード、ALC
用途回転・振動兼用。回転モード…モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に。
振動モード…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に。用途詳細。コンクリートドリル(回転モード)
◎(最適)…モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル。○(良好)…コンクリート、ブロック、レンガ、金属系サイディング、プラスチック、塩化ビニール系。△(可能)…大理石、瓦。×(不適切)…石材、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート。
コンクリートドリル(振動モード)。◎(最適)…コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。○(良好)…スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード。△(可能)…金属系サイディング、石材、陶器タイル、塩化ビニール。×(不適切)…大理石、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、プラスチック、デッキプレート
タイプBタイプ(レギュラーサイズ)
使用電動機電気ドリル・振動ドリル
【重なった複合材の穴あけに最適! 多用途、多目的ドリルビット】。鉄・モルタル・木材・プラスチック・磁器タイルなど、この一本で様々な材への穿孔が可能。異なる穿孔対象への作業の際にもビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。
用途鉄板 / アルミ / ブロック / レンガ / モルタル / 木材 / 陶器タイル / 石膏ボード / ALC / プラスチック
適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)6.35
陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材の穴あけが可能です。給水装置とセットで簡単に湿式の穴あけが可能です。給水装置はガイドの役割もあり正確な穴あけが可能です。粘着テープが付属しておりあらゆる平面に取付できます。給水量を調整できるバルブ付きです。壁面、床面に使用できます。ドリル側面の切込みから熱を逃がし長持ちする設計です。5~10個の穴をあけることができます。
用途タイルなど難削材の穴あけ用に。被削材:陶器・磁器タイル、御影石、大理石など難削材。
適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
セット内容ドリルビット1本、給水装置、ガイド、粘着シート(10枚)
材質刃部:ダイヤモンド粒子
全長(mm)75
有効長(mm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])1000
推奨回転数(min-1[r.p.m])400-1000
シャンク形状ストレート
シャンク径(mm)10
シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電トリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。
材質刃部:超硬チップ
シャンク径(Φmm)6.35
有効長(mm)100
シャンク六角軸6.35
適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
現場での使用頻度の高いサイズを5本組み合わせたセットです。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。
材質刃部:超硬チップ
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク六角軸6.35
適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。
六角対辺(mm)6.35
被削材ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード、ALC板、陶器タイル等
機能打撃・回転
適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
【重なった複合材の穴あけに最適! 多用途、多目的ドリルビット】。鉄・モルタル・木材・プラスチック・磁器タイルなど、この一本で様々な材への穿孔が可能。異なる穿孔対象への作業の際にもビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。
用途鉄板 / アルミ / ブロック / レンガ / モルタル / 木材 / 陶器タイル / 石膏ボード / ALC / プラスチック
適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)6.35
専用設計された先端形状と材質により、磁器タイルなどの難しい被削材にも、滑らず確実に穴あけできる超耐久ドリルです。切削時に水を同時にお使いいただくことで、さらに耐久性が上がります。磁器タイル専用超硬ヘッド&耐熱ロウ材採用で耐久性バツグンです。ベッセル独自のクッションリングで、チャック内でのガタツキを抑制できます。先端部の喰いつき性能と合わせて、狙った場所へしっかりと穴あけできます。
用途浴室・キッチン、屋根、外壁などの穴あけ作業等に。被削材:磁器タイル、陶器タイル、瓦、スレート、ALC、石こうボードなど。
適合機種充電・電動インパクトドライバー
セット内容3
材質刃部:超硬チップ、シャンク部:クロムモリブデン鋼
シャンク形状六角
入数3点
シャンク径(mm)6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
カッターのみの交換により大変経済的です。超硬付センターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありませんオートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
用途被削材:陶器タイル、瓦。陶器タイル・瓦の穴あけ作業に(必ず湿式でご使用ください)
有効長(mm)38
セット内容カッター、シャンク、センターピン、クーラントベース、ハンズフリー給水
材質刃部:ダイヤモンド砥粒
シャンクストレート
適合電動機電気ドリル(回転専用)
現場での使用頻度の高いサイズを3本組み合わせたセットです。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。
材質刃部:超硬チップ
シャンク径(Φmm)6.35
シャンク六角軸6.35
適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。
適合ドリル:回転ドリル用。
用途磁器タイル。カワラ。内装タイル。大理石・陶器タイルなどの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
カッターのみの交換により大変経済的。
超硬付きセンターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありません。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途磁器タイル、陶器タイルの穴あけ作業に。 (必ず湿式でご使用ください。)
有効長(mm)38
適合ストレートシャンク(10mm)SDSプラスシャンク
適合材陶器タイル
適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応
ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に
振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に
全長(mm)240
有効長(mm)150
使用電動機電気ドリル・振動ドリル
ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途ハンマードリル用。コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材。○(良好)・・・レンガ、大理石。△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート。×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材
全長(mm)280
溝長(mm)140
有効長(mm)140
仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm)
タイプHDタイプ(レギュラーサイズ)
使用電動機ハンマードリル
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)13(六角軸)
充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応
ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に
振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に
使用電動機電気ドリル・振動ドリル
関連キーワード
1
2
次へ