人感センサー付きで省エネ設計、シンプルなデザインがどんなインテリアにもマッチ
取付方式置き型
全光束(Lm)20、(AUTO-Hi/Lo)20/10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(取り付けプレート含まず)130×53×131
LED色温白色(3500K)
電池寿命(AUTO-Hi/Lo)9/18カ月、(常灯)18時間
センサー感知範囲【水平】100度・100度
感知距離(m)1.5
給電方式乾電池(単3×4本)
人感センサーあり
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
階段やお部屋の角にフィットするので設置しやすいです。
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
材質ABS
色ホワイト
質量(g)約45
全光束(Lm)約10(最大値)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×95×38
使用電池単4形乾電池×3本(別売)
電池寿命約200日(1日10回点灯時)
検知方式人感・明暗センサー
アズワン品番65-0528-71
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)40000
点灯時間90
スイッチ種類センサースイッチ
太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。2個セットです。
用途階段や玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトに
セット内容本体(電池内蔵済)、取付ビス×2本、スリーブ2本、ビスガイド1枚
寸法(mm)50×80×80
質量(g)110
電源ソーラー充電式
設置場所屋内/屋外
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)8 (満充電時)
8台まで増設可能なLEDワイヤレスセンサーライト!夜間の誘導灯として廊下や階段に設置して足元を照らしくれます!
玄関先に置いたりクローゼットに壁掛けできます!ふわっと点いて、ふわっと消えるストレスを感じることなくお使い頂けます。
電球の種類LED
寸法(mm)100×100×29
質量(g)125
電池アルカリ単三乾電池 3本(別売)(市販の単3形充電池でも使用可能)
1セット(2個)
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LED室内センサーライトウォールタイプです。
人が近づくとふわっと光るので階段・廊下・物置・玄関・クローゼットなどの明かり取りに最適です。
乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
質量(g)100
センサータイプ赤外線受動式センサー 、フォトセンサー
全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×35×29.6
光源0.5W-LED×4個
使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)
センサー感知方式人感
点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
電池寿命ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
設置場所屋内
点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
センサー感知範囲約2.5mまで
電球の種類LED
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類LED
質量(g)88
スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33
電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)
使用電球Cree社白色LED3個
使用電池単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式人感+明暗
設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数3灯
調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
人の動きをセンサーが検知して照明をON/OFF。
夜でもスイッチを探す手間が省け、消し忘れ防止もできるので、省エネです。
センサー部分が目立たないデザインなので、玄関ホールから廊下、階段ホールなど、インテリアに合わせてお使いいただけます。
必ず壁スイッチと併用してお使いください。
連動負荷:LEDユニットフラット形8.0W以下ダウンライト7台まで。
埋込穴(Φmm)125
仕様SL端子台付、取付バネ、消灯時待機時電力約0.5W、
材質枠・反射板:プラスチック/バージンホワイト
厚さ(mm)(天井材)5~25
質量(kg)0.4
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)86
光源寿命40000時間
適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
調光の可否否
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
玄関や階段、廊下などに設置すれば、暗い時に人が近づくと人感センサーが感知して自動で点灯し、5秒~15分で消灯します。
また、明るさセンサーモードにすれば、暗くなると自動で点灯し、明るくなると消灯します。
防雨型なので、屋外の軒下でも使用可能です。
直径(Φmm)約220
明るさ(W)8(白熱電球40W相当)/4(白熱電球20W相当)切り替え式
コード長さ(m)約1.8
センサー照度センサー調節可
モード切替光センサー+人感センサー/光センサーのみ
最大消費電力(W)12(8W型 LED昼白色使用時)
設置方法取り付け用プレートを壁に取り付けてから、ライトをプレートにはめ込みます(付属の両面テープまたは木ネジ)。
防水仕様防沫 IPX4
光色白色/昼光色/電球色
点灯時間5秒~15分
点灯方法点灯または点滅
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
【動きを感知してパッと点灯】
周囲が暗いとき、人感センサーが作動。パッと明るく点灯。
約25秒間点灯後、自動で常夜灯モードに戻ります。
【周囲の明るさで自動点灯・消灯】
周囲が暗くなると常夜灯モードがほんのり明るく自動でON。
夜中でも足元安心。
【停電すると自動点灯】
停電などでコンセントからの給電が止まると、本体の電力を使って自動で点灯。
フル充電で約3時間点灯し続けるので非常時でも安心。
【取り外して2WAY懐中電灯】
常にフル充電、緊急時に電池切れの心配ナシ。普段使いにも。
メインライトは電球色、ヘッドライトは昼光色と使い分けもOK。
設置はコンセントに差し込むだけ。
工事・工具不要。本体はホルダーに置くだけで充電。
2口コンセントの下の差込口を塞がず使えます。
用途廊下、階段、寝室、洗面所、キッチン、リビング、玄関
材質ABS/PC
質量(g)98
電源(V)AC100-240(50/60Hz)
消費電力(W)約 1.4(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体:約65×66×131、本体のみ:約62×29×129
連続使用時間(時間)メインライト:約3 (取り外したとき)、ヘッドライト:約1.5 (取り外したとき)
バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 約250mAh
保証期間1年
センサー感知方式人感
設置方式コンセント差込
充電時間(時間)約 10~12
設置場所屋内
関連資料(0.18MB)
感知距離(m)センサー:約3まで
用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー
直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。
プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。
家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。
廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
定格消費電力(W)0.6
電球の種類LED
設置場所屋内用
仕様屋内用
色2色(ホワイト・アンバー)
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
光源白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯
検知範囲(人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m
明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯
センサー感知方式人感+明暗
設置方式プラグ式
1個
¥2,562
税込¥2,818
当日出荷
天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型
浴室・外玄関・洗面所・廊下などに
軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減
要電気工事タイプ
くつろぎの電球色
白熱電球60形相当の明るさ
付属品木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書
直径(Φmm)152
高さ(mm)146
電圧(V)AC100 (50/60Hz)
防塵防水性能IP54
取付ピッチ(mm)66.7
適合ランプチップ型LED
電球の種類LED
LED交換不可
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。
センサーモードと常時点灯の点灯切替付き。
取付台から取り外すとハンディライトとしても使用できます。
センサーモード時は、暗い場所でセンサーが人を感知すると約30秒間点灯し、周囲が明るくなると点灯しません。
階段などのコンセントのない場所などで足元を照らす時に最適。
廊下・階段・玄関・トイレ前・居間などの足元灯としておすすめいたします。
電球の種類LED
使用電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
使用電池単3形乾電池×3本(別売)
センサー感知方式人感
1個
¥1,707
税込¥1,878
当日出荷
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)7.5
直径(Φmm)122
高さ(mm)75
質量(g)180
電源(V)AC100(50/60Hz)
角度(°)感知:90
適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
明るさ(Lx)センサーが操作する周囲の明るさ:50以下
保証期間お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)35000
感知距離(m)センサー:3
点灯時間(時間)1
調光の可否否
スイッチ種類センサースイッチ
どこにでも引っ掛けるだけ。
USB充電式なので乾電池など不要で経済的。
電球色。
明るさ100ルーメン。
設置場所屋内
付属品USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1
質量(g)約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×255
モード切替センサー(15秒)/切/連続
電球1W高輝度電球色LED
使用時間センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分
センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー
センサー探知範囲100°最遠3m(取付高さ2m時)
充電時間(時間)3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時)
充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1100mAh
アズワン品番64-8901-29
明るさ(Lm)100
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
廊下や階段の角にピタッと設置、人に反応ピカッと点灯。白色ライトと暖色ライトの人感センサーモードに切り替え可能
仕様センサー距離(m):3×110度
付属品両面テープ×2枚
全光束(Lm)80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×30×30
センサー感知方式人感
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
本製品を暗い場所に設置することで、人感センサーが人の動きに反応してLEDライトを自動的に点灯し、反応がなくなると約20秒で自動的に消灯します。クローゼットや階段、廊下など暗い場所に設置して夜間の補助灯として最適です。さらにすべての搭載LEDを常時点灯させるハンドライトモードを搭載し、緊急時の照明などにも活躍します。広範囲に明るい高輝度LED搭載、2色の異なるLED(昼光色/電球色)をワイドなボディーに搭載。広範囲を明るく照らします。56灯(昼光色28灯/電球色28灯)人感センサーで自動点灯。本製品の人感センサーは、最大3m(120度)の範囲で反応します。点灯後、反応がなくなると約20秒後に自動で消灯します。全LED同時オン!常時全点灯ハンドライトモード。すべてのLEDを常時点灯して周囲を明るく照らす「常時全点灯モード」を搭載。全点灯時は昼光色LEDと電球色LEDが同時点灯し、自然で明るい昼白色を疑似的に再現します。らくらくスイッチ操作。
寸法(cm)40
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
別売の調光対応ランプ・コントルクスで調光可能。
LEDランプ別売
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)80
防水・タフ設計であらゆる場所に設置可能
太陽光充電して、暗くなったら明暗センサーで自動点灯
本体に耐久性の高いアルミニウム合金を使用。鉄の1/3程度の軽さ。大気中から安定的な酸化被膜を作る性質があるので、耐食性に優れており、電磁波や熱反射に強く、低温環境で使用した際に起こる脆化破壊が起こりにくい。非磁性なので磁気の影響を受けにくい
本品は耐荷重にも優れており車が踏んでも壊れない!耐荷重検査・非破壊検査済み(株式会社G&U技術センター)
6灯で照射し、照射範囲が360度!太陽光充電なので電気代はゼロ!配線も不要!
IPX6防水機能。最近は降水量が多くなってきています。防水に優れた本製品は、機能性・利便性が高い屋外用ソーラーライトと言えます
用途グランドライト、足元ライト、ソーラーライトとして。
ガレージ/駐車場/デッキ/玄関/階段/足元/芝生/園芸/道路/駐車場/パーク/パーキング/ガーデン/歩道/自動点灯/太陽光/発電/ソーラー/充電/チャージ/クリーン/エネルギー/エコ/ランニングコストゼロ/白色光/高耐圧性/耐荷重性/耐久性/光センサー/センサーライト/自動点灯/自動消灯/コンパクト/小型/軽量/設置簡単
材質アルミニウム合金
質量(g)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.8×11.8×2.5
コンセントのない所でも使える、センサー式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的明暗+人感センサーで点灯階段や、玄関に昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番
質量(g)248
スイッチOff/On/Auto(Lo/Hi)
電源ACアダプター(市販品)入力…100V-240V(50/60Hz)、出力…DC5V 1A/2A
センサー焦電型赤外線センサー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×246×43
光源白色LED(交換不可)
バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)
充電時間6時間30分
使用環境温度(℃)0~40
明るさ(Lm)400(ONとAutoのHiの場合)
センサー感知範囲前方最長4m、左右最大90度、上下最大90度
バッテリー寿命300回
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
吊るしても置いても使用できるセンサーライト。センサー部は360度可動。白色と電球色の切替可能。ベランダに、クローゼットに、階段に、多用途。
防水性IPX3
材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂
質量(g)160
使用電池単3形乾電池×3個(別売)
明るさ(Lm)約34(白色)、約21(電球色)
連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
AUTO(センサー機能)周囲が暗い状態で動く人を感知し、約20秒間自動点灯します。
ON(押したら点灯・消灯機能)本体を平らな場所に置き、上から押すと本体底部のスイッチで点灯・消灯します。
用途玄関・ベットサイド・階段などに置き、動く人を感知する小型・軽量センサーライト
材質(本体)ABS樹脂、(レンズ)ポリカーボネート
質量(g)個装:約115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約117×200×67
電池寿命(時間)連続点灯 約30・センサー(AUTO) 1日15回点灯時 約6ヶ月
明るさ(Lm)約30
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
『フック付き人感センサーライト』は、クローゼットやドアノブに吊り下げできるフック付きの人感センサーライトです。手持ちのライトとしてもご利用いただけます。部屋やトイレのドアノブ、階段の手すりなどに下げておけば夜中に目が覚めてしまった時や急な停電の時なども安心です。本体からケースを外せばハンディライトとしても使えます。人感センサー点灯モードと常時点灯モードを自由に切り替えることができるので、非常に便利です。単4形乾電池4本だけで使用することができ、充電切れの心配もありません。
用途夜中に目が覚めてしまった時や急な停電時のライト、手持ちライトに。
電源単4形乾電池4本(別売)
センサー感知方式人感
設置方式吊り下げ
設置場所屋内
本体寸法(cm)約5×2.9×18.5(フック含む)
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプです。人が近づくとふわっと光るので階段・クローゼット・ベッドサイドなどの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所(壁フック/収納式フック)に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED
設置場所屋内専用
センサー感知方式赤外線受動式センサー
寸法(Φ×mm)約62×134
質量(g)115
材質ポリカーボネート
光源色昼白色
光源0.5W-LED×4個
全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
センサー明暗:フォトセンサー
点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
保証期間お買い上げ日より1年間
機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
センサー感知範囲約2.5まで
角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40
付属品カートリッジ(電池用)
色ホワイト
消費電力(W)0.5
設置方式スタンド、吊り下げ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
暗い場所で動きを検知して自動で点灯する、人感センサー付LEDライト。人が離れてしばらくすると自動消灯します。常時点灯/センサー点灯/消灯の切替スイッチ付き乾電池式なので、コンセントのない場所でも手軽に取り付けられます。階段、トイレはもちろん、屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
質量(g)102(乾電池除く)
スイッチAUTO/OFF/ON
電源単4形乾電池×4本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×126×64
光源LED×1個
点灯保持時間約10秒
防水性IPX4(防まつ形)JIS(0920:2003)あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
夜の階段の昇降を明るく照らす!COBライトで、夜も明るく周りを照らします。人感センサー反応範囲:約3.5m、検知幅:約45度、明るさ:約250ルーメン。ON/OFF/AUTOスイッチで、モードが切り替えられます。ON:連続点灯(※連続使用時間は約5時間)、AUTO:人感センサーと明暗センサーで動作。暗い場所で自動点灯し約30秒で消灯します。OFF:消灯。AUTOモードは周囲が暗い場所で人の行動を検知すると自動的に点灯します。人の行動を検知しなくなってから約30秒後に自動的に消灯します。省エネで使用できます。どこでも簡単に付けられるライト!両面テープ(1枚使用)または取り付けネジ(1箇所)で取付できます。コンセントがない場所でも取り付けでき、明るく点灯します。台座マグネットで玄関などの金属部に取り付けて使用できます。
用途センサーライトとして
材質ABS・ポリスチレン
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×80
検知範囲約45°
使用電池単四電池3本
センサー感知方式人感・明暗
明るさ(Lm)約250
人感センサ検出距離(m)約3.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
押し入れ・クローゼット・廊下・階段に最適、ハンディライトとしても使用可能。明暗センサーと人感センサーを搭載。暗い時だけ反応・点灯します。取付ベースプレート、両面テープ付属で壁かけも可能。照射部分が90度回転するので角度調整簡単
付属品取り付けベースプレート、両面テープ
材質ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×52×32
照度(Lx)320
センサー感知方式明暗/人感
連続点灯時間(時間)4
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
センサーが人の動きを感知して自動的に点灯する乾電池式LEDセンサーライト スタンドタイプです。人が近づくとふわっと光るので階段・クローゼット・ベッドサイドなどの明かり取りに最適です。乾電池式で電源や配線が不要なので、いろいろな場所(壁フック/収納式フック)に簡単に設置できます。2段階の明るさ切り替えができます(Hi/Lo)。
電球の種類LED
設置場所屋内専用
センサー感知方式赤外線受動式センサー
寸法(Φ×mm)約62×134
質量(g)115
材質ポリカーボネート
光源色電球色
光源0.5W-LED×4個
全光束(Lm)ON:約40/AUTOHi:約40/AUTOLo:約12
センサー明暗:フォトセンサー
点灯保持時間ON:常時点灯/AUTO:約10秒(感知中は常時点灯)
点灯方式OFF/ON/AUTOLo/AUTOHi
使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)
電池寿命(1日10回/各10秒点灯の場合)ON:約15時間/AUTOHi:約12ヵ月/AUTOLo:約24ヵ月
保証期間お買い上げ日より1年間
機能人の動きを検知して自動的に点灯・消灯
センサー感知範囲約2.5まで
角度(°)センサー感知:水平約100/垂直約40
付属品カートリッジ(電池用)
色ホワイト
消費電力(W)0.5
設置方式スタンド、吊り下げ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
さまざまな取り付け方法で、幅広い用途ができるLEDセンサーライトです。
センサー感知範囲約4メートル、人を感知するとパッと付いて約20秒後に消えるので消し忘れを防止します。
そのまま置いて使えば、室内で暗い階段や、廊下の足元ライトになります。
台座・結束バンドを使えば柱やフェンスに取りつけ可能、三脚を使えば巻きつけたり、足場の不安定なところに設置できます。
ON(常時点灯) OFF(消灯) AUTO(センサーモード) 約5lux以下の周囲が暗い状態で人を感知して自動的に約20秒点灯します。
電球の種類LED
付属品キズ防止パッド1枚、結束バンド2本、三脚1セット
材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂、キズ防止パッド:シリコーンゴム、結束バンド:ナイロン、三脚:ABS・エラストマー・アルミ
寸法(mm)Φ90×86(本体)、(台座)約90.×100×37、(キズ防止パッド)約90×100、(結束バンド)全長約500
質量(g)125(本体)、約38(台座)
保護等級IPX4
光源0.3W白色LED
使用電池単3形乾電池3個(別売)
センサー感知方式人感
設置方式スタンド式、結束バンドで取付け可能
明るさ(Lm)約20
防水性IPX4
センサー感知範囲約100°/最長4m
連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ソーラーパネルと一体型の階段設置用ステップライト。スッキリとしたデザインで階段を優しく照らします。電球色と昼光色のLEDを搭載しており、スイッチで光色を切替可能です。明暗センサー搭載で夜になると自動点灯、朝になると自動消灯します。防雨構造です。
材質ABS/PS
質量(g)212
電源ニッケル水素充電池単3型1.2V900mAh×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×60×145
光源LED×18個
点灯方式自動点灯・自動消灯
明るさ(Lm)20
連続点灯時間(時間)約7(満充電時)
1台
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
ソーラーパネルと一体型の階段設置用ステップライト。スッキリとしたデザインで階段を優しく照らします。昼白色、電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途にあわせたタイプをお選びいただけます。明暗センサー搭載で夜になると自動点灯、朝になると自動消灯します。防雨構造です。
材質ABS/PS
質量(g)96
電源ニッケル水素充電池単3型1.2V900mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×55×82
光源LED×9個
点灯方式自動点灯・自動消灯
明るさ(Lm)10
連続点灯時間(時間)約7(満充電時)
ホッと癒されるねこちゃんのセンサーライト。自動で点灯、自動で消灯。ランタンとしても仕様できます。充電式で繰り返しつかえます。
用途人を感知するセンサーがついていますので近づくとフワッとライトがやさしく点灯します。〈br〉夜間の廊下や階段、玄関にも。使い方いろいろ、欲しいところにあかりを届けます。
色ブラック
質量(g)110
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×112×74
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)
充放電回数500回
充電時間(時間)3.5
設置場所屋内用
内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh
灯数1
電球の種類0.5WLED(設計寿命4万時間)
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ホッと癒されるねこちゃんのセンサーライト。自動で点灯、自動で消灯。ランタンとしても仕様できます。充電式で繰り返しつかえます。
用途人を感知するセンサーがついていますので近づくとフワッとライトがやさしく点灯します。〈br〉夜間の廊下や階段、玄関にも。使い方いろいろ、欲しいところにあかりを届けます。
色アーモンドクリーム
質量(g)110
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×112×74
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)
充放電回数500回
充電時間(時間)3.5
設置場所屋内用
内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh
灯数1
電球の種類0.5WLED(設計寿命4万時間)
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ホッと癒されるねこちゃんのセンサーライト。自動で点灯、自動で消灯。ランタンとしても仕様できます。充電式で繰り返しつかえます。
用途人を感知するセンサーがついていますので近づくとフワッとライトがやさしく点灯します。〈br〉夜間の廊下や階段、玄関にも。使い方いろいろ、欲しいところにあかりを届けます。
色グレー
質量(g)110
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×112×74
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
センサー探知範囲AUTO(15秒点灯)/OFF/ON(常時点灯)
充放電回数500回
充電時間(時間)3.5
設置場所屋内用
内蔵電池リチウムイオン電池3.7V/500mAh
灯数1
電球の種類0.5WLED(設計寿命4万時間)
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
本製品を暗い場所に設置することで、人感センサーが人の動きに反応してLEDライトを自動的に点灯し、反応がなくなると約20秒で自動的に消灯します。クローゼットや階段、廊下など暗い場所に設置して夜間の補助灯として最適です。さらにすべての搭載LEDを常時点灯させるハンドライトモードを搭載し、緊急時の照明などにも活躍します。広範囲に明るい高輝度LED搭載、2色の異なるLED(昼光色/電球色)をワイドなボディーに搭載。広範囲を明るく照らします。44灯(昼光色22灯/電球色22灯)人感センサーで自動点灯。本製品の人感センサーは、最大3m(120度)の範囲で反応します。点灯後、反応がなくなると約20秒後に自動で消灯します。全LED同時オン!常時全点灯ハンドライトモード。すべてのLEDを常時点灯して周囲を明るく照らす「常時全点灯モード」を搭載。全点灯時は昼光色LEDと電球色LEDが同時点灯し、自然で明るい昼白色を疑似的に再現します。らくらくスイッチ操作。
寸法(cm)30
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) ベースライト(非常用)・階段通路誘導灯・一体型階段灯 30分間タイプ 階段通路誘導灯ひとセンサ段調光 NTタイプ・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98554。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【レンズ】ガラス
幅(mm)1420
質量(kg)5.5
高さ(mm)120
電圧(V)100~242
消費電力(W)46
全光束(Lm)6000
光源非常時:本体組込LED点灯/常時:常用光ユニット点灯
色温度5000K
安定器<ひと(電波)センサ付>
エネルギー消費効率(Lm/W)130.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)120
グリーン購入法適合
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
天井直付型・壁直付型 LED(昼白色) ベースライト(非常用)・階段通路誘導灯・一体型階段灯 30分間タイプ 階段通路誘導灯ひとセンサ段調光 NTタイプ・自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付。【蓄電池】ニッケル水素蓄電池。点検スイッチ付。自己点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。信号装置連動端子台付。常用光ユニット:光源寿命40000時間(光束維持率85%)。天井直付型・壁直付型、30分間タイプ。Ra83(常用光源)。Ra70(非常用光源)。型式認定番号:3AE-1082。非常灯評定番号:LALE-015。【交換常用光ユニット】FK98534。【交換電池】FK763。【リモコン】FSK90910K(別売)。LED内蔵。電源ユニット内蔵
材質【本体】鋼板(シルバーメタリック)【常用光ユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白)【レンズ】ガラス
幅(mm)1420
質量(kg)5.5
高さ(mm)120
電圧(V)100~242
消費電力(W)29.6
全光束(Lm)3800
光源非常時:本体組込LED点灯/常時:常用光ユニット点灯
色温度5000K
安定器<ひと(電波)センサ付>
エネルギー消費効率(Lm/W)128.3
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
RoHS指令(10物質対応)対応
出しろ(mm)120
グリーン購入法適合
1台
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
本製品を暗い場所に設置することで、人感センサーが人の動きに反応してLEDライトを自動的に点灯し、反応がなくなると約20秒で自動的に消灯します。クローゼットや階段、廊下など暗い場所に設置して夜間の補助灯として最適です。さらにすべての搭載LEDを常時点灯させるハンドライトモードを搭載し、緊急時の照明などにも活躍します。広範囲に明るい高輝度LED搭載、2色の異なるLED(昼光色/電球色)をワイドなボディーに搭載。広範囲を明るく照らします。64灯(昼光色32灯/電球色32灯)人感センサーで自動点灯。本製品の人感センサーは、最大3m(120度)の範囲で反応します。点灯後、反応がなくなると約20秒後に自動で消灯します。全LED同時オン!常時全点灯ハンドライトモード。すべてのLEDを常時点灯して周囲を明るく照らす「常時全点灯モード」を搭載。全点灯時は昼光色LEDと電球色LEDが同時点灯し、自然で明るい昼白色を疑似的に再現します。らくらくスイッチ操作。
寸法(cm)48
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
本製品を暗い場所に設置することで、人感センサーが人の動きに反応してLEDライトを自動的に点灯し、反応がなくなると約20秒で自動的に消灯します。クローゼットや階段、廊下など暗い場所に設置して夜間の補助灯として最適です。さらにすべての搭載LEDを常時点灯させるハンドライトモードを搭載し、緊急時の照明などにも活躍します。広範囲に明るい高輝度LED搭載、2色の異なるLED(昼光色/電球色)をワイドなボディーに搭載。広範囲を明るく照らします。32灯(昼光色16灯/電球色16灯)人感センサーで自動点灯。本製品の人感センサーは、最大3m(120度)の範囲で反応します。点灯後、反応がなくなると約20秒後に自動で消灯します。全LED同時オン!常時全点灯ハンドライトモード。すべてのLEDを常時点灯して周囲を明るく照らす「常時全点灯モード」を搭載。全点灯時は昼光色LEDと電球色LEDが同時点灯し、自然で明るい昼白色を疑似的に再現します。らくらくスイッチ操作。
寸法(cm)20
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ