113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
側板へのキザミ加工は不要です。
用途階段の踏み台を固定する金具です。階段の側板内側と踏板裏側にTA9を取付け、六角フランジタッピングまたは六角コーチで固定します。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)
7,798 税込8,578
当日出荷

1セット(5本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GAガゼットアングルは曲がった部分が突き出ており強くできています。
用途ガゼッドアングル 材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)45(F1、F2) 穴径(Φmm)4.3 寸法L(mm)70 使用接合具4-ZN65 最大荷重(kg)鉛直/270
1個
189 税込208
当日出荷

横型ブラケットのスタンダード品です
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に 付属品+皿タッピンねじ 3.5×40mm 3本、+丸皿タッピンねじ 3.5×20mm 2本 材質本体:亜鉛合金 径(Φmm)手すり径35
1個ほか
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)140(F1)、130(F2) 寸法L(mm)70 寸法W1(mm)51 寸法W2(mm)38 使用接合具8-ZN40 最大荷重(kg)785(F2)
1個
259 税込285
当日出荷

角度が調整できる棚受け金具です。棚受・パイプ棚金具で自由な角度に固定可能です! 階段裏、屋根裏部屋のデッドスペースも有効活用できます。 自由な角度(180°の間で自在に調整)垂直の壁はもちろん、斜めの壁面に取付ができます。 お客様のアイデア次第で、棚受け以外の色々な用途にも利用できます。
材質熱間圧延鋼板 付属品なべ木ネジ(ユニクロ)M3.8 Xl3(4本)、M3.8 X20(4本)、トラス小ネジ (SUS)M4XlO(2本)、六角ナット(SUS)(2個) 耐荷重(kg)40 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
999 税込1,099
当日出荷

縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ 長さ(m)2
1本(2m)
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

内外両皿対応補助アングル、縦使いに最適、両面使えます。 ビス位置をずらしているので木割れしにくくなっています。
幅(mm)25×25 穴径(Φmm)5
1個
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

階段のスベリ止め、転落防止に使用できます。
仕様粘着剤付 材質硬質PVC+軟質PVC 幅(mm)36 厚さ(mm)3 ブラウン 高さ(mm)10.5
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付金具 カメダデンキ 動画あり
最もポピュラーな端子台金具です。 S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。 25°の傾斜と角のない形状で使いやすくなっております。
傾斜角度(°)25 厚さt(mm)3 材質鋼板 表面処理3C 3価クロメート 取付ネジ径M4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性●最もポピュラーな端子台カナグです。S-2M、S-2、S-3を組み合わせて端子台を階段状に取付けられます。●25°の傾斜と角のない形状で使い易くなっております。 表面仕上げ3価クロメート
1袋(10個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10本)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(2m)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

階段の滑り止めに使います。
用途建築資材 階段などの滑り止めに。 長さ(mm)14.5 材質アルミ 幅(mm)38 厚さ(mm)2.3
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など セット内容(各10個)パットアンカー 、六角ボルト W3/8×75mm、ワッシャー 材質本体・六角ボルト・ワッシャー:SUS304 質量(g)80 ドリル径(Φmm)(下穴):22 本体寸法(mm)17×16.5×75 ボルト(mm)W3/8×75 取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨) 付属ボルト 30以下 最大引抜強度KN(kgf)1.08(110) ワッシャー外径(mm)36
1パック(10個)
5,898 税込6,488
3日以内出荷

縮み防止のガラス繊維入りタイヤ、穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど薄手の床材に最適な室内用ノンスリップ 仕上シルバー 長さ(m)2
1本(2m)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金物本体のみを交換したい場合などにご使用ください。 穴あけ加工済み(75mmピッチ)で穴があいておりどこで切断しても追加穴が必要ありません。
用途塩ビタイル・長尺シートなど、薄手の床材用のノンスリップ 仕様本体(金物部分のみ) 材質ステンレス製SUS304(18.8cr) 長さ(m)2 仕上ヘアライン 穴の有無穴あけ加工済み(75mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
3,798 税込4,178
3日以内出荷

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個 形状ブラケットエンド サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センター一発 両頭ビット付ドリル スターエム 動画あり
両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能 ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能) ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。 ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能 両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。
用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適 材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼 セット内容両頭ビット/ 六角レンチ シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

荷重に強い高張力鋼板製ブラケット。メーカー従来品に比べ約2倍のひっぱり強度で、安全性を飛躍的に向上させました。 壁面にクロスを貼る際、手すりを取り外すことができる施工時に便利な着脱機能付! ひっかかりをなくしたバリアフリー型のデザインの安心設計です!
用途室内階段専用手すり金具として 材質本体:SPFH、カバー:ABS、着脱プレート:SPFH 適合径(Φmm)35 付属品取り付けネジ3.5×20:2本、取り付けネジ4×40:3本 形状L受 シルバー サイズ35Φ用
1個
特価
809 税込890
当日出荷

手すりに袖口が引っかからない安心設計!バリアフリー対策に! オシャレでスタイリッシュなフォルム!
用途室内階段専用手すり金具として 材質本体:ZDC2、カバー:ポリスチレン 適合径(Φmm)35 付属品取り付けネジ3.5×20:3本、取り付けネジ4×40:3本 形状ブラケットエンド シルバー サイズ35Φ用
1個
949 税込1,044
当日出荷

タイヤの取り外しができる階段ノンスリップ。改装や新装時には、金具を生かして施工が手軽にスムーズにおこなえます。空間のカラーコーディネイトやリフレッシュによるタイヤの取替えにも対応。アルミは人通りの少ない場所、ステンレスは不特定多数の人が通行する場所に適しています。屋内専用(屋外での使用はしないでください)。接着剤やビスは付属しません
用途Pタイル・長尺シート用 穴径(Φmm)5ストレート穴 ピッチ(mm)両端:100
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

階段取扱時に必須の金具セット
セット内容丸パイプ(19mmΦ×910mm)×1、アンカーネジセット×2、ゴムパッキン×2
1セット
9,990 税込10,989
3日以内出荷

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途水平設置用のブラケットです。 種別壁付け用 材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
1箱(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HBPV-35-BK Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) MIZUKAMI(水上) 動画あり
手すりのイメージを刷新する、手すり棒との一体感を備えた手すりブラケットです。どの世代のユーザーにも選んでいただけるように、デザインと機能性の両立を目指しました。スタンダードなΦ35mm丸棒と組み合わせることで馴染みのある握り心地が得られ、手すりブラケットの在り方を見つめ直すことで、これまでにないデザインが生まれました。「pivo」という名称は「PlV?(ポルトガル語)」や「pivot(英語)」が由来です。どちらも「回転軸」や「中心」、てこの「支点」という意味があります。手すり棒をどのような角度で取り付けようとも、ブラケットが「点で支える」ような姿になります。また、丸い棒状のブラケットは「軸」のようでもあり、そこを「中心点」として、手すり棒が回り出しそうにも感じられないでしようか。そういった見立てから「pivo」の名称が導き出されましたが、同時にこのブラケットが新たな手すりの在り方を提示する「手すりの転換点」となることを期待したものでもあります。他に類のない形状を実現するために、様々な創意工夫と機能を盛り込みました。施工者フレンドリーな機能。1最初に壁に仮止めネジを打ち、そこにブラケットを仮固定してから手すりを取り付けることが可能です。 。2手すりにブラケットを取り付けてから壁面に施工する場合でも、複数のブラケットの壁への取り付け面を揃えやすいように、取り付け角度が調整できます。3壁紙施工の前に仮止めネジを壁面に打っておくことで、壁紙施工後でも手すりの設置が容易です。キャップの構造。1キャップ固定ねじや脱着用の切欠きがない、ノイズレスな外観の要となる部品です。2独自の構造により説着は容易ですが、不意な脱落やガタツキがありません。3下側の丸部分を押し込むだけで工具不要でキャップが外れますが、正面からは外れません。4正面と下側の2つの開口部を塞ぎ、下側は脱着の起点ともなります。これらの様々な機能が包括されたキャップです。
用途階段手摺の受け金具、補助手摺のブラケットなどにご使用いただけます。 付属品Aナベタッピングビス4×40:3本、A丸皿タッピングビス3×30:1本、Aナベタッピングビス3.5×20:3本、取扱説明書:1枚 材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ポリプロピレン、付属品:スチール ブラック 直径(Φ)35 取付ピッチ910mm以下・(端部)100mm以下 適合サイズ(mm)【手摺】35 出幅(mm)78 取扱説明書(4.67MB)
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。
用途手すり端部が飛び出ないようおさめるエンドキャップ一体のブラケットです。袖口へのひっかかりが心配な水平設置の手すりなどにおすすめです。 種別エンド用 材質金具:アルミダイキャスト/カバー:PP
1箱(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています。手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本 材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄 形状ブラケットエンド 適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
1個
829 税込912
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)パットアンカー
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など セット内容AP-6セット内容(各10個) パットアンカー ・ナベ小ネジ M6×75mm・ワッシャー 材質スチール ドリル径(Φmm)14(下穴) 寸法(A×B×C)(mm)9×11×55 取付可能厚(mm)25以下(壁+取付物) 最大引抜強度N(kgf)441(45) ワッシャー外径(mm)Φ19.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK 寸切ボルト(市販)使用時・取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など 材質スチール ドリル径(Φmm)下穴:22 セット内容パットアンカー、ワッシャー/各10個 ボルトW3/8(取付可能厚み+70mm以上) 最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本 形状L受 サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)パットアンカー
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など セット内容パットアンカー・ナベ小ネジ M5×75mm・ワッシャー(各10個) 材質スチール ドリル径(Φmm)12(下穴) 寸法(A×B×C)(mm)7.5×9×47 取付可能厚(mm)20以下(壁+取付物) 最大引抜強度N(kgf)343(35) ワッシャー外径(mm)Φ17
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持、冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持、電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックス、建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など 材質本体・ワッシャー、 SPHC(三価クロメート) 適合材中空壁面 セット内容パットアンカー・ワッシャー タイプナベ小ネジ(ネジなし)
1袋(10個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。 仕様太さ:M4 材質 下穴径(Φmm)3.4 表面処理イオニスコート 糸の長さ(m)100 頭部高さ(mm)2.2 カードサイズ(mm)154×90 適合ドライバープラスNO.2 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び径d(mm)4
1パック
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

階段やフェンスの縦サンに取り付ける専用金具です。
用途階段やフェンスの縦サンなど。 材質18-8ステンレス ステンレス 使用荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)110×45×140
1個
419 税込461
5日以内出荷

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、変換アダプター厚:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:2個 形状コーナージョイント サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内用手すり金具。表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり。直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 付属品Φ32変換アダプター2個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・4本 材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄 形状ブラケットコーナー 適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
1個
979 税込1,077
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、変換アダプター厚・薄:PP 適合径(Φmm)32・35 付属品取り付けネジ3×20:1本、取り付けネジ3×25:3本、変換アダプター厚・薄:各1個 形状ジョイント サイズ32Φ・35Φ兼用
1個
609 税込670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

そのままで35Φ、32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。 押しピンを受金具にセットし、壁面に押し込み仮固定ができネジ止めが簡単にできます。 壁紙貼り前に一旦取りつけて外すと壁面に押しピンが残り、壁面貼り後の手すり設置の復元も簡単です。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 材質本体:ZDC2、カバー:PP、押しピン:ABS サイズ32Φ・35Φ兼用 付属品押しピン:1個、壁面固定ネジ、Aなべ+TP4×40:4本、手摺丸棒固定ネジ、A丸皿+TP3.5×20:2本 形状L受 適合径(Φmm)32・35
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)