8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状隔壁ナット 材質SUS316
1個
489 税込538
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・小型・軽量化 寸法比 約44%減 質量比 約37%減 ※KFGL0806-02S比較の場合 ・材質:SUS316 ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) ・使用流体温度 -65~260℃(スイベルエルボは-5~150℃) ・形状バリエーション拡大 9機種 ← 5機種 ・適用チューブ材質:FEP・PFA・変性PTFE・ナイロン ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン※・ソフトポリウレタン※ ソフトポリウレタン※・ハードポリウレタン※・ソフトポリオレフィン※ 帯電防止ソフトナイロン※・帯電防止ポリウレタン※ 注)※付のチューブにつきましては、適用サイズを確認してください。 ・蒸気使用可能。 ・ノングリース仕様。
形状隔壁ナット 材質SUS316
1個
299 税込329
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
149 税込164
10日以内出荷

SUS316締付継手 隔壁タイプ用皿バネ座金 PISCO(ピスコ) 動画あり
形状隔壁タイプ用皿バネ座金 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの使用範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプ耐腐蝕用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
199 税込219
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Sカプラー (KK3~) SMC CADデータあり
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー 使用流体空気、水 保証耐圧力(MPa)1.5 使用圧力範囲-90kPa~1MPa ボディサイズ1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)
1袋(5個)
特価
289 税込318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)