130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワレ・スキ間に詰めて上から転圧、ジョウロで軽く散水!。面倒な水練り不要!。粉体のまま、すきまに埋めて上から転圧をかけジョウロで散水すると硬化します。
用途モルタル床面、コンクリート床面のワレ、スキ間の穴埋め、雑草対策に最適です。 グレー 仕様砂入りセメント 成分セメント、砂、界面活性剤、粉末樹脂等 材質セメント、砂、粉末樹脂等 寸法(縦×横×厚さ)(mm)280×170×70 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積約25×5×5cm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1.5kg)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAYTONA(デイトナ)スキマテープ
オートバイシートの補修材を多種ラインナップ、定番のレースシート素材から、メットインスペースをさらに便利にするポーチなど、細かなアイディア商品をご用意しています。
寸法(mm)15×15×500
1個
特価
579 税込637
当日出荷

特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。 材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。
材質TPO 長さ(mm)500
1個
999 税込1,099
当日出荷

耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ) 形状押し出しスポンジ 使用温度範囲(℃)-25~100 硬度20度 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
27日以内出荷

あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。 圧縮ひずみが少なく高復元性があります。 耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質EPDM発泡体 主な用途隙間用 特性耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
1巻
2,350 税込2,585
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として 材質NBR(発泡ゴム) 形状はさみこみ型 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

いつまでも固まらない粘土状のパテです。 コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。 手で簡単に形をととのえられます。
用途エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。 台所・浴室・洗面所の配管・排水管取付け部と壁面や床面のすきまの充てん。 洗濯機の排水管と排水溝のすきまの充てんなど。 危険物の類別非危険物
1箱(200g)ほか
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40 使用温度(℃)-20~50
1個(200g)ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミプロファイルとキャビネットの隙間を埋める材料です。電化製品用
用途家具の扉 材質アルミニウム
1個
5,398 税込5,938
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

すきまに差し込める多用途なクッション。腕・足・ひじ・ひざのまくらにもお使いいただけます。2つ使用すれば車椅子の体勢保持にも。
用途日常使い、介護シーン等 材質表地:ナイロン85%、ポリウレタン15%/中材:パウダービーズ(発泡ポリスチレン) 質量(g)約220 寸法(縦×横×高さH)(cm)32×32×13
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填剤です。 しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く付きます。 手にべとつかず、簡単に作業ができます。 油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。 耐久性・防水性に優れています。
用途エアコン配管取り付け部のすきまを埋める。 流し台、水道、洗濯機等の配管、排水管の壁面や床面とのすきまを埋める。 モルタル、コンクリート等の壁面の穴を埋める。 仕様油性パテ 成分ポリオレフィン、フィラー、顔料 寸法(縦×横×厚さ)(mm)84×182×41 適応下地モルタル、コンクリート面 特性難燃、防水
1箱(1kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm)25.5 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) 材質(フラップ)EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

RSRシリーズ用の天板です。天井配線ができるように2つの配線穴(蓋付)を設けています。配線穴が2つあることで、通信用と電源の配線を分けることができます。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
1枚
16,980 税込18,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VFAシリーズ専用のブランクパネルです。高さ124mmの機種でスロープパネルを使用した場合、下部の隙間を埋めるために使用します。
1枚
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隙間を埋める緩衝スポンジ材 。ヨコもウラ側も隙間のあるところにご使用できます! 。柔らかいスポンジなのでスキマに押し込むだけで設置完了! 。ハサミで簡単にカットできます。サイズ調整もラクラク!
用途洗濯機の横や奥の隙間にモノが落ちるのを防ぐスポンジ ブラック 質量(g)34(1本) 縦(cm)30 厚さ(cm)5 横(cm)10
1個
1,000 税込1,100
6日以内出荷

D40隙間シート 岡田装飾金物 動画あり
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。 適合D40 材質/仕上ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓柱を壁面に固定するための金具とスペーサーのセットです。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 壁面とのすきま(20mm)があっても施工可能なスペーサーつき。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適。
ミカゲ 材質ポリ塩化ビニル樹脂 アズワン品番64-5156-76
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

水栓柱を壁面に固定するための金具とスペーサーのセットです。 水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。 70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。 壁面とのすきま(10mm)があっても施工可能なスペーサーつき。 白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適。
ミカゲ 材質ポリ塩化ビニル樹脂 アズワン品番64-5156-75
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1袋ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平板上ブラシですき間風や光もれを防止! ソフトなブラシを使用し、床を傷めずに、ドアの開閉がスムーズ! 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途玄関や室内の開き戸の下部のすき間に! その他、室内引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドア等のすき間に 主な用途隙間用 ブラシ長(mm)10
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RSRシリーズ用の天板です。高い開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。天井配線ができるように2つの配線穴(蓋付)を設けています。配線穴が2つあることで、通信用と電源の配線を分けることができます。別売の巾着(SSO-121220KCP)を取り付けて、ケーブルと配線穴の隙間を埋めることができます。前後を逆にした場合でも取り付けできます。
仕様●外形サイズ:W463×H4×D656mm●質量:2.2kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6442-42
1枚
17,980 税込19,778
23日以内出荷

隙間を埋めるピロー型
用途アスウィル製エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。 タイプピロー型 寸法(幅W×高さH)(mm)【エアークッション単体】約80(キリトリ線からキリトリ線まで)/70(空気が入る部分)×200
1個ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クリーンルーム内の給水管や空気管などに生じた隙間を埋めるのに適しています。
材質PTFE(フッ素樹脂) 寸法(幅Wmm×長さLm)13×15 密度1.0g/cm2 アズワン品番1-7057-53
1袋(6巻)
1,911 税込2,102
当日出荷

顔とフレームの隙間を埋めるガスケットパーツ付き、ズレにくいバックル付きヘッドバンド(取り外し可)
仕様99.9%UVカット 材質(レンズ)ポリカーボネート(くもり止め) レンズ色クリア 質量(g)46 規格ANSI Z87+ 適合品 材質(フレーム)ポリカーボネート、PVC RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×46×164 再生紙使用マーク適合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

トレーを使うことでクッキーが割れにくくなり、隙間を埋める必要もありません。
1個(1個)
71 税込78
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業巾着
エコ商品
ラック上面またはラック内下面からのケーブルと穴のスキマを埋める巾着
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

ストロパックジャパンエアムーブⅡ
梱包作業場で簡単にエアークッションの製造が可能 Cタイプはクッションを空間に入れて隙間を埋めるタイプです。
用途各種工場・物流倉庫の梱包現場 幅(mm)(フィルム)400 タイプCフィルム 厚さ25μ
1箱(2巻)
79,980 税込87,978
5日以内出荷

ワンタッチでクロスに出来た釘穴、ピンの抜き穴や継目の隙間を補修できます。 水性で火気及び毒性の心配がありません。施工後塗料が塗れます。(24時間以降)
用途クロス壁やしっくい壁などの小さな穴や、隙間を埋めることができます。 成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材 セット内容本体(約14g)、補修材1本、ヘラ1枚 危険物の類別非危険物
1個
420 税込462
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細部までこだわった足に優しいフォルム。 自然にやさしい歩行へサポート。 隙間を埋めるようなフィット感で疲れ知らずの足に。
材質合成皮革・ポリエステル/合成底(ポリウレタン) ブラック ヒール(cm)2.5 ストーム(cm)1
1足
6,346 税込6,981
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NO.1960 ドラム缶作業機器 ドラてこ 大有(タイユウ) 動画あり
ドラム缶を!人力で!安全に!ずらす! ドラム缶同士の隙間を埋める為に、人力でずらす作業者がドラムの縁同士の間に自分の指を挟んでしまいケガをするケースがあります。 元々は、発明メーカーの従業員のケガ防止に考案された【ドラてこ】。 テコの原理で200kgのドラム缶を楽にずらす事が可能です。 トラックの荷台に積み込んだ後や倉庫のスペース確保の為に、ちょっとした隙間を埋める作業の時に、本製品【ドラてこ】が大活躍致します。
用途ドラム缶をトラック荷台に積載後や倉庫内のスペース確保の為に、ドラム缶同士の間に生じる隙間を人力で埋める作業時に最適です。
1本
39,980 税込43,978
7日以内出荷

TGK(東京硝子器械)セーフティグラス YX-600
フィッティング&機能性を重視したセーフティグラスです。 顔とフレームとの隙間を埋めるガスケットパーツ。 ズレにくいバックル付きヘッドバンド(取り外し可能)。
質量(g)46 紫外線カット99.9%カット 規格ANSI Z87+適合品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×164×46 材質(フレーム)ポリカーボネート、PVC 材質(レンズ)ポリカーボネート(くもり止め)
1個
1,750 税込1,925
6日以内出荷

用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。
1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスのスタンダードデスク LEED(リード)用脚エンドパネル。 対面レイアウトの際の向かい合う脚間の隙間を埋めるマグネット脱着式パネルです。 奥行700mmタイプ専用です。
サービス分類組立・設置・取付
1台
5,398 税込5,938
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラス(家具)Je保管庫 笠木
豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」用の笠木です。 上部の隙間を埋める場合はこちらをお求めください。 高さは天井に合わせ100~178mmの間で調整可能です。
ホワイト 付属品取付ネジ4個付 材質スチール(樹脂焼付塗装)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックベルト付で脱げにくい。 細部までこだわった足に優しいフォルム。 自然にやさしい歩行へサポート。 隙間を埋めるようなフィット感で疲れ知らずの足に。
ヒール(cm)7 ストーム(cm)1.5
1足
5,990 税込6,589
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

糊のはみ出しを防止しながら、ジョイントの隙間を埋めるローラーです。押し上げるか押し下げるかしながら押えてください。カッター刃の隙間を埋めていきます。 打金具付。
ローラー幅(mm)33 ローラ径(Φmm)(最大)35・(最小)25
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

バックベルト付きローリングヒールサンダル。 細部までこだわった足に優しいフォルム。 自然にやさしい歩行へサポート。 隙間を埋めるようなフィット感で疲れ知らずの足に。
材質合成皮革/合成底(ポリウレタン・TPR) 形状ローカット ヒール(cm)6 ストーム(cm)2.5
1足
6,990 税込7,689
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 大粒の製品で、大きな物の梱包や隙間を埋めるのに適しています。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
1本ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドライブを快適に変える新シリーズ ! 「楽サポ低反発」シリーズは快適楽々ドライブを実現する デザイン・素材がパワーアップした新シリーズ ! 体圧分散 ! 衝撃吸収 ! サポート性UP ! もちっとしたボリュームがシートと腰のスキマを埋める
ブラック 材質(表)ポリエステル、(中材)低反発ウレタンフォーム、ウレタンフォーム 寸法(mm)280×450
1個
1,998 税込2,198
当日出荷