ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ!
高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。
水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。
テープ長さ(m)3
毛丈(mm)10
ブラシ長(mm)10
ブラシやスポンジが入らない便座の隙間掃除に。
使用場所トイレ
材質ABS樹脂、アクリル不織布
寸法(mm)95×12×230
質量(g)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(7本)
¥219
税込¥241
当日出荷
水に強く、復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損いません。
粘着剤付きですので、すき間が気になる場所に貼りつけるだけで簡単に施工できます。
用途1室内ドア、玄関ドア(風・ホコリ・花粉侵入防止、省エネ、遮光)、2大型シャッター(スラットすき間、下部からの風・虫の侵入防止)、3車輌ドア(止水、気密)
タイプ気密
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)30
毛丈(mm)10
主な用途隙間用
ブラシ長(mm)10
ベース幅(mm)10
かど・スミにしっかり届く。シンクまわりの細部に。キズつけにくく、丈夫でコシのあるナイロンブラシ。角度の違うブラシで、歯ブラシでは柄があたって洗いずらい細部を洗うことができます。掛けられるリング付。
寸法(cm)約1.7×2.7×高さ16.5
材質ハンドル/ポリプロピレン、毛/ナイロン
耐熱温度(℃)約100
適合用途排水口・シンク掃除
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥189
税込¥208
当日出荷
耐熱200℃の毛材を使用しています。本体が薄く毛が硬いため、ゴシゴシこすることができます。
トラスコ品番483-7586
材質本体:ステンレス 毛材:46ナイロン
色青
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.5
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
イエローブラシは、やわらかい中空糸をさらに先割り、ボディへのアタックを最小限に仕上げたブラシです。ブラックブラシは、やや硬めのブラシで、古くなったWAXのかき出し
に最適です。ハンドルにウレタンを巻いているため、ボディに当たっても安心です。細かな箇所の洗浄に最適な用途機能を発揮します。ソフトなグリップで、女性にも疲れにくいデザインです。
用途自動車のすきまブラッシング洗浄
材質[毛/柄]PET/木、ウレタン(EVA)
全長(mm)270
質量(g)77
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
大小2つのブラシの使い分けが出来ます届きにくいすきまにも使いやすいミニブラシ
材質ポリプロピレン
外形寸法(cm)約18×3×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(3個)
¥289
税込¥318
当日出荷
コンパクトなハンディクリーナー。わずか580gの軽量ボディだから気軽に使えます。ブラシノズル、すきまノズル、延長パイプが付属しており隙間やエアコンの上、サッシの上などもすいすいお掃除が可能です。握りやすい太目のハンドル、親指で楽に押せる電源ボタンなど操作性も良く、それでいてシンプルで愛らしいデザインに仕上がっています。水洗いできる高性能フィルター、運転モード切替(強弱)など、ハンディクリーナーながら機能も充実です。
付属品床用ノズル、延長パイプ、すきま&ブラシノズル、収納スタンド、充電用アダプター
質量(g)580(本体のみ)
電源USB充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×310
連続使用時間(分)約22
充電時間(時間)約2.5~4(USB Type-C)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
長いブラシ部と細いステンレスのグリップのため、狭所の掃除に活躍します。ステンレス製のグリップにより、衛生的でかつ機器隙間等の洗浄に優れたブラシです。毛材のポリブチレンテレフタレートは食品衛生法適合品です。先端を湾曲形状にし、さらに幅を狭くする事で、これまで入りづらかった汚染箇所へのアタックが可能になりました。
仕様毛質:ハード
材質本体:ステンレス、毛:ポリブチレンテレフタレート(PBT)
厚さ(mm)7
色ブルー
毛丈(mm)20
横(mm)20
耐熱温度(℃)120℃
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)Φ0.40
自動ゴミ収集ドック付コードレススティッククリーナー。面倒なゴミ捨てもラクラクの月1回。スリムな形状でインテリアに馴染みお部屋に置いておけるから収納場所に困らず必要な時にすぐに使えます。正面からダストカップが見えることもなくお部屋の雰囲気を損ないません。掃除が終わったらドックに戻すことで自動的に充電が開始され、必要な時にすぐに使えます。
セット内容ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、布団ノズル、充電ドック兼アクセサリースタンド(追加バッテリー充電機能なし)、リチウムイオンバッテリー 1個
寸法(mm)1030×267×124(コードレス)、500×67×86.5(ハンディ)
質量(kg)約1.9(コードレス)、約0.9(ハンディ)
シリーズShark(シャーク)
コード長さ(m)1.8
本体質量(g)【バッテリー】260
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,000
税込¥49,500
当日出荷
散らかったゴミも一気にきれいに。1回にたくさんのゴミを吸い込める大容量タイプのコードレスハンディクリーナー。
付属品スクラビングブラシ、隙間ツール、充電ドック(アクセサリー2個収納)
寸法(mm)110×97×433
質量(kg)0.95
色ブラック
使用時間(分)約10
集塵方式サイクロン
充電時間(時間)約6
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
散らかったゴミも一気にきれいに。1回にたくさんのゴミを吸い込める大容量タイプのコードレスハンディクリーナー。ミニモーターヘッドをつけて、布団クリーナーとしても活躍します。
付属品スクラビングブラシ、隙間ツール、ミニモーターヘッド、充電ドック(アクセサリー3個収納)
寸法(mm)110×97×433
質量(kg)1.01
色ブラック
使用時間(分)約10
集塵方式サイクロン
充電時間(時間)約4
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
電子機器の清掃に適したESD対応のへパフィルタータイプの掃除機です。トナーや塵などの微粒子を取り除いたり、データ処理装置を清掃するのに最適です。ANSI/ESD S20.20に準拠しておりESD保護エリアで使用できます。1馬力、6Aのモーターを搭載しています。ホース及びアクセサリーは導電性/静電気拡散性なので、電源コードを通じてコンセントのアース口に適切に接地されていると静電気が除去できます。
付属品885122 電源コード、HEPA VACUUM HOSE-33 2.1mホース、SV-CN1隙間ノズル、SV-WA2チューブ型隙間ノズル、SV-FILTER 0.12μ へパフィルター (0.3μ へパフィルターで99.97% の効率)、SV-CB1隙間ブラシ、SV-CS1持ち運び用ストラップ、SV-SRP赤プラグ(短)、SV-LRP 赤プラグ(長)
トラスコ品番547-9044
電圧(V)100-120
電源コード(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
関連キーワード