取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します
ドア下部からの風・ホコリの侵入防止
ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます
冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7
材質(上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ!
高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。
水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。
緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。
材質ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマー
幅(mm)10
テープ長さ(m)3
毛丈(mm)10
主な用途隙間用
ブラシ長(mm)10
特性耐久性、弾力性
ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプです。テープ付(屋外で使用する場合は、ビス取付が必要となります。)ドアの長さに合わせノコギリなどでカットしてください。軟質PVCはハサミなどでカットしてください。
用途すきま風・ホコリの侵入の防止。冷暖房効率改善。
トラスコ品番751-7670
材質(上部)硬質PVC、(下部)軟質PVC
色茶
質量(g)104
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)40×7×915
1本
¥789
税込¥868
当日出荷
こんなお得な商品も!
モヘヤシール すき間用
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。
サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。
毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。
あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。
仕様切断にはカッターが必要
主な用途隙間用
隙間風防止に、透明だからどんなドアにもマッチします。
材質基材:アクリル系エラストマー、粘着剤:アクリル系、剥離紙:紙
寸法(mm)1×40×920
色透明
ウレタンフォームとアクリル繊維毛のW効果により、冷暖房効果を高めます。ポリエステルフィルム入りで、伸びずにきれいに貼れて剥がしやすいです。
用途すきま風・ホコリ・花粉の侵入防止に。
窓際に置くだけの簡単設置。ボードを立てることで室内に流れる冷気を遮断。暖房効率アップにより省エネ効果も抜群。気分で選べるリバーシブルデザイン。収納しやすい折りたたみ式。ハサミでカットし長さ調整可能。軽量なため持ち運びもラクラク。
用途断熱ボード、断熱パネルとして。寒さ対策、すきま風対策に。/断熱シート/すきま風対策/隙間風対策/冷気対策/寒さ対策/すきま風防止/隙間風防止/冷気遮断/冷風遮断/防寒/ボード/パネル/スクリーン/カーテン/暖房効率/暖房サポート/暖房補助/暖房節約/電気代節約/電気代/省エネ/eco/エコ/断熱/冷気/窓際/窓ぎわ/サッシ/リバーシブル/折りたたみ/折り畳み
材質発泡ポリエチレン、PETフィルム
耐熱温度(℃)約60
扉と床の隙間風・埃を防ぐ
全長(mm)1000
冷・暖房の効果を高め、すきま風・ホコリ・騒音防止に!
ハサミで簡単に切ることができ、シールをはがして貼るだけでOK!
軽い材質のため作業が楽にできます。
新しいものと取り替えるときもはがしやすい構造になっています。
用途すきま風の防止。
ホコリの侵入防止。
虫・蚊の侵入防止。
額縁や掛け時計裏面の傷防止。
騒音の防止。
色グレー
窓際に置くだけの簡単設置。ボードを立てることで室内に流れる冷気を遮断。暖房効率アップにより省エネ効果も抜群。気分で選べるリバーシブルデザイン。収納しやすい折りたたみ式。ハサミでカットし長さ調整可能。軽量なため持ち運びもラクラク。
用途断熱ボード、断熱パネルとして。寒さ対策、すきま風対策に。/断熱シート/すきま風対策/隙間風対策/冷気対策/寒さ対策/すきま風防止/隙間風防止/冷気遮断/冷風遮断/防寒/ボード/パネル/スクリーン/カーテン/暖房効率/暖房サポート/暖房補助/暖房節約/電気代節約/電気代/省エネ/eco/エコ/断熱/冷気/窓際/窓ぎわ/サッシ/リバーシブル/折りたたみ/折り畳み
材質発泡ポリエチレン、PETフィルム
厚さ(mm)8
耐熱温度(℃)約60
扉と床の隙間風・埃を防ぐ
1本
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプです。テープ付(屋外で使用する場合は、ビス取付が必要となります。)ドアの長さに合わせノコギリなどでカットしてください。ブラシはペンチなどでカットしてください。軟質PVCはハサミなどでカットしてください。
用途すきま風・ホコリの侵入の防止。冷暖房効率改善。
トラスコ品番751-7661
材質(上部)硬質PVC、(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
色茶
質量(g)121
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ
防水、強力、長持ちタイプ
耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
用途シャッターや物置の戸に
門扉やドアの戸あたり音の解消に
クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。
ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。
緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。
抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。
虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。
用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。
すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤
主な用途隙間用
粘着力(N/25mm)14
特性気密防水、耐候性、耐久性
目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など
材質ポリエチレン発泡体
長さ(mm)1000
タイプ片面のり付
復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。
用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。
トラスコ品番391-4313
質量(g)49
主な用途隙間用
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷
音洩れ防止のほか、スキマ風等も防ぎ、冷暖房効果を高めます。
用途ドアや窓のスキマに貼って音洩れ防止にお役立て下さい。
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
ドア下からの隙間風やほこりの侵入を簡単に低減できます。簡単な穴あけ加工でのネジ止めや両面テープでの取り付けが可能です。
材質アルミ
長さ(mm)4500
ドア下からの隙間風やほこりの侵入を簡単に低減できます。簡単な穴あけ加工でのネジ止めや両面テープでの取り付けが可能です。
材質アルミ
長さ(mm)4500
不快な冷気・隙間風をシャットアウトする。省エネ住宅・クリーンルーム・病院・ホテルでの使用に最適な点検口です。
用途室内用
材質アルミ製
色シルバー
仕上アルマイト処理
目地深さ調整材。建築・土木用弾性シーラント部分の外壁間の目地へ使用するポリエチレン発泡体です。軽量で緩衝性、柔軟性、撥水性、防湿性に優れています。サイズも幅広くご用意しております。
用途目地深さ調整材として、土木建築用目地材、隙間風の防止など
材質ポリエチレン発泡体
長さ(mm)1000
タイプ片面のり付
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した、密閉タイプです。(前面パネル閉時)。強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEご使用をおすすめします。
仕様樹脂ネット・アレルフィルター付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果)
室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適な点検口です。
付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
らくらく施工の内蓋
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
施工時間を短縮
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上アルミ製、アルマイト処理
冬用の自転車ハンドルカバー。袖口にジャージ生地が付いているので、隙間風が入りにくくカバー内の暖かさを保ちます。
用途素材:表地 ビニールレザー・表地 起毛生地・袖口 ポリエステル。日本製
色グレー
1ペア
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。
前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。
レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。
高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時)
樹脂ネット付をご用意しました。
花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。
強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)
性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。
プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
適合パイプ径(Φmm)キョ-ワ150(内径Φ152)
冬用の自転車ハンドルカバー。袖口にジャージ生地が付いているので、隙間風が入りにくくカバー内の暖かさを保ちます。
用途素材:表地 ビニールレザー・表地 起毛生地・袖口 ポリエステル。日本製
色黒
1ペア
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
冬用の自転車ハンドルカバー。袖口にジャージ生地が付いているので、隙間風が入りにくくカバー内の暖かさを保ちます。
用途素材:表地 ビニールレザー・表地 起毛生地・袖口 ポリエステル。日本製
色ブラック
1ペア
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
グローブとレインスーツ袖口の防水、また、隙間風を防ぐ防寒用に最適のアイデアグッズ。フィンガーホールに親指を引っ掛け、手首にまきつけるように装着するリストアシストバンド。クロロプレン素材なので保温性もありサポーター効果もあります。雨天や冬場のみならずロングツーリングなどにも携行したいアイテムです。
色BK
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
火の粉に強いTC素材を採用。夏は比較的過ごしやすく冬は暖かい空気を逃しにくい。二股ポールを採用し、室内の有効空間がアップ。上部の圧迫感がなく快適に過ごせます。フライシートのみでも使用可能。スカート付きで虫や隙間風の侵入を軽減。サイドウォール仕様。キャリーバッグ付き。
用途キャンプ、バーベキュー、アウトドア、レジャーなどに。タープ/テント/シェルター/ソロテント/日よけ/Campers Collection/キャンパーズコレクション
セット内容フライシート、インナーテント、二股ポール×2、スタンディングテープ×2、タープ用ポール×4、ガイドロープ×8、ペグ×16、ハンマー、キャリーバッグ
材質ポール:スチール、張り材:TC素材(ポリエステル、コットン混紡)
色ベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)360×190×130、収納時:62×21×20
取扱説明書(0.97MB)
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
手触りの良いストレッチインナーグローブ。高い伸縮率で手にフィットするウィンターストレッチインナーグローブ。裏側は肌触りのよい起毛で暖かく、表側は滑りのよい生地でアウターグローブとの摩擦が少なくストレスフリーな着脱が可能に。長めのリブニットが手首の隙間風を防ぎます。
用途MATERIAL: ナイロン100%
色ブラック
土間防湿用、屋根下地用、各種の養生シート、スキマ風防止用など幅広くご使用できます。
材質低密度PE
必要な場所に置くだけの自立式。8mmの厚みが冷気をシャットアウト。使用する場所に合わせて自由なレイアウトが可能。気分で選べるリバーシブルデザイン。収納しやすい折りたたみ式。軽量なため持ち運びもラクラク。
用途断熱ボード、断熱パネルとして。寒さ対策、すきま風対策に。冷気対策/寒さ対策/すきま風防止/隙間風防止/冷気遮断/冷風遮断/防寒/ボード/パネル/スクリーン/カーテン/暖房効率/暖房サポート/暖房補助/暖房節約/電気代節約/電気代/省エネ/eco/エコ/断熱/冷気/窓際/窓ぎわ/サッシ/リバーシブル/折りたたみ/折り畳み
付属品固定パーツ2枚
材質本体:発泡ポリエチレン・PETフィルム、固定パーツ:PP
厚さ(mm)8
色ブラウン/ベージュ
耐熱温度(℃)約60
火の粉に強いTC素材を採用。夏は比較的過ごしやすく冬は暖かい空気を逃しにくい。二股ポールにしたことでテント中央部分を有効的に使用可能。キャノピー部分は3か所ファスナー付きでアレンジ自由。メッシュインナーテント。スカート付きで虫や隙間風の侵入を軽減。キャリーバッグ付き。ランタンフック付き。
用途キャンプ、バーベキュー、アウトドア、レジャーなどに。タープ/テント/シェルター/ソロテント/日よけ/Campers Collection/キャンパーズコレクション
セット内容フライシート、二股ポール、フライポール(短)、フライポール(長)、ランタン用フック、インナーテント、ペグ×14、ガイドロープ×7、ハンマー、キャリーバッグ
材質ポール:スチール、張り材:TC素材(ポリエステル、コットン混紡)
色ベージュ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)240×240×170、収納時:60×20×18
取扱説明書(0.87MB)
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
アルミ枠ノックダウン式の床下収納庫 深型タイプ。冷気・暖気のモレ・侵入をシャットアウト!
気密性等級「A-4等級相当」(※メーカー内試験結果)
室内空気の漏れ・外気の侵入を防ぎ、冷気や隙間風、熱気などから室内を保護するので、省エネ住宅での使用に最適です。
内枠を分解することなく床材を入れられ、今までのような内枠の分解・組立が不要。裏側からのビス打ちで、内蓋を寝かせて安定した状態で施工ができます。
底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は一体型よりも約20%UPします。
収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。
点検口枠は付属のプラ受けを使用することにより、受桟が不要となり、施工性が上がる桟レス仕様。
内枠・外枠のコーナー部分に樹脂コーナーを採用しており、安全性が抜群です。
施工時間を短縮。
<床組み>補強根太で開口をつくればOK・・・受桟が不要!付属のプラ受けを使用する桟レス仕様です。
<取手の取付け>Φ20mm穴を2箇所開けるだけ!
用途室内用
材質/仕上枠:アルミ押出し材、アルマイト仕上、収納ボックス:樹脂製
温度変化で、影響を受けない光線式を採用しました。
距離を検出する新しい方式で、床上60cm以上を検知します。
距離を測定する光線式ですので、冷暖房や太陽光、隙間風など温度変化には反応しません。
荷物を置かれた場合など30分以上連続エリアが変化した場合、1本ずつ独立自動で検知高さを調整します。
標準高さ2.5mの天井であれば、1.9mの高さまで検知しますのでペットや小動物、自動掃除機は検知しません。
仕様初期設定:電源ON時自動設定設定時間約30秒、設定自動更新:30分以上連続でONまたはOFFした場合、自動で検知出力高さを更新
材質露出カバー:ABS樹脂、カバー:ポリカーボネート樹脂
色露出カバー:ホワイト
質量(g)約250
使用温度範囲(℃)-10~+55(結露なきこと)
電源(V)DC12~24±10%
スイッチ表示灯(1)点灯、(2)消灯の切り替え、両端光軸(1)有効、(2)無効、(3)+0.2mの切り替え
検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(測距方式)
表示LED/緑LED:表示灯スイッチによる選択(1)点灯:常時消灯、検知時点灯、(2)消灯:常時、検知時消灯、橙LED:設定エラー時点滅
外部出力無電圧半導体接点(a接点)×2DC24V50mA(抵抗負荷)
時間応答遅延時間:0.1秒以下オフディレー2秒
消費電流(mA)DC12V時:約110以下
寸法(Φ×mm)外形:136×71
設置場所天井(屋内専用)
光軸調整範囲3段階(0°、3°、6°)のセンサヘッド角度調整可能、天井から1.9mの距離、6°において、表示灯とは反対方向に約0.2m
高さ(m)【設置】標準2.5(最長2.7)、【検知出力:高さ】床面より約0.6以上の高さ、左右両端の光軸2本は両端光軸スイッチによる選択、(1)有効:床面より約0.6以上の高さ、(2)無効:検知しない、(3)+0.2:壁面より約0.4以上の高さ
検知エリア出力:天井から1.9mの距離において1本直径約Φ0.15m、4本列にて距離1140mm、3本列にて760mm、4本と3本列間の奥行380mm
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。着脱式カバーの向きを変えることで部屋の隅でも壁汚れを緩和させます。強風時など常に閉じておきたい場合は、カバー裏側の風量調整板を回転することによって閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。)。レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。フィルター付とアレルフィルター付をご用意しております。風量調節機構付。性能を効率よく発揮させるため、屋外換気口はKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHEのご使用をおすすめします。同一デザインで屋内換気口(風量・風向調節タイプ)(KS-88PR001F / KS-88PR001FKA/KS-86PR001F/KS-86PR001FKA)を用意しております。
材質ASA樹脂
色シルバーグレー
適合パイプキョーワ150(内径Φ152)
温度変化で、影響を受けない光線式を採用しました。
距離を検出する新しい方式で、床上60cm以上を検知します。
距離を測定する光線式ですので、冷暖房や太陽光、隙間風など温度変化には反応しません。
荷物を置かれた場合など30分以上連続エリアが変化した場合、1本ずつ独立自動で検知高さを調整します。
標準高さ2.5mの天井であれば、1.9mの高さまで検知しますのでペットや小動物、自動掃除機は検知しません。
仕様初期設定:電源ON時自動設定設定時間約30秒、設定自動更新:30分以上連続でONまたはOFFした場合、自動で検知出力高さを更新
材質埋込カバー:ABS樹脂、カバー:ポリカーボネート樹脂
色埋込カバー:ホワイト
質量(g)約350
使用温度範囲(℃)-10~+55(結露なきこと)
電源(V)DC12~24±10%
スイッチ表示灯(1)点灯、(2)消灯の切り替え、両端光軸(1)有効、(2)無効、(3)+0.2mの切り替え
検出方式近赤外線ビーム直接反射方式(測距方式)
表示緑LED:表示灯スイッチによる選択(1)点灯:常時消灯、検知時点灯、(2)消灯:常時、検知時消灯、橙LED:設定エラー時点滅
外部出力無電圧半導体接点(a接点)×2DC24V50mA(抵抗負荷)
時間応答遅延時間:0.1秒以下、オフディレ2秒
消費電流(mA)DC12V時;約110以下
寸法(Φ×mm)外形:156×79
設置場所天井(屋内専用)
光軸調整範囲3段階(0°、3°、6°)のセンサヘッド角度調整可能、天井から1.9mの距離、6°において、表示灯とは反対方向に約0.2m
高さ(m)【設置】標準2.5(最長2.7)、【検知出力:高さ】床面より約0.6以上の高さ、左右両端の光軸2本は両端光軸スイッチによる選択、(1)有効:床面より約0.6以上の高さ、(2)無効:検知しない、(3)+0.2:壁面より約0.4以上の高さ
検知エリア出力:天井から1.9mの距離において1本直径約Φ0.15m、4本列にて距離1140mm、3本列にて760mm、4本と3本列間の奥行380mm
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ