接地部分にPTFEを使用しているので、コーナー切りの際のスライドもスムーズです。
厚みの調整はダイヤルを回すだけで容易にでき、また、材料厚の目安が簡単にわかる目盛が付いています。
L型カッターの替刃がご使用になれます。
付属品PTFE長(本体に取付済)、PTFE短(本体に取付済)、L型刃1枚(本体に取付済)
1個
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
際切り切断できる優れものです。フランジ付なのでディスク本体にそのままねじ込み、際切り切断が可能です。刃先はウェーブ形状により、切断面のチッピングが少なく綺麗な切り口です。
用途コンクリートやブロックなどの際切り切断に使用。
タイプ乾式用
適合材コンクリート・ブロック
ダイヤ幅(mm)7
タイル補修工具で細かな箇所の際業に適したミニサイズの商品です。
用途タイルを剥がし、新しくタイルを張る際の作業で古いタイルの目地切りに、タイルを剥がし、新しくタイルを張る際の作業で古いタイルの目地切りに
適合材タイル
外径(Φmm)50
穴径(mm)M10
刃厚(mm)2.0
仕様完成品
トラスコ品番788-6021
材質台金:鉄、チップ:ダイヤモンド
質量(g)150
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(mm)M10
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に最適です。研削断面が理想的なU型のため、壁面・屋上などのコンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修や目地加工の際、コーキング材が溝に入りやすく、接着面積も大きく確かなリフォーム作業ができます。複雑なクラックでも壁面の隅々まで、余分な所を損傷することなく自在にならい切りができます。
用途コンクリート・モルタルに発生するヒビ割れの補修に。
外径(Φmm)105
刃厚(mm)10
穴径(Φmm)20
仕様乾式
質量(g)320
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
チップ幅(mm)7
付属リング穴径(Φmm)15
適合被削材種コンクリート・モルタル
高容量6.0Ahモデル。
様々な部材、多様な作業に対応。42種類の別売先端工具。
ハイパワー&高作業能率。
握りやすいグリップ形状。工具取付角度360°。
バッテリーリチウムイオン
振動数(min-1)6000~20000
バッテリー容量(Ah)6.0
充電時間(分)55
振動左右1.6°(計3.2°)
難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。
替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス)
差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。
持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。
スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。
幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。
M20までの全ネジボルトの切断も可能です。
全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。
小型軽量で、使用場所を選びません。
付属品工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429
質量(kg)3.4(2芯・5.0mコードを含む)
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1650
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×140×100
機構二重絶縁、セーフティスイッチ
切断可能径(Φmm)10~20
1台
¥91,980
税込¥101,178
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ダイヤモンドコーナーカッター
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コーナー面の加工や切断ができます。鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断やコーナー加工に最適です。
外径(Φmm)105
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)
適合材鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石など
チップ幅(mm)7
1枚
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
低重心で手に馴染むコーナーカッターです。
特殊樹脂ベース付で滑りはよく、使いやすくなっています。
用途店舗用・住居用シートの窓際施工に
付属品ベース×1
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
新型刃物採用でランニングコストが大幅低減!
充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー!
電圧(V)直流18
付属品チップソー 、商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、充電器 DC18RC、バッテリ BL1860B
バッテリーリチウムイオンバッテリ・18V・6.0Ah(BL1860B)
充電器出力DC7.2V-18V・直流9A
充電器入力単相交流100V・410VA(50/60Hz)
刃先が見やすい逆勝手仕様!
スリムボディ!
ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)105
刃物内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(90°時)21.5
回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)単相100
電流(A)7.4
消費電力(W)720
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)295
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付
質量(kg)1.8
新開発のスウィング構造による「引き切り効果」で軽い切れ味。支点位置を、刃の中心から「ずらす」事により、単に押しながら切る構造から、引きながら切る「引き切り効果」を実現しました。長刃側は支点をずらした分、刃渡りが長く、刃を引きながら切り進みます。刃を引きながら切る事で、軽くなめらかな切れ味を得る事ができます。最大限の引き切り効果を出すため、手にフィットしカット時の力がハサミに伝わりやすい、厚みのある左右非対称ハンドルを採用。ハンドル内側のやわらかいエラストマー樹脂が、カット時の衝撃や、ハンドルがぶつかり合うカチカチ音を軽減します。支点をずらした事で、切り進む際に支点に対象物が当たり、切り終えた対象物が下へと流れるようガイドとなって、スムーズに切り進む事ができます。開閉時に指が痛くなりにくく、微妙な力を伝えやすいよう、最適な硬度60%のやわらかいエラストマー樹脂を採用しています。刃こぼれしにくい二段刃加工。カット時に刃こぼれがしにくく、切れ味が長続きします。粘着テープを切ってもベタつきにくいフッ素コート。
刃渡り(mm)長刃/76、短刃/64
仕様フッ素コート
全長(mm)184
質量(g)85(包装資材含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×184×14
材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂
材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス鋼
刃部加工フッ素コート、二段刃、引き切り
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
穴開きグリップで手に馴染みやすく、力が入れやすいコーナーカッターです。
カッター刃の向きを変えれば左右どちらでもカット可能。
替刃はカッター替刃(大)を折れ線2本分で使用できます。
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ラチェット機構により、片手で簡単に切断が可能です。
付属のアタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断できます。
5mmのすき間で際切り可能です。
握り幅が120mmと狭いので使いやすいです。
安心の日本製です。
用途塩ビ配管・ポリエチレン管の切断に。
切断能力 外径 63mmまでOK!。切断終わりにパチンとはねにくい設計で、パイプ割れを軽減!。5mmのすき間で際切り可能。替刃交換が簡単
全長(mm)255
質量(g)450
切断能力硬質塩化ビニル管:VP・HIVP50、耐熱性硬質塩化ビニル管:HT50、ポリエチレン管:PE50、ポリブデン管:Φ63、硬質塩化ビニル電線管:VE・HIVE54
切断可能 外径(Φmm)~63
1個
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
切断能力 外径48mmまでOK!。ラチェット機構により、片手で簡単に切断可能!。アタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断。5mmのすき間で際切り可能。替刃交換が簡単
全長(mm)230
質量(g)300
切断能力硬質塩化ビニル管:VP・HIVP13~40、ポリエチレン管:PE10~40、ポリブデン管:10~40、硬質塩化ビニル電線管:VE・HIVE14~42
切断可能 外径(Φmm)~48
1個
¥6,390
税込¥7,029
3日以内出荷
ステンレス板付きなので定規を傷付けずカッター作業ができます。
滑り止め付きなので、すべりにくくカットラインが歪みません。
用紙サイズ表示入り。
切りたいサイズに合わせてカットできます。
用紙の規格サイズを確かめる際にも便利。
端から測れるゼロスタート。
物の高さを測る時も便利です。
カッター作業の縦使いに応じた縦メモリ付き。
左利き用の縦メモリも表示。
10cmごとの白黒ライン付きなので、ひと目で10cm単位の長さを確認できます。
メタクリル樹脂製。
材質PMMA、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
高容量6.0Ahモデル!
優れたバランス+安定した直線切断。
ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。
高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。
わかりやすい切込み位置。
ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。作業時には本機に収納可能。
専用刃、カッタ刃(オルファ刃幅18mm)使用可能。
無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
ストローク(mm)6
切断能力(mm)木材15
バッテリーリチウムイオン
ストローク数(min-1[回/分])0~6000
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
切断能力(mm)石膏ボード30
丸ごと水洗いOK&コードレスで持ち運びに便利なベーシックタイプ。いつでもどこでもパパっとヘアカットできる。
丸刈り、ショートスタイルにスキ刈りも。おうちでサクッと安心セルフカット。
すくった髪を逃がさず、狙った長さにカットできる新設計のショートコーム。
手元のダイヤルを回すだけで1mmずつ調節が可能。少しずつ短くカットできるので初心者でも安心です。握りやすさを考慮したボディ形状なので、強く握りこむ事なく使えます。
45°鋭角刃を使用することで、スムーズなカットが可能に。
耳まわり等の生え際もスキバサミのような自然な仕上がりに。ボリュームダウンもカンタンにできます。
お掃除レバーを立てることで、固定刃と可動刃の間もカンタンに掃除できます。
充電し忘れても短時間充電で待つ時間が50%短縮!コードレスだからお風呂タイムにお子様の髪もパパっとカットでき、切りたいその日にすっきり。
抗菌剤配合で清潔に使えます。
使いやすい充電・交流式。AC100-240Vの地域で使用できます。A2プラグ地域以外でご使用の際は、変換プラグをご用意ください。
用途丸刈りからショートスタイルまで使用可能です。
付属品ショートコーム、スキ刈りコーム、電源アダプター、掃除用ブラシ、TESCOMオイル
色ブラック
質量(g)170
電源(V)AC100-240 (50/60Hz)
コード長さ(m)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×43×185
刈込み高さ(mm)1~35
機能本体 / 刃水洗いOK、海外使用OK
定格時間(分)30
充電時間(時間)約4
電源仕様充電・交流式
1個
¥3,890
税込¥4,279
4日以内出荷
優れたバランス+安定した直線切断。
小さくても余裕の作業量。
ダストボックス付。上向き切断時に粉じんが入る構造。12.5mm厚の石こうボード、約20m分の切断時の粉じんを集じんできます。集じん機接続可能(要別販売品)。
高輝度LED搭載。墨線を明るく照らし、追いやすい。
わかりやすい切込み位置。
ブレードカバー。保管時などに刃物をカバー。 作業時には本機に収納可能。
専用刃、カッタ刃(刃幅18mm)使用可能。
無段変速トリガ。切り始め、切り終わりの際に容易にコントロールが可能。
バッテリー電圧(V)10.8
バッテリー容量(Ah)4
切断能力(mm)木材15
切断能力(mm)石膏ボード30
ストローク数(min-1[回/分])0~6000
ストローク(mm)6
充電時間(分)約60
バッテリーリチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)248×79×280(バッテリ含む)
作業量(目安)(1充電あたり)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約240m、(厚さ9.5mm×2枚)約110m
質量(kg)1.6(バッテリ含む)
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 チタンコート 210mm
モノタロウ
¥349
税込¥384
新開発のスウィング構造による「引き切り効果」で軽い切れ味。支点位置を、刃の中心から「ずらす」事により、単に押しながら切る構造から、引きながら切る「引き切り効果」を実現しました。長刃側は支点をずらした分、刃渡りが長く、刃を引きながら切り進みます。刃を引きながら切る事で、軽くなめらかな切れ味を得る事ができます。最大限の引き切り効果を出すため、手にフィットしカット時の力がハサミに伝わりやすい、厚みのある左右非対称ハンドルを採用。ハンドル内側のやわらかいエラストマー樹脂が、カット時の衝撃や、ハンドルがぶつかり合うカチカチ音を軽減します。支点をずらした事で、切り進む際に支点に対象物が当たり、切り終えた対象物が下へと流れるようガイドとなって、スムーズに切り進む事ができます。開閉時に指が痛くなりにくく、微妙な力を伝えやすいよう、最適な硬度60%のやわらかいエラストマー樹脂を採用しています。刃こぼれしにくい二段刃加工。カット時に刃こぼれがしにくく、切れ味が長続きします。刃の耐久性が3倍アップチタンコート(メーカー比)。
刃渡り(mm)長刃/76、短刃/64
仕様チタンコート
全長(mm)184
質量(g)85(包装資材含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×184×14
材質(ハンドル)ABS樹脂、エラストマー樹脂
材質(ブレード)刃物用特殊ステンレス鋼
刃部加工チタンコート、引き切り
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
天井下地材(Mバー)のリブを切断する場合に使用します。 (ダウンライト用穴あけ時に障害となるMバーを切除又は加工する際の金切りバサミの作業がリブを切断する事により簡単に行なえます。
コンパクトで小さな開口穴(Φ75)でも作業できます。
適合19型天井下地材シングル、ダブルバー
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
ツライチカッターの元祖が作る究極の1台。二重絶縁ブラシレスモーター搭載。調整ガイド・チップソーカバー工具レス。ギアケースが軽量・コンパクトに。Φ110フランジレスチップソー対応で、ランニングコストを削減。
付属品工具セット(六角レンチ5ロング)、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース
質量(kg)3.3(コード含む)
電流(A)12
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×128×109(ハンドル除く)
切断速度約7秒(SD345 D25切断時)
切断能力(mm)鉄工10~25(切断可能径)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
金属部分すべてにステンレス鋼を使用し抜群の耐久性です。
刃先の開調整が簡単にできます。
床や壁から飛び出した鉄線の際切りに最適な40度の角度付き。
全長(mm)215
トラスコ品番367-3812
切断能力(Φmm) 軟線3.5
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
壁紙・ガラスフィルム・床材(ノンスリップシートなど)を定規を使わずにカットできるカッターです。
片手しか入らない場所でも対象物に沿わせながら片手でカット出来ます。
片手がフリーなので高所作業での安全性も向上します。
網戸の施工時にも適しています。
刃はカッター替刃(小)を使用します。
質量(g)125
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)100×62×15
1個
¥22,000
税込¥24,200
当日出荷
食品工場等で食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)が入った袋をカットする際に発生する異物(包材片)混入を防止することを目的として開発されたナイフです。
ハサミやナイフ・包丁使用時に発生する二度切りを防止することで異物混入を防止します。
色分けによる識別管理で開封ラインや使用期間での管理に効果的です。
左右両用で誰にでも使用しやすいハンドルです。
用途食品工場等で使用される食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)開封用
仕様食品衛生法(厚生労働省告知第370号)適合
全長(mm)136
材質(本体)PP樹脂(ポリプロピレン)
質量(g)1750
刃厚(mm)0.5
材質(刃)ステンレス鋼
食品工場等で食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)が入った袋をカットする際に発生する異物(包材片)混入を防止することを目的として開発されたナイフです。ハサミやナイフ・包丁使用時に発生する二度切りを防止することで異物混入を防止します。色分けによる識別管理で開封ラインや使用期間での管理に効果的です。左右両用で誰にでも使用しやすいハンドルです。
用途食品工場等で使用される食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)開封用。
トラスコ品番684-4879
材質刃体:ステンレス鋼、本体:PP樹脂(ポリプロピレン)
全長(mm)136
色ブルー
タイプ袋カット用
刃厚(mm)0.5
1セット(100本)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
目透かしの中へ巻き込むクロスの長さ分に余裕を見て切断する際、一定の巾で効率良く切断できる地ベラです。
目透かしガイドハンドルに、目透かしの寸法に合わせて目透かしガイドスペーサ(別売)を選定してはめ込み、スライド切りして使用します。
ヘラを反対に向けると目透かし部分の押さえヘラとしても使用できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×10.5×23.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
目透かしの中へ巻き込むクロスの長さ分に余裕を見て切断する際、一定の巾で効率良く切断できる地ベラです。
目透かしガイドハンドルに、目透かしの寸法に合わせて目透かしガイドスペーサ(別売)を選定してはめ込み、スライド切りして使用します。
ヘラを反対に向けると目透かし部分の押さえヘラとしても使用できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×10.5×26.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
目透かしの中へ巻き込むクロスの長さ分に余裕を見て切断する際、一定の巾で効率良く切断できる地ベラです。
目透かしガイドハンドルに、目透かしの寸法に合わせて目透かしガイドスペーサ(別売)を選定してはめ込み、スライド切りして使用します。
ヘラを反対に向けると目透かし部分の押さえヘラとしても使用できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×10.5×25
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
目透かしの中へ巻き込むクロスの長さ分に余裕を見て切断する際、一定の巾で効率良く切断できる地ベラです。
目透かしガイドハンドルに、目透かしの寸法に合わせて目透かしガイドスペーサ(別売)を選定してはめ込み、スライド切りして使用します。
ヘラを反対に向けると目透かし部分の押さえヘラとしても使用できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×10.5×22
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
目透かしの中へ巻き込むクロスの長さ分に余裕を見て切断する際、一定の巾で効率良く切断できる地ベラです。
目透かしガイドハンドルに、目透かしの寸法に合わせて目透かしガイドスペーサ(別売)を選定してはめ込み、スライド切りして使用します。
ヘラを反対に向けると目透かし部分の押さえヘラとしても使用できます。
寸法(幅W×高さH)(mm)82×156
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
食品工場等で食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)が入った袋をカットする際に発生する異物(包材片)混入を防止することを目的として開発されたナイフです。ハサミやナイフ・包丁使用時に発生する二度切りを防止することで異物混入を防止します。色分けによる識別管理で開封ラインや使用期間での管理に効果的です。左右両用で誰にでも使用しやすいハンドルです。
用途食品工場等で使用される食品原料(例:水煮野菜や液卵、ミートソース、カレー、調味料など)開封用。
材質刃体:ステンレス鋼、本体:PP樹脂(ポリプロピレン)
全長(mm)136
タイプ袋カット用
刃厚(mm)0.5
フランジ付のダイヤモンドホイール。
切れ味と耐久性のバランスがとれた刃を採用しています。
フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コンクリート、ブロック、レンガなどの切断やコーナー加工に
適合材コンクリート、ブロック、レンガなど
外径(Φmm)105
刃厚(mm)2
仕様乾湿両用
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300
ねじの呼び寸法M10
チップ幅(mm)7
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
カット面:103×103mm。材質:【本体】アルミダイキャスト【刃】ステンレス【プッシュブロック】ポリアセタール。食材をカット台にのせ、上から押すだけで簡単にみじん切りができます。洗浄・分解手入れも簡単にできます。ブレードを洗浄する際はご注意下さい。7mm角・ニンニク等のみじん切りや葉物野菜、荒切後の細目切りに適しています。10mm角・玉ねぎのみじん切り等に適しています。15mm角・野菜のざく切りやフレンチフライ、荒切りに適しています。
カット部:7mm角(13×13仕切り)。カット面:103×103mm。材質:【本体】アルミダイキャスト【刃】ステンレス【プッシュブロック】ポリアセタール。食材をカット台にのせ、上から押すだけで簡単にみじん切りができます。洗浄・分解手入れも簡単にできます。ブレードを洗浄する際はご注意下さい。7mm角・ニンニク等のみじん切りや葉物野菜、荒切後の細目切りに適しています。
サイズ●カット部:7mm角(13×13仕切り)
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
カット部:15mm角(6×6仕切り)。カット面:103×103mm。材質:【本体】アルミダイキャスト【刃】ステンレス【プッシュブロック】ポリアセタール。食材をカット台にのせ、上から押すだけで簡単にみじん切りができます。洗浄・分解手入れも簡単にできます。ブレードを洗浄する際はご注意下さい。7mm角・ニンニク等のみじん切りや葉物野菜、荒切後の細目切りに適しています。10mm角・玉ねぎのみじん切り等に適しています。15mm角・野菜のざく切りやフレンチフライ、荒切りに適しています。15mm角(6×6仕切り)のブレードが標準装備になります。
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×260×477
1台
¥51,980
税込¥57,178
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ