侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します。
電池式だからどこにでも設置できます。
夜間でも赤外線LEDで録画します。
LEDセンサーライト機能付き
動画モード・静止画モードを選べます。
撮った画像はパソコンで確認できます。
1回センサーが反応すると、動画は15秒間撮影し、写真は3枚撮影します。
用途ストーカー対策に、侵入者対策に、農作物荒らし対策に
材質ABS樹脂
電源単三形アルカリ乾電池×3(別売)またはACアダプター X0505(別売)
記録媒体32GBまでのmicroSDまたはmicroSDHCカード(別売)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.2×5.4×13.9
電池寿命センサーライトOFF時 動画を1日10回録画して約3カ月
画素数CMOS-30万画素
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして
使用場所屋内・屋外
形状小型
寸法(mm)約24×24×24
質量(g)約42
電源DC12V/1A
角度(°)【レンズ広角】120
解像度480TV/LINE
出力信号PAL
最低被写体照度(Lux)0.01
動作温度範囲(℃)-10~50
ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
人感センサー内蔵で防犯に適した小型カメラ。
人や動物が通ると内蔵の人感センサーが反応し自動的に録画を行います。
最大 120度の範囲を感知するセンサー内蔵。
赤外線LEDを内蔵しており周囲が15LUX以下になると暗視撮影モードに切り替わります。
スタンバイモードで最大1年待機出来る省電力設定。
防塵防水性能なし
使用場所屋内
形状BOX型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約37×26×56
質量(g)約48
センサーCMOS(1/4インチ)
画素数100万画素
フォーカス固定
レンズF2.5、f=2.85mm
画角対角120°
解像度ビデオ:1920×1080※ソフトウェア補正が入ります
センサー感知範囲人感センサー:5m/120度※気温や周辺の室温状況など環境により大幅に異なります
バッテリー容量(mAh)1200
動作時間約6時間(赤外線フラッシュ使用時2)
充電時間(時間)3~4
対応メディアmicroSD(SDXC規格)最大128GB
マイク/スピーカーあり/なし
付属品充電用USBケーブル、クリップ、スタンド、リセットピン
保証期間ご購入日より6ヶ月
仕様赤外線周波数:940、赤外線フラッシュ距離:3m、トリガー速度:3秒、撮影スタンバイ時間:最大12ヶ月
1個
¥7,698
税込¥8,468
4日以内出荷
本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。
データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。
周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。
マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。
USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。
サイクル録画機能を搭載しております。
録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状天井接地型
仕様防水仕様なし、赤外線機能あり
寸法(mm)約Φ93×65
質量(g)約170
電源DC5V/2A(ACアダプター使用)
センサー1/4インチCMOS
解像度640×480または353×288ピクセル
フォーマット形式(録画)3GP
撮影距離(cm)約20~∞
カラーモード赤外線LED照射時は白黒
最低被写体照度(Lux)0
画像補正ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節)
画角60度
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200
種類カメラ本体
消費電力(W)0.35
電源DC5V(USB)
コード長さ(m)1.8
センサータイプ1/2.5型
有効画素数最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタUSB 2.0(出力)
撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームスピード(fps)最大30
レンズマウントCマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
R型自動試験対応の感知器です。
種類2種
定格電圧(V)DC24
外径(Φmm)104
主要材質難燃性樹脂
使用環境温度(℃)-10~+50
定格電流(mA)55
表示灯【作動】オムニビュー(リング式表示灯)
種類カメラ本体
レンズマウントM12×P0.5メス
センサーCMOS・アプティナ
電源電圧(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
赤外線カメラで屋外・夜間の撮影が可能。
防水+離れた場所での監視が可能。
赤外線カメラで夜間リアルタイムモニタにも対応。(夜間時はモノクロ画像)
防塵防水性能あり
使用場所屋外
形状防水・暗視型
仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容カメラ×4、ケーブル×4、録画機×1
ケーブル長(m)10×4(電源・信号一体型)
機能赤外線
1セット
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。
付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。
面倒な設置作業が必要ありません。
高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。
用途屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして
使用場所屋内・屋外
形状小型
電源DC12-1A
寸法(mm)約24×24×24
質量(g)約42
角度(°)【レンズ広角】150
解像度1280×780
出力信号AHD
最低被写体照度(Lux)0.01
動作温度範囲(℃)-10~50
ビデオ出力数1.0Vp-p,75Ω
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
電子感度アップ機能により被写体最低照度0.0005Luxまで対応可能(白黒撮影)。
D-WDR(ワイドダイナミックレンジ)機能により明度の差が大きい撮影場所でも鮮明で自然な映像の撮影が可能。
2DNR&3DNR(デジタルノイズリダクション)機能により低照度撮影時のノイズを低減。
カメラタイトル表示機能により、画面上に最大15文字のカメラタイトルの表示が可能。
プライバシーマスク機能により、画面上の任意の領域を最大4ヶ所まで見えなくすることが可能。
ミラー機能により、画像を上下左右に反転することが可能。
シャープネス機能により、映像をくっきりと表示させることが可能(1~10でレベル調整)。
デイ/ナイト機能により、夜間は白黒に切替えることが可能。
ホワイトバランス機能、ブライトネス機能、画面静止機能、ネガ画像機能
各機能は、モニター画面上にメニュー画面が表示され、操作ボタンにて設定。また、UTC機能対応のレコーダーから、遠隔操作にてのメニュー設定も可能。
ACアダプター標準付属、メニュー表示日本語非対応、マイク内蔵、近距離の音声確認が可能。
付属品ACアダプター、ブラケット、取付ネジ
使用温度範囲(℃)-10~40
電源(V)DC12±1(センタープラス)
ケーブル長(m)約0.4(映像・音声・電源)
本体質量(g)約130
レンズ2.9mm(F2.0)
有効画素数1920(H)×1080(V)
機能【ワイドダイナミックレンジ】D-WDR、【感度アップ】OFF/ON(2~30倍)、【デイ・ナイト】AUTO/COLOR/BW、【オートゲインコントロール】ON 0~15/OFF、【ノイズリダクション】2DNR/3DNR、【プライバシーマスク】4ヶ所任意設定、【画像処理】ブライトネス(1~100)/静止画像/上下左右反転、シャープネス(1~10)/ネガ画像
消費電力(mA)最大約200
視野角(水平)約91°
S/N比52dB(AGC OFF)
同期方式日本語非対応
撮像素子1/3.2インチ カラーCMOS 8 Megapixel Samsung製
ホワイトバランスATW/AWC→SET/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
出力端子(映像)BNCJ(AHD/CVBS切り替え)
シャッタースピード1/30~1/50000秒
補正機能(逆光)BLC/HSBLC
最低被写体照度(Lux)0.08(感度アップ30倍時0.0005Lux) ※白黒撮影
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた監視・防犯カメラセット。死角になる様々なエリアを確認・監視
高感度な防水小型カメラで夜間の市街地でも鮮明に撮影。屋外での使用にも対応。省スペース
防水小型カメラ・LCDモニター・10mケーブル・電源と、すべてがセットになっているから簡単設置
用途自宅の軒先や玄関わきなどの防犯対策に。自動機・設備などの目視の安全確認に。車に装着して車内・車外の目視確認に
防水仕様屋外使用可能
セット内容カメラ(SEC-CAM-MVGA)・4.3インチモニター(SEC-LCD-4INCH)・AV延長10mケーブル1本・電源・取扱説明書 各1
電源家庭用コンセント(100V)
解像度480×272ピクセル
動作温度(℃)-10~50
照度(Lux)(最低)0.01
画面サイズ4.3インチ
画素数約30万画素
画角(レンズ)約120度
1セット
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
付属の見えない自撮り棒グリップカバーでより快適なグリップ感。360度映像から自動的に消え、素晴らしい第三者視点と不可能とも思えるアングルでの撮影が可能。ポケットサイズに収納できるので、気軽に持ち運びができ、いつでもどこでも使用可能。
セット内容85cm 見えない自撮り棒、自撮り棒グリップカバー(114cm/85cm 見えない自撮り棒用)
対応製品X4、GO 3S、Ace Pro、Ace、GO 3、X3、ONE RS 1インチ360度版、ONE RS(ツイン/4K)
長さ(mm)収納時:194、伸長時:850
直径(Φmm)23.5
質量(g)119
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
無線式盗撮カメラ(ワイヤレスカメラ)からの送信電波(映像電波)を検知。警備、防犯用など幅広い用途にご利用できます。
金融機関のATMや更衣室、ロッカールーム、ホテル客室内、温泉施設、トイレ、アパート・マンション・住宅の居室などに設置された盗撮カメラ(ワイヤレス)の映像電波を検知します。
映像電波のみを監視するため設置環境による外的要因の影響を受けにくく、安定した監視ができます。また、検知判定もカウント方式を採用しているので更に信頼性もアップしました。
質量(g)約350
消費電流(mA)300以下
設置場所屋内:天井面(別売アタッチメントで壁付可)
表示灯(警報赤色LED)警報前検知時:点滅、警報時:点灯、(メモリー黄色LED)メモリー起動時:点滅、メモリー表示時:点灯
1台
¥96,980
税込¥106,678
5日以内出荷
超小型軽量(胸ポケットに簡単装着)。装着方法は本体付属の安全ピンと磁石プレート。簡単操作(ボタンワンタッチで録画開始/停止)。映像・音声を内部メモリーに記録。内蔵64GBメモリの保存できる記録時間は約30~200時間(環境により異なります)。録画時間連続(フル充電時):8時間。録画した映像はUSBケーブルでパソコンに接続して簡単再生
仕様●記録モード:常時録画方式●解像度:FULL HD 1080P (1920×1080)●フレームレート:25fps●レンズ:2.35mm F=2.2 固定焦点●撮影画角:水平/約100度、垂直/約65度、対角/約110度●記録モード:常時録画方式 (自動上書機能付)●バッテリー●▼1,450mAh リチウムイオンポリマー電池●▼充電時間:約3時間●▼連続動作時間:約8時間●※使用環境により連続録画時間は異なります●ファイル形式:mp4(1ファイル 10分)●ファイルサイズ:1ファイル 約10分●映像出力 (再生):パソコン (USB Type-C)●マイク:内蔵●消費電力:130~150mAh●動作温度:0~55℃●保存温度:-20~60℃●メモリー:64GB (内蔵)●本体サイズ:約82×30×15mm●本体重量:約50g●※仕様・外観は、改良の為予告なく変更する場合がございます。
アズワン品番65-5552-90
1台
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
赤外線カメラで屋外・夜間の監視が可能
防水+離れた場所での監視が可能
初めての防犯カメラ導入に最適なお試しセット
防塵防水性能あり
使用場所屋外
形状防水・暗視型
仕様【アクセサリー】DC分岐線、電源アダプター、取り付け用ビス
セット内容カメラ×1、モニター×1、ケーブル×1
ケーブル長(m)10(電源・信号一体型)
機能防水機能、赤外線
画面サイズ4.3インチ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
LCD 内蔵で録画データを見ることができます。電源接続不要で最大3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)。高感度センサーと、34 個の赤外線LED で夜間でも最大20 m 検知撮影できます。防水機能(IP66相当)で-10~60℃の環境で使用可能
用途電源のない屋外での防犯カメラとして、動物などの記録用カメラとして
仕様写真:最大58Mピクセル(JPG形式)
セット内容本体、取り付け用バンド、USBケーブル、DCプラグケーブル
形状防水
寸法(mm)約140×98×73
質量(g)約300
電源DC6V/1A
レンズ画角120度
波長(nm)赤外LED:940
メモリーmicroSDカード(最大128GB)
検知範囲動感:120度、最大20m(赤外線方式)
最大解像度ビデオ:2.7k(30fps)
電池単3電池8本(最大待機時間3年)
LCD仕様2.0インチ
動作周囲温度(℃)-10~60(結露が無いこと)
使用場所屋外
防水性IP66相当
取扱説明書(0.38MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
超軽量!超小型!ミニサイズで持ち運びも楽々なWi-Fiカメラ。マグネット・スタンド・アームによる3通りの設置方法が選べ様々な場所で手軽にご使用いただけます。小型ながら150°の広角撮影に対応、暗所撮影にも対応しています。300mAhの内蔵バッテリー搭載だから電源のない場所でも使用可能。給電しながらの使用もOKです。
付属品充電ケーブル、アーム兼充電ケーブル、スタンド、スチールシート、取扱説明書
形状超小型
色ブラック
質量(g)約26
対応OSAndroid8.0/IOS12.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×44×24
入力DC5V/1A
使用時間(分)約20(付属ケーブルによる外部電源供給の場合は時間制限なし)
通信方式Wi-Fi 2.4GHz帯
バッテリーリチウムイオン
解像度720P
充電時間(時間)約1
動作温度(℃)0~45
動作湿度(%)20~80
バッテリー容量(mAh)300
対応メモリーカードmicroSD(最大128GB)class10以上を推奨
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
長時間撮影を実現。カメラにバッテリーをしっかりと挿入したまま、ドアの穴を通して外部電源に接続可能。特別に設計されたケーブル / ドアシールによりカメラの耐候性を維持し、屋外でのアクティビティに対応 (GoProのUSB-Cケーブルを使用する場合)。USB-Cポートにアクセスしやすいため、バッテリーの充電が簡単。ケーブル固定用クリップが、偶発的なケーブル抜けを防止。パススルー設計により外部電源でGoProに電力を供給できるため、GoPro本体のバッテリーを取り外して軽量化が可能。カメラと電源間の距離を十分に確保できる1.37mのUSB-Cケーブル
セット内容USBパススルードアとUSB-Cケーブル
幅(mm)18
高さ(mm)49
質量(g)6
奥行(mm)15
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
360度撮影時に自動で映像から消え、信じられないような三人称視点での撮影や不可能なアングルで撮影が可能になります。超軽量設計で長時間の持ち運びもラクラク。高強度素材により、カメラを安定して使用できます。
材質アルミニウム合金
長さ(mm)収納時:233
全長(mm)1141
質量(g)118
対象X3、ONE RS、GO 2、ONE X2、ONE R、ONE X
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。
携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。
手動で200件のデータメモリが可能。
過負荷検知"OL"表示機能付。
ON/OFFアラーム設定機能付。
オートパワーオフ設定機能付(0~99分)。
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。
携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。
無線LAN設定工事。
高周波(RF)の電磁波場強度測定。
携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定。
付属品006P(9V)電池、キャリングケース、取扱説明書、保証書
測定範囲38mV/m~20V/m
電源006P(9V)電池×1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×80×80
表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2
測定方法マグネチックコイル
ディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ、最大読取19999
使用環境0~50℃、25~75%RH
周波数範囲10MHz~8GHz
サンプリング周期1.5回/秒
電池寿命約15時間
データ記録件数200件(手動)、最大/平均値
アラームON/OFF
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
X・Y・Zの3軸センサで電磁波を測定。 携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)コンピュータ、 工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。手動で200件のデータメモリが可能。過負荷検知”OL”表示機能付き。ON/OFFアラーム設定機能付。オートパワーオフ設定機能付(0~99分)
用途盗聴器、隠しカメラの調査・発見。携帯電話、電子レンジ等のマイクロ波の測定。無線LAN設定工事 。高周波(RF)の電磁波場強度測定。携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定
仕様●データ保存:200件(手動)、最大/平均値●最大読取値:19999
測定範囲38mV/m~11V/m
電源(V)006P(9電池×1
測定方式マグネチックコイル
表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2
サンプリング1.5回/秒
ディスプレイ4.5桁液晶ディスプレイ
使用環境0~50℃、25~75%RH
周波数範囲10MHz~8GHz
電池寿命約15時間
アラームON/OFF
1台
¥83,980
税込¥92,378
5日以内出荷
インターネットを通じ外出先からでもスマホで監視や操作が行えます。任意の場所を拡大可能,高解像度カメラの鮮明な映像をそのまま拡大表示!。多彩な録画機能。【プライバシーエリア設定】 映像の中の写したくない部分を隠して監視&録画。【画面キャプチャー】 映像内の1シーンを静止画で保存。【録画スケジュール】 録画したい日数や曜日や時間を予め設定可能。【映像操作(パン・チルト・ズーム)】 左右上下+ズーム操作可能。【RAID対応】 録画データ保護
用途ブロードウォッチ製の様々な防犯カメラ製品と接続
付属品ACアダプター電源、マウス、ビス4個(ハードディスク固定用)
出力【画像】HDMI/VGA
チャンネル数4ch
信号形式【カメラ】AHD/NTSC/PAL 1~4入力
入力信号AHD/NTSC/PAL 1~4入力
検知方式感度設定、エリア設定、時間帯設定
動作温度(℃)0~40 結露が無いこと
使用場所屋内
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ケーブル整理や配線隠しに最適防水性の高いアルミニウム製ドーム型/タレット型/魚眼VIGIカメラと互換性あり手軽に取り付け可能壁面取り付け用寸法:181 × 134 × 59mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
高周波の電磁波等方位強度を測定します。
電磁波が人体に影響を与える影響について研究が進む中で、本器は先進の測定器です。
携帯電話、移動局、マイクロ波、スパイカメラ、隠しマイク、ワイヤレスLANなどの調査研究に有効です。
データホールド機能(読取値、ピーク値)、99データのメモリ、アラーム設定機能(3軸合計測定時)。
付属品006P(9V)電池×1、ハードケース、取扱説明書、保証書
測定範囲50MHz~3.5GHz、20mV/m~108.0V/m、1μW/m2、53μA/m~286.4mA/m
電源006P(9V)電池×1
精度±1.0dB(1V/m.50MHz)
表示分解能0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2
センサー寸法(mm)Φ60×60
電池寿命(時間)約15
メモリー容量99pts(マニュアル記録)
ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ、0.5秒/回、アラームブザー、(単位)mV/m、V/m、μA/m、mA/m、μW/m2、mW/m2
使用環境0~50℃、25~75%RH
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)175×50×37
1個
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
温冷両用 ランチバッグ。取り外し可能な間仕切り×2枚(マジックテープ式)。ガバッと間口と自立式デザインでお弁当や水筒を入れやすい!。隠しD管フックで、定期やキーチェーンを内側に下げられます。本体側面の両サイドに、大・小ポケットをデザイン。お手持ちのショルダーベルトで、肩掛けスタイルにも。汚れにくく丈夫なターポリン素材を採用。衝撃に強く、保冷・保温機能に優れたクッション断熱材入り。撥水生地で汚れもサッと拭き取り可能。汚れたら丸洗いOK。子供から大人まで、使用出来るシンプルデザイン。畳んでフラット、広げて大容量。500ml×6本ペットボトルが収納できるちょうどイイ大きさ。街中でも、アウトドア等のシーンでも大活躍。様々なシーンで使用可能な多機能ランチバッグ。ランチバッグ/マザーバッグ/カメラバッグなど、シーンと用途を選ばず使用が出来ます。自在に動かせる間仕切りで、アイディア次第でさまざまな用途に活躍!。マジックテープ式の2つの間仕切り。お好みに合わせてバックの空間をカスタマイズいただけます。【構造】。側面にサイドポケット、上部は巾着式開閉口、2つの間仕切り(マジックテープ式)付き。サイドポケットには隠しD管フックを対角線に2ヶ所デザイン。別売りのベルトやお手持ちの余ったショルダーベルトなどを使用して、肩かけ仕様にも。機能的で両手が開けば、さらに便利!。メインの素材には耐久性・防炎性・耐水性に優れ、野外テントなどに使用されるたターポリンを採用しています。日常使いからアウトドアまでをカバー。外部の衝撃を吸収する効果もあるウレタン素材をはさみ、保冷・保温機能もUP。質感は、汚れても拭き取りやすいマットな表面。軽量で薄型の間仕切り(マジックテープ式)×2で、収納物がかさばらない設計に。アウトドアでの使用はもちろん、お散歩時の小物バック、カメラなどを外部の衝撃から守るためのカメラバックとしてたくさんのシーンで活躍します。使用しない時は畳んでフラット収納。薄さ約3cmになるのでスマートに! 。(本体底面に隠しマジックテープをデザインしているので、畳んだ際にしっかり固定可能)
用途クールでしっかりしたランチバッグを探している。自宅でもタウンで使ってもスマートなランチバッグ。衝撃に強い(内容物を外部の刺激から守る)。夏も冬も通年使用できるモノが欲しい。(保冷/保温機能)。500mlのペットボトルも入るもの。小物の収納もサッとできる。入れるものをバッグの中で、かさばらせたくない。子どもから大人まで。汚れもすぐに拭き取れる。学校・塾・職場のワンランク上のランチバックとして。アウトドア。ホームパーティー等での簡易冷蔵庫、保温場所として。プチっとピクニックや散歩に。
付属品本体×1
材質ターポリン
色ブラック
質量(g)約315
幅(cm)約20(収納時:約31)
高さ(cm)15.5~28に可変
奥行き(cm)約14(収納時:約3)
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
ケーブル整理や配線隠しに最適。防水性の高いアルミニウム製あらゆるVIGIカメラと換性あり。手軽に取り付け可能。
1個
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
盗聴器や隠しカメラなどを自動で検知して発見!。簡単操作で盗聴盗撮電波を瞬時にスキャンし音やランプでお知らせします。イヤホン付きなので検知時の音を盗聴盗撮相手に聞かれることなく盗聴器を発見することができます。5つの検知モード搭載:レーザー・サイレント(振動)・ビープ音・LED表示・イヤホン。小型カメラも発見できる!ボタンを押してファインダーをのぞき、強い光が見えたらカメラがある!?。盗聴器の出す電波を検知し音と点滅でお知らせ。コンパクトな手のひらサイズ。最大約10m探知可能。軽量約44g。3ヵ月間保証書付き
セット内容本体、充電ケーブル、イヤホン
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)(約)44
電源USB充電器
連続使用時間約1~2時間
充電時間約2~3時間
検知範囲周波数帯:1MHz~6.5GHz
検知距離(m)【無線】最長10(環境による)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)4.5×1.7×11.5~26.5
照射距離(m)赤外線:10
入力電圧5V1A
1台
¥4,198
税込¥4,618
12日以内出荷
外観デザインの特許を取得済。360°回転可能な隠しリングスタンドによって、あらゆる角度で調節でき、映画鑑賞/テレビ電話/勉強/撮影など 様々利用シーンに対応。 「カメラコントロール」ボタンを搭載、ボタンの表面は静電容量式のセンサーになっており、タッチやドラッグなどの操作を認識して、写真の撮影に伴うさまざまな操作を行うことができます。TORRAS独自のマグネット技術で、 N52マグネットブラケット38個が内蔵され、磁力は18N、MagSafeアクセサリーに対応。全体にエアクッションが配置され、米軍規格の「MIL STD-810G」をクリアしており、2.44mからの落下耐久性。ステッカー、着せ替えボタン、ストラップ、タグが同梱。ワイヤレス充電に対応。MagSafe対応
適合iPhone 17 Pro
材質TPU,PC,PMMA,アルミニウム合金
形状Flat
色Black
質量(g)45
備考【非対応】マグネット開閉
対応Magsafe充電対応、ワイヤレス充電対応
寸法(cm)15.4×7.6×t1.3
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
外観デザインの特許を取得済。360°回転可能な隠しリングスタンドによって、あらゆる角度で調節でき、映画鑑賞/テレビ電話/勉強/撮影など 様々利用シーンに対応。 「カメラコントロール」ボタンを搭載、ボタンの表面は静電容量式のセンサーになっており、タッチやドラッグなどの操作を認識して、写真の撮影に伴うさまざまな操作を行うことができます。TORRAS独自のマグネット技術で、 N52マグネットブラケット38個が内蔵され、磁力は18N、MagSafeアクセサリーに対応。全体にエアクッションが配置され、米軍規格の「MIL STD-810G」をクリアしており、2.44mからの落下耐久性。ステッカー、着せ替えボタン、ストラップ、タグが同梱。ワイヤレス充電に対応。MagSafe対応
適合iPhone 17 Pro
材質TPU,PC,PMMA,アルミニウム合金
形状Flat
色Orange
質量(g)45
備考【非対応】マグネット開閉
対応Magsafe充電対応、ワイヤレス充電対応
寸法(cm)15.4×7.6×t1.3
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
外観デザインの特許を取得済。360°回転可能な隠しリングスタンドによって、あらゆる角度で調節でき、映画鑑賞/テレビ電話/勉強/撮影など 様々利用シーンに対応。 「カメラコントロール」ボタンを搭載、ボタンの表面は静電容量式のセンサーになっており、タッチやドラッグなどの操作を認識して、写真の撮影に伴うさまざまな操作を行うことができます。TORRAS独自のマグネット技術で、 N52マグネットブラケット38個が内蔵され、磁力は18N、MagSafeアクセサリーに対応。全体にエアクッションが配置され、米軍規格の「MIL STD-810G」をクリアしており、2.44mからの落下耐久性。ステッカー、着せ替えボタン、ストラップ、タグが同梱。ワイヤレス充電に対応。MagSafe対応
適合iPhone 17 Pro Max
材質TPU,PC,PMMA,アルミニウム合金
形状Flat
色Orange
質量(g)52
備考【非対応】マグネット開閉
対応Magsafe充電対応、ワイヤレス充電対応
寸法(cm)16.7×8.2×t1.3
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
外観デザインの特許を取得済。360°回転可能な隠しリングスタンドによって、あらゆる角度で調節でき、映画鑑賞/テレビ電話/勉強/撮影など 様々利用シーンに対応。 「カメラコントロール」ボタンを搭載、ボタンの表面は静電容量式のセンサーになっており、タッチやドラッグなどの操作を認識して、写真の撮影に伴うさまざまな操作を行うことができます。TORRAS独自のマグネット技術で、 N52マグネットブラケット38個が内蔵され、磁力は18N、MagSafeアクセサリーに対応。全体にエアクッションが配置され、米軍規格の「MIL STD-810G」をクリアしており、2.44mからの落下耐久性。ステッカー、着せ替えボタン、ストラップ、タグが同梱。ワイヤレス充電に対応。MagSafe対応
適合iPhone 17
材質TPU,PC,PMMA,アルミニウム合金
形状Flat
色Black
質量(g)47
備考【非対応】マグネット開閉
対応Magsafe充電対応、ワイヤレス充電対応
寸法(cm)15.3×7.5×t1.2
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
外観デザインの特許を取得済。360°回転可能な隠しリングスタンドによって、あらゆる角度で調節でき、映画鑑賞/テレビ電話/勉強/撮影など 様々利用シーンに対応。 「カメラコントロール」ボタンを搭載、ボタンの表面は静電容量式のセンサーになっており、タッチやドラッグなどの操作を認識して、写真の撮影に伴うさまざまな操作を行うことができます。TORRAS独自のマグネット技術で、 N52マグネットブラケット38個が内蔵され、磁力は18N、MagSafeアクセサリーに対応。全体にエアクッションが配置され、米軍規格の「MIL STD-810G」をクリアしており、2.44mからの落下耐久性。ステッカー、着せ替えボタン、ストラップ、タグが同梱。ワイヤレス充電に対応。MagSafe対応
適合iPhone 17
材質TPU,PC,PMMA,アルミニウム合金
形状Flat
色Clear
質量(g)47
備考【非対応】マグネット開閉
対応Magsafe充電対応、ワイヤレス充電対応
寸法(cm)15.3×7.5×t1.2
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
外観デザインの特許を取得済。360°回転可能な隠しリングスタンドによって、あらゆる角度で調節でき、映画鑑賞/テレビ電話/勉強/撮影など 様々利用シーンに対応。 「カメラコントロール」ボタンを搭載、ボタンの表面は静電容量式のセンサーになっており、タッチやドラッグなどの操作を認識して、写真の撮影に伴うさまざまな操作を行うことができます。TORRAS独自のマグネット技術で、 N52マグネットブラケット38個が内蔵され、磁力は18N、MagSafeアクセサリーに対応。全体にエアクッションが配置され、米軍規格の「MIL STD-810G」をクリアしており、2.44mからの落下耐久性。ステッカー、着せ替えボタン、ストラップ、タグが同梱。ワイヤレス充電に対応。MagSafe対応
適合iPhone Air
材質TPU,PC,PMMA,アルミニウム合金
形状Flat
色Clear
質量(g)50
備考【非対応】マグネット開閉
対応Magsafe充電対応、ワイヤレス充電対応
寸法(cm)16×7.9×t1
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
外観デザインの特許を取得済。360°回転可能な隠しリングスタンドによって、あらゆる角度で調節でき、映画鑑賞/テレビ電話/勉強/撮影など 様々利用シーンに対応。 「カメラコントロール」ボタンを搭載、ボタンの表面は静電容量式のセンサーになっており、タッチやドラッグなどの操作を認識して、写真の撮影に伴うさまざまな操作を行うことができます。TORRAS独自のマグネット技術で、 N52マグネットブラケット38個が内蔵され、磁力は18N、MagSafeアクセサリーに対応。全体にエアクッションが配置され、米軍規格の「MIL STD-810G」をクリアしており、2.44mからの落下耐久性。ステッカー、着せ替えボタン、ストラップ、タグが同梱。ワイヤレス充電に対応。MagSafe対応
適合iPhone 17 Pro
材質TPU,PC,PMMA,アルミニウム合金
形状Flat
色Midnight Blue
質量(g)45
備考【非対応】マグネット開閉
対応Magsafe充電対応、ワイヤレス充電対応
寸法(cm)15.4×7.6×t1.3
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
外観デザインの特許を取得済。360°回転可能な隠しリングスタンドによって、あらゆる角度で調節でき、映画鑑賞/テレビ電話/勉強/撮影など 様々利用シーンに対応。 「カメラコントロール」ボタンを搭載、ボタンの表面は静電容量式のセンサーになっており、タッチやドラッグなどの操作を認識して、写真の撮影に伴うさまざまな操作を行うことができます。TORRAS独自のマグネット技術で、 N52マグネットブラケット38個が内蔵され、磁力は18N、MagSafeアクセサリーに対応。全体にエアクッションが配置され、米軍規格の「MIL STD-810G」をクリアしており、2.44mからの落下耐久性。ステッカー、着せ替えボタン、ストラップ、タグが同梱。ワイヤレス充電に対応。MagSafe対応
適合iPhone 17 Pro
材質TPU,PC,PMMA,アルミニウム合金
形状Flat
色Clear
質量(g)45
備考【非対応】マグネット開閉
対応Magsafe充電対応、ワイヤレス充電対応
寸法(cm)15.4×7.6×t1.3
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
外観デザインの特許を取得済。360°回転可能な隠しリングスタンドによって、あらゆる角度で調節でき、映画鑑賞/テレビ電話/勉強/撮影など 様々利用シーンに対応。 「カメラコントロール」ボタンを搭載、ボタンの表面は静電容量式のセンサーになっており、タッチやドラッグなどの操作を認識して、写真の撮影に伴うさまざまな操作を行うことができます。TORRAS独自のマグネット技術で、 N52マグネットブラケット38個が内蔵され、磁力は18N、MagSafeアクセサリーに対応。全体にエアクッションが配置され、米軍規格の「MIL STD-810G」をクリアしており、2.44mからの落下耐久性。ステッカー、着せ替えボタン、ストラップ、タグが同梱。ワイヤレス充電に対応。MagSafe対応
適合iPhone 17 Pro Max
材質TPU,PC,PMMA,アルミニウム合金
形状Flat
色Midnight Blue
質量(g)52
備考【非対応】マグネット開閉
対応Magsafe充電対応、ワイヤレス充電対応
寸法(cm)16.7×8.2×t1.3
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
外観デザインの特許を取得済。360°回転可能な隠しリングスタンドによって、あらゆる角度で調節でき、映画鑑賞/テレビ電話/勉強/撮影など 様々利用シーンに対応。 「カメラコントロール」ボタンを搭載、ボタンの表面は静電容量式のセンサーになっており、タッチやドラッグなどの操作を認識して、写真の撮影に伴うさまざまな操作を行うことができます。TORRAS独自のマグネット技術で、 N52マグネットブラケット38個が内蔵され、磁力は18N、MagSafeアクセサリーに対応。全体にエアクッションが配置され、米軍規格の「MIL STD-810G」をクリアしており、2.44mからの落下耐久性。ステッカー、着せ替えボタン、ストラップ、タグが同梱。ワイヤレス充電に対応。MagSafe対応
適合iPhone 17 Pro Max
材質TPU,PC,PMMA,アルミニウム合金
形状Flat
色Clear
質量(g)52
備考【非対応】マグネット開閉
対応Magsafe充電対応、ワイヤレス充電対応
寸法(cm)16.7×8.2×t1.3
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
外観デザインの特許を取得済。360°回転可能な隠しリングスタンドによって、あらゆる角度で調節でき、映画鑑賞/テレビ電話/勉強/撮影など 様々利用シーンに対応。 「カメラコントロール」ボタンを搭載、ボタンの表面は静電容量式のセンサーになっており、タッチやドラッグなどの操作を認識して、写真の撮影に伴うさまざまな操作を行うことができます。TORRAS独自のマグネット技術で、 N52マグネットブラケット38個が内蔵され、磁力は18N、MagSafeアクセサリーに対応。全体にエアクッションが配置され、米軍規格の「MIL STD-810G」をクリアしており、2.44mからの落下耐久性。ステッカー、着せ替えボタン、ストラップ、タグが同梱。ワイヤレス充電に対応。MagSafe対応
適合iPhone 17 Pro Max
材質TPU,PC,PMMA,アルミニウム合金
形状Flat
色Black
質量(g)52
備考【非対応】マグネット開閉
対応Magsafe充電対応、ワイヤレス充電対応
寸法(cm)16.7×8.2×t1.3
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
OneGo ドローストリングバッグは、1台のカメラとレンズで人生の一コマを撮影するアウトドア愛好家のため、考え抜いてデザインされた商品です。軽量で信頼性の高いナイロン生地で作られており、エレガントさと多用途性がシームレスに融合しています。ハンドバッグ、ショルダーバッグ、パッキングキューブ、カメラストラップとして使用可能。素早く簡単に開閉できる巾着式で、ギアに素早くアクセスできます。2つの補強された仕切り板とマグネット式のアクセサリーポケットでスマートに整理され、カメラ、レンズ、アクセサリーをしっかりと分けて収納でき衝撃から守ります。AirTag用の隠しポケットがセキュリティをさらに高め、厚手のパッドは機材の安全性を最大限に確保します。
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ