126件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TOEX(LIXIL)穴隠しねじ
適合キャスティナ、シャンテーヌ、フェイシス2、フェスタ、ローシェン、太陽と緑 仕様M5イモねじ/全色兼用
1セット(5本)
669 税込736
4日以内出荷

ライザー等キャップスクリューのネジ穴を隠してすっきりと見せるドレスアップキャップ。クロームメッキ仕上げ。M8キャップスクリュー用。12個入り。
ねじの呼びM8 仕様・M8キャップスクリュー用(レンチ対応6mm用)・12個入り
1セット(12個)
489 税込538
当日出荷

ライザー等キャップスクリューのネジ穴を隠してすっきりと見せるドレスアップキャップ。クロームメッキ仕上げ。M6キャップスクリュー用。12個入り。
ねじの呼びM6 仕様・M6キャップスクリュー用(レンチ対応5mm用)・12個入り
1セット(12個)
489 税込538
当日出荷

1パック(20個)
539 税込593
当日出荷

ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)5.2 寸法h(mm)2
1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



システム家具・ユニット家具等の組み立て用ボルトの頭の美装カバー。連結パーチビス(連結シリーズ)Φ13の頭部にピッタリ。セットキャップワッシャー使用でネジ径4mmから5.1mmの皿頭・ラッパ頭に取り付けできます。
外径(Φmm)16 厚さ(mm)3.5 材質ポリエチレン
1パック(27個)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金物を梁内部に埋め込みますので、化粧梁に適しています。従来の隠しボルトに比べ、梁の欠損を最小限に抑えます。調整のツメがついていますので、ボルト孔の位置合わせが容易です。金物本体にネジ山が切ってあり、ナットが不要ですので施工が容易です。
用途小屋梁と軒桁、胴差と梁の接合に使用します。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 D(グリーン) 寸法(Φmm×Lmm)29.5×100 法規制告示1460号第二号(へ) 質量(g/個)190 耐力試験短期許容引張耐力11.9kN
1個
459 税込505
当日出荷

ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。 材質キャップ:PE 適合ビスコースレッド、木ネジ、タッピングビス、スリムビス
1箱(100個)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


壁面に鏡・アクリルボード等を取り付ける際の装飾用キャップです。飲食店・美容室などのメニューボードや室内案内板などに多く使用されます。
材質(座金)真鍮
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

別売の専用キャップとセットで使うことで、ちょっと気になるビスの頭隠しができます。
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。 適合ビスコーススレッド、スリムビス、木ネジ、タッピングビス
1箱(20個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)14 取付接着固定(両面接着テープ) 仕様サンディングや着色、表面処理可能 厚さ(mm)0.5
1セット(52個)
1,698 税込1,868
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ミニねじ ニッケルメッキ
木材を締結するのに使用され、建築内装に適したビスです。細かい部分の締結に適しています。
材質スチール、ニッケルメッキ 寸法d(mm)2
1箱(60本×6パック)ほか
3,546 税込3,901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セットアップ座金 SETUP LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金 SETUP
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4 質量(g)150 仕上素地
1セット(100個)
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボルト頭部に化粧用キャップが取り付けられます。 ドライバーがなくとも、コインで使用できる設計になっています。(M4×25は除く)
用途システム家具の多様なニーズに対応 寸法d1(mm)13 寸法h(mm)2.6
1パック(10個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


貼るだけで簡単にねじ穴をカバーできます。
用途ねじ穴隠しとして。 質量(g)4 外径(Φmm)14
1シート(12個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付ねじを隠しているため、いたずらを防止できます。南京錠とあわせて使用できます。掛代の調節が簡単にできます。受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。
用途船舶など 材質(本体、受座)ステンレス鋼(SUS316) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。 材質ステンレス 十字穴番号1番 ねじの呼び2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(51本)ほか
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。 材質 十字穴番号1番 表面処理ニッケルめっき ねじの呼び2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(102本)ほか
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。 材質 十字穴番号1番 表面処理ブロンズめっき ねじの呼び2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(102本)ほか
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ABUS の ABUS セキュリティチェーンは、共通のロックでロックできない高価これらの製品は、カット済みの長さ( 2、6、10 フィート)のものと、個別のニーズに合わせて足でカットした独自の長さのものを用意しています。防食 スチール製 隠しねじ
仕様●ロックタイプ:キー●南京錠:あり●風雨耐性:あり●材質:スチール●ボディ幅:39mm●コード番号:218-4685 アズワン品番65-7907-07
1個
2,698 税込2,968
欠品中

ABUS ヒンジ式掛け金 / 留め金ABUS ヒンジ式掛け金 / 留め金は攻撃から保護するためのヒンジ付きピンを備えています。コーナーや角度の周辺での使用に最適です。特長と利点防食 隠しねじ 長さは 155 mm です ステープル穴の直径は 12.5 mm です 南京錠との併用に対応 幅は 4
仕様●材質:スチール●寸法:155 x 45mm●主要な穴径:12.5mm●長さ:155mm●幅:45mm●コード番号:205-0221 アズワン品番65-7962-40
1個
7,198 税込7,918
欠品中

ホスパスクリューPZに対応したネジ頭を隠すカバーキャップです。2.5mmのセンターホール用木ネジ
用途ネジ隠し 直径(Φmm)12 仕上チェリーウッド色 材質プラスチック
1セット(100個)
479 税込527
当日出荷

コンフィルマート専用のカバーキャップです。2.5mmのセンターホール用木ネジ
用途コンフィルマートのネジ隠し 直径(Φmm)12 材質プラスチック
1セット(500個)
999 税込1,099
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンフィルマート専用のカバーキャップです。
用途コンフィルマートのネジ隠し 直径(Φmm)15 取付ネジ頭に押し込み取付け用、ドライバータイプ:PZ3 プラス 材質プラスチック
1セット(100個)ほか
519 税込571
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンフィルマート専用のカバーキャップです。
用途コンフィルマートのネジ隠し 直径(Φmm)12 取付ネジ頭に押し込み取付け用、ドライバータイプ:PZ3 プラス 材質プラスチック
1セット(100個)ほか
519 税込571
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンフィルマート専用のカバーキャップです。
用途コンフィルマートのネジ隠し 直径(Φmm)12.5 取付ネジ頭に押し込み取付け用、ドライバータイプ:SW4 六角レンチ 材質プラスチック
1セット(100個)ほか
519 税込571
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ネジ頭を隠すためのキャップです。Tスタードライバー付き木ネジ
用途ネジ頭の隠し 材質プラスチック 仕様トルクスT25用
1セット(500個)
1,998 税込2,198
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)18 取付接着固定(両面接着テープ) 仕様サンディングや着色、表面処理可能 厚さ(mm)0.9
1セット(36個)
1,598 税込1,758
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し 取付接着固定(両面接着テープ) 材質プラスチック 厚さ(mm)0.5
1セット(20個)
129 税込142
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し 取付接着固定(両面接着テープ) 材質プラスチック 厚さ(mm)0.5
1セット(20個)
87 税込96
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用
用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)12 取付取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス 仕上ピュアホワイト、RAL 9010 のイメージ 材質プラスチック
1セット(1000個)
2,598 税込2,858
17日以内出荷

ネジ頭を隠すためのキャップです。例えばヒンジカップ等、
用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)約38 下穴径(Φmm)35 仕上未処理(天然木から作られるので個体により色が異なる可能性有) 仕様着色や表面処理可能
1個
199 税込219
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ頭を隠すためのキャップです。
用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)約13 仕上未処理(天然木から作られるので個体により色が異なる可能性有) 仕様着色や表面処理可能、PZ2プラスまたはトルクスT15/20用
1個
74 税込81
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用
用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)12 取付取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス 仕上黒、RAL 9005 のイメージ 材質プラスチック
1セット(100個)
499 税込549
17日以内出荷

ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用
用途ネジ頭の隠し 直径(Φmm)12 取付取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス 仕上フォーン色、RAL 8007 のイメージ 材質プラスチック
1セット(1000個)
2,598 税込2,858
17日以内出荷