稲穂などの雀被害防止に最適です。
畑の種まきをした上にも使えます。
用途防鳥用
トラスコ品番780-8526
材質ポリエチレン・アルミ
色黄
質量(g)176
長さ(m)500
太さ(mm)約0.8
線径(mm)0.8
対象動物雀
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
強力な磁石が鳥の方向感覚を撹乱します。
対象動物鳥類
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)70×32×8
磁力約1000ガウス
1パック(2個)
¥779
税込¥857
当日出荷
強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。
対象動物鳥類
トラスコ品番375-9733
幅(mm)113
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)430
奥行(mm)90
材質(磁石)フェライト磁石
光の乱反射で鳥を威嚇します。
対象動物鳥類
材質プレート/ポリプロピレン・PET樹脂(ラミネート加工)、吊ひも/ポリエステル
質量(g)15(1枚)
寸法(cm)H10.5×W9.5×D0.3
1パック(3枚組)
¥529
税込¥582
欠品中
こんなお得な商品も!
防鳥用 大型フクロウ
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
驚異な目玉に注目。
砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
対象動物鳥類
材質ポリエチレン
寸法(mm)約180×450
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ハト、スズメ、ムクドリなどの鳥害に。
対象動物ハト、スズメ、ムクドリ
材質ポリカーボネイト(アルミ電着)、ポリエチレン
直径(Φmm)約120
1セット(5枚組)
¥549
税込¥604
当日出荷
仲間の死がいと勘違い。怖くて近寄れない。
ハトやスズメにも効果バツグン。
対象動物ハト、スズメ
付属品吊り下げ用ひも付
全長×幅W(mm)540×140
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
抜群の防鳥効果を発揮。
ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり
長さ(mm)700
幅(mm)1100
質量(kg)1.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
見せしめ効果で害鳥を威嚇。カラスはもちろん「吊るし方」を変えて、スズメ、ハト等の害鳥も威嚇できます。設置に便利な吊下ヒモ1本付き。
対象動物鳥類
付属品吊下ひも×1本
材質スチロール樹脂、PET、他
質量(g)約186
長さ(cm)(吊下ひも)120
全長(cm)約49(本体)
1個
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
建物のフン害防止に役に立つ施工が簡単な鳥除け対策用マットです。
プラスチック製なので鳥を傷つけることはありません。
簡単に連結して広げられますので、広面積範囲でも対応できます。
用途ビル、住宅、病院といった建物、高速道路、橋梁、駅のホーム、ベランダ・エアコンの室外機・軒下など鳥の止まりやすいところに。
対象動物鳥類
材質ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)442
幅(mm)66
色ブラック
高さ(mm)100
取付穴径(Φmm)3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
こんなお得な商品も!
鳥除けマット PP製
モノタロウ
¥899
税込¥989
都市圏の建物に被害が続出しているハトのフン害は、建物の美観を損なうばかりか、人体にも悪影響を及ぼします。
特に、フンは酸性が強く、腐食性があるため、悪臭や寄生虫の発生原因にもなりかねません。
ハトプロテクターは、施工が簡単で、建物のフン害防止に役に立つハトの防巣防止マットです。
プラスチック製ですので、鳥を傷つけることはありません。かわいい鳥への配慮を忘れず、建物を美しく守ります。
簡単に連結して広げれますので、広面積範囲でも自在に対応できます。
切断などの加工が簡単にできますので、柱や突出部でも手軽に取付けられます。
薬品などと異なり、取替える必要がなく、長期的に使用できます。
重量が軽く、高い所や施工が困難な場所も楽に対応できます。
用途駅のホーム、マンション、ビル、住宅、病院、高速道路、橋梁、官公庁建物など
長さ(mm)600
材質ポリプロピレン
色グレー
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
仕様仮固定穴間隔:407mm 差込口間隔:40mm※センターのみ60mm 重量:460g 生産地:日本
タイプ抜け止め
定格15A・125V(合計1500Wまで)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コンセント個数8
コンセント形状3P抜け止め
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)419×43.5×26
機能抜け防止ロック、 耐衝撃性、マグネット付、絶縁キャップ付
コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mm
アース端子○
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
マグネット○
プラグ形状ストレート(3P絶縁キャップ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐トラッキング○
大目玉とホログラム乱反射で害鳥を威嚇。ホログラムの光が四方八方へ反射し害鳥を威嚇します。3本の赤銀テープでキラキラ威嚇効果アップ。
対象動物鳥類
付属品吊下ひも×1本、赤銀テープ×3本
材質PVC、PET、PE他
寸法(cm)約60(使用時約54)
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
3P抜け止め、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。電源状態が確認できる通電ランプ付きです。裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
規格PSE準拠
スイッチなし
定格電力(W)1500以下
定格15A・125V(合計1500Wまで)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
定格電圧(V)125
コンセント形状3P抜け止め
定格電流(A)15
コードVCTF2.0平方ミリメートル×2芯、0.75平方ミリメートル×1芯(アース)仕上り外形寸法約直径8.5mm
アース端子○
マグネット○
プラグ形状ストレート
コード種類VCTF
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
枯葉・落葉の雨とい落下を防止!
雨水が流れやすく雨とい詰まりを解消!
雨とい詰まりからくる、雨といの水漏れ・破損を軽減!
サイズ160×6000
セット内容ネット、取付け専用パーツ(15本入り)
材質(ネット)ポリプロピレン、(取付け専用パーツ)ポリプロピレン
寸法(mm)160×6000
取付雨といの丸縁が直径12mm以下、取付け専用パーツ長さ163mmに雨といの幅が収まること。
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
裏面にマグネットが付いているので、スチール机などに仮固定することができます。
保護被覆付きで、断線しにくい丈夫なコードを使用しています。
差込口にユリア樹脂材を使用し、熱に強い構造になっています。
2Pアースコード付きスイングプラグです。
プラグ根本にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。
ゴミが少なく環境に優しい簡易パッケージ仕様です。
RoHS指令に対応した製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
材質ケース/難燃性ABS樹脂、差込口/ユリア樹脂
質量(g)585
スイッチなし
定格15A・125V(1500Wまで)
コンセント形状3P
機能マグネット付、耐熱性、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、アースコード付
アース端子○
マグネット○
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートなし
雷ガード×
耐トラッキング○
6個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め
雷による電気的被害から製品を守ります。
ON/OFF個別管理で節電効果があります。
電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番341-7093
色白
質量(g)605
スイッチ個別
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数6
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能雷ガード、スライド式コンセントカバー付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×55×35
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
乳性炭酸飲料スコールとのコラボ商品!
保存環境常温
入数1セット(20個入)
1セット(50g×20個)
¥2,998
税込¥3,238
欠品中
原材料は、はちみつだけ。その他材料は一切使用していません。香料・着色料・その他添加物は一切使用していません。純粋なはちみつだけを使用している為自然な甘み・香りが楽しめます。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(51g×10個)
¥2,298
税込¥2,482
3日以内出荷
国内外問わず人気のサンリオキャラクターズが詰まった、バラエティ豊かで楽しいおまけ付きキャンディ。
タイプ常温
入数1セット(8個入)
1ケース(1000g×8個)
¥13,980
税込¥15,098
3日以内出荷
昔から伝わる知恵と国産素材を使用した和風のど飴の5種アソート
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(92g×10個)
¥1,998
税込¥2,158
3日以内出荷
1セット(6個)
¥839
税込¥906
3日以内出荷
色々なシャインマスカット味が楽しめる、4種類のアソートキャンデー。
タイプ常温
入数1セット(10個入)
1ケース(85g×10個)
¥2,198
税込¥2,374
3日以内出荷
メーカーオリジナルの「ちっちゃなにくきゅう型」グミ!「癒し」がテーマのパッケージでにくきゅうシリーズを一新!
タイプ常温
入数1セット(6個入)
1ケース(70g×6個)
¥1,498
税込¥1,618
3日以内出荷
脚部は折りたためて高さの調節ができます。
使用しないときはコンパクトに収納でき、お座敷用やダイニング用とご自由にお使いいただけます。
用途雀卓
材質構造材:ポリエチレン(HDPE -高密度ポリエチレン)、構造部材:スチール:粉体塗装、張り材:PVC、ナイロン
寸法(mm)(フェルト部)670×670、(点棒置き)375×78×2~10、(コップ置き)73Φ×10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×880×380/710
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×880×50
違いがわかる朱雀シリーズ。朱雀800シリーズは厳選した国産牛皮を使用。国内工場で熟練の職人が一針一針縫い目の美しさにもこだわった逸品です。土台(背部)には頑丈な人工皮革を使用。
材質本皮+人口皮革
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×300×40
違いがわかる朱雀シリーズ。朱雀800シリーズは厳選した国産牛皮を使用。国内工場で熟練の職人が一針一針縫い目の美しさにもこだわった逸品です。土台(背部)には頑丈な人工皮革を使用。
材質本皮+人口皮革
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×270×40
Mリーグ2022~23でMVPに輝いたプロ雀士 伊達朱里紗による、「麻雀の点数計算」がみるみるうちに得意になるドリル!!!。【こんな方におすすめの1冊】。 〇点数計算は友人にお願い!。 〇いつも申告に自信がない…。 〇表を覚えるなんてめんどくさい。 〇とうの昔に計算はあきらめた。 〇テンパイ時に計算ができたら…。 〇観る雀派だけどもっと理解したい!
判型A5
ページ数160
著者名伊達朱里紗
初版年月2023/08/10
1冊
¥1,200
税込¥1,320
4日以内出荷
LEDライト付で携帯できるコンパクトルーペ、LEDスウィングルーペ・アニマル柄。
省エネで明るい輝き。
LEDライト付の手持ちルーペです。
スイッチは無く、レンズを回転させて引き出すとライトがつきます。
使用後はレンズを収納すればライトが消えます。
レンズ部は本体に収納でき表面をキズ付けません。
手のひらサイズでコンパクトだから持ち運びにも便利。
LEDライトの採用で暗い環境下でも機能をフルに発揮。
幅広く使える高性能ルーペ。
福来雀(福良雀)とは、愛らしく寒い冬までに米などを食べて全身の羽毛をふくらませてまんまるになっている雀のことを言い、「富と繁栄を願う」という意味があり縁起が良いとされています。
仕様ライト付、ストラップ取付け穴あり 、【電池】CR2016×2個付
レンズ径(Φmm)35
倍率(倍)3.5
本体ABS樹脂製
レンズアクリル樹脂製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)43×80×12
照明LED高輝度ライト 1灯
色(柄)デザイン23・福来雀
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
油汚れもつきにくい両面グレーズの中華麺鉢です。
赤い鳳凰、青い龍。中国古来から縁起が良いとされる聖獣、朱雀と青龍を麺鉢に描きました。
和のイメージも感じさせるアレンジで、人気の和風ラーメン、ヘルシーラーメンにもぴったりです。
食器の種類中華食器
容量(L)1.1
電子レンジ×
食器洗浄機○
フォントの販売支援・著作権管理活動を行うフォント・アライアンス・ネットワーク事務局が、株式会社昭和書体の協力により、昭和書体の各フォントを企画パッケージ製品化したものです。昭和書体は、株式会社昭和書体により書家「綱紀栄泉(つなのりえいせん)」の書き綴った毛筆諸本をデジタル化した毛筆書体です。その最大の特徴は毛筆書体独特のかすれやにじみをより忠実に再現したもので、直筆と見分けがつかないほどの本格的な毛筆書体です。本製品は昭和書体全45書体のラインナップである基本書体、デザイン書体、江戸文字、高解像度書体のそれぞれのカテゴリから好みの書体をセレクトして利用できるセレクトパック方式となっております。高額な人気の高解像度書体も含めて9書体をバランスよくセレクト利用することができ、昭和書体初心者も使いやすくなっております。POP、ちらし、DM、飲食店メニュー、和風を表現する媒体やコンテンツなどにも幅広くご利用いただけます。収録内容:昭和書体合計45書体の中から、基本書体シリーズ2書体、高解像度書体シリーズ3書体、デザイン書体シリーズ2書体、江戸文字シリーズ2書体を選択してご利用いただけます。基本書体:昭和楷書/昭和行書/雷神/風神/龍神/花神/清龍/昇龍/新太楷書/あけぼの。高解像度書体:豪龍/雲龍/白龍/天龍/如来/黄龍/草龍/般若/滝/黒龍/栄泉楷行書/白虎/栄泉楷書/風来坊/陽炎/かぐや/闘龍/飛龍/仙人/銀龍/華墨/翁/天空/心龍/寿鶴/朱雀。基本書体(デザイン書体):遊刃/遊和/金剛/遊隷。基本書体(江戸文字):極太楷書/昭和ひげ文字/昭和寄席文字/昭和勘亭流/文龍。特典『筆書系基本書体』11書体:セイビタカナワB/L/M/UB(楷書)、セイビシバB/M/UB(行書)、セイビミタM(隷書)、セイビ正隷書体B/M、セイビ宋朝体。
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
手染め・天然素材の趣ある糸
用途刺し子糸
番手5
長さ(m)20
混率(%)綿100
書院障子や組子ランマに組み入れることで、和室により高級感と重厚感を演出できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード