正の焦点を持つ光学レンズで、像の拡大や集光用途やリレー光学系にも使用されます。
設計波長(nm)587.6
許容差外径:+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
安価なプラスチック製のレンズです。 A-55、D-43、E-43は凸レンズです。
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
設計波長(nm)587.6
許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
集光レンズの前枠に取付けます。顕微鏡写真装置の光源として使用する際に必要です。
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
外周部から入射した光を直線状に集光し、特にライン用として使用されます(※)。
材質BK-7
許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40
屈折率1.51680/nd
設計波長(nm)587.6
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大や集光用途に主に使用されます。合成石英材を採用しているため、紫外域から赤外線波長域(900nm程度)まで高い透過率を有します。熱膨張係数が低いため、耐熱性に優れています。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
材質合成石英
設計波長(nm)587.6
屈折率1.45850/nd
面取(mm)0.2~0.5(45°)
許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
レンズを接着剤で貼り合わせていないエアーギャップタイプのアクロマティック集光レンズです。同軸落射観察系を内蔵した532nm高出力レーザ加工機の集光レンズとして使用されています。
紫外域で高い透過率が得られる合成石英レンズで構成された紫外レーザ用の集光レンズです。紫外光を吸収するガラスや接着剤は使用していないので、耐光性に優れています。
ライトガイドの先端に取付けてスポット照明に使用します。
1個(1個)
¥9,798
税込¥10,778
15日以内出荷
紫外域(200~400nm)で焦点距離のズレを抑えたアクロマティック集光レンズです。紫外域の多波長レーザの集光や紫外発光像の観察に使えます。
レンズを接着剤で貼り合わせていないエアーギャップタイプのYAGレーザ用アクロマティック集光レンズです。接着剤を使用していないので高出力のレーザビームの集光にも使えます。
構成されるレンズの材料を全て合成石英にすることで、高出力レーザや高エネルギーのパルスレーザにも耐えられる集光レンズを実現しました。Ybファイバーレーザをはじめ、YAGレーザ、YVO4レーザ等の各種固体レーザの集光およびコリメートに使用できます。
このホルダーは集光レンズ専用のホルダーです。光学実験装置に集光レンズを設置する時に使用します。
正の焦点を持つ光学レンズで、像の拡大や集光用途やリレー光学系にも使用されます。合成石英材を採用しているため、紫外域から赤外線波長域(900nm程度)まで高い透過率を有します。熱膨張係数が低いため、耐熱性に優れています。
材質合成石英
設計波長(nm)587.6
屈折率1.45850/nd
許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
デスクやテーブル等、机の上に置いて使用する据え置き型のルーペです。高品質アクリル製クリアレンズを採用。軽くて扱いやすくなっています。おしゃれなドーム型で、オブジェやペーパーウエイトとしてもお使いいただけます。ドーム型ルーペは集光率が高く、被写体を明るく照らし出す特性を持っていますので、非常に明るくご使用いただけます。本製品はレンズ底面にキズ防止加工を施しているので、キズがつきにくくなっています
倍率(倍)約3
種類ドーム型
材質(レンズ)アクリル樹脂
凸レンズ(単レンズ)に比べて焦点距離が短く、主に集光用に使用されます。光ファイバーへの集光やカップリングやファイバーからの出射光をコリメートする用途などに使用されます。
材質BK-7
設計波長(nm)587.6
屈折率1.51680/nd
許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、焦点距離:±2%、表面品質: MIL60-40
通常のレンズと異なり、エッジ(コバ)と呼ばれる側面がない凸レンズです。対象物からレンズ、平面への光の入射効率が高くなるため、高倍率の対物レンズの先端等に使用されます。
材質BK-7
許容差外径:Φ±0.05mm、真球度:±0.001mm、中心厚±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40
屈折率1.51680/nd
設計波長(nm)587.6
ペン式で、携帯が便利です。
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様防滴仕様
付属品ペンクリップ
質量(g)23
外径×全長(mm)14.5×109
連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時)
特殊用途防滴
非常時に電池なしで点灯する、便利な手回しライトです。白色LED3灯使用。集光レンズでより明るく照らします。
電源手回し(ダイナモ)充電器リチウム充電池内蔵(LIR2032:3.6V40mAh)
質量(g)約112
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×48×54
連続使用時間約30分/満充電時 ※約6分/充電1分間(120回転)
光源白色系LED3個
明るさ(Lx)1m距離で約420
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
全光束(Lm)26
電球の種類LED
特殊用途防滴
集光レンズにはレーザ加工の飛まつから保護するための保護ガラスが取り付けられます。保護ガラスには3種類のサイズがご用意されています。
バルブ正面を強く照らす集光レンズを採用。高性能熱伝導ハウジングを採用。
明るさが長時間持続。白色範囲内で最も青白いこだわりの6700Kの美しい光。
用途LEDポジションバルブ
電圧(V)DC12
仕様配光:前方集光
適合T10タイプ
タイプT10
消費電力(W)0.59
口金その他
全光束(Lm)80
対応車検、ハイブリッド車、アイドリングストップ車
色温度(K)6700
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)1(1つ当たり)
1箱(2個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
可動ヘッドでライトの角度調整ができます。
3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定
集光レンズでリング照射
明るさ20ルーメン
防水保護等級 IPX4(防まつ形)
連続使用時間は約40時間
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
ベルト幅(mm)25
本体質量(g)約67(電池別)
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く)
光源白色系LED3個(LED交換不可)
使用電池単4形乾電池3本(別売)
電源タイプ電池式
光束(Lm)約20
照射距離(m)約20
取扱説明書(1.23MB)
電球の種類LED
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
ライトガイドの先端に接続して、光を均一なスポット光にするための集光レンズユニットです。フォーカシング機能があるため、簡単にスポット光・拡散光を得ることができます。ライトガイドΦ7mmの先端に接続し使用します。
仕様製品名:ファイバー照明装置用フォーカシングレンズ
アズワン品番61-6985-92
1個
¥21,280
税込¥23,408
12日以内出荷
レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。
ガラス球形式T19
定格電圧(V)12
定格電力(W)30/30
色クリア
適合ヘッド球
タイプダブル球
口金P15d25-1
主な適合車種コレダスポーツ50 1996-2000年式:Hi/Lowに適合
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
集光レンズタイプ(1/2ビーム角50°)
全40サイズ(特寸32種類)
埋め込み取り付け可能
連結可(1系統2750mm以以内)
Ra96(高演色型)も受注生産可
電源要(別置・別売)
品種LEDモジュール
使用場所屋内
調光方式PWM/DALI/位相
入力電圧DC24V
連結1系統2750mm以内
レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。
ガラス球形式G18
定格電圧(V)12
色クリア
適合ウインカー/ポジション/ストップ/テール
タイプダブル
口金BAY15d
レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。
ガラス球形式G18
定格電圧(V)12
色クリア
適合ウインカー
タイプシングル
口金BA15s
関連キーワード
1
2
3
4
次へ