ねじの呼びM12
外径(Φmm)40
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-24
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
ねじの呼びM8
外径(Φmm)25
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-22
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
ねじの呼びM10
外径(Φmm)32
仕様手ざわりがソフトなゴム製です。
エスコ品番EA948BE-23
材質(ボール)プロピレンゴム、(ねじ)黄銅
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
機械組み立て部品として
ねじインサートなし
用途産業機器のパーツで使用。
ねじインサート(芯金)あり
材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
JIS規格対応品です。(B2603 3号)
芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし
材質(グリップ)ABS樹脂
硬度HS95
材質ウレタン
耐食性に優れているので、食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質ステンレス(SUS304)
仕様芯金なしタイプ
用途ハンドルの握り玉等に
ねじインサート(芯金)なし
材質フェノール
材質ボール:ABS樹脂、芯金:黄銅
寸法(mm)ねじ:M8×12、D:32、H:30
色ブラック
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。
1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。
ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。
乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。
貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
スタンダードな樹脂の握り玉です。
材質ABS樹脂
仕様芯金なしタイプ
耐熱温度(℃)70
ねじインサート(芯金)あり
材質プラスチック
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)黄銅C3604B
材質(ノブ)フェノール樹脂
材質ナイロン
ABS樹脂製なので、色が安定しています。
ねじインサート(芯金)あり
材質プラスチック
仕様芯金付タイプ
耐熱温度(℃)70
反発係数が1に近く良く跳ねるバウンドボールと反発係数が0に近く全く跳ねないミラクルボールのセット(ケース入)です。
見た目も手触りも全く変わらない2つのボールを同じ高さから床に落としてみると、1つはよく跳ね、もう1つはボタっと落ちて全く跳ねないというおもしろい演示ができます。
セット内容バウンドボール(Φ25mm・約10g)6個、ミラクルボール(Φ25mm・約10g)6個
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)
比重1.14
耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
色薄い黄土色
関連キーワード