クランクは頑丈なリブ構造。
握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)0~90
プレートを踏むだけで楽な姿勢で絞れます。
トラスコ品番303-6090
材質タンク:PP、ローラー:PP、ペダル:PP、連結板:ポリアセタール、スプリング:スチール
質量(kg)1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×305×220
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ローラー部にチューブを挟んでツマミを回すだけ。
材質アルミ
ペダル式足踏みタイプのモップ絞り器です。
用途清掃用モップの絞り作業に。
質量(kg)約1.54
色グレー
容量(L)約11.7
材質(ローラー部)ポリエチレン(PE)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×375×325
材質(タンク)ポリプロピレン(PP)
材質(ペダル)ポリプロピレン(PP)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スパッと開けて、ギュッと絞る。これ一本で取り出す・切る・絞るの三役。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×22×235
食器洗浄機○
ローラーは間隔を調節することにより、お好みにあった厚さの麺を作る事ができます。
質量(kg)2.75
ローラー幅(mm)(麺帯対応幅)145
切断幅(mm)1.5、6.5
材質スチールクロームメッキ
種類本体セット
間口W×奥行D×高さH(mm)190×205×150
TKG品番9-0407-1201
TKG品番(2017)6-0369-0901
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
軽量で使いやすい
加圧機構でモップのパフォーマンスを最大に発揮します。
質量(kg)2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×240×590
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
スパッと開けて、ギュギュッと絞る!。手を汚さずにこれ1本で袋の開封と中身の絞り出しができます。刃が出ている状態が分かりやすく安全です。いろいろな袋のカットに、温めたレトルトパックの取り上げに
材質本体:ポリプロピレン、刃回転パーツ:ポリアセタール、刃:ステンレススチール
寸法(mm)100×22×235
質量(g)72(包装込)
耐熱温度(℃)140(本体)、120(刃回転パーツ)
耐冷温度(℃)-20
こんなお得な商品も!

モップ絞り器
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
簡単に使える軽量タイプの樹脂製モップ絞り器です。強力に絞れる手動ハンドル付。ホースホルダーを兼ねた注水口付き。
質量(kg)約2.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×295(タンクのみ)
仕様ハンドル式
トラスコ品番296-8142
色ブルー
タンク容量(L)14 (最大)
材質(タンク)P.P
材質(外枠)スチール
材質(ローラーペダル)PVC
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
小型・軽量で疲れないチューブ用ガン。チューブサイズは、60mmまで使用可能です。アルミチューブでもラミネートチューブでもOK。片手で操作できるので作業性がよく、押出し量をレバーで調整できます。解除レバーでも押出し量を自由に調整可能。
用途プリント基板用水滴防止ポッティング用・一般接着剤用・ガラス・コーキング剤用・自動車板金、防錆シール剤用・アルミサッシ防水シーリング剤用・パイプ接着剤用・美容院用チューブ・その他すべてのチューブ用
TGK品番576-17-91-25
トラスコ品番322-9041
外形寸法(mm)140×90×60H
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
ハンドル1周で洗濯物が5回転避難時や停電時も活躍!洗濯物の予洗い・別洗いに電気がなくても洗濯・脱水脱水もできる手回し洗濯機
質量(kg)約2
種類ハンディ洗濯機
寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×343(最大値)
容量(kg)約2
アズワン品番64-4373-86
1台
¥7,314
税込¥8,045
当日出荷
小型ハンディタイプの圧着ローラーです。グリップ部(赤色部分)にはスポンジが巻いており、手に馴染みます。ローラー部は硬質ゴムが巻いてあります。
寸法(幅W×高さH)(mm)145×90
作業状況に応じてモップ糸の絞り圧を4段階に調整できます。
トラスコ品番274-3256
材質本体:PP、ペダル:PP、機構部品:スチール、ローラー:ゴム・アルミ、排水ホース:ゴム、グリップ:ポリエチレン(PE)
質量(kg)7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×460×355
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

モップ絞り器
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
モップを簡単な操作で手を汚さず、洗って絞れるモップ絞り器です。安定して力強く絞れるステップ付き
用途モップ絞りバケツ、ステップタイプ、スクイザー
質量(kg)約3.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)342×485×288
トラスコ品番817-3087
色緑
材質(本体)ポリプロピレン
容量(L)14
材質(ローラー部)硬質塩化ビニール
材質(フレーム)スチールに黒色クロメートメッキ
材質(ペダル)硬質塩化ビニール
アズワン品番65-0333-96
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
モップを上から押しあてることで、手を触れることなく余分な水分を絞ることができます。
手を触れる必要のないウエットパッド用のしぼり器です。
モップを上から押し当て、余分な水分をしぼるフラットモップ用のしぼり器です。
46cmのフレームに対応しています。
トラスコ品番819-4315
材質本体:ポリエチレン(PE)、車輪:ゴム
色イエロー
タイプフタなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×368×408
クランクは頑丈なリブ構造。
握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)0~90
取り出しができるステンレス製脱水槽だから清潔脱水
脱水後、脱水槽ごと取り外してそのまま物干しへ
5分タイマー付
質量(kg)8
電源(V)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×365×600
コード長さ(cm)150
ドラム容量(L)約20
脱水容量(kg)約3
こんなお得な商品も!

モップ絞り器
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
簡単に使える軽量タイプの樹脂製スクイザーです。ホースホルダを兼ねた注水口付です。ペダルを踏むだけで楽な姿勢で絞ることができます。
用途モップを絞るときに。
容量(L)14
トラスコ品番362-9775
質量(kg)3
材質(ローラー部)塩化ビニール(PVC)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×295
材質(タンク)ポリプロピレン(PP)
材質(ペダル)ポリプロピレン(PP)
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
頑丈な金属製ローラータイプ。
73mm幅のチューブまで使用可能です。
材質(本体)プラスチック、(ハンドル・ローラー)アルミ
質量(g)175
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×120×28
松吉医科器械コード23-5651-00
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
水取り抜群、拭いた後のべたつき感が少ない!排水口の無い玄関 などの水洗い、吸水に便利。今までに無い抜群の吸収力で、吸収、 水洗い、ワックス掛けまで幅広く使えます。雑巾掛けの様にかが まずに作業が出来ます。ご家庭でのフローリングのお掃除やお手 入れに。オフィス等の床掃除に。柄を短くして使うと窓ガラスの水 洗い、水切りに最適。伸縮自在940~1,225mmまで調整できます。
材質モップ本体:ポリプロピレン樹脂、絞り器アーム部:スチール・亜鉛メッキ加工 柄:ポリプロピレン樹脂・ステンレス、特殊スポンジ:PVA・ABS樹脂
質量(g)800
本体寸法(mm)約268×58×940~1225
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
今ある洗濯機で洗いたくない衣類ありませんか?
1.ペットのタオル、服
2.泥だらけの野球のユニフォーム、サッカーのTシャツ、パンツ、作業着、雑巾
3.幼児のパンツ、衣類
4.砂まみれの海水着
5.ジャガイモ等の泥落としに最適な洗濯機です!
仕様洗濯:標準(5.5秒作動⇒4秒停止の繰り返し)
寸法(mm)345×345×500
質量(kg)約4.0
消費電力(W)160
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約1.4
運転音(dB)62
タイマー15
洗濯容量(g)約500
水量(L)最大使用水量:8
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
特殊スポンジで、吸水力抜群です!。今までにない抜群の吸水力で、吸水・水洗い・ワックス掛けまで幅広く使えます。拭いた後のべたつき感が少ないです。ご家庭用だけでなく、オフィス等の床掃除にも!。ご家庭でのフローリングのお掃除やお手入れに。排水溝の無い玄関などの水洗い・吸水に。オフィス等の床掃除に。伸縮自在!940~1225mmまで調節ができます。柄を短くして使うと、窓ガラスの水洗い・水切りに最適。レバーを手前に引っ張るだけで、簡単に絞ることができます。柄を長くして使うと、雑巾掛けのようにかがまずに作業ができます。
仕様サイズ:290×58×940~1225mm 重量:640g モップ本体材質:ポリプロピレン 絞り器アーム部材質:スチール亜鉛メッキ加工 ポール柄材質:PP樹脂・ステンレス 特殊スポンジ材質:PVA(ポリビニールアルコール)・ABS樹脂
アズワン品番65-3402-61
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
関連キーワード