30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途雑草を根ごと抜く・コンクリートのすき間の除草に。 アズワン品番64-4068-23
1個
489 税込538
翌日出荷

先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm)215 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
449 税込494
当日出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

手が疲れにくく作業がラク! 極ラクグリップ。カートに座りながらの作業にちょうどいいチョイ長!
用途雑草を根ごと抜く・コンクリートのすき間の除草に。
1本
789 税込868
翌日出荷

根をギザギザ部分で引掛けますのであらゆる雑草が簡単に抜けます。 庭の草取りはもちろんのこと、家庭菜園、植木鉢、プランターの草取り等、場所を選ばず使用できます。 コンクリートのすき間の雑草を抜くのに便利です。 小さな草は先で起こしてください。 ゴルフ場や庭の芝生にはえる雑草を抜く時にもご利用下さい。
材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芝生の中の雑草抜きに。摘まんで根ごと引き抜く!少ない力で楽に摘まめます!ステンレス製なので水洗い可能!
全長(mm)150 質量(g)61 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×13×150 材質(刃)ステンレス特殊鋼 材質(ハンドル)ポリプロピレン
1個
929 税込1,022
当日出荷

用途芝生や花壇などの雑草の抜き取りに。
1個
329 税込362
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

細かい部分の草抜きに。 草をつかんで引き抜きます。 座り作業に最適サイズ。
用途除草作業用 全長(mm)170 刃長(mm)25 刃幅(mm)5 材質刃部:ステンレス柄部:樹脂(PP・TPR) 質量(g)80 材質(刃)ステンレス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

削る/波刃が草に食い込みやすく凸凹地面でも除草しやすい。サビにくいステンレス製。Wグリップ 腰に負担をかけず両手でしっかり除草!。可動式スポンジグリップ
用途雑草の除草に 全長(mm)1080 材質頭部:ステンレス(420J2) 柄部:18-8ステンレス グリップ部:PVC樹脂 スポンジ部:NBR 頭部寸法(mm)(底辺幅×一辺)106×50 アズワン品番64-4068-27
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

細かい部分の作業に。
材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)45 全長(mm)230 高さ(mm)230 質量(g)100 奥行(mm)20 刃長(mm)30 刃幅(mm)20 材質(刃)刃物鋼
1個
659 税込725
当日出荷

カルチ爪やウルトラQBで取り切れない大きな雑草を除去するのに使用します。カッター状の刃により雑草を引き抜き、あるいは切断していきます。爪を交換するだけで簡単に取付ができます。カルチの後方の爪部分を草カッター(W)に塗装できます。ゴボウ、エゴマ、大豆での利用が多く、平畝の作物での利用も多いです。
仕様必要数:カルチ条数分 質量(kg)0.7 機種(取付可能)S4,S3カルチ/L4,GLカルチ 条間距離(cm)(対応)60~75
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷

草の根元を挟んで根こそぎ抜くことができます。 深い根の草は刃先を土に挿し込み、根を挟んで抜くことができます。 草抜き時に、根が残ってしまっても根だけでも抜くことができます。 コンクリートのすき間に生えた草も抜くことができます。 グリップは土に差し込みやすく、また挟む時と引き抜く時に力が入りやすい形状になっています。 刃は小さい草から太い根の草まで軽く挟んで抜ける、だんだん大きくなる形状になっています。 刃は波刃形状で土や砂利などがたまりにくくなっています、また小石なども挟みにくい設計にしてあります。 軽い力で握れますので、女性や高齢者の方でも楽にご使用頂けます。 右利き、左利きどちらの方でも使用頂けます。
全長(mm)155 材質(柄部)ABS 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上) 材質(バネ)ステンレス鋼
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。 爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。 庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。 花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。 刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450 刃幅(mm)50 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
899 税込989
当日出荷

頭部は錆びにくいステンレス製で雑草を根元から引き抜く。 柄は手にフィットする形状。
用途雑草抜き コンクリートの隙間や段差のあるところの雑草抜きに便利 材質(頭部)ステンレス/(柄部)樹脂(PP) 長さ(mm)握り部:115 全長(mm)200 質量(g)50
1個
479 税込527
7日以内出荷

充電式ドリルドライバーに取り付け、回転させるだけで雑草を根から抜き取り、楽に草取りができます。 取った草はワンタッチで落とす事ができるので手が汚れません。
材質ワンタッチ草落とし/ナイロン樹脂 全長(mm)150 材質(軸)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])300以下 材質(刃)炭素鋼(ニッケルメッキ仕上) 材質(バネ)ステンレス鋼
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

192856 金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー 浅香工業 動画あり
先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業 トラスコ品番783-2010 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂 全長(mm)1300 質量(g)630 頭部寸法(mm)120×160
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ギザ刃で雑草を引き抜きやすい
用途除草作業に
1個
399 税込439
翌日出荷

グリップは手を保護し、時にはテコにもなる特殊な形状です。 使い方は押しながら取っても、テコにして取っても使いやすくできています。 刃はねらった雑草を取りやすく、またよく引っかかる形状になっています。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 庭の頑固な草取りに便利です。
全長(mm)160 刃幅(mm)20 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
629 税込692
当日出荷

芝生の中の雑草抜きに。摘んで根ごと引き抜く。
用途芝生の中の雑草抜き 全長(mm)約150 材質金属部:ステンレススチール、ハンドル部:ポリプロピレン 幅(mm)約85
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

摘んで根ごと引き抜く。小さな雑草抜きに。
用途雑草抜き 全長(mm)約165 材質金属部:ステンレススチール、ハンドル部:ポリプロピレン
1個
989 税込1,088
翌々日出荷

小さな雑草抜きに。摘まんで根ごと引き抜く!少ない力で楽に摘まめます! ステンレス製なので水洗い可能!
全長(mm)110 質量(g)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×8×110 材質(刃)ステンレス特殊鋼 材質(ハンドル)ポリプロピレン
1個
799 税込879
当日出荷

根の中心に差し込み、1~2回転させる。そのまま引き抜くと雑草が根こそぎ抜ける。 芝生の中に生えた雑草抜きに便利。雑草周辺の芝を痛めにくい。
用途しつこい根も残さず引き抜く手動雑草抜き。 材質本体/アルミダイキャスト、先端ピン/焼入れクロムモリブデン鋼 質量(g)118 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×15×150
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

頑固なタンポポから小さな雑草まで、かがまず立ったまま作業できる草抜き。2枚の特殊な刃が地面に浸透し、スムーズに雑草を引き抜ける。足掛け付きで地面への掘り込みを補助。
用途草抜き、雑草取りに。雑草/雑草取り/雑草抜き/草抜き/雑草防止/田畑/除草剤/雑草対策/花壇/ガーデニング/ガルディナ/雑草除去/除草機/除草具/草むしり/庭掃除/長柄/ラクラク 材質プラスチック、スチール、アルミニウム 質量(kg)1.1 保証期間最大25年 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)100×27×5
1個
7,098 税込7,808
8日以内出荷

摘んで根ごと引き抜く。小さな雑草抜きに。
全長(mm)180 質量(g)75 材質(刃)ステンレス特殊鋼 材質(ハンドル)ポリプロピレン
1個
929 税込1,022
当日出荷

刺して、レバーを引いて挟んで、引き抜く。小さな雑草抜きに最適。
材質(本体)ステンレス特殊鋼、(パイプ)ステンレス、(グリップ)ABS樹脂
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刺して、レバーを引いて挟んで、引き抜く。根の深い雑草抜きに最適。
材質(本体)ステンレス特殊鋼、(パイプ)ステンレス、(グリップ)ABS樹脂
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さな雑草抜きに。摘んで根ごと引き抜く。
用途小さな雑草抜き 全長(mm)約115 材質金属部:ステンレススチール、ハンドル部:ポリプロピレン 幅(mm)約30
1個
799 税込879
翌々日出荷

根の強い雑草を抜き取る。さして引き抜く。
全長(mm)200 材質(本体)炭素工具鋼 質量(g)60 材質(ハンドル)ポリプロピレン
1個
499 税込549
10日以内出荷

軽くて丈夫!アルミパイプ柄 立ったままらくらく除草 すべりにくい、スポンジゴムグリップ 刺して回して引き抜く 雑草を根元から抜き取ります
用途除草作業に。 材質本体/炭素工具鋼、柄/アルミパイプ柄(ブロンズ仕上)、グリップ/スポンジゴム 寸法(mm)980×30×30 質量(g)165
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷