さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
錆びないので塩害の多い地方にも適しています。ワンタッチで取り付け可能。コンパクト設計です。
材質6ナイロン
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
たてといを固定する控え金具です。
さびにくい亜鉛メッキ加工。
用途たてといの固定
寸法L(mm)45
さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具。
垂木に釘打ちし、軒といを固定する金具です。
用途軒樋の固定
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
たてといを固定する控え金具です。
用途たてといの固定
地区的に東北や積雪地等で主に使用される金具です。
取り付け強度が正面打ちなどに比べて出る商品です。
取り付け部よりの出はございません。
適合メーカーパナソニック(ナショナル)、セキスイ(エスロン)、タキロン、デンカ(トヨ、軍配)、三菱(ヒシ)
といサイズ(mm)105
材質SUS304
仕上ヘアーライン
付属品M6×20ステン十字穴ボルト・ナット2本
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様スライド式
分類吊金具(亜鉛めっき品)
仕様スライド式
分類受金具(ステンレス)
サイズ(ファインスケア)NF-I型
材質ポリカーボネート
適合サイズ(ファインスケア)NF-I型
1箱(50個)
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
雨樋受け金具+木下地
釘穴にも使用可能な細軸タイプ
用途木下地への雨どい金具の取り付け
ねじの呼びM3.6
呼び径(mm)3.6
材質ステンレス
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
サイズPC50・PGR60
仕様スライド式
分類吊金具(ステンレス+ポリカーボネート)
サイズ60
寸法(mm)60
寸法L(mm)45
枯葉・落葉の雨とい落下を防止!
雨水が流れやすく雨とい詰まりを解消!
雨とい詰まりからくる、雨といの水漏れ・破損を軽減!
サイズ160×6000
セット内容ネット、取付け専用パーツ(15本入り)
材質(ネット)ポリプロピレン、(取付け専用パーツ)ポリプロピレン
寸法(mm)160×6000
取付雨といの丸縁が直径12mm以下、取付け専用パーツ長さ163mmに雨といの幅が収まること。
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
・ 雨といへの枯葉・落葉の侵入をブロック 。・ 雨水がスムーズに流れやすくなり、詰まり解消。・ 雨といの劣化や破損リスクを軽減。・ 約8m分のネット入りでコスパ抜群。・ 取り付け簡単・工具不要(専用パーツ20本付)
用途雨といに飛来してくる枯葉・落葉などの詰まりを防止する便利アイテムです。ネットは約8m分と大変お得。専用取付パーツを雨といのフチにハメてネットを取り付けるだけの簡単設置で、工具不要です。雨といに枯葉が詰まると、雨水が流れずに溢れたり、最悪の場合は雨といの破損につながることも。本製品を使えば、そうしたトラブルを未然に防ぐことができます。豪雨・台風シーズン前の備えとしても最適です。
材質ネット・取付専用パーツ/ポリプロピレン
本体質量(g)290
寸法(縦×横×厚さ)(mm)8000×160×1
1パック
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
枯葉・落葉の雨とい落下を防止!。雨水が流れやすく雨とい詰まりを解消!。雨とい詰まりからくる、雨といの水漏れ・破損を軽減!
セット内容ネット、取付け専用パーツ(20本入り)
材質(ネット)ポリプロピレン、(取付け専用パーツ)ポリプロピレン
寸法(mm)160×8000
質量(g/個)290(本体のみ)
入数(個)6
関連資料(0.38MB)
1箱(6個)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
雨樋受け金具の取付けビスです。先端のカットで、従来の釘に比べ施工時間も短縮、また各種正面打ち金具にも抜群の保持力を発揮します。
材質/仕上SUS410Fパシペート
サイズ(共通部材)
材質ポリカーボネート
適合サイズ(共通部材)
1箱(50個)
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
材質亜鉛・銅
幅(mm)取り付け部分のトタン:35
全長(mm)300
材質亜鉛・高耐食鋼板・銅
幅(mm)取り付け部分のトタン:45
全長(mm)300
仕上亜鉛メッキ仕上げ
1個
¥869
税込¥956
4日以内出荷
用途「鼻隠しパネル」を取り付けるための接合金具
材質【接続ボルト・ナット】KSGめっき
材質(本体)高耐食性めっき鋼板
パネル高さ(mm)300
用途「鼻隠しパネル」を取り付けるための接合金具
仕様【脚部】L630
付属品フェルトパッキン・平座金(M8)・六角ボルト(M8)・ナット(M14)・山座金
材質【接続ボルト・ナット】KSGめっき
質量(kg)2.1
材質(本体)高耐食性めっき鋼板
パネル高さ(mm)600
1組
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
用途「鼻隠しパネル」を取り付けるための接合金具
材質【接続ボルト・ナット】KSGめっき
材質(本体)高耐食性めっき鋼板
パネル高さ(mm)450
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
窓サッシの伝い水による汚れや凍害を防止します。
窓サッシの下部は雨だれが伝わる、汚れやすいものです。
伝い水防止水切りはその名の通り、伝い水による汚れを防止するための水切り部材。
窓サッシの下部に取り付ければ、伝い水による壁面の汚れを凍害を防ぎます。
2ピース化することで、正面から固定ビスが見えない構造を実現しました。
よりスリムでスッキリとした見た目となり、サッシと一体感が向上します。
セット内容本体:8個、ベース:8個、専用ビス:9本、施工説明書:1枚
材質AES樹脂
寸法(mm)60×25×32
アングル50mmまで使用可能で、錆に強いステンレス製です。
用途雪止め用アングル取り付け用金具。
色黒
材質SUS304
足長(mm)272
1箱(100個)
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
中空壁用の固定金具です。
スプリング付きで取り付けが簡単です。
ロールプレートを壁穴に差し込み、ナットを締め込むだけで取り付けできます。
ロールプレートはコの字型のため安定した保持力を確保できます。
取付穴が12.5mmで本体ネジはM8ですが、穴周りが凸形状になっている専用ワッシャを使用するため、ガタツキを抑制できます。
用途中空壁への分電盤、掲示板、雨樋、手摺等の取り付け。
材質ステンレス鋼
取付穴Φ12.5 mm
締付トルク(N・m)5
取付可能厚(mm)~20
必要中空幅(mm)(施工時)36
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンを使用しております。
用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。
材質鉄、表面処理:ラスパート
線径(Φmm)6.3
用途マルチカバーⅠ型を取り付ける際に使用する専用の吊具です。
適合グランスケアPGR60・シビルスケアPC50
材質ポリカーボネート
用途マルチカバーⅠ型を取り付ける際に使用する専用の吊具です。
適合グランスケアPGR60・シビルスケアPC50
材質ポリカーボネート
勾配なし
1セット(50個)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
3分ボルト控え金具です。W3/8-16のナット付きファスナー。
W3/8-16(3分)のナットが固定しており、W3/8-16(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。
雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。
取り付けは、対辺14.0mmのソケットビットにて締め付けてください。
鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、木下地へ取付可能です。
TWS-Nタイプのナット(対辺14mm)及びネジ部は、高耐食性防錆処理(ラスパートシルバー)。
ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンにステンレスを一体化。
タイプ鋼製下地用ナットタイプ
適合材鉄下地
仕様勾配なし
タイプリブタイプ
寸法L(mm)0~45
仕上亜鉛メッキ
適合メーカーパナソニック(ナショナル)
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
関連キーワード