スベリの重いフスマや
雨戸、引き出しに
形状楕円
材質ふっ素樹脂
寸法(mm)30×12(1枚あたり)
タイプ貼るタイプ
用途例スベリの重いフスマや雨戸、引き出しに
1セット(18枚)
¥449
税込¥494
当日出荷
ふすまや障子の開閉をスムーズにする敷居用すべりテープです。40年の歴史がある定番品。
用途ふすま、障子、雨戸等の木製建具の敷居ミゾに
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
材質樹脂
1袋(8個)
¥399
税込¥439
当日出荷
長さ(m)1.9
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。
速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。
金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。
有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。
自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
乾性シリコーンを主成分とした木部専用滑り材スプレーです。
用途雨戸・ふすま・障子などの滑りを良くします。
使用温度範囲(℃)5~40
主成分シリコーン系潤滑剤
バラバラにならず、軽快に貼れます。
敷居も建具も減らず、痛まず良くスベリます。
木目柄は筋が根本まで浸透しております。
金太郎飴のように、表面が削れても2色形成の劣化がありません
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のスベリ向上にお使いいただけるスベリ鋲です。
用途建具のスベリ鋲
材質PE
色乳白
奥行(mm)8(B)
寸法D(mm)出代:1.8
穴径C(Φmm)2.7×3.8
便利さに、見栄えと機能性をプラスした各種敷居すべり材。
長さ(mm)1930
材質積層強化木製
貼り付けるだけで引戸の開け閉めが楽になります。フッ素樹脂なのでよく滑ります。強力粘着剤ではがれにくいです。
用途ふすまや障子など室内の引戸に。タンスの引き出しなどに。
材質フッ素樹脂、発泡ゴム
色ブラウン
サイズ(mm)35×15
1セット(15個)
¥349
税込¥384
4日以内出荷
敷居の磨耗をふせぎ、ふすま・障子のあけ閉めをスムーズにします。
敷居に貼れば開け閉めスムーズ!引き戸のすべり改善テープです。
木肌調なので目立ちません。
耐磨耗性に優れ、敷居の摩耗を防ぎます。
裏面の粘着剤と、構造的な力で、確実に固定します。
用途障子・フスマなど引戸の敷居みぞすべり用。
タンス、木製机の引き出しに。
敷居スベリをご使用いただくと建具のスベリを良くするだけでなく敷居の減りは木材よりも少なく、8倍以上長持ちします。
貼り付けはワンタッチ!
商品の裏側のハクリ紙をはがして敷居溝に貼るだけです。
スイスイすべって減りを防ぐ!
建具がスイスイと軽く動いて敷居の減りを防ぎます。
最適な厚さだからピッタリ!
新築の家はもちろん、古い家でもそのまま貼れます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。
容量(mL)420
質量(g)350
成分シリコーンオイル
使用温度範囲(℃)-50~200
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
戸当りや引出しのスベリとして最適です。
仕様扉幅:800 mm以下扉高さ:1760~2300 mm扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)
材質ポリアセタール(POM)
色ナチュラル
外形寸法(mm)Φ15
仕上サテン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連部品
1個
¥15
税込¥17
当日出荷
障子やふすまの滑りをよくするテープ。長時間使用してすり減った敷居溝に貼り付けるだけで、あっという間に障子やふすまの開閉がスムーズに。
目立たず、周囲に溶け込みやすい木目調なので、違和感なくご利用いただけます。テープを貼る前に溝の汚れや傷みを補修できる便利なサンドペーパー付。
用途ふすまや障子の滑り良くする用途に使用下さい。
PTFEテープを基材として、シリコン系感圧粘着材を塗布した耐熱性・耐薬品性に優れたテープです。
摩擦係数が低く、潤滑性に優れています。
耐熱温度(℃)200
特性耐熱性、耐薬品性、潤滑性
襖の下辺緑にキリで穴を開け、差し込んで使用します。
主な用途すべり助長用
直径(mm)17
1セット(200個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
車の荷台などのスベリ剤。家庭内の敷居、フスマのスベリ剤。
寸法(mm)H60×W65×D65
質量(g)155
1個(140g)
¥599
税込¥659
当日出荷
ずれ落ちにくいすべり止め付き。取付面を傷めない。シャッター雨戸に。外壁 (金属)に。マグネット+すべり止めシート。W効果で強力固定。
材質ナイロン樹脂、ネオジム磁石
質量(g)約31
耐荷重(kg)2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.4×3.5×11
1個(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スチール(鉄)の平らな箇所に取り付けできる!
涼風シェード用マグネットシェードフック。
シャッター、雨戸、ガレージなどの平らな所、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。
マグネットとすべり止めシートで強力取付。
ステンレスフックで丈夫。
フックがタテ・ヨコ自在に動く。
脱着可能。
用途シェードの取付/フック/取付具として
材質本体/ナイロン樹脂・ネオジム磁石、フック/ステンレス
質量(g)30
耐荷重(kg)3/組
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×45×25
取付場所シャッター、雨戸、ガレージなどの平らな所、スチール製でネジ止めが出来ない部分
下桟に付け使用する引戸の滑走資材。
寸法(mm)Φ17
タイプクリーム
1箱(200個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ずれ落ちにくいすべり止め付き。取付面を傷めない。シャッター雨戸に。外壁(金属)に。シェードの折り上げに便利なクリップタイプ。光や風をより屋内に取り込みたい時に。シェードをはさんで屋外への出入りに。マグネット+すべり止めシート、W効果で強力固定。
材質ナイロン樹脂、ネオジム磁石
質量(g)約36
タイプ金属(スチール)用
耐荷重(kg)2まで(2個取付時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.4×2.8×9
1個(2個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
シェード・オーニング用取付金具。垂直面に、水平面に、スチール(鉄)面にシェードの着脱がワンタッチで可能。縦、横自在に動いて揺れを吸収。つまんでハトメを通すだけ。マグネットと滑り止めシートで強力取付。取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ、スチール(鉄)製でネジ止めができない部分などに最適。【取付方法】。1.イラストと同じ向きになるように連結金具及びハンガーの向きを合わせてください。2.本体取付面の透明保護シートをはがしてください。3.シェードを掛ける所にシェードを当てるなどして、あらかじめ取り付ける位置を決めてからマグネットを取り付けてください。4.洗濯ばさみの要領でハンガー上部をつまんだまま、ハンガー下部の引っ掛け部にシェードのハトメを通してください
用途シェード、すだれ、オーニングの取付に。シェードフック シェード金具 固定金具 設置金具 オプション
材質【本体】ナイロン/ネオジム磁石 【ハンガー】ABS樹脂/ポリアセタール 【連結金具】ステンレス
取付シェード幅1mまでの場合/2個または3個、2mまでの場合/4個または5個
耐荷重(kg)1組あたり3
柄は三段伸縮のロングタイプを採用しているので、軒下、庇、外壁、天井のスミまで届きます。全長約134cm~287cmに伸縮するので、建材の高さに合せて調整して使用できます。穂にはコシのやわらかい天然繊維の棕櫚ほうきを採用しています。建材を傷つけにくく、角にもやさしくフィットしてホコリやススを払い落とせます。ヘッドと柄を取り外すことができます。取り外したヘッドはハンディタイプのホコリ払いとして使用できるので、手の届く範囲のサッシのミゾ、雨戸、シャッターのホコリ払いに活躍します。柄はアルミ製なので、女性が使用しても軽くて安心です。すべりにくいグリップ付きです。
用途ホコリやスス、クモの巣払いに
全長(cm)約134~287
材質(穂)棕櫚、(ヘッド)ABS樹脂、(柄)アルミ
質量(g)約500
1本
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
関連キーワード