カテゴリ

  • 接着剤・補修材(4)
    • 塩ビ用(3)
  • テープ(2)
    • 気密・防水テープ(2)
  • 建材・エクステリア(17)
    • たてとい(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ

「雨樋 接着剤」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製雨樋 軒とい スウェーデン製 シマブンスチール製雨樋 軒とい スウェーデン製シマブン
11,980税込13,178
1本
11日以内出荷
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。接着剤を使用せず、クリップ式のジョイントでつなぎます。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。軒樋の厚さは0.6mmで、金切りばさみとのこぎりでカットできます。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)長さ(mm)3000種類軒とい
スチール製雨樋 軒継手ジョイント 軒とい スウェーデン製 シマブンスチール製雨樋 軒継手ジョイント 軒とい スウェーデン製シマブン
2,398税込2,638
1個
11日以内出荷
北欧でトップシェアを誇るスチール製雨樋。アイアン雨といは無骨な印象と鉄の風合いが高級感を演出し、より雰囲気ある建物に仕上げます。耐久性が非常に高く、積雪や台風の多い地域で特に重宝されます。スチールには亜鉛メッキ処理をしているため、錆に非常に強いです。また、メンテナンスがしやすく、落ち葉の多い山間部、別荘地でも使える雨樋です。この軒樋ジョイントは、クリップ式で、接着剤を一切使用せず、引っ掛けて留めます。内側はゴムでずれにくく、水が漏れにくい構造になっています。
用途住宅、工場、倉庫、病院、施設、店舗、ガレージなど材質スチール(鉄)
カーポート 雨樋部品セット *8ETC2422 新日軽(LIXIL)カーポート 雨樋部品セット *8ETC2422新日軽(LIXIL)
5,798税込6,378
1セット
7日以内出荷
セット内容落し口パッキン(2)、落し口(1)、88°エルボ(Φ42用)(2)、固定バンドA(3)、固定バンドB(3)、水抜き孔塞ぎ(1)、接着剤(1)、トラスM4x12(4)、テクスΦ4x19(3)ブラック系適合シリーズエクジスF
カーポート 雨樋部品セット *8ETC610 新日軽(LIXIL)カーポート 雨樋部品セット *8ETC610新日軽(LIXIL)
5,798税込6,378
1セット
7日以内出荷
セット内容パッキン、落し口角、80°エルボ角、丸角エルボ、接着剤各1、落し口アタッチメント2(※1個は80°エルボ角に組付済)、縦樋固定バンドA・B各3、M4ナット、トラスM4x16各2、テクスΦ4x13:3ブラウン系適合シリーズフラットカーポ・ライトカーポ
カーポート 雨樋部品セット *8ETC1154 新日軽(LIXIL)カーポート 雨樋部品セット *8ETC1154新日軽(LIXIL)
5,798税込6,378
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
セット内容落し口(シーラー組付済)、丸角エルボ、接着剤:各1個、80°エルボ角、落し口アタッチメント:各2個(※1個は組付済)、縦樋固定バンドA・B各3個、テクスΦ4x13:6本適合シリーズニューアルポート
カーポート 雨樋部品セット *8ETC2047 新日軽(LIXIL)カーポート 雨樋部品セット *8ETC2047新日軽(LIXIL)
5,798税込6,378
1セット
7日以内出荷
セット内容テーパーパッキン、落し口、丸角エルボ、接着剤各1、80°エルボ、落し口アタッチメント各2、縦樋固定バンドAB各3、トラスM4x16:2、テクスΦ4x13:3、97/5迄仕様。97/6~エクジスR用ご確認ブラック系適合シリーズピーイズム
カーポート 雨樋部品セット *8ETC2648 新日軽(LIXIL)カーポート 雨樋部品セット *8ETC2648新日軽(LIXIL)
5,298税込5,828
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
セット内容落し口パッキン(2)、落し口(1)、88°エルボ(Φ42用)(3)、固定バンドA(3)、固定バンドB(3)、水抜き孔塞ぎ(1)、接着剤(1)、トラスM4x12(4)、テクスΦ4x19(3)
カーポート 雨樋部品セット(Φ42用) 新日軽(LIXIL)カーポート 雨樋部品セット(Φ42用)新日軽(LIXIL)
5,798税込6,378
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
カーポート 雨樋部品セット *8ETC1077 新日軽(LIXIL)カーポート 雨樋部品セット *8ETC1077新日軽(LIXIL)
5,798税込6,378
1セット
7日以内出荷
セット内容パッキン、落し口角、80°エルボ角、丸角エルボ、接着剤:各1個、落し口アタッチメント:2個(※1個は80°エルボ角に組付済)、縦樋固定バンドA・B各3個、トラスM4x12:2本、テクスΦ4x13:3本適合シリーズニューフレンディー
カーポート 雨樋部品セット *8SE1390 新日軽(LIXIL)カーポート 雨樋部品セット *8SE1390新日軽(LIXIL)
4,098税込4,508
1セット
7日以内出荷
適合シリーズニューパオ
カーポート 雨樋部品セット *8ETC1628 新日軽(LIXIL)カーポート 雨樋部品セット *8ETC1628新日軽(LIXIL)
5,298税込5,828
1セット
7日以内出荷
セット内容接着剤(1)、トラスM4x12(2)、テクスΦ4x13(3)適合シリーズラスター
カーポート 角エルボ *005 TOSTEM(LIXIL)カーポート 角エルボ *005TOSTEM(LIXIL)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
セット内容カタログ記号:D-2、角エルボ(45.5x30):1個、接着材:1個適合シリーズアレスポート、カーブポート、カルエードAP、カルエードGE/SP/DX、サーフポート、ジオスポート、ブレンポート、ラウンドポートⅡ、レークポート、レーネテラス
テラス囲い用92°エルボ TOSTEM(LIXIL)テラス囲い用92°エルボTOSTEM(LIXIL)
519税込571
1セット
当日出荷から7日以内出荷
セット内容92°エルボx1、接着剤x1適合シリーズスピーネ・シュエット
Chic Line 専用接着剤 Panasonic(パナソニック)Chic Line 専用接着剤Panasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1箱(4個)
4日以内出荷
仕様ハケ付きキャップ内容量(g)250粘度低粘度
万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」 タイセイ万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」タイセイ(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に材質EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
ジャバラΦ40 TOSTEM(LIXIL)ジャバラΦ40TOSTEM(LIXIL)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から5日以内出荷
レクセル 日建総業レクセル日建総業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(310mL)
当日出荷
水廻りに最適 プライマー不要 多くの素材に接着可能 木部にも強力接着 水性・油性の塗装が可能 弾力があり追従性に優れている 本製品のクリアはシリコーンシーラント(従来性)より19倍もの透明度 防カビ剤配合 濡れた箇所にも接着可能(濡れた表面でも接着しますが、乾いた表面であればより接着力が高まります。)
用途風呂まわり、タイル、洗面台、窓まわり、ドアまわり、シャッターフレームまわり、サイディング、外壁、羽目板、軒、屋根まわり、雨どい、屋上止水、板金類、ALC板通気口、ダクト、冷暖房空調設備、排水溝、雨よけ板、ケーブル、天窓完全硬化時間1週間~2週間タックフリータイム(分)30分以内危険物の類別非危険物硬化速度(日)2~4日
万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」 WAKI(和気産業)万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」WAKI(和気産業)(7件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷
ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に適合母材金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など
接着剤(いぶし雨とい用) Panasonic(パナソニック)接着剤(いぶし雨とい用)Panasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個(100g)
9日以内出荷
仕様ノズル1本付成分シリコン99%(脱アルコールタイプ)
雨とい用接着剤 Panasonic(パナソニック)雨とい用接着剤Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
549税込604
1本(50g)ほか
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
塩ビ雨どい・波板用接着剤 雨どい用 セメダイン塩ビ雨どい・波板用接着剤 雨どい用セメダイン
329税込362
1本(50mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
硬質塩ビ、半硬質塩ビ専用の接着剤です。 硬質塩ビ同士を溶かして接着するドープセメントタイプです。 固まったあとも透明できれいに仕上がります。
用途硬質塩ビ、半硬質塩ビの接着 雨どいの接着 硬質塩ビパイプ(下水道・各種配管つなぎ)の接着 硬質塩ビ板、波板同士の接着主な用途塩ビの雨どいの集水器、パイプなどの接合部の接着、塩ビ波板の接着・補修透明種類塩化ビニル系主成分塩化ビニル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性ドープセメント危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質塩ビ板、塩ビ波板 等主なワークパーツ
ステップドリル 樹脂用 TRUSCOステップドリル 樹脂用TRUSCO
19,980税込21,978
1本
当日出荷
樹脂材の穴径拡大・修正に配管仮設・雨樋の穴あけにパイプジョイントパット(Φ100用、Φ150用)でT字配管も可能T字配管は、接着剤でOK
仕様充電ドリル対応トラスコ品番287-1815材質SUJ-2(高炭素鋼)質量(g)42.0段数10シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)段幅(mm)2.5(5)穴あけ寸法(Φmm)40、45、50、55
ボンド雨どい用 コニシボンド雨どい用コニシ(37件のレビュー)
369税込406
1本(100g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
透明。速乾。中粘度。塗布性良好。
用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に。主な用途塩化ビニル製の雨どい・パイプ・波板の接着と補修に成分塩化ビニル樹脂系溶剤形危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性適合用途速乾主なワークパーツ
カーポート 雨樋用接着剤 TOEX(LIXIL)カーポート 雨樋用接着剤TOEX(LIXIL)
639税込703
1個
7日以内出荷
セット内容雨樋セット共通/1コ入適合シリーズワイドポート
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら